ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。
マグネットチャックが使用できない、アルミ・ステンレス・銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。
[VCM0303E]
供給バルブによる吸着ON-OFFのみの仕様です。
[VCM0303S]
1.切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。
2.真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。
3.真空レギュラータにより、吸着力の調整が可能です。
付属品吸着プラグ×2、埋栓プラグ×1、位置決めピン×5、密着用丸ゴム×1
材質本体:A5052
サイズΦ4×1.5m
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に
色黒
材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
材質(芯金)アルミ(A5052)
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
寸法F(mm)6.4
寸法E(mm)1.5
寸法C(mm)1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
模様無地
新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。
50/60Hz兼用です。
用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。
吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品
材質アルミニウム(A-5052A)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に
色黒
材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
模様無地
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A5052)
表面処理脱脂
材質アルミ(A5052)
表面処理黒アルマイト(BAL)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製に比べ半分以下の質量で非常に軽量です。製薬・食品工場など幅広くご使用いただけます。キャスターはボルトレス構造。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場、店舗、バックヤード、などにて。
材質アルミ(A5052-H32)
キャスター65Φナイロンウレタン車(スチール金具)
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。
169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。
サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。
クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。
複数個の使用により、長大ワークにも対応できます
付属品クランプL型1個、クランプストレート型1個
材質(ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304
質量(kg)1.4
本体寸法(mm)Φ88×H62
最大積載荷重(kg)1.5
ピンタイプ(サポートピン)Φ4×169本
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法I0~120°
1個
¥89,980
税込¥98,978
23日以内出荷
関連キーワード