カテゴリ

  • バイク部品(271)
  • 制御機器(144)
  • 厨房用品(140)
  • メカニカル部品(88)
  • 自動車純正部品(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 油圧機器・油圧ホース(67)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • 縫製用品(20)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 切削工具(13)
  • 事務用品(13)
  • 電気材料(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 保管用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 安全保護具(6)
  • 照明(5)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 介護用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 機構部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AB-50」の検索結果

関連キーワード
1,079件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トレー150用蓋 KC-15AB 50枚入 北原産業トレー150用蓋 KC-15AB 50枚入北原産業
1,198税込1,318
1袋
3日以内出荷
適合トレー150用材質OPS(電子レンジ対応)質量(g)5.3
トレー151用蓋 KC-15AB 50枚入 北原産業トレー151用蓋 KC-15AB 50枚入北原産業
1,198税込1,318
1袋
3日以内出荷
適合トレー151用材質OPS(電子レンジ対応)質量(g)5.3
L300W-AB-50K用電源ケーブル(調光なし) 日動工業L300W-AB-50K用電源ケーブル(調光なし)日動工業
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
芯数2芯・3芯兼用
Reelex ホースバランサー AB30/50シリーズ 中発販売Reelex ホースバランサー AB30/50シリーズ中発販売
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトなアルミボディで頑丈です。 作業場回りがスッキリ 保護カバー装着でホースが長持ちします。 トルク調整が簡単・安全です RoSH対応です。
用途各種エアー工具類の吊下げ材質ホース:ポリウレタン、ケース:アルミダイキャスト接続口径INR3/8OUTRc1/4内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.8ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×10.8
タフネルオイルブロッター エム・エーライフタフネルオイルブロッターエム・エーライフ(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に種別高性能油吸着剤タイプオイル専用比重0.9
VブロックB型 ナベヤVブロックB型ナベヤ(7件のレビュー)
4,990税込5,489
1セット(2個)
当日出荷から88日以内出荷
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ABボード 光ABボード
349税込384
1枚
当日出荷から10日以内出荷
フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです 無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
材質アクリル奥行(mm)3
布用シャープペンシル専用 替芯0.9mm Sewline布用シャープペンシル専用 替芯0.9mmSewline(3件のレビュー)
299税込329
1セット(6本)
当日出荷
ペン後端部についている付属の消しゴムもしくは 「ソーライン スティック消しゴム」「ソーライン 水消しペン」を、ご使用いただくと簡単に消すこ とができます。
芯径(mm)0.9商品タイプ替芯
流し元灯 コイズミ(小泉成器)流し元灯コイズミ(小泉成器)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000点灯方式点灯順序:全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
USB2.0 ケーブルA-B カモンUSB2.0 ケーブルA-Bカモン(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から5日以内出荷
USB2.0規格対応のUSBケーブル。
タイプUSB(A)→USB(B)規格USB2.0コネクタ形状USB(A)→USB(B)
タフネルオイルブロッター マット状 1箱 アズワンタフネルオイルブロッター マット状 1箱アズワン
19,799税込21,779
1箱(100枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
使いやすい万能タイプ!自重の10倍以上の吸着量、水分はほとんど吸いません
タジマ サンダーSA-50型替刃細目 タジマツール(TJMデザイン)タジマ サンダーSA-50型替刃細目タジマツール(TJMデザイン)
819税込901
1枚
当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2535長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2目の粗さ細目
タジマ サンダーSA-50型替刃中目 タジマツール(TJMデザイン)タジマ サンダーSA-50型替刃中目タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2527長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2質量(g)22目の粗さ中目
三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応 USBケーブルダイヤトレンド
1,270税込1,397
1本
当日出荷
USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(5M)
ケーブル長(m)5クロ規格USB端子USB B-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
布用チョークペンシル 1.3mm Sewline布用チョークペンシル 1.3mmSewline(2件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
専用に開発されたワックスベースの芯は折れにくく、布の上での 引っかかりを軽減し、ハッキリとした線を描くことができます。 芯は太くても細い線が書けるので、ソーイング・パッチワーク・ 刺繍などに最適です。 書いた線を消したい時は水を含ませた布でたたくか、洗濯してください。 すぐに消したい場合は、付属の消しゴムもしくは「ソーライン スティック消しゴム」をご使用ください。 色は全3色。ご使用になる生地の色により使い分けができます。
USB 2.0ケーブル/アクティブタイプ/リピートIC内蔵/タイプA - B 周辺機器 プリンター スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コード StarTech.comUSB 2.0ケーブル/アクティブタイプ/リピートIC内蔵/タイプA - B 周辺機器 プリンター スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コードStarTech.com
6,798税込7,478
1個
当日出荷
1 x USB「A」オスコネクタ1x USB「B」 オスコネクタ完全シールド加工でエラーのない接続を実現ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール外付け電源が不要なUSBバスパワーブレードシールド+アルミマイラーホイルWindows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途パソコンやサーバーから5 m以上離れた場所にUSB-Bタイプ周辺機器(HDDケース、プリンタ、キーボード、マウス、モデムなど)を配置仕様データ伝送材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルブラックコネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps)コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス-オス
ナピカZ ナルビーナピカZナルビー
1,698税込1,868
1本
当日出荷
・ガラスやタイル等の付着物落としに便利 ・手にぴったりとフィット、人間工学が生んだ美しいフォルム ・1992年度グッドデザイン賞、2003年度ロングライフデザイン賞受賞 ・刃が取り付けられた回転部を回転させると、グリップ部に刃が収納されるので、携行・保管が安全 ・回転は背面のレバーをスライドさせるだけの簡単操作 ・スライダーがしっかり刃を固定するので携行・保管が安全 ・替刃3枚付
用途ガラス汚れ・シールはがし・車ガラスの霜とり塗料カス・油汚れ・タイル汚れ刃幅(mm)18.5材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)55パープル寸法(縦×横×高さ)(mm)122×57×17刃長(mm)39刃厚(mm)0.25
アクロボール スリープラスワン 3+1 パイロットアクロボール スリープラスワン 3+1パイロット(3件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から6日以内出荷
なめらかな書き味とカスレのない書き出しが特長の低粘度油性インク「アクロインキ」を採用したボールペンとシャープペンシルを一本にまとめた多機能筆記具。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具全長(mm)149種類多機能筆記具エコマーク認定認定方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.9インク色黒・赤・青インク油性染料インキ(アクロインキ)色数3色+シャープペングリーン購入法適合商品タイプ本体
USBケーブル ( USB A - USB B ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコムUSBケーブル ( USB A - USB B ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラックエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB正規認証を取得した、UL規格対応のUSB2.0-A - USB2.0-Bケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB-Aオス - USB-Bオス対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB-B端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
手持屈折計 アズワン手持屈折計アズワン
10,900税込11,990
1個
翌々日出荷
布用シャープペンシル&替芯セット 0.9mm Sewline布用シャープペンシル&替芯セット 0.9mmSewline(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から7日以内出荷
布用シャープペンシルは、専用に開発された0.9mmの特殊な芯なので、 濃色・薄色の生地にもしるしをつけることができます。 芯が布の上でも折れづらくするクッション機能を搭載しているので筆圧 を抑え、芯折れを軽減いたします。 ペン後端部にはロング消しゴムが付いているので「描く・消す」がこの 一本でできます。 描いたしるしは、水でも消すことができます。
芯径(mm)0.9
タジマ サンダーSA-50型替刃荒目 タジマツール(TJMデザイン)タジマ サンダーSA-50型替刃荒目タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2519長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2目の粗さ荒目
黒金シリーズ ビスカップ フジ矢黒金シリーズ ビスカップフジ矢
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
用途ビスカップとして。ブラック適応電気工事向け
自然に消えるペン 0.8mm Sewline自然に消えるペン 0.8mmSewline(2件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
書いたしるしが1日~10日前後で消えるペンです。 (湿度や温度などの環境、生地の素材によって異なります。) ペン先がボールペンタイプで、布の上でコロコロ転がしてなめらかに 書けるため、布を傷めず細く書くことができます。 また、すぐに消したい時は水でも消すことができます。 従来の中綿式のチャコペンは、中綿にインクを染み込ませているので 残ってしまうインクがあり、インクが少なくなると薄くかすれてしまい 経済的ではありませんでした。 この自然に消えるペンは、インクを液体のまま入れているので、インク 全てを使うことができ無駄が無く最後まで綺麗に書く事ができるので、 経済的です。
芯径(mm)0.8
かくれん棒・調色4本セット 建築の友かくれん棒・調色4本セット建築の友
1,098税込1,208
1セット(44g)
翌々日出荷
4色で調色することであらゆる茶系の色を作ることができます。 従来のかくれん棒とも調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラックセット内容#51茶、#52黄土、#53白、#54黒、ヘラ1枚危険物の類別非危険物
アングルベンダー ダイアアングルベンダーダイア
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
多目的工具プロマー用アタッチメントです。
トラスコ品番764-0838能力曲げ能力(等辺山形鋼):25~50×t2~t6(SS400相当)、25~50×t2~t5(SUS304相当)
チャコペンシル×3色 トリオカラーズ Sewlineチャコペンシル×3色 トリオカラーズSewline
1,598税込1,758
1セット(3色)
当日出荷
1本で3色使えるシャープペンシルタイプのチャコペンシル! 360度回転で、使いたい色の芯をすぐに出すことができます。 握りやすいソフトグリップは指に優しく痛くなりにくいです。 また転がり防止、はさんで携帯も可能な金属クリップがついています。 芯はトリオカラーズに最適な「ソーライン シャープペンシル専用 3色替芯」や、単色が欲しい場合は「ソーライン 布用シャープ ペンシル替芯0.9mm」をご使用ください。 ペン後端部には消しゴムも付いています。
白・黒・ピンク芯径(mm)0.9
水で消えるペン 0.8mm Sewline水で消えるペン 0.8mmSewline
349税込384
1本
当日出荷
書いたしるしを水で消すことができるペンです。 ペン先がボールペンタイプで、布の上でコロコロ転がしてなめらかに 書けるため、布を傷めず細く書くことができます。 部分的に消したい時は「ソーライン 水筆」をご使用いただくと簡単に 消せて便利です。 従来の中綿式のチャコペンは、ペンの中にある綿にインクを染み込ませ ているので使い切れないインクがあり、インクが少なくなると薄くかす れてしまいました。 しかしこの水で消えるペンは、インクを液体のまま入れているので、インク 全てを使うことができ無駄が無く最後まで綺麗に書く事ができるので、経済 的です。
芯径(mm)0.8
マイクロピンセット AB 501シリーズ nopaマイクロピンセット AB 501シリーズnopa
4,498税込4,948
1本
当日出荷
仕様No.4 110mm材質ステンレス(DIN1.4024、AISI410)全長(mm)110タイプ把持部:無鉤/溝なしNo.No.4アズワン品番7-9439-04
ボンベ運搬車 SORIボンベ運搬車SORI
64,980税込71,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
酸素7000L容器の運搬用です。CAB50Cは吊り下げフックによって、ボンベ台車を吊り上げることができます。
用途酸素用ボンベなどの運搬用。材質本体:スチール、車輪:ゴムブルー奥行(mm)500キャスター400mm均等荷重(kg)250収納本数(本)2すくい板長さ(mm)500すくい板幅(mm)535最大積載量(kg/台)250
空気栓付注油口 関東機材空気栓付注油口関東機材(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
メッシュ50
水消しペン Sewline水消しペンSewline
699税込769
1本
欠品中
布用シャープペンシルや水で消えるペン・チョークペンシルなどの しるしを、水を入れるだけで綺麗に消すことが出来ます。 やわらかいフェルト製ペン先なので、こすっても生地を傷めにくい 仕様になっています。※強くこすらないでください。 汚れたペン先を交換したい場合は「水消しペン専用替えペン先6個入り」 をご購入ください。(別売)
先付容器洗浄ブラシ クロダブラシ先付容器洗浄ブラシクロダブラシ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
軸がステンレスのため、水を使って洗浄してもサビにくいです。
用途各種容器の洗浄仕様シングル巻、手動用材質毛材:PP、軸:SUS304線径(Φmm)0.3
伸縮式安全ベルト 仙台銘板伸縮式安全ベルト仙台銘板
1,998税込2,198
1着
3日以内出荷
伸縮性のあるストレッチ素材。高輝度反射テープ(30mm巾)で視認性抜群。空調服、フルハーネス対応。
用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。ウォーキング等アウトドアに。材質ポリエステル ゴム、ガラスビーズ反射幅(mm)帯巾50 反射部30蛍光イエロー質量(g)176ウエスト(cm)MAX120まで調整可能着丈(cm)40~5
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(2件のレビュー)
170税込187
1袋(10本)
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
仮止め用のり&替えのりセット Sewline仮止め用のり&替えのりセットSewline
449税込494
1本
当日出荷
まち針を使わずにファスナー付けやポケット、アップリケの仮止めを することができます。 色付きののりは乾くと色が消え、水洗いをすれば綺麗に落とせます。 替えのりの色は全3色。ご使用になる生地の色により使い分けができます。 のりがなくなったら「ソーライン 替えのり」で、手を汚さず簡単に 取り替えることができます。
青・黄・ピンク商品タイプ本体・替えのり
一段ウォーム減速機 マキシンコー一段ウォーム減速機マキシンコー
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォーム減速機種類減速機
伸縮式安全ベスト 仙台銘板伸縮式安全ベスト仙台銘板
1,998税込2,198
1着
3日以内出荷
伸縮性のあるストレッチ素材。高輝度反射テープ(30mm巾)で視認性抜群。空調服、フルハーネス対応。
用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。ウォーキング等アウトドアに。材質ポリエステル ゴム、ガラスビーズ反射幅(mm)帯巾50 反射部30ウエスト(cm)MAX120まで調整可能着丈(cm)40~55
ベランダ取付金具 サン電子ベランダ取付金具サン電子
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ
...