CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
適合本体TEL30AR型他用
電源AC100V
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)72.7×35.7×53
RoHS指令(10物質対応)対応
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)約1.8
極性センタープラス
定格入力AC100V(50/60Hz)
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。小さい。小型。軽い。軽量。省スペース。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプウォールマウント型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)56.0×44.0×27.5
出力電圧(V)DC9・1.11A(10W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ9.5 センタープラス
ブレードAC:ウォルマウント一体型
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~95
効率出力:CEC5
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
特価
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
CE非対応
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
5.9V/2.0A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法A(mm)5.5
寸法B(mm)2.1
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
極性センタープラス
電力(V/A)5.9V/2.0A
プラグ形状PL03B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
PSEのみ
ケーブル長(m)1.5
寸法A(mm)5.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
直流安定化出力タイプのACアダプター。ワールドワイド対応(入力AC90V~AC264V)のスイッチング方式ACアダプターです。出力プラグはΦ2.1mmで、先端チップの差し替えにより極性を選択できます。出荷時の設定はセンターマイナスです。入力電圧範囲は、一般的なAC100V~AC24
仕様●入力電圧(V50/60Hz):AC90V~AC264V●出力電圧(DC):12V●出力電流:1.0A●出力プラグ形状:外径:5.5Φ、内径:2.1Φ、長さ:9.5mm●入力プラグ形状:直付タイプ●極性:センター(+)(-)付け替え可能●DCコード長:1.8m±100mm●重量:80g●寸法:L61.4×W43.2×H26.2mm●安全規格:PSE ELT●回路保護:過電圧、過電流、短絡●外部電源規制:DOE:レベル6●備考:雑音規格:FCC Part15 SubpartB●リップル:240mVp-o max●入力方式:刃形式
アズワン品番67-0396-41
1個
¥2,598
税込¥2,858
12日以内出荷
。会社や学校などに純正のACアダプターを置いておき、自宅に本製品を置いてサブACアダプターとして使えば、ACアダプターを持ち運ぶ必要なし! 。スッキリまとまる結束バンド付 。パワーLED付きで動作チェックが簡単 。フェライトコアが付属されているため、他機器に与えるノイズや他機器より受けるノイズを軽減 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応情報は製品パッケージ、メーカーHPで確認可能 。外形寸法:W126×D51×H31mm 。ケーブル長:DC出力側~約1.2m、AC出力側~約1.8m 。入力電圧:AC100~240V 。出力電圧:19V 。出力電力:90W 。PSE適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
。会社や学校などに純正のACアダプターを置いておき、自宅に本製品を置いてサブACアダプターとして使えば、ACアダプターを持ち運ぶ必要なし! 。スッキリまとまる結束バンド付 。パワーLED付きで動作チェックが簡単 。フェライトコアが付属されているため、他機器に与えるノイズや他機器より受けるノイズを軽減 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応情報は製品パッケージ、メーカーHPで確認可能 。外形寸法:W126×D51×H31mm 。ケーブル長:DC出力側~約1.2m、AC出力側~約1.8m 。入力電圧:AC100~240V 。出力電圧:19V 。出力電力:90W 。PSE適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター
入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器
仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
材質ケース:94V-0 ABS+PC
タイプスイッチングタイプ
ケーブル長(m)約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4
定格出力DC12V1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
リップル120mVp-p(max)
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、 に対応したマルチタイプのACアダプター
出力電流(A)1
出力端子DCコネクタ
1個
¥3,228
税込¥3,551
当日出荷
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
パワフルな風×静音 力強い風が長く続く涼空間。330mmの大形ファンで広い現場にパワフル送風。7枚羽根により静かでなめらかな風当たり(低騒音50dB) 7枚羽根で空気を細かく分けて送風することにより、従来よりも静かでなめらかな風当たりを実現しました。バッテリーを2個使用すれば長時間運転できます。上下角度調整+自動首振り機能付。掃除がしやすい ツールレスファンガード着脱 クランプレバーを外すだけで、ファンガードの着脱が可能。ACアダプタを本体収納可能 本体に収納することで、ACアダプタの紛失防止に。
用途屋内作業時の暑さ対策に
省スペースでも!タンク容量がアップしたコンパクト除湿機。カビ臭さ・結露を防ぐ省スペースの除湿機 ※玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる狭いスペースに。除湿種類は「ペルチェ式」、小型で騒音・振動が少ない低騒音設計。電源ボタンに触れるだけのシンプルなON/OFF操作。運転時/緑LED、タンクが満水になると赤LEDが点滅してお知らせ。除湿効果が見える半透明タンク。タンク満水容量 約800mL。引き出し式で水をこぼしにくいタンク
付属品専用ACアダプター×1
質量(g)約920(アダプターを含まず)
種類ペルチェ式
電源専用ACアダプター、入力:100-240V 50/60Hz 1A、出力:9.5V
定格消費電力(W)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×215
タンク容量(mL)(満水)約800(赤ランプ点灯)
使用温湿度範囲温度:15~40℃、湿度:40~90%
取扱説明書(1.91MB)
除湿能力(mL/h)約200/24(温度30℃/湿度80%環境下)
適用畳数4.5以下
1台(800mL)
¥6,980
税込¥7,678
当日出荷
CO2インキュベーター内で使用可能。
優れたスピード制御。
セルスピンは、5~75rpmの範囲で2.5rpm単位(5~40rpm)または5rpm(40~75rpm)で調節できます。
スターラープラットフォームには、スピナーフラスコを4個まで使用可能。
独自の硝子撹拌棒により効果的な撹拌が行えます。
仕様●内容●▼スターリング・プラットフォーム●▼コントロールユニット●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:75×295×380mm(コントロールユニットを含む)●重量:3.4kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8W
アズワン品番67-8766-80
1台
¥499,800
税込¥549,780
32日以内出荷
CO2インキュベーター内で使用可能。
優れたスピード制御。
ファーストモデルは、2~6rpmの範囲で0.25rpm単位で調節できます。
ローラーボトル数増設可能。(最大16個まで同時回転可能)
仕様●内容●▼ドライブユニット:2~6rpm●▼ローラーデッキ:2台(ボトル4個迄)●▼コントロールユニットファースト●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:W400×D295×H360mm(2デッキ使用の場合)●重量:コントロールユニット/0.5kg、ドライブユニット/1.85kg、ローラーデッキ/1.7kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8W●標準モデル:0.1~2.0rpm●ファーストモデル:2.0~6.0rpm
アズワン品番67-8766-79
1台
¥899,800
税込¥989,780
32日以内出荷
CO2インキュベーター内で使用可能。
優れたスピード制御。
標準モデルは、0.1~2rpmの範囲で0.1rpm単位(0.1~1.0)または0.5rpm単位(1.0~2.0rpm)で調節できます。
ローラーボトル数増設可能。(最大16個まで同時回転可能)
仕様●内容●▼ドライブユニット:0.1~2rpm●▼ローラーデッキ:2台(ボトル4個迄)●▼コントロールユニット●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:W400×D295×H360mm(2デッキ使用の場合)●重量:コントロールユニット/0.5kg、ドライブユニット/1.85kg、ローラーデッキ/1.7kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8W●標準モデル:0.1~2.0rpm●ファーストモデル:2.0~6.0rpm
アズワン品番67-8766-78
1台
¥859,800
税込¥945,780
32日以内出荷
スリムなボディで使いやすい、49鍵盤モデル。
内蔵曲を楽しく弾ける!聴ける!レッスン機能搭載!
演奏やレッスンをサポートする、様々な機能 。
鍵盤数49
付属品楽譜集、譜面立て、ACアダプター(AD-E95100LJ)
質量(kg)2.8(電池含まず)
色ブラック
消費電力(W)5
表示液晶画面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)914×237×75
機能49鍵盤、100内蔵音色、内蔵曲50、内蔵リズム100、レッスン機能、同時発音数最大12、ソングバンクコントローラー、自動伴奏、チューニングコントロール
使用電源AC100Vまたは単3形乾電池6本
スピーカーサイズ(mm)100×2
入出力端子ヘッドホン/出力(標準ステレオジャック)、外部電源(DC9.5V)
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
キーボードにとって大切な、音色を選んで弾くことにフォーカスしたデザインは、
ミニマルでありながら鍵盤楽器らしい美しさを併せ持っています。
お気に入りのカラーを選べば、そのシンプルで軽やかな見た目はインテリアと調和
して日常に溶け込み、どんな気分にもさりげなく寄り添ってくれるでしょう。
CT-S1は、カシオが電子楽器のために開発し磨き上げた「AiX音源」と、迫力ある
サウンドを鳴らすため新たに設計された音響システムを搭載し、音で日常を彩って
くれます。
臨場感にあふれた耳に心地よい音で空間を包み込み、もっと弾きたい、もっと聴き
たい気持ちにさせてくれるはずです。
鍵盤数61 (ピアノ形状鍵盤)、タッチレスポンス:3種類、オフ
質量(kg)4.5(電池含まず)
BluetoothBluetooth(R) MIDI/Audio (別売ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター WU-BT10使用時)
スピーカー(13cm×6cm)×2 水平型バスレフスピーカーシステム、アンプ出力:2.5W+2.5W
消費電力(W)7.5
付属品譜面立て、ストラップロック、ACアダプター(AD-E95100LJ)
シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
関連キーワード