394件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。 形状チーズ 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東栄管機DA継手チーズ
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。 形状チーズ 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。 形状インクリーザー 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法Z(mm)10
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239 税込263
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法H(mm)37 寸法D1(mm)38 寸法D2(mm)32 寸法h1(mm)12 寸法h2(mm)16 寸法d1(mm)38 寸法d2(mm)32
1個
199 税込219
当日出荷


DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。 形状エルボ 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DV90°エルボ モノタロウ 動画あり
1個
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伊藤電気製作所変換継手
RoHS
RoHS2指令に対応しています。
ライトグレー 仕様NEXCO仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
349 税込384
5日以内出荷


1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターです。壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。 材質特殊鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 首振角度(°)20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途フランジ形たわみ軸継手用。 付属品ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
1セット
599 税込659
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高回転数(min-1[r.p.m])10000 材質A2017 タイプダブル 種類ディスクタイプ 材質(ボルト)SCM435/SWCH
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1丁
7,198 税込7,918
翌日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

1個
5,698 税込6,268
翌日出荷

伊藤電気製作所HI 変換継手
RoHS
RoHS2指令に対応しています。
ダークグレー 仕様NEXCO仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PROステンレス鋼六角ニップルジョイント、雄NPT 1インチ x 雄NPT 1インチ. このRS PROステンレス製六角ニップルジョイントは、接続用の両端オネジを備えています。配管、ガス、燃料設備に最適です。堅牢なステンレス製で耐食性に優れ、湿度の高い環境にも適しており、清掃も簡単に行えます。さらに、この素材は設置時の機械的損傷に対する耐久性を備えているため、屋内外の過酷な環境でも使用することができます。六角形のニップルジョイントは、標準的なパイプレンチで簡単に取り付けることができ、特別な工具は不要です。両端には、確実に固定できるナショナルパイプスレッド(NPT)が設けられているため、本製品は家庭および商業用配管システムの使用に適しています。機能とメリット. <ul> <li>ステンレス 316 </li> <li>六角ニップル継手 </li> <li>接続1は1インチオスNPT </li> <li>接続2は1インチオスNPT </li> <li>ネジサイズ1インチ </li> </ul>. 用途. <ul> <li>配管 </li> <li>パイプライン </li> </ul>. よくある質問. <I>NPTとは何ですか. </I> NPTはNational Pipe Threadの略です。
仕様接続種類 = ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1インチねじサイズ 2 = 1インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = NPTねじ規格 2 = NPT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS Pro バルクヘッドエルボRS Pro バルクヘッドエルボプッシュイン 8 mm コネクタは、金属ソリューションで頑丈かつ高性能を発揮します。このコネクタは、サイズ M16 のねじ接続部を備えています。主に強い振動、摩耗、溶接火花が発生する環境で使用します。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールによるフルフローおよび真空耐性タンク 最大動作圧力は 20 バール NBR ねじパッキング ニッケルめっき黄銅ボディ 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成 テクノポリマー素材用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します
仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M16 x 1メーカーシリーズ = 57000ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

エルボアダプタ - オステーパー / 平行. This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of -18oC to +70℃ makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. Features and Benefits. Operating Temperature Range -18 to +70℃ Operating Pressure of -1 to 15 bar. Applications. The push-on and screw collar design of these fittings makes them secure and suitable for instrumentation, vacuum and general-purpose applications, and they can be used with nylon or polyurethane tubing. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO Seal of Approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスメーカーシリーズ = 1100角度 = 90°℃基準適合 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

クイックコネクターは、ワンタッチで着脱するための着脱金具の総称です。
アズワン品番64-1005-58
1箱(1個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

RS Pro バルクヘッドエルボRS Pro バルクヘッドエルボプッシュイン 4 mm コネクタは、金属ソリューションに収められ、堅牢で高性能です。このコネクタは、 M12 サイズのねじ接続に対応しています。主に強い振動、摩耗、溶接火花が発生する環境で使用します。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールによるフルフローおよび真空耐性タンク 最大動作圧力は 20 バール NBR ねじパッキング ニッケルめっき黄銅ボディ 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成 テクノポリマー素材用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します
仕様コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M12 x 1メーカーシリーズ = 57000ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅最高使用圧力 = 20バール℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

関連キーワード