カテゴリ

  • バイク部品(18)
  • メカニカル部品(15)
  • 制御機器(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 保管用品(7)
  • 住設機器(6)
  • 電気材料(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「AF23」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3804件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
シルバーベルト RAF2~ バンドー化学シルバーベルト RAF2~バンドー化学(128件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から92日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形2(FM)
板状端子 JST(日本圧着端子製造)板状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
939税込1,033
1袋(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
フユーエルエレメント アルプス工業フユーエルエレメントアルプス工業(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途自動車用フューエルエレメント
シルバー S BANDO バンドー化学シルバー S BANDOバンドー化学(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2本)
当日出荷から8日以内出荷
仕様RAF(シルバー)
業務用電子レンジ 23L YAMAZEN(山善)業務用電子レンジ 23LYAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されますメモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できますハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)工事不要ですぐ使える100V仕様分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)広々使える23Lフラット庫内耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分取扱説明書(0.87MB)
Eシリーズ用フランジ 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用フランジ大阪ジャッキ製作所
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
プレスフレーム等でジャッキの反力を取る際に使用します。
パワージャッキ用フランジ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用フランジ大阪ジャッキ製作所
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
プレスフレーム等でジャッキの反力を取る時に使用します。
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
Rc × Rc 中間ソケット エスコRc × Rc 中間ソケットエスコ
705税込776
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮形状ソケット入数1個
Rc1/4"x  6 mm リングジョイント エスコRc1/4"x 6 mm リングジョイントエスコ
289税込318特価
1個
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-32入数1個銅管径(Φmm)6
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
2Port HDMI 双方向スイッチャー / シルバー VENTION2Port HDMI 双方向スイッチャー / シルバーVENTION
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
2Port HDMI 双方向スイッチャー双方向通信をワンボタンで切り替えノートPCから2台のディスプレイへと、ノートPCとPS4からディスプレイ1台への2つのモードがあります。
ポート数2通信方式1入力2出力、2入力1出力インターフェースHDMIメスプラグニッケルメッキ解像度4K / 60Hz 下位互換性RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプASW3410 + ASW3157HDMI規格HDMI 2.0材質(シェル)アルミニウムシェル
M8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-23寸法A(mm)67寸法D(mm)16寸法B(mm)37
ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコM4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)エスコ
6,290税込6,919
1個
翌日出荷
表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-23
#2x110mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組) エスコ#2x110mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組)エスコ
2,850税込3,135
1袋(10本)
翌日出荷
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP全長(mm)110質量(g)225先端サイズ#2差込角対辺(mm)6.35(1/4”)アズワン品番64-7926-69入数10本両頭機能両頭
ビームラックル(火災感知器・照明器具用) エスコビームラックル(火災感知器・照明器具用)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AF-23
658x448x122mm/28.4L コンテナ(イエロー) エスコ658x448x122mm/28.4L コンテナ(イエロー)エスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-23材質PP寸法(mm)658×448×122フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
Φ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器 エスコΦ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)約17胴径(Φmm)46アズワン品番64-7860-79関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
7x35mm スクリュープラグ(110個) エスコ7x35mm スクリュープラグ(110個)エスコ
2,240税込2,464
1パック(110個)
翌日出荷
材質ナイロン6適合ねじ(mm)4.1~5.1プラグ(mm)Φ7×35入数110
精密プローブセット エスコ精密プローブセットエスコ
965税込1,062
1本
翌日出荷
プリント基板の掃除などに。プラスチックチューブ入。
水研ぎ砥石・天然(極細目) エスコ水研ぎ砥石・天然(極細目)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
ノンスリップシリコンベース付 アーカンサスストーン 水研ぎ砥石 希少価値の高い良質な天然砥石です。
仕様●粒度:#3000●仕様:極細目●サイズ(mm):203×76×25アズワン品番65-2136-52
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,398税込9,238
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,398税込9,238
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
0.3x2030mmx 20m  耐油性ビニールシート エスコ0.3x2030mmx 20m 耐油性ビニールシートエスコ
49,400税込54,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA911AF-23A形状ビニールカーテン
600V/39Ax4芯 電力ケーブル エスコ600V/39Ax4芯 電力ケーブルエスコ
58,800税込64,680
1巻
当日出荷
4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
仕様●定格容量:39A 600V(5.5mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシースアズワン品番65-2252-07
mt CASA FLEECE カモ井加工紙mt CASA FLEECEカモ井加工紙
1,698税込1,868
1巻
3日以内出荷から7日以内出荷
貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA FLEECE】は広い面も貼りやすいフリース素材を採用した、壁紙に限りなく近いインテリア用装飾テープ。 壁などの広い面をより貼りやすく、シワが入りにくい素材を使用しています。ハリがありシワが入りにくいから1人でもどんどん貼りすすめることができます。広い面も貼りやすく、壁やテーブルなどに貼って楽しめます。 厚みのあるフリース素材なので貼る部分の色も透けにくく美しい絵柄を楽しめます。 貼ってはがせるので賃貸もOK。はじめてでも安心して使えます。
用途壁、家具、インテリア、DIY、リメイク、賃貸使用方法適度な長さを引き出しながら手で押さえ、空気が入らないように貼っていきます。壁を貼るときは、上から下へ垂らしながら貼ります。幅(mm)230タイプロールタイプ基材フリース(不透明)テープ長さ(m)5適合用途壁、大型家具
コンテナ(17L) エスココンテナ(17L)エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
積み重ね可能。水抜き孔無。
コンテナ(12L) エスココンテナ(12L)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
形状アングル種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
間仕切シート (抗菌・防炎) エスコ間仕切シート (抗菌・防炎)エスコ
62,200税込68,420
1巻
翌日出荷から6日以内出荷
シートを開けずに出入りができるので、通用口の間仕切りに最適です。工場や倉庫などの高天井に対応。お好みの長さにカットしてご使用下さい。
材質塩化ビニール幅(mm)300厚さ(mm)2質量(g)24000長さ(m)30使用期限6カ月
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から37日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤 0.25 → 1.65mm2, 22 → 16AWG JST(日本圧着端子製造)圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤 0.25 → 1.65mm2, 22 → 16AWGJST(日本圧着端子製造)
3,298税込3,628特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 19.2mm刃長さ = 10mm刃幅 = 2.3mm翼厚 = 0.8mm色 = 赤JST絶縁圧着ブレード端子. 様々なタイヤサイズに対応する、絶縁圧着ブレード端子です。 「 FVWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシームとフレア型ビニール絶縁を備える 「 FVDWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシーム、銅製のスリーブ、ビニール絶縁を備えるRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホールダウンU タナカステンレスホールダウンUタナカ
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
U字型ホールのクリアランスが広いのでボルトの取り付けが容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
書道セット ショルダートート AF233シリーズ あかしや書道セット ショルダートート AF233シリーズあかしや
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
300年の歴史を継承する『あかしや』の書写セット、使いやすいシンプル設計の書道具。美しい縫製で型くずれしにくい!丈夫な持ち手で肩かけもできる!シンプル・高品質で長く使える書道バッグ!
仕様●セット内容●▼太筆●▼細筆●▼墨液:180mL●▼軽量両面硯:表面/硯、裏面/墨池●▼ラバー文鎮:185g●▼下敷●▼半紙ばさみ●▼スポイト式水差し●▼書道具収納ケース●▼筆の説明書
書道セット AFシリーズ あかしや書道セット AFシリーズあかしや
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
300年の歴史を継承する『あかしや』の書写セット。書写授業に!全てそろった充実のセット内容!デザイナーが手掛けたスタイリッシュバッグ!ネームラベル付き(個人情報に配慮してバッグの内側に縫い付け)。
シルバーベルト RAF2~ バンドー化学シルバーベルト RAF2~バンドー化学
759税込835
1本
8日以内出荷
(24020)ハーネス,エンジン スバル(24020)ハーネス,エンジンスバル
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷