「ALC下穴」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス)丸エム製作所
2,040税込2,244
1パック(70本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)丸エム製作所
12,920税込14,212
1箱(300本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)丸エム製作所
13,100税込14,410
1箱(800本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス)丸エム製作所
2,040税込2,244
1パック(65本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグ”SX GREENプラグ” フィッシャーナイロンプラグ”SX GREENプラグ”フィッシャー
999税込1,099
1箱(90本)
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番693-5238材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)25下穴径(Φmm)【ALC】5【コンクリート】5最大引張荷重(kN)0.03 / 【コンクリート】0.3使用ビス径(mm)3~4穿孔深さ(mm)35
穴あけポン(ハンディミニ 本体) 友屋穴あけポン(ハンディミニ 本体)友屋
879税込967
1個
当日出荷
●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。 天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。 ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。
種別穴あけポン(ハンディミニ本体)材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂質量(g)約120ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)10まで板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上)仕上本体ニッケルメッキ
ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ フィッシャーナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグフィッシャー
1,998税込2,198
1箱(50本)ほか
当日出荷
フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャープラグ フィッシャーフィッシャープラグフィッシャー
769税込846
1箱(100本)
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番603-5116材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)25呼び径(mm)5規格ALC(KN):0.03下穴径(Φmm)ALC:5、コンクリート:5適合ねじ(mm)3~4穿孔深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグS プラグ フィッシャーナイロンプラグS プラグフィッシャー
939税込1,033
1箱(200本)
当日出荷
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグUXプラグ フィッシャーナイロンプラグUXプラグフィッシャー
1,198税込1,318
1箱(100本)
当日出荷
フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチALCビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズマルチALCビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイングユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイングALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!コンクリートビスとしても使える!プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
マルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズマルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイングユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイングALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!コンクリートビスとしても使える!プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状仕上ステンレコーテング
ALCハンガーステンレスメッキ(ALC) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ALCハンガーステンレスメッキ(ALC)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1セット(1本×5本)ほか
翌々日出荷
ALC板(気泡コンクリート)用です。ネジにナットが組み込まれています。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。
用途W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。下穴不要で使用できます。ALC板(気泡コンクリート)用です。線径(mm)6.3
ダンバ ALC用 四角穴 木下地 若井産業ダンバ ALC用 四角穴 木下地若井産業
4,708税込5,179
1箱(300本)
4日以内出荷
〇35~50mm厚のALC取り付けファスナー〇下穴不要
材質全長(mm)65ねじ径(mm)5表面処理(ねじ部)三価ユニクロねじ(mm)50
ヒットネイル 箱入り 若井産業ヒットネイル 箱入り若井産業
4,198税込4,618
1箱(100本)
4日以内出荷
〇ALCファスナーの定番品〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途板金役物+ALC材質SUS430全長(mm)38ねじ径(mm)3.5最大取付物厚さ(mm)5
ヒットネイル バリューパック 若井産業ヒットネイル バリューパック若井産業
22,980税込25,278
1箱(40本×5パック)ほか
5日以内出荷
〇ALCファスナーの定番品〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途板金役物+ALC材質SUS430
ダンバ ALC用 四角穴 鉄骨下地用 若井産業ダンバ ALC用 四角穴 鉄骨下地用若井産業
2,798税込3,078
1箱(150本)
5日以内出荷
〇35~50mm厚のALC取り付けファスナー〇下穴不要
用途ALC+鉄骨材質全長(mm)60ねじ径(mm)5表面処理クロメートねじ(mm)42
ダンバ ALC用 四角穴 袋入 若井産業ダンバ ALC用 四角穴 袋入若井産業
2,067税込2,274
1箱(15本×5袋)
5日以内出荷
〇35~50mm厚のALC取り付けファスナー〇下穴不要
用途ALC+鉄骨材質全長(mm)60ねじ径(mm)5表面処理クロメートねじ(mm)42
ナイロンプラグデュオパワー フィッシャーナイロンプラグデュオパワーフィッシャー
3,798税込4,178
1箱(50本)
当日出荷
母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。トラスコ品番191-2620材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP長さ(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12使用ビス径(mm)6穿孔径(mm)適合10穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトスクリュー ステンレス TRUSCOボルトスクリュー ステンレスTRUSCO
1,498税込1,648
1パック(12本)ほか
当日出荷
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備家具組み立て転倒防止金具の固定エアコン室外機ブラケットアイナットブロック塀補強金具の固定材質ステンレス(SUS430)ねじ長さ(mm)38ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm
ボルトスクリュー TRUSCOボルトスクリューTRUSCO
999税込1,099
1セット(10本)ほか
当日出荷
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定2018年トラスコ掲載ページ2 0514
SXプラグ グリーン フィッシャーSXプラグ グリーンフィッシャー
1,398税込1,538
1セット(20本)ほか
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様箱入適合ねじ木ねじ・タッピングねじ最大引張荷重(kN)2
ハンマーフィックス フィッシャーハンマーフィックスフィッシャー
1,698税込1,868
1セット(45本)
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 プラグ頭部はラッパ形状です。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC、コンクリート用適合材ALC、コンクリート
GBプラグ グリーン フィッシャーGBプラグ グリーンフィッシャー
4,998税込5,498
1セット(20本)ほか
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
適合材ALC材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様叩き込み式樹脂プラグ
ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネイルプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(800本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
取り付けはハンマーでたたき込むのみで、取り外しはドライバー1本でOKです。
用途ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに適合材ALC・コンクリート材質本体:ナイロン、ビス:スチール質量(kg)2頭部形状サラ
さびない君 腰パックキリ無 コクサイさびない君 腰パックキリ無コクサイ
10,980税込12,078
1パック(152本)ほか
10日以内出荷
ALC・サイディング・木材などに楽々簡単施工。 コンクリート・モルタル・ブロック・アスロックなどにも、下穴のみの一発施工。 充電ドライバーで楽々かんたん施工。 ALCのすみ(端)でも割れにくい。 奥深いボックスやサドル等の施工が難しい場所でも楽々施工。 厚さ38ミリ程度の極薄ALCにも対応。 ALCの木下地(胴縁)造りには、最も適している。(木材とALCの間にスキ間が出ない半ネジタイプ。) ハンマーや打込み棒などの特殊工具が不要。 堅木に対応ツライチ施工のフレキタイプ。 金具や平看板の取付けに最適なナベ頭(トラス)タイプ。 サドルベース等の座彫り金具に対応の皿頭タイプ。
用途胴縁・水切・笠木・コンパネ(フローリング下地)・アルミサッシ・戸袋・ガラリ・カンバン・縦バンド手摺り・サイディング・サドルバンドなどの小物の取付けや構造副資材の取付け施工に活躍
さびない君 腰パックキリ付 コクサイさびない君 腰パックキリ付コクサイ
10,980税込12,078
1パック(152本)ほか
10日以内出荷
ALC・サイディング・木材などに楽々簡単施工。 コンクリート・モルタル・ブロック・アスロックなどにも、下穴のみの一発施工。 充電ドライバーで楽々かんたん施工。 ALCのすみ(端)でも割れにくい。 奥深いボックスやサドル等の施工が難しい場所でも楽々施工。 厚さ38ミリ程度の極薄ALCにも対応。 ALCの木下地(胴縁)造りには、最も適している。(木材とALCの間にスキ間が出ない半ネジタイプ。) ハンマーや打込み棒などの特殊工具が不要。 堅木に対応ツライチ施工のフレキタイプ。 金具や平看板の取付けに最適なナベ頭(トラス)タイプ。 サドルベース等の座彫り金具に対応の皿頭タイプ。
用途胴縁・水切・笠木・コンパネ(フローリング下地)・アルミサッシ・戸袋・ガラリ・カンバン・縦バンド手摺り・サイディング・サドルバンドなどの小物の取付けや構造副資材の取付け施工に活躍
GB GB8 (25本入り) フィッシャーGB GB8 (25本入り)フィッシャー
5,198税込5,718
1セット(25本)
当日出荷
ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)5全長(mm)50ドリル径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)50穿孔深さ(mm)60仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1802材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)138.2適合材ALC最大引張荷重(kN)1.2
GB GB10 (20本入り) フィッシャーGB GB10 (20本入り)フィッシャー
5,498税込6,048
1セット(20本)
当日出荷
ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)7全長(mm)55ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)55穿孔深さ(mm)65仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1811材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)141.3適合材ALC最大引張荷重(kN)1.3
ヒットネイル(パック品) 若井産業ヒットネイル(パック品)若井産業(3件のレビュー)
729税込802
1パック(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ALC版の下穴不要。
用途サドル、水切り、プレート等の軽量物取り付けなど。材質ステンレス
エビモンゴナイロンプラグ 徳用セット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビモンゴナイロンプラグ 徳用セットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット(600本)ほか
当日出荷
六角軸サイディング用ドリル 大西工業六角軸サイディング用ドリル大西工業(3件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
超硬刃により高耐久のため、窯業系サイディングの下穴加工に最適です。特殊形状刃によりスベリがなく、サイディングの山部分でも位置決めが簡単です。ショートタイプの溝長(20mm)は剛性が高いため折れにくく、扱いやすい長さに設計されています。
用途被削材:窯業系サイディング、石こうボード、モルタル、ブロック、レンガ、ALC。窯業系サイディング・石膏ボード・モルタル・ブロック・レンガ・ALCの下穴用。溝長(mm)20全長(mm)73適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(9.6V以上)・ドリルドライバー(9.6V以上)材質刃部:超硬シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
エビ モンゴクアトロプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴクアトロプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(15本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴナイロンプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
719税込791
1パック(24本)ほか
当日出荷から翌日出荷
ちょっとした工事に便利な数をパックしました。
エヌピープラグ NASタイプ ユニカエヌピープラグ NASタイプユニカ
999税込1,099
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
ALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーンALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング)アックスブレーン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(84本)ほか
当日出荷
下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。ねじの呼びM5ねじ径5付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状表面処理ステンレスコーティング頭部形状仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5適正回転数(回転/分)500
ALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(40本)ほか
当日出荷
下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状ナベ表面処理ステンレスコーティング頭部形状なべ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5ねじの呼びM5適正回転数(回転/分)500
ハイパーダイヤコアドリルショートタイプ(カッター) ミヤナガハイパーダイヤコアドリルショートタイプ(カッター)ミヤナガ
9,298税込10,228
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)80(カッター長110mm)仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤチャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ適合(センターピン)PCHPCP3適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
めネジアンカー トリオン 大阪ファスニングめネジアンカー トリオン大阪ファスニング(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(30本)
当日出荷
ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。 トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。 クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。 効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。 ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。
用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事ねじ径3/8最大外径(mm)12.5全長(mm)56ねじ長さ(mm)15材質/仕上鉄製/酸価クロメートメッキ最大締付トルク(N・m)39.2引抜強度(kg)(最大)210