カテゴリ
- オフィス家具(83)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(74)
- 測定用品(56)
- パソコン/周辺機器(19)
- 切削工具(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 梱包用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 介護用品(3)
- 食品・飲料(3)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 自動車補修部品(1)
- 手袋(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- コクヨ(82)
- ラムマウント(74)
- 旭計器工業(52)
- メディアカバーマーケット(14)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(8)
- 住友電工ハードメタル(5)
- サン電子(PC)(5)
- グラフテック(GRAPHTEC)(4)
- オプトエレクトロニクス(4)
- マコトロイ工業(3)
- 日仏貿易(3)
- コガネイ(2)
- SWANS(スワン)[安全保護具](2)
- ELPA(1)
- カシオ計算機(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- 日本オイルポンプ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「AMV」の検索結果

ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥299税込¥3291双当日出荷耐久性のある丈夫な厚手タイプです。 ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。 傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応![スポーツサングラス SAMV SWANS(スワン)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41756463-190510-02.jpg)
スポーツサングラス SAMV
SWANS(スワン)[安全保護具](2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷~大人気モデルエアレスシリーズのNEW商品~ 「軽さ」と「快適な掛け心地」を追求し、ランニングをはじめとしたあらゆるスポーツに使用可能です。 調整可能なノーズパッドの採用、フレーム形状のリファインにより、さらに快適な掛け心地を提供します。 あらゆる危険から眼を護る高性能素材レンズ 耐衝撃・対擦傷性に優れた「PETROID LENS(ペトロイドレンズ)」を使用。 宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測できないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに独自のハードコート膜で表面の傷も防ぎます。 有害な紫外線から眼を護る SWANSサングラスはすべてのレンズが有害な紫外線を99.9%以上カットします。 長時間強い日差しの下で眼をさらすと、眼の障害の一因にもなると指摘されている紫外線。SWANSペトロイドレンズは、どのレンズカラーでも紫外線を99.9%以上カットし、日本人の顔のカーヴにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。 フィット感を高める 調整可能ノーズパッドを採用。フレームの鼻があたる部分には、肌あたりが良くフィット感も抜群なラバーパットを装備。 可動タイプで鼻幅や高さに合わせてカスタマイズが可能です。付属品セミハードケース、取扱説明書仕様ノーズ調節可能適合大人用質量(g)17機能UVカット材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線透過率(%)0.1以下寸法(高さH×幅W)(mm)40×140紫外線カット99.9%以上
木製 麺切カッター 16型
平石商事¥86,980税込¥95,6781個欠品中質量:10kgめん切庖丁:刃渡り265台材質:天然木合板。麺切り幅調整方法ストッパーのすきまと、調整爪の方向で調節します。本体の切り込みと、調整爪の位置を合せて下さい。だいたいの目安ですのでお好みで、調節して下さい。そばの場合 ストッパーすきま 切り幅 1mm 2mm 2mm 3mm 3mm 4mmうどんの場合 ストッパーすきま 切り幅 6mm 5mm 7mm 6mm 8mm 7mm 9mm 8mm質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×430×180TKG品番9-0398-0401TKG品番(2017)6-0360-0401
腕時計
カシオ計算機¥1,498税込¥1,6481本7日以内出荷小型ケースを採用した軽量のアナログモデルです。 ※ 「LQ-139AMV-7B3LWJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。材質【ケース・ベゼル】樹脂質量(g)11精度平均月差:±20秒ガラス部樹脂ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】31.2 × 25.2 × 7.5防水性日常生活用防水材質(バンド)樹脂電池寿命(年)約3
片倉工業 紳士用吸水トランクス M グレー
オグランジャパン¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷材質/ 身生地:綿100%、天竺 吸水部:キヤロンドライシート用途厚さわずか2.5ミリの薄型吸水部がすばやく吸水、拡散しさわやかなドライ感を維持します。前あきタイプ日本製色グレーサイズM性別紳士
コーティングあり超硬Vカットエンドミル
マコトロイ工業¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷NC化時代ユーザーニーズの多様化にこたえる高効率エンドミル。1本のVカットエンドミルでセンタモミツケ皿面取り、内面取り、外周面取り、側面加工、V溝、穴明けと多用途に使用でき、MC、NC加工に最適です。刃部先端がVエッジに近いのでV溝加工時の底部に残りが非常に小さい。右刃右ねじれ30°の超硬エンドミルを基本としておりますので切れ味は最高で、切り屑の排出も良好であります。超硬素材には超微粒子の超硬合金を使用しておりますのでハイスエンドミルに比べて約10倍の寿命があります。更にVカットエンドミルコーティングシリーズでは寿命が長く切削速度も上がり加工時間の短縮もできます。タイプスタンダードコーティング有
CCDハンディスキャナ
オプトエレクトロニクス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。よりスムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。 小型1Dスキャンエンジンを内蔵。最大読み取り深度600mm(Code 39分解能1.0mm)。 最小分解能0.1mm(Code 39)、最小PCS 0.3、液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。 鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。 従来のブザー音とLEDによる表示のほか、バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場、屋外でも作業効率UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部、ステータスLED部を除く)。 設定により、トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し、読み取りを開始することができます。 白バー/黒スペースのバーコードを、設定により読み取ることができます。仕様【ピッチ角度】≦±50°、【スキュー角度】≦±65° (デットゾーン±8°は除く)、【チルト角度】≦±25°【湾曲面読み取り】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)【最小PCS値】0.3以上、反射率差(MRD)32%以上使用温度範囲(℃)0~50光源赤色LED×1個消費電流(mA)読取時/235(読み取り成功時、レーザ/ブザー/LED/バイブレータON)、待機時/35視野角水平約50°防塵・防滴IP42相当保存温度範囲(℃)-20~60安全規格IEC62471-1:2006 リスク免除グループEMC規格EN55022、EN55024、FCC Part15 Subpart B Class B、VCCI クラス B動作湿度(%)5~95(非結露)保存湿度(%)5~95(非結露、非氷結)画素数1500画素RoHS指令(10物質対応)対応特性【耐外乱光】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回自然落下させ、異常がないこと動作電圧(V)5.5~6.5(RS-232C)、4.5~5.5(USB)
コーティングあり小径タイプ超硬Vカットエンドミル
マコトロイ工業¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷NC化時代ユーザーニーズの多様化にこたえる高効率エンドミル。1本のVカットエンドミルでセンタモミツケ皿面取り、内面取り、外周面取り、側面加工、V溝、穴明けと多用途に使用でき、MC、NC加工に最適です。刃部先端がVエッジに近いのでV溝加工時の底部に残りが非常に小さい。右刃右ねじれ30°の超硬エンドミルを基本としておりますので切れ味は最高で、切り屑の排出も良好であります。超硬素材には超微粒子の超硬合金を使用しておりますのでハイスエンドミルに比べて約10倍の寿命があります。更にVカットエンドミルコーティングシリーズでは寿命が長く切削速度も上がり加工時間の短縮もできます。タイプ小径コーティング有![スポーツサングラス Airless-Move SWANS(スワン)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16556535-250326-02.jpg)
スポーツサングラス Airless-Move
SWANS(スワン)[安全保護具]¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷Airless-Move。空気のような軽さ・やさしさで包み込む超軽量モデルシリーズ。製品特長。シンプルなデザインでありながら軽く、長時間かけていても負担を感じさせません。軽い運動や日常生活で気軽に紫外線対策をしたい初めてのスポーツサングラスをお考えの方にオススメ。付属品セミハードケース質量(g)17レンズ色シルバーミラー×ULアイスブルーレンズ形状【カーブ】8フレームノーズ調整可能レンズULTRA LENS / ミラーレンズ材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)28材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)クリアスモーク対象大人用紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)40×140
エア式FC製ベーンポンプ(20A)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。用途中粘度のオイル移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。灯油・軽油・オイルの移送にトラスコ品番820-2451材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)7.8使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。用途ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。灯油・軽油・オイルの移送にトラスコ品番820-2453材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入)25(吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
プリンターホルダー(TOSHIBA EP4用) ボール無
ラムマウント¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:422g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:TOSHIBA EP4用。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24 x 5/8inch小ネジ、#10-24ナイロックナット、2inch x 7.5inchラバーストリップ。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:プリンターホルダー。適合機種:Toshiba EP4仕様その他材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8精度等級1.6最小目盛(MPa)0
エア式SUS製ベーンポンプ(20A)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。用途中粘度の溶剤移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。薬品・溶剤の移送にトラスコ品番820-2452材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
コーティングありロングタイプ超硬Vカットエンドミル
マコトロイ工業¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷NC化時代ユーザーニーズの多様化にこたえる高効率エンドミル。1本のVカットエンドミルでセンタモミツケ皿面取り、内面取り、外周面取り、側面加工、V溝、穴明けと多用途に使用でき、MC、NC加工に最適です。刃部先端がVエッジに近いのでV溝加工時の底部に残りが非常に小さい。右刃右ねじれ30°の超硬エンドミルを基本としておりますので切れ味は最高で、切り屑の排出も良好であります。超硬素材には超微粒子の超硬合金を使用しておりますのでハイスエンドミルに比べて約10倍の寿命があります。更にVカットエンドミルコーティングシリーズでは寿命が長く切削速度も上がり加工時間の短縮もできます。タイプロングコーティング有
エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。用途ドラム缶からの中粘度溶剤の移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。薬品・溶剤の移送にトラスコ品番820-2454材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM、FFKM質量(kg)17.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
カッティングフィルム 基本6色パック
グラフテック(GRAPHTEC)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷つや消しタイプのカッティングフィルム6色セットです。寸法(mm)305×305色レッド / オレンジ / イエロー / グリーン / ブルー / バイオレット対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/印刷不可使用場所屋内外可
フラップテーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥85,980~税込¥94,578~1台7日以内出荷から22日以内出荷多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。フラップタイプ(T字脚・角形天板)高さ(mm)720種別キャスター区分本体タイプフラップタイプピッチ(mm)135シリーズビエナ材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(ABS)、芯材:パーティクルボード天板厚さ(mm)25材質(脚)支柱:スチール丸パイプ(Φ50.8、焼付塗装)、脚ベース:アルミダイカスト、焼付塗装(ポリッシュ脚は磨き仕上げ)、キャスター:薄型キャスター(ナイロン、ストッパー2個付き)、アジャスター:樹脂成形品(PE)天板形状角形グリーン購入法適合パネルなし材質(幕板)なし脚の種類T字脚サービス分類組立・設置・取付
カッティングフィルム
グラフテック(GRAPHTEC)¥999税込¥1,0991セット(3枚)7日以内出荷木目調のカッティングフィルムセットです。寸法(mm)229×609色エボニー / ウォルナット / メープル対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷不可使用場所屋内用セット名ウッド3種パック
ミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥78,980~税込¥86,878~1台7日以内出荷から22日以内出荷多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。T字脚 キャスター付き高さ(mm)720種別キャスター材質(天板)(仕上げ)メラミン化粧板、(天板芯材)パーティクルボード材質(脚)スチール、アルミ天板形状角形グリーン購入法適合材質(幕板)なし脚の種類T字脚サービス分類組立・設置・取付
耐熱合金加工用インサートMV9005
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)翌々日出荷MV9005:<進化した耐摩耗性>新開発Al-Richコーティング技術を導入した、高いAl含有比率と硬さを兼ね備える(AlTi)N膜を採用し、硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させることに成功しました。これにより超耐熱合金の高速加工においても、極めて優れる耐摩耗性を実現しました。<新開発Al-Rich(アルミリッチ)コーティング>アルミチタンナイトライド(AlTi)Nはアルミとチタンの複合化合物であり、非常に硬く熱に強い性質を持つことから、切削工具用のコーティング層として幅広く使用されてきました。(AlTi)NはAl含有比率を増加させることで被膜硬さが増しますが、従来技術ではAl含有比率が60%以上になると結晶構造に変化が生じ、被膜硬さが低下していました。独自技術による新しいコーティングプロセスにより、Al含有比率を高めても結晶構造が変化しないAl-Richコーティングを開発し、高いAl含有比率と高い被膜硬さを実現しました。厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MV9005
液晶保護フィルム フィオン Kamvas 13 13.3インチ 液晶ペンタブレット 対応 ブルーライトカット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷日本製のブルーライトカットフィルムです。特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。目に有害とされているブルーライト約32%以上カットします。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。 92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。硬度 2Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種フィオン Kamvas 13取付方式シリコン吸着液晶サイズ13.3インチ特性ブルーライトカット/反射防止
エア式ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥279,800税込¥307,7801台11日以内出荷中粘度液体(1500cP以下)の循環などにおすすめ。エア式のため電動では制限のかかる連続運転が可能です。また、バルブの開閉で流量調節が可能です。エア駆動の為、漏電なく安全。連続運転可能な為、循環ポンプとして使用可能用途オイル・灯油・軽油移送で持ち運びの多い現場に。連続での移送作業に。バルブの開閉で流量調節をしたい方に。最大吐出量(L/min)(1cP時)45空気消費量(L/min)560最大揚程(m)押上:10吸入揚程(m)最大5最大使用圧力(MPa)0.1使用液灯油・軽油・オイル寸法(内径Φmm×長さLm)吐出側ホース:耐油ゴムホース(25×2)カプラ、ボールバルブノズル付、吸入側ホース:耐油ゴムホース(19×2)カプラ、ストレーナ付ポンプベーンポンプ使用可能粘度(cP)1500駆動方式モーター:ベーンモーター材質(接液部)パッキン:PTFE/FKM、本体・ノズル:FC/AL/SUS
ミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥79,980~税込¥87,978~1台7日以内出荷から22日以内出荷多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。T字脚アジャスター付き高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
2次元データコレクタ(ガンタイプ)
OPTICON¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷Bluetooth搭載、ガンタイプハンドヘルド2Dイメージスキャナです。1次元/2次元コードの卓越した読み取り性能を実現しました。本製品は、データコレクタとしてもご使用いただけます。用途1次元バーコード、2次元コード読込に。付属品ハンドストラップ、ACアダプタ、充電器トラスコ品番115-3950材質筐体:PC/ABS、ボタン:ABS、LEDパネル・読み取り窓:PMMA、ゴムノーズ:TPE幅(mm)56色白高さ(mm)132奥行(mm)113光源赤色 LED × 2 個、緑色 LED × 1 個分解能(mm)最小:Code 39/0.1インターフェースBluetooth規格Ver2.1準拠SPP/HID防塵・防滴IP42相当読取方式WVGA (36 万画素) CMOS エリアセンサ
液晶保護フィルム フィオン Kamvas 12 11.6インチ 液晶ペンタブレット 対応 ブルーライトカット 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷日本製のブルーライトカットフィルムです。特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。目に有害とされているブルーライト約32%以上カットします。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。 92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。硬度 2Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種フィオン Kamvas 12取付方式シリコン吸着液晶サイズ11.6インチ対応インチサイズ11.6特性ブルーライトカット/反射防止
有線ハンディスキャナ (L-46X-OCR3.0) 1次元 / 2次元コード OCR読み取り対応
オプトエレクトロニクス¥53,980税込¥59,3781個10日以内出荷光学文字読み取り機能(OCR)を強化した一次元、二次元コード対応有線ハンディスキャナです。 商品の棚番やロット番号、シリアル番号、賞味期限などの英数文字を読みとって帳票作成ソフトウエアへデータを送ることができます。 読取りフォントは OCR-A、OCR-B、MSゴシック、MS明朝など数十種類の汎用的なフォントに対応しています。仕様【CPU】ARM Cortex-A7, Core: 800MHz、【LPDDR2 ROM】1G bits、【Flash ROM】1G bits Flash Memory、【バイブレーター】振動モータ (初期設定無効)、【画像取得速度】100fps(最大)、【最小PCS値】0.2以上、【幅広バーコード】100mm幅(分解能0.2mm Code 39)、【移動体読取】2.54m/s (分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)、【画像出力】JPEG/BMP、【抗菌仕様】JIS Z 2801 相当 (白色モデル)性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000Lx以下、15kV (気中放電)色白色質量(g)約112(ケーブルを除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×105.4×153.4保護等級IP42相当光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】シングルバー緑色LED×1個消費電流(mA)動作:340、検知状態:160、待機:55 (USB)インターフェースFull-Speed 12 Mbps USB (HID/COM) プラグーA読取[バーコード]JAN-13/JAN-8/UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/Code/39/NW-7/(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey/Code/11、[ポスタルコード]Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UK/Postal/Australian/Postal/Korean/Postal/Authority/code、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix (ECC 200)/MaxiCode/Aztec Code/Chinese-sensible code、【OCR】Machine Readable Travel Documents/OCR-A/B/MSゴシック/MS明朝他/数十種類の汎用的なフォントブザー音鳴動周波数可変設定可能視野角水平: 約38.0度, 垂直: 約28.9度, 対角線: 約46.4度動作温湿度範囲-5~50℃/5~90%RH(非結露/非氷結)保存温湿度範囲-30~60℃/5~90%RH(非結露、非氷結)焦点距離(mm)標準モデル:約72(スキャナ先端から)LED【インジケ-タ-】上部パネル/サイドバ-3色LED表示画素数【読取】30万画素読取角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360読取方式モノクロCMOSエリアセンサ最小分解能0.1mm:1次元バーコード(Code 39)、0.169mm:GS1 DataBar Composite Code、0.169mm:2次元コード(PDF417 QRコード Data Matrix)動作電圧(V)4.5~5.5落下耐久(m)1.8からコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
海洋安全標識(IMO Fire control symbols)
Maritime Progress¥1,498税込¥1,6481枚6日以内出荷用途泡消火弁材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
カッティングフィルム
グラフテック(GRAPHTEC)¥999税込¥1,0991セット(6枚)7日以内出荷つや消しタイプのカッティングフィルム6色セットです。寸法(mm)305×305色ブラック / ホワイト / ゴールド / シルバー / ブラウン / グレー対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4印刷不可使用場所屋内外可セット名ニュートラル6色パック
デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥179,800~税込¥197,780~1台7日以内出荷から22日以内出荷コスト、スピード、可変性。 未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。 配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。 配線メンテナンス時には取り外すこともできます。奥行(mm)1400高さ(mm)720耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約2、配線カバー:約5材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:、開閉式配線カバー:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS)、コード受け:樹脂(PP)寸法(mm)配線カバー開口:85機能アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付






![スポーツサングラス SAMV SWANS(スワン)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41756463-190510-02.jpg)











![スポーツサングラス Airless-Move SWANS(スワン)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16556535-250326-02.jpg)