6,610件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)上肢台 AS-1N
仕様組み立て式(要工具) 材質本体/ステンレス※・スチール※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。 質量(kg)約8 台座寸法(mm)(幅)190×(奥行)440 アズワン品番0-4586-11 径(mm)×高さ(mm)(ベース)370×700~980
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

HS 501専用アタッチメントです。
質量(kg)0.077 許容周囲温度(℃)5-40 アズワン品番68-5773-98 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×84×134
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

HS 501専用アタッチメントです。1000 ml分液ロートの固定用AS 1.13接地ホルダーを取り付けるための支持棒
質量(kg)0.4457 許容周囲温度(℃)5-40 アズワン品番68-5773-97 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×84×134
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

寸法(高さH×幅W)(mm)460×900 材質ABS樹脂 質量(kg)6 タイプ両面式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷

AS-01およびGAS-1Nに使用できます。
材質SUS304 全長(mm)約2830(コイル) タイプ冷却蛇管 内径(Φmm)8.7 外径(Φmm)9.5 寸法(Φ×mm)85×270、80×160(コイル) アズワン品番3-9384-01
1個
12,800 税込14,080
当日出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃) 材質軟質ナイロン 使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60 使用流体空気、水、油 破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃) 特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
1巻
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01) 材質アスピレーター:金属製×2本 質量(kg)5.7 電源AC100V 50/60Hz 1.5A タンク容量(L)約9.5 モーター(W)150 材質(タンク)PP(ポリプロピレン) 排気量(L)50Hz/約18/min、60Hz/約21/min 到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。 排水オーバーフロー(Φ17mm)・排水コック(Φ17mm) サイズ(mm)330×265×390 吸引口径(Φmm)9.5 サービス分類レンタル
1台
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OWNER(オーナーばり)AS-01 Y-背ばり
脱着簡単、安定した泳ぎを演出。
形態バラ
1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トラスコ品番145-1410 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
24,980 税込27,478
10日以内出荷





仕様●47mmガラス製フィルターファンネル(4Lフラスコ付き1Lファンネル) アズワン品番67-8951-42
1個
199,800 税込219,780
83日以内出荷



手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品簡易盗難防止金具 種別プレート無 材質スチール塗装仕上げ、MDF 質量(kg)約3.3 高さ(mm)机上面:710 径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20 耐荷重(kg)各段5等分布 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1012
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品簡易盗難防止金具 種別プレート付 材質スチール塗装仕上げ、MDF 質量(kg)約4.4 高さ(mm)机上面:710 径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20 耐荷重(kg)各段5等分布 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1312 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)242×300
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷



1個ほか
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)







1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷



1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3666 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状T型 全長(mm)236 材質(本体)モリブデンバナジウム鋼 全幅(mm)106 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状六角 対辺寸法(inch)1/4 サイズ規格インチ
1本
2,088 税込2,297
当日出荷

T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3661 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状T型 全長(mm)179 材質(本体)モリブデンバナジウム鋼 全幅(mm)70 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状六角 対辺寸法(inch)1/8 サイズ規格インチ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種WIS ASTEX AS-01D3201TV 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ32インチ型 特性反射防止 ノングレア
1枚
6,698 税込7,368
4日以内出荷