カテゴリ

  • 家電(389)
  • バッテリー・電装(265)
  • 制御機器(200)
  • パソコン/周辺機器(181)
  • 測定用品(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 機構部品(30)
  • バイク部品(26)
  • 学童・教育用品(25)
  • カー用品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • 電気材料(11)
  • 農業機械(10)
  • 切削工具(8)
  • 自転車部品(7)
  • 安全標識(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • オフィス家具(5)
  • 安全保護具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AV 0.5」の検索結果

関連キーワード
1,404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線)清和工業(16件のレビュー)
5,590税込6,149
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(354件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
自動車用低圧電線 矢崎総業自動車用低圧電線矢崎総業(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻(100m)ほか
当日出荷から60日以内出荷
自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用圧縮導体薄肉低圧電線矢崎総業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
RoHS指令(10物質対応)対応
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
配線コード エーモン配線コードエーモン(10件のレビュー)
299税込329
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)清和工業(21件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(3.5m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
ダブルコード 30m巻 モノタロウダブルコード 30m巻モノタロウ(182件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(30m)
当日出荷
電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
AVS配線コード 100m巻 住友電装AVS配線コード 100m巻住友電装
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から10日以内出荷
自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
ダブルコード エーモンダブルコードエーモン(9件のレビュー)
549税込604
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
配線コード 5m巻 モノタロウ配線コード 5m巻モノタロウ(121件のレビュー)
199税込219
1巻(5m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)5電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70
切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ 三菱電機切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ三菱電機(6件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプダイレクト消費電力(VA)1.2動作原理整流形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5目盛(最大)0-300V湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
CARGO BELT (S0) MAZDA(マツダ)CARGO BELT (S0)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
自動車用ダブル電線 矢崎総業自動車用ダブル電線矢崎総業(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(100m)
当日出荷
黒/赤長さ(m)100芯径(mm)0.18
UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(29件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
ギボシ端子 エーモンギボシ端子エーモン(93件のレビュー)
589税込648
1パック(100個)
当日出荷
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
純正色タイプハーネス K-CON(キタコ)純正色タイプハーネスK-CON(キタコ)(19件のレビュー)
209税込230特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC長さ(m)2耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
ギボシ端子 モノタロウギボシ端子モノタロウ(467件のレビュー)
469税込516
1パック(110個)ほか
当日出荷
材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電源アダプター 6V 0.5A AudioComm  AV-DR6005N オーム電機電源アダプター 6V 0.5A AudioComm AV-DR6005Nオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm出力DC6V 500mAコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)
電源アダプター 4.5V 0.5A AudioComm AV-DR4505N オーム電機電源アダプター 4.5V 0.5A AudioComm AV-DR4505Nオーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mmコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)
電源アダプター 3V 0.5A AudioComm  AV-DR3005N オーム電機電源アダプター 3V 0.5A AudioComm AV-DR3005Nオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm出力DC3V 500mAコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)
ゲージバルブ アサヒAVゲージバルブアサヒAV
9,998税込10,998
1個
当日出荷から22日以内出荷
接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。 ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。 メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
形状アングル規格JIS10Kハンドル形状丸形
加熱油脂劣化度判定用試験紙 AV-CHECK ADVANTEC加熱油脂劣化度判定用試験紙 AV-CHECKADVANTEC(8件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(100枚)
当日出荷
酸価測定の公定法である酸・アルカリ滴定法の原理に基づいてpH指示薬、塩基性物質を濾紙に含浸し、乾燥させた試験紙です。 フライ油(加熱油脂)など、現場の品質管理に適しています。 判定時間(測定所要時間)は極めて短く、約30秒となっています。 判定操作はごく簡単で、誰にでも判定を行うことができます。 従来の酸価測定キットと異なり、溶剤を使用していないため、火気を特に意識することなく使用することができ、また、使用済みの試験紙は償却が可能です。
使用方法(1)使用中の油にトングなどの先端を浸け、油から引き出して、5秒以上待ち、油を冷まします(油の温度が高すぎる(100℃以上)と正しく反応しない場合があります。(2)トングなどに付着した油を試験紙の先端(青い部分)にたらし、2秒待ちます。(3)試験紙に付着した過剰の油は、ペーパータオルなどに数回軽く押し当てて、光沢が出ていないことを確認してください。(4)油をたらして30秒後に試験紙の色を色調表と比較して酸価を判定します。測定レンジ0AV、0.5AV、1.0AV、2.0AV、3.0AV、4.0AV変色(0AV)青、(0.5AV)青緑、(1.0AV)緑青、(2.0AV)緑、(3.0AV)黄緑、(4.0AV)黄アズワン品番63-1236-85
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 小DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
AV変換アダプタ GROOVYAV変換アダプタGROOVY
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Macや新型VGAで着々とひろがりを見せるDP(ディスプレイポート)出力を HDMI出力へ変換する変換コネクタです。 物理接点での信号減衰によるノイズ・エラーを抑制する金メッキコネクタを採用しました。 ケーブル外部からのエイリアンノイズを徹底的に排除する3重シールドによりノイズ・エラーを抑制します。 平行線に比べて飛躍的な耐ノイズ性能を持つツイストペア構造の信号線を採用しました。 RoHS(特定有害物質使用制限指令)対応します。 DPコネクタには抜け防止のラッチロック機構を搭載です。
ブラックコネクタ形状Displayport オス - HDMI メス加工金メッキ、三重シールド、ツイストペアケーブル長(cm)約20
AV変換アダプタ GROOVYAV変換アダプタGROOVY
1,598税込1,758
1個
当日出荷
HDMI端子を搭載した機器の映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるHDMI用VGA変換アダプタです。 オーディオとビデオの同時出力が可能です。
仕様ドライバ不要付属品本体、microUSBケーブル、オーディオケーブル電源Micro USB / USB A(転送信号をより安定する為)ケーブル長(m)0.25コネクタ形状HDMI(オス)-VGA D-Sub15ピン(メス)周波数60Hz対応解像度1920×1080(フルHD 1080p)コード長さ(cm)25音声3.5mmオーディオケーブル(音響機器に出力します)
メス端子適用電線0.35~0.5mm2 JTCメス端子適用電線0.35~0.5mm2JTC
849税込934
1袋(10個)
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
オス端子適用電線0.35~0.5mm2 JTCオス端子適用電線0.35~0.5mm2JTC
849税込934
1袋(10個)
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
AVケーブル カナレ電気AVケーブルカナレ電気
579税込637
1本(0.3m)ほか
翌々日出荷
スタンダードなAVコードです。0.3mから30mまで、長さを豊富にご用意しました。3RCS**の映像ユニット(黄)は、3C2V相当です。セパレータは可動式で、任意の位置にスライドできます。RCAプラグは金めっき仕様です。
導体24AWG
AV変換アダプタ GROOVYAV変換アダプタGROOVY
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ディスプレーポート(Display Port)端子を搭載した機器の映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるDisplay Port用VGA変換アダプタです。
ブラックコネクタ形状Displayport オス - VGA(D-sub15pin) メス解像度1920×1080(フルHD 1080p)コード長さ(cm)25
AV変換ケーブル 変換名人AV変換ケーブル変換名人
619税込681
1個
当日出荷
3極マイク+ステレオプラグを4極ステレオミニジャックに変換するケーブルです。 ケーブル長11cmで扱いやすくなっています。 一般的なヘッドセットをスマホ・タブレットなどの4極端子に接続する時などに便利です。
ブラック質量(g)6コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(4極 オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(3極 マイク メス)+3.5mmステレオミニプラグ(3極 ステレオ メス)インターフェースCTIAプラグ金メッキケーブル長(cm)約11変換タイプオス - メス
フランジ付消火栓バルブ キャップ付 町野式 岩崎製作所フランジ付消火栓バルブ キャップ付 町野式岩崎製作所
9,998税込10,998
1本
当日出荷から6日以内出荷
黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質黄銅製金具町野式
JIS警告標識ピクトサインステッカーΦ200 グリーンクロスJIS警告標識ピクトサインステッカーΦ200グリーンクロス
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)200厚さ(mm)0.2高さ(mm)200
BNC型同軸切替器 DC~2.5GHz AVシリーズ スタック電子BNC型同軸切替器 DC~2.5GHz AVシリーズスタック電子
29,980税込32,978
1個
当日出荷から63日以内出荷
同軸線路の切替にご使用いただけます。
JIS警告標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロスJIS警告標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セットグリーンクロス
389税込428
1セット(5枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)50厚さ(mm)0.2高さ(mm)50
JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セット グリーンクロスJIS警告標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セットグリーンクロス
1,798税込1,978
1セット(3枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)100厚さ(mm)0.8高さ(mm)100
JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ200 グリーンクロスJIS警告標識ピクトサインマグネットΦ200グリーンクロス
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)200厚さ(mm)0.8高さ(mm)200
JIS警告標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セット グリーンクロスJIS警告標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セットグリーンクロス
469税込516
1セット(3枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)100厚さ(mm)0.2高さ(mm)100
関連キーワード
...