カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(29)
  • 家電(27)
  • 自動車純正部品(26)
  • メカニカル部品(21)
  • 機構部品(20)
  • 制御機器(16)
  • バイク純正部品(9)
  • 測定用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 切削工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AV-60」の検索結果

192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用低圧電線 矢崎総業自動車用低圧電線矢崎総業(5件のレビュー)
149,800税込164,780
1巻(50m)
当日出荷から60日以内出荷
自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)清和工業(21件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
AVパイプ棚 壁付タイプ 池永鉄工AVパイプ棚 壁付タイプ池永鉄工(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から10日以内出荷
取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。 ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。 棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)高さ(mm)100奥行(mm)250
被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY被覆付ステンレス製万能サドルJAPPY
3,598税込3,958
1パック(25個)
当日出荷から翌日出荷
予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途ケーブル用
AV変換アダプタ 変換名人AV変換アダプタ変換名人
409税込450
1個
5日以内出荷
光デジタルオーディオの角型端子を丸型に変換するアダプタです。 オーディオ用角型端子をノートPCなどに繋ぐ時に便利です。
ブラック質量(g)1コネクタ形状S/PDIF(角型 メス) - S/PDIF(丸型 オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×11オス形状S/PDIF(丸型オス)メス形状S/PDIF(角型メス)変換タイプオス-メス
自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV THECUT自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAVTHECUT
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適です。 刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能です。 新しいVcコーティングは従来のV1(TIAリットルNコーティング)に比べ 高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)により更に長寿命。
刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)35
SPEAKER KIT (Z8) MAZDA(マツダ)SPEAKER KIT (Z8)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
CORD ADAPT MAZDA(マツダ)CORD ADAPTMAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
6本組 ドライバー(貫通柄/ケース付) エスコ6本組 ドライバー(貫通柄/ケース付)エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AV-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5mm・75mm、#2×6mm・100mm、#3×8mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長×軸径:5.5×0.8mm・75×5mm、6.0×0.9mm・100×6mm、8.0×1.1mm・150×8mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
CORD POWER MAZDA(マツダ)CORD POWERMAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
取付金具B(垂直)(Φ28・Φ43共通) TMEHジャパン取付金具B(垂直)(Φ28・Φ43共通)TMEHジャパン
403税込443
1個
3日以内出荷
アルミパイプに小物などパーツを垂直に取付ける際に使用します。
セット内容ACP-V6026A-L×1コ、ACP-V6026A-R×1コ、ボルトM0625W×1コ、ボルトM0610W×1コ材質アルミニウム、ボルト:スチール質量(g)32
SW.UNIT,DIMMER   35170GAV601 ホンダSW.UNIT,DIMMER 35170GAV601ホンダ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
(46237)ガスケット ニッサン(46237)ガスケットニッサン
139税込153
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SOCKET COMP   37224GAV600 ホンダSOCKET COMP 37224GAV600ホンダ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
BASE COMP.RR COMB   33704GAV600 ホンダBASE COMP.RR COMB 33704GAV600ホンダ
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
部品 イスカル部品イスカル
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
(71200)フロントシートASSY LH トヨタ(71200)フロントシートASSY LHトヨタ
419,800税込461,780
1個
3日以内出荷
被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所被覆SUSケーブル万能サドル三桂製作所
1,198税込1,318
1個(10個)
10日以内出荷
LSA 型( 標準品) とLSAV 型( 管類をサドル自身で傷つけないようLSA型のL 寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの) の2種類があります。強度を必要とするときは、サドルを2 枚重ねてご使用下さい。品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。例えば、サンパイプLT 25 を一本止めする場合は、その外径が25 mmなのでLSA 25 となります。一本止め以外の場合は、下表のL の計算式によりL を求め、下表のサドル長さL と同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。ご照会下さい。
温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調ライトグレー
(25331)シガライター キツト ニッサン(25331)シガライター キツトニッサン
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
UNIT COMP,CDI ホンダUNIT COMP,CDIホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
CARBURETOR ASSY ホンダCARBURETOR ASSYホンダ
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
UNIT COMP.CDI ホンダUNIT COMP.CDIホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所被覆SUSケーブル万能サドル三桂製作所
3,198税込3,518
1箱(25個)
10日以内出荷
管類及びケーブルの固定用で、予め両耳を折り曲げた形状のサドルです。種類は、LS2A(管類用)、LS2AV(防水プリカ、ケイフレックス用)、LS3AV(ケーブル用)の3 種類です。取付け穴Φd のピッチは参考値ですので正確には実際にサドルを取付けて決定して下さい。ケーブル等を1 本止めする場合は下の選定表で品番を選定して下さい。2 本、3 本止めする場合は下表のL の計算式よりL を計算し、下の選定表よりL の近似値の品番を選定して下さい。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94HB環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調グレー(カバー)
スイッチユニット デイマー 35170GAV601 ホンダスイッチユニット デイマー 35170GAV601ホンダ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番35170-GAV-601
BYSTARTER ASSY,AU ホンダBYSTARTER ASSY,AUホンダ
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
NEEDLE SET,JET ホンダNEEDLE SET,JETホンダ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
(10100)エンジン アセンブリ スバル(10100)エンジン アセンブリスバル
899,000税込988,900
1個
5日以内出荷
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
58,980税込64,878
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
52,980税込58,278
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1モーター周波数(Hz)60保護方式IP44
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
62,980税込69,278
1台
11日以内出荷から31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形保護方式IP44
布テープ No.600Vカラー セキスイ布テープ No.600Vカラーセキスイ(47件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷
布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9.0引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)306タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
41,980税込46,178
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーター適合モータ容量(kW)0.1モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)60保護方式IP44
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
64,980税込71,478
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用三相モータ付モーター適合モータ容量(kW)0.2モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)60保護方式IP44
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
91,980税込101,178
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
79,980税込87,978
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
バッテリー連結ケーブル モノタロウバッテリー連結ケーブルモノタロウ(50件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子)材質ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
57,980税込63,778
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプインバータ用三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2モーター周波数(Hz)60保護方式IP44
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
41,980税込46,178
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプインバータ用三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1モーター周波数(Hz)60保護方式IP44