カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,964)
  • メカニカル部品(2,498)
  • パソコン/周辺機器(1,893)
  • 自動車純正部品(1,509)
  • バイク純正部品(1,466)
  • 医療(1,211)
  • 農業機械(897)
  • 油圧機器・油圧ホース(811)
  • 制御機器(706)
  • 機構部品(649)
  • ねじ・ボルト・釘(604)
  • 配管・水廻り設備部材(425)
  • 作業工具(363)
  • 切削工具(361)
  • 物流用品(288)
  • 店舗什器・備品(242)
  • バイク部品(222)
  • オフィス家具(201)
  • 電気材料(161)
  • 科学研究・開発用品(161)
  • 建築金物(157)
  • 空調・電設資材(153)
  • 測定用品(117)
  • FA担当者のオススメ新商品(111)
  • トラック純正部品(103)
  • 自動車補修部品(98)
  • 建材・エクステリア(93)
  • はんだ関連・静電気対策用品(90)
  • 自転車部品(77)
  • 学童・教育用品(75)
  • 保管用品(74)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(72)
  • 研磨材(69)
  • 電動工具(66)
  • 介護用品(62)
  • 卓上消耗品(54)
  • 事務用品(53)
  • 安全標識(46)
  • 厨房用品(44)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • ヘルスケア(43)
  • 作業服(33)
  • カー用品(32)
  • 救急・衛生(31)
  • 塗料(30)
  • 防犯用品(30)
  • 家電(29)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 食品・飲料(23)
  • 溶接用品(22)
  • 清掃用品(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 梱包用品(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 縫製用品(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 安全用品(13)
  • 防災用品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 空圧工具(11)
  • 日用品(10)
  • 安全保護具(9)
  • 手袋(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 照明(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 農具(4)
  • 完成車(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(43)
  • SMC(2,785)
  • メディアカバーマーケット(1,772)
  • 高田ベッド製作所(1,208)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,024)
  • MAZDA(マツダ)(890)
  • BIGM(丸山製作所)(829)
  • 堀内機械(533)
  • 三木プーリ(452)
  • 大阪魂(434)
  • エスコ(393)
  • ホンダ(323)
  • マキテック(281)
  • KANA(片山チエン)(254)
  • トヨタ(215)
  • NSK(日本精工)(192)
  • ミツビシ(169)
  • NTN(エヌティーエヌ)(168)
  • NOK(153)
  • 水本機械製作所(153)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,678)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(157)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(7)
サービス分類
  • その他サービス(1)
  • オーダー・加工(6)
  • リサイクル・リビルト(8)
  • 修理(8)
  • 名入れ(22)
  • 校正(5)
  • 組立・設置・取付(125)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B-14」の検索結果

関連キーワード
19,780件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
オリコンP14B サンコー(三甲)オリコンP14Bサンコー(三甲)
4,798税込5,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
折りたたむ事で未使用時のコンテナ保管スペースや返送時の輸送コストを削減。リターナブルコンテナのスタンダードです。
フタの有無なし種別553610材質PP有効内寸(mm)346×246×153外寸(mm)386×280×171内寸(mm)346×246×161底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])P14B:11.06(1128)P14B(2):12.91(1316)嵌合商品オリコン P44B-D
ナットB ロック 14MM 90231198010 ホンダナットB ロック 14MM 90231198010ホンダ
369税込406
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90231-198-000主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ(28件のレビュー)
879税込967特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
339税込373特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
カードリング(パック入り) コクヨカードリング(パック入り)コクヨ(6件のレビュー)
329税込362
1パック(3個)
当日出荷
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。
用途穴を開けた書類の整理保管に。
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ブッシング ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ネジロック1401 スリーボンドネジロック1401スリーボンド(46件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1缶(200g)ほか
当日出荷
合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK使用温度範囲(℃)-20~80比重0.88引火点(℃)9体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010不揮発分31%反応形態溶剤揮散成分酢酸ビニル樹脂系タイプ取りはずし可能粘度(mPa・s[cP])350危険等級強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ブラックビット A14B ベッセルブラックビット A14Bベッセル
1,398税込1,538
1セット(10本)
当日出荷から3日以内出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
硬さS呼称A14B先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
15号B用メスダイス14 泉精器製作所15号B用メスダイス14泉精器製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様15号Bオプションダイストラスコ品番226-1121質量(g)50.0
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(32件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
細工カッター替刃(小) オルファ細工カッター替刃(小)オルファ(11件のレビュー)
429税込472
1個(10枚)
当日出荷
「細工用」カッターナイフ替刃。 刃先角度が30度と鋭く、細かい作業に適した、折る刃式の替刃です。
材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.38材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)74×9×0.38適合替刃・カッター141S、141BS、215、Ltd-05材質(樹脂部)ABS樹脂材質(クリップ)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
細工カッター替刃 オルファ細工カッター替刃オルファ(32件のレビュー)
399税込439
1箱(10枚)
当日出荷
材質(刃)合金工具鋼トラスコ品番250-6190質量(g)30適合替刃・カッター141B刃厚(mm)0.38RoHS指令(10物質対応)対応
ダンボール アイリスオーヤマダンボールアイリスオーヤマ(23件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
タイプシングルフルート
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ナイロンクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
色鉛筆880 単品 uni(三菱鉛筆)色鉛筆880 単品uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷
三菱鉛筆のスタンダード色鉛筆、全36色。 三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。 スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。
ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)未来工業(29件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
多目的穴埋めキャップ ラクテム多目的穴埋めキャップラクテム(4件のレビュー)
310税込341
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
グロメットB型 栃木屋グロメットB型栃木屋(42件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 難燃タイプ星和電機(SEIWA)(13件のレビュー)
278税込306特価
1個
当日出荷から翌日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雄ねじモノタロウ(11件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
ミツビシタイプ クリップ Modesミツビシタイプ クリップModes(55件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
内張りクリップ
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド)低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1SUZUKID(スズキッド)(63件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷
100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
バイク用ドレンパッキン Modesバイク用ドレンパッキンModes(107件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(50個)
当日出荷
材質アルミ
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス) 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)未来工業(20件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベージュバンド通し穴
グリースニップル B型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル B型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(21件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプB型仕様黄銅メッキ付
フランジBT(B10 D14 大阪魂フランジBT(B10 D14大阪魂
667税込734
1袋(38個)ほか
翌々日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
寸法e(mm)11.05寸法s(mm)10寸法c(mm)0.8寸法k(mm)6呼び径dM6寸法dk(mm)14寸法k1(mm)3.6
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
649税込714
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
234税込257
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両表面仕上げ生地
ヒッカケ棒 TRUSCOヒッカケ棒TRUSCO(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
真鍮ヒートン TRUSCO真鍮ヒートンTRUSCO(18件のレビュー)
699税込769
1パック(5本)
当日出荷
種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
関連キーワード
...