カテゴリ

  • 制御機器(81)
    • 報知器用ブラケット(2)
    • 表示灯・積層信号灯・シグナリング(5)
    • キャビネット(28)
    • スイッチ(26)
    • パイロットランプ(6)
  • バイク部品(8)
    • バイク用LEDバルブ(8)
  • トラック用品・パーツ(7)
    • LED交換球(24V対応)(7)
  • 自動車補修部品(5)
    • その他LED(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • M&H(7)
  • 富士電機(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • 竹村商会(3)
  • IDEC(和泉電気)(35)
  • omron(オムロン)(1)
  • RS PRO(20)
  • DELTA(デルタ)(3)
  • POLARG(1)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • EAO(3)
  • SCHMERSAL(2)
  • ノーブランド(1)
  • OSRAM(オスラム)(1)
  • DIALIGHT(1)
  • JKL COMPONENTS(1)
  • MARL(1)
  • OXLEY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BA9S LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3D特殊レンズを使用しているため180度以上の超拡散を実現。角マーカーに最適!
    寸法(mm)Φ11×28定格電流(mA)約55
  • ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用

    竹村商会(6件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
    用途車高灯・箱マーカー・室内灯等寸法(mm)Φ10×25消費電力(W)1口金BA9s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.08・24v/0.04
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)

    富士電機(10件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
  • L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702 M&H

    L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702

    M&H(18件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
    消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
  • 高輝度LEDランプ エスコ

    高輝度LEDランプ

    エスコ(10件のレビュー)
    500税込550
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
  • L・ビーム(電球型LED) L703 M&H

    L・ビーム(電球型LED) L703

    M&H(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。 注意 LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。 ウインカーには使用不可。 左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。 マイナスアース車専用。
    タイプ拡散消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
  • L・ビーム(電球型LED) L701 M&H

    L・ビーム(電球型LED) L701

    M&H(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
    用途マイナスアース車専用。タイプ集光消費電力(W)0.13定格電圧(V)6口金BA9S
  • L・ビーム(電球型LED) L701DF M&H

    L・ビーム(電球型LED) L701DF

    M&H
    799税込879
    1個
    当日出荷
    メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着しました。 正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラなくまんべんなく照らします。 LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用! 色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。
    口金6V BA9S口金型
  • L・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DF M&H

    L・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DF

    M&H(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
    タイプ超拡散消費電力(W)0.5定格電圧(V)12口金12vBA9S
  • ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用

    竹村商会
    4,698税込5,168
    1個(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
    用途車高灯・箱マーカー・室内灯等電圧(V)1224消費電力(W)1口金BA9s消費電流(A)12V/0.08・24V/0.04径(Φ)×全長(mm)10×25
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子照光種別LED取付穴径(Φmm)30
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • NICHIA LEDバルブ ホワイト ノーブランド

    NICHIA LEDバルブ ホワイト

    ノーブランド
    1,698税込1,868
    1個ほか
    4日以内出荷
    日亜化学工業製ライセンスチップ採用。
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形半ガード付)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30受金BA9S
  • EAO LED電球 EAO

    EAO LED電球

    EAO
    6,998税込7,698
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ
  • 操作表示機器 LEDランプ 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ

    富士電機
    659税込725
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    口金BA9s/13
  • TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • ハイブリットバルブ(BA9s) POLARG

    ハイブリットバルブ(BA9s)

    POLARG(1件のレビュー)
    619税込681
    1個ほか
    9日以内出荷
    ホワイト定格電力(W)8定格電圧(V)12口金BA9s
  • TWNシリーズ パイロットライト(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 24V 高輝度LED ROOM 12ポイント DELTA(デルタ)

    24V 高輝度LED ROOM 12ポイント

    DELTA(デルタ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。
    用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。厚さ(mm)7寸法(mm)45×25(LED)タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)電圧(V)DC24LED色ホワイトLED使用数(個)12電球の種類LED
  • L・ビーム(電球型LED) L704DF M&H

    L・ビーム(電球型LED) L704DF

    M&H(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
    口金12vT10WB
  • RS PRO LED電球 RS PRO

    RS PRO LED電球

    RS PRO
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • JKL Components LED電球 JKL COMPONENTS

    JKL Components LED電球

    JKL COMPONENTS(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ用LEDランプ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用LEDランプ

    omron(オムロン)
    699税込769
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    光源LED
  • ルームランプLEDバルブ 3chipSMD×18 AutoEDGE

    ルームランプLEDバルブ 3chipSMD×18

    AutoEDGE
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ルームランプLEDバルブ 3chipSMD×18。 超高照度3chipSMD採用で驚きの明るさ!! LED18発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、54発分の明るさです。 裏面の両面テープでルームランプに簡単取付!! 取り付けアダプターーもT10、BA9S、T10×31・36・42mmが付属します。 激安・おすすめ商品です。まとめ買いにもどうぞ!! 12V専用
    長さ(mm)約35幅(mm)最大/約60厚さ(mm)約3
  • Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式) IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    記名板厚さ(mm)2
  • 高輝度 LED ROOM 24V DELTA(デルタ)

    高輝度 LED ROOM 24V

    DELTA(デルタ)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。接続アダプター3種付属。
    用途24V車専用
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2定格通電電流(A)10
  • サイバーストーク 全方向LED サイバーストーク

    サイバーストーク 全方向LED

    サイバーストーク
    3,998税込4,398
    1セット(2球)
    6日以内出荷
    ・サイバーストークの全方位LED G14 220lm 6500K、M3G14(2球入り)です。・まるで電球のようにムラなく、全方向に「均等な明るさ」で照らす!これからの自動車用LED電球の新しいスタンダードです。・適合確認不要!サイズが長い・太いなど「当たって取り付けられないよ…」ということがありません。・全方向へ均一にムラなく照射、タテ・ヨコ・ナナメ取付向きも気にせずご使用いただけます。・とにかく明るい、見やすい、実用面も抜群にUPしたLEDです。・純正G14電球と同等サイズで取付に困りません。・100/200系ハイエース、E25/E26キャラバンのマップランプや、AE86、70/80スープラ、アルテッツァ、R32~R34スカイライン(GTR)、S13~S15シルビア(180SX)などのネオクラシック車のマップランプにもおすすめ!。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。
    用途マップランプなど適合極性有:底面+側面ー電圧(V)12~17消費電力(W)1.9口金BA9s 平行ピン全光束(Lm)220色温度(K)6500
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Oxley LED電球 OXLEY

    Oxley LED電球

    OXLEY
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から25日以内出荷
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • TWNDシリーズ パイロットライト(LED照光)(亜鉛ダイカスト製) IDEC(和泉電気)

    TWNDシリーズ パイロットライト(LED照光)(亜鉛ダイカスト製)

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに適した亜鉛ダイカストタイプ。フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    その他【過電圧カテゴリ】II形状丸形保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    接点構成2aノッチ角度(°)45ノッチ数3
  • Schneider Electric LEDモジュール シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric LEDモジュール

    シュナイダーエレクトリック
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応