カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
    • カメラモジュール(18)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業服(4)
  • バイク純正部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
カラーモード
画素数
フレームスピード(fps)
11・12・12.4・14・17・17.4・18.5・21.9・30・35・41.6・60・75・90・120・121・163・165・166.5・170・フレームスピード(fps)をもっと見る
センサータイプ
1/3型・1/2.3型・1/2.5型・1/2.9型・1/2型・2/3型・1/1.2型・1/1.7型・1/1.8型・1/1型・1型・1.1型
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BASLER」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラBASLER(バスラー)
88,980税込97,878
1台
当日出荷
GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給Power over Ethernet / 12V電源適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)種類カメラ本体カラーモードカラー
三脚マウント BASLER(バスラー)三脚マウントBASLER(バスラー)
4,498税込4,948
1本
欠品中
仕様ace用三脚マウント
USB3.0 ケーブル BASLER(バスラー)USB3.0 ケーブルBASLER(バスラー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
GigE ケーブル BASLER(バスラー)GigE ケーブルBASLER(バスラー)
2,398税込2,638
1本
欠品中
USB3Visionカメラ オムロンセンテックUSB3Visionカメラオムロンセンテック
69,980税込76,978
1台
当日出荷から35日以内出荷
USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類カメラ本体対応USB3Vision
GigE Vision カメラ オムロンセンテックGigE Vision カメラオムロンセンテック
59,980税込65,978
1台
当日出荷から65日以内出荷
USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリーUSB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)東芝テリー
127,900税込140,690
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
走査方式プログレッシブ
USB3Vision カメラ オムロンセンテックUSB3Vision カメラオムロンセンテック
59,980税込65,978
1台
当日出荷から95日以内出荷
種類カメラ本体レンズマウントCマウント
USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリーUSB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)東芝テリー
73,000税込80,300
1個
当日出荷から85日以内出荷
■高速フレームレート BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。 ■USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 ■USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 ■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 ■スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 ■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 ■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 ■正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ■ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
電源(V)DC5±5%規格CE、FCC同期方式内部同期プロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
46,980税込51,678
1個
当日出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200種類カメラ本体消費電力(W)0.35電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8センサータイプ1/2.5型有効画素数最大2592×1944(500万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0コネクタUSB 2.0(出力)撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5105-27RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)最大30レンズマウントCマウント
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
27,980税込30,778
1個
当日出荷
価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ PCに接続して使用するUSBカメラです。 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。 本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
質量(g)180電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず)動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB 2.0アズワン品番65-0314-20RoHS指令(10物質対応)対応
取付金具 東芝テリー取付金具東芝テリー
4,298税込4,728
1本
当日出荷
材質(本体)アルミニウム合金表面処理(本体)黒色アルマイト処理
USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(カラー) アートレイUSB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(カラー)アートレイ
68,980税込75,878
1台
当日出荷から35日以内出荷
質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
USB3.0DUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリーUSB3.0DUシリーズ(カラーカメラ)東芝テリー
519,800税込571,780
1台
11日以内出荷
仕様【ガラス/フィルター】防塵ガラス、【GAIN】MANUAL/AGC(制御範囲0~24dB(出荷設定0dB))質量(g)約90電源(V)DC5±5%(USBコネクタより給電)規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2消費電力(W)4.5以下精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07°外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント・突起物除く)撮像素子CMOSイメージセンサプロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブアスペクト比4:3ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μsビデオフォーマットRGB24bit、BGR24bit、YUV42216bit、YUV41112bit、Bayer12bit/10bit/8bit、Mono8bit映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)撮像画積(mm)14.19(H)×10.34(V)画素サイズ(μm)3.45×3.45
USB2.0 近赤外線カメラ アートレイUSB2.0 近赤外線カメラアートレイ
139,800税込153,780
1台
当日出荷から22日以内出荷
・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g)110種類カメラ本体電源電圧USBポートより給電センサー浜松ホトニクス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7シャッターグローバル検出波長380~1000nm撮像素子CMOSセンサカラーモードカラー画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応画素ピッチ(H×V)(mm)1280×1024フレームスピード(fps)8レンズマウントCマウント撮像画積(mm)9.427×7.578
USBカメラケーブル 東芝テリーUSBカメラケーブル東芝テリー(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から4日以内出荷
長さ(m)3
GigEBGシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリーGigEBGシリーズ(白黒カメラ)東芝テリー
130,300税込143,330
1台
11日以内出荷
本BGシリーズは、Gigabit Ethernet(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。 映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。 また、3年間の長期保証対応品となっています。
規格CE、FCC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×40(突起物を除く)シャッター電子シャッター:グローバルシャッタプロトコルGigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:3.3~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅最小:200μs映像出力Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠
USB3.0 ケーブル オムロンセンテックUSB3.0 ケーブルオムロンセンテック(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から10日以内出荷
取付金具 東芝テリー取付金具東芝テリー
5,298税込5,828
1個
欠品中
2/3型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス2/3型 固定焦点レンズ興和オプトロニクス(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
SLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG 2838 SLOWERSLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG 2838SLOWER
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
PEBBLEシリーズから、軽くて丈夫な14オンス帆布生地を使用したライトユースなトートバッグがラインナップ。
仕様トップファスナー、内ポケット寸法(mm)280×100×380(H) ※ハンドル含まず質量(g)460容量(L)10素材コットン(帆布生地)
SLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG 3525 SLOWERSLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG 3525SLOWER
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
PEBBLEシリーズから、丈夫で厚手の24OZ帆布(キャンバス)生地を使用したトラディショナルなトートバッグがラインナップ。
仕様トップファスナー、内ポケット寸法(mm)350×130×250(H) ※ハンドル含まず質量(g)420容量(L)8素材コットン(帆布生地)
SLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG 4830 SLOWERSLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG 4830SLOWER
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
PEBBLEシリーズから、丈夫で厚手の24OZ帆布(キャンバス)生地を使用したトラディショナルなトートバッグがラインナップ。
仕様トップファスナー、内ポケット寸法(mm)480×150×300(H) ※ハンドル含まず質量(g)625容量(L)20素材コットン(帆布生地)
SLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG DOBBY 5033 SLOWERSLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG DOBBY 5033SLOWER
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
PEBBLEシリーズから、軽く質感の良いドビー織りコットンにレザーハンドルを組み合わせた大人感あるトートバッグがラインナップ。ドビー織機を用いることで織り目が細かく均一になり、美しい仕上がりと共に軽量化を実現。
仕様トップファスナー、内ポケット、真鍮カラビナ、レザーハンドル寸法(mm)500×130×330(H) ※ハンドル含まず質量(g)455容量(L)21素材コットン(帆布生地)
エフェクター/ロータリーシミュレーター Electro Harmonixエフェクター/ロータリーシミュレーターElectro Harmonix
60,980税込67,078
1台
9日以内出荷
LESTER G は、クラシックなロータリースピーカーの揺れと空気感を再現するギター向けロータリーシミュレーター。加速/減速の挙動まで忠実に再現し、コンパクトサイズながら本格的なロータリートーンを提供する高品位モデル。・ギター向けに最適化されたロータリースピーカーシミュレーション・SLOW/FAST の速度切替に加え、リアルな加速/減速挙動を再現・BALANCE ノブでローターとホーンのミックスを調整・SPEED、ACCELERATION、SUSTAIN など細かなパラメータをコントロール・COMP(コンプレッション)機能を搭載し、ロータリー特有のアタック感を再現・ステレオ出力に対応し、広がりのある立体的なロータリー効果を生成・ギター、エレピ、オルガン系エフェクトとの組み合わせにも最適・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制・堅牢なメタル筐体でライブユースにも対応・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:LESTER G・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Rotary Speaker Simulator・コントロール:Volume、Drive、Balance、Speed、Acceleration、Sustain、Slow/Fast Switch・機能:ロータリースピーカーシミュレーション、加速/減速挙動、ステレオ出力、コンプレッション・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274011721
SLEEVE BATTERY MTG CASE 90511055001 KTMSLEEVE BATTERY MTG CASE 90511055001KTM
719税込791
1個
31日以内出荷
49-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200556シリーズ ビーエム機器49-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200556シリーズビーエム機器
39,980税込43,978
1セット(4パック×5個)
93日以内出荷
1.2mlチューブDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeオートメーションシステムに対応し、標準マイクロプレートのSBSフットプリント(8x12フォーマット)寸法の基準を満たします。耐薬品性未滅菌
仕様●収容本数:49本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x43mmアズワン品番65-3822-75
81-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200557シリーズ ビーエム機器81-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200557シリーズビーエム機器
8,298税込9,128
1パック(5個)
93日以内出荷
フリーザーボックスフタ付排水のための孔付付~2.0mlチューブの保存用超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能
仕様●収容本数:81本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x43mmアズワン品番65-3822-76
49-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200556シリーズ ビーエム機器49-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200556シリーズビーエム機器
9,998税込10,998
1パック(5個)
93日以内出荷
フリーザーボックスフタ付排水のための孔付付~2.0mlチューブの保存用超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能識別しやすい英数字付
仕様●収容本数:49本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x43mmアズワン品番65-3822-74
81-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200557シリーズ ビーエム機器81-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200557シリーズビーエム機器
32,980税込36,278
1セット(4パック×5個)
93日以内出荷
ディープウェルプレートDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeハイスループット対応英数字の印字付リムによりシールがしっかり密着
仕様●収容本数:81本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x43mmアズワン品番65-3822-77
カメラモジュールカテゴリ
関連カテゴリ