20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計
RoHS
【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能 塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能 サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による) 電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
169,800 税込186,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途フィールドのDO測定やBOD測定に。 付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書 質量(g)約280(電池含む) 消費電力(W)約0.014(電池3V使用時) 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション) 測定方式隔膜式ガルバニ電池法 アナログ出力(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度 プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可 温度補償自動 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173 インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット 電池寿命(時間)約400 校正ゼロ・スパン、(温度)1点校正 表示範囲【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃ 繰返し性計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃ 表示器カスタムLCD データメモリ1000データ 使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃) 出力仕様(溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃) 時計機能有(測定時常時表示) オートホールド有(安定判断値:固定) 防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効) アズワン品番61-8517-69 メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定) 接続センサー(ch1)溶存酸素 補正機能塩分補正、大気圧補正
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル溶存酸素計
RoHS
使用環境温度(℃)0~50 防水仕様日常防水
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチ1つで簡単計測可能な溶存酸素計です。
付属品溶存酸素プローブ、電解液、電池、取説 質量(g)約350 電源006P(9V)×1 測定範囲(mg/L)0~20 ケーブル長(m)約4 精度±0.4mg/L 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25 最小目盛0.1mg/L 測定原理ポーラログラフ式 プローブ長(mm)Φ28×190
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)溶存酸素計
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。 安心のIP-67防水対応です。 投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)。
測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(温度)0~50℃ 電源単4電池×4 精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(温度)±0.8℃ 測定方式ポーラログラフ式プローブ 表示分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(温度)0.1℃ 機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ 消費電流(mA)約DC6.2 ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×40
1個
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルパックテスト 共立理化学研究所 動画あり
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5 質量(g)64 使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新型デジタルプローブ採用 プローブ情報を自動で識別可能 2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由 pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。 環境負荷やランニングコストの低減を実現 手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ) USB標準装備(PC接続対応) USB給電も可能(オプション) 外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査 測定項目pH/mV(ORP)/電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/溶存酸素/飽和率/温度 電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません) 電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60 消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時) 外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 防塵防水性能IP67相当
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 動画あり
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
1箱(24回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS 付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ) 質量(kg)0.6(電池含む) 測定範囲0~1.00Aw 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ測定のみ 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式静電容量式湿度センサー 測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時 分解能0.01Aw 本体サイズ(mm)120×60×58 アズワン品番4-2453-01
1台
87,900 税込96,690
当日出荷

無流速環境や流速変動の大きな場所でも安定した測定が可能。 一般的な溶存酸素計のように隔膜や電解液を使用しないので、その交換が不要であり、電極洗浄や校正などのメンテナンスがシンプル。 交換部品はセンサーキャップだけ。
測定範囲DO:0.1~20.00mg/L、飽和率:1~200%、温度:0~50℃ 質量(g)約330(電池含まず) 電源単3形アルカリ電池/NiMH電池 精度DO:±0.1mg/L(0~8mg/L)、±0.2mg/L(8mg/L以上)、飽和率:±1%、温度:±0.3℃ 測定原理蛍光発光時間測定方式
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスチックの引出し1列と、片開き書庫がコンビで利用できます。 いろんな書類や小物入れに便利。 引出しはタテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。 オプション天板(T-N33G・P)を付けてカウンターとしても利用できます。
種類引出し 仕様(取手)シリンダー錠タイトルシール付 ニューグレー 高さ(mm)880 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×880 材質(引出し)PS樹脂(再生20%) 材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)書庫:515×365×775 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%) 材質(レール)PP樹脂(再生100%) グリーン購入法適合
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2CHpH・ORP・溶存酸素計。(ORP電極は別売)(※BOD測定用は「本体のみ」と「ふらん瓶用DO電極OE-470AAをご指定ください。)。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。RS-232C出力、アナログ出力、外部プリンター接続機能付。
アズワン品番61-8517-71
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(10回分)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

収納物のさまざまな用途に合わせた家具を、バリエーションが豊かな、奥行きサイズのたっぷりな500mmに統一させ、壁面をスッキリさせるタイプです。 錠前は赤と青の表示錠。両開きなので、収納物が一目瞭然、ラッチ機能付で自然に開いたり、飛び出しません。
種類両開き 仕様(取手)シリンダー表示錠 性能錠付・ラッチ付・棚板5枚付 ホワイト 高さ(mm)2100 材質(本体)スチール/粉体塗装 奥行(mm)500 間口(mm)900 段数6 耐荷重(kg/段)50 棚段数6 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:20%) 設置形態下置き専用 (取手)シリンダー表示錠 グリーン購入法適合
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記 材質硬質ガラス 目盛あり JIS規格R3505 クラスA
1個
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)溶存酸素計
1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。
付属品酸素プローブ、ダイヤフラム付電極キャップ、電解液、006P(9V)電池、取扱説明書(保証書付) 測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(気中酸素)0~100.0%、(温度)0~50℃ 質量(g)約450(電池・プローブ含む) 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)4 精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7℃:参考値、(温度)±0.8℃[23±5℃において] 測定方式ポーラログラフ式(温度センサ付) 分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃ 機能Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ 画面表示寸法(mm)44×29LCD 使用環境0~50℃、80%RH以下 サンプリング周期約1秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)135×60×33 プローブ長(mm)Φ28×190 補正機能(温度:自動)0~50℃、(%塩分:自動)0~39%塩分(重量%)、(高度:手動)0 ~3900m
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

気中酸素・溶存酸素の計測が可能です。
仕様ポーラログラフ式センサ採用、自動温度補正機能、データホールド機能、最大・最小値ホールド 付属品溶存酸素プローブ、ダイヤフラム、電解液、ハードケース、お試し電池、取扱説明書 TGK品番825-80-75-02 測定範囲(溶存酸素)0~20mg/L、(気中酸素)0~100%、(温度)0~50℃ 質量(g)約335 電源006P(9V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×180×32 分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃ 測定原理ポーラログラフ式 確度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7%、(温度)±0.8℃ アズワン品番64-3728-86
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

関連キーワード