221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(50個)
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 許容静荷重50Kg 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15まで 吊ボルト径W3/8
1個
399 税込439
当日出荷

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


35mmと45mmの専用ローラー付で、大小のCチャンに対応しています。自在タイプはハンドルの角度を自由に変えられます。
セット内容35mmローラー×3個、45mmローラー×2個、ワンタッチハンドル、自在ワンタッチハンドル、タッチアップハンドル各1本 材質ポリエステル
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 全長(mm)2000
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MXC-500 Cチャンカッター マーベル 動画あり
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)Eハンガー
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
1個ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

火花・電源を気にせず一発切り!!。Cチャン「CC-19(C-38)板厚1.2mm以下」。Cチャンに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。刃部は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量
トラスコ品番327-2222 質量(kg)1.2 使用範囲(mm)厚さ1.2以下のCチャン サイズ(mm)550
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用のローラーを取付けることによりCチャンネル部分の塗装に使用。
適合Cチャン用ワンタッチ替えローラー 柄長さ(mm)約140 RoHS指令(10物質対応)対応 グリップタイプ角柄
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の飛散が少なく、優れた作業性と作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラー。
材質ポリエステル 適合ハンドルCチャン用ワンタッチハンドル・Cチャン用自在ワンタッチハンドル・タッチアップローラーハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCOCチャンカッター
ツインカム・オート偏心機構を採用(特許出願済)。一発切断!!。全長…500mm。質量…1.69kg。断能力…板厚1.2mm以下。仕様…本体
全長(mm)500
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

切れ味抜群!!。ツインカム・オート偏心機構採用 一発切断。軽量・小型(特許取得)
全長(mm)500 質量(g)1690 切断寸法(mm)【Cチャン】CC-19(C-38) 板厚1.2以下
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

エバーバンブー補助部材。
材質アルミ合金押出形材 長さ(mm)1800 ブロンズ
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミエコ竹用Cチャン補助部材。
材質アルミ合金押出形材 長さ(mm)1800 ブロンズ
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

好川産業Cチャン刷毛
RoHS
種類刷毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミエコ竹用Cチャン補助部材。
材質アルミ合金押出形材 長さ(mm)1800 ブロンズ
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

耐久性のある、化繊タイプのCチャンネル刷毛です。 柄の部分が曲げられるため、塗装面に合わせた角度の調節が可能。特にCチャン部分の塗装に最適。
用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。 型式特殊 種類刷毛 材質(毛)化繊(PBT) グリップ部(mm)幅約21.5×厚約17.5×長さ約100 主な用途鉄骨用/橋梁用 毛色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,688 税込1,857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCOCチャンカッター
仕様火花が出ません。 全長…550mm 質量…1.2kg
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

東芝ライテックTENQOO埋込40形Cチャン回避
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:244 埋め込み寸法(mm)W:220 質量(kg)2.5 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分埋込 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込110形Cチャン回避
エコ商品
幅(mm)器具:215 質量(kg)5 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 埋め込み寸法(mm)W:220
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込40形Cチャン調光
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:244 埋め込み寸法(mm)W:220 質量(kg)2.5 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分埋込 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込20形Cチャン調光
エコ商品
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 適合連結金具:C-153N 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:244 質量(kg)1.5 区分埋込 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 色温度(K)6500 光源色昼光色 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 埋め込み寸法(mm)W:220 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約5%~100%
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込110形Cチャン調光
エコ商品
定格電圧(V)200~242 幅(mm)器具:215 埋め込み寸法(mm)W:220 質量(kg)5 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分埋込 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途外装板金・木材+鉄骨 仕様 材質ユニクロ 呼び径(mm)2.5 頭径(Φmm)5.5
1箱(200本×8巻)
5,467 税込6,014
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途鉄骨下地(C型鋼)への外装板金・木材止めに 材質 呼び径(mm)2.5 頭径(Φmm)5.5 表面処理ユニクロ 頭部平頭
1箱(200本×10巻)
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製半自動噴霧器 SS-4SC-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.33MB)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ステンレス製半自動噴霧器 SS-9SC-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SS-9SC-AAA-0 関連資料部品展開図(0.74MB)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX 動画あり
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に 軸径(Φmm)6.35 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トーション部が衝撃吸収して、ビット先端部への負担を軽減します。 欠けに強く、カムアウトしにくいです。 ねじ頭が見やすいです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材等の締付け作業に 全長(mm)110 トラスコ品番810-9764 質量(g)218 種類トーション、スリム 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18V対応(14.4Vにも対応) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1個
1,998 税込2,198
当日出荷