カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(484)
  • 電気材料(299)
  • 制御機器(127)
  • 測定用品(73)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 家電(5)
  • バイク部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CAT.5」の検索結果

1,037件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E) ユーボン

    UTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E)

    ユーボン
    769税込846
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    カテゴリー5e(エンハンスド)を保証する帯域幅350MHzの高品質ケーブルです。 1~15mまではより線仕様、20~50mは単線仕様となっています。
    ブルーシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)350爪折れ防止あり
  • ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ

    ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。 ※1000回の屈曲試験に合格(メーカー社内テスト) 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
    コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCAT5ePoE対応PoE対応
  • 高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス 沖電線

    高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス

    沖電線
    8,998税込9,898
    1本(3m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性を実現したシールド付LAN ケーブルです。 ギガビット・イーサネットに対応し、1Gbps の高速伝送が可能です。産業用イーサネット等の高速画像伝送にも対応しています。 ケーブルの片端にRJ45、片端にスクリューロックタイプのRJ45 付です。
    用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など。定格80℃ 30V UL認定品難燃性UL VW-1遅延時間555ns/40m以下(10MHz)耐油性JIS K 6723特性【屈曲】 摺動:300万回(曲げR:50mm)、首振屈曲:30万回(曲げR:20mm)、捻回: 500万回(±180°)特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)挿入損失(dB)24以下(40m/100MHz)減衰量(dB)30以上(近端漏話/100MHz)、27以上(電力和近端漏話/100MHz)、10以上(反射/100MHz)耐電圧(V/min)AC500(ケーブル)、AC350(ハーネス)
  • 高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス 沖電線

    高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス

    沖電線
    3,998税込4,398
    1本(1m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性を実現したシールド付LAN ケーブルです。 ギガビット・イーサネットに対応し、1Gbps の高速伝送が可能です。 産業用イーサネット等の高速画像伝送にも対応しています。 ケーブルの両端にRJ45 付です。
    用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など。定格80℃ 30V UL認定品難燃性UL VW-1遅延時間555ns/40m以下(10MHz)耐油性JIS K 6723特性【屈曲】 摺動:300万回(曲げR:50mm)、首振屈曲:30万回(曲げR:20mm)、捻回: 500万回(±180°)特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)挿入損失(dB)24以下(40m/100MHz)減衰量(dB)30以上(近端漏話/100MHz)、27以上(電力和近端漏話/100MHz)、10以上(反射/100MHz)耐電圧(V/min)AC500(ケーブル)、AC350(ハーネス)
  • LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ

    LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター

    モノタロウ(3件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
  • Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱 日本製線

    Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱

    日本製線(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
    シールドU/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
  • Cat.5e RJ45モジュラープラグ(ブーツ付) 日本製線

    Cat.5e RJ45モジュラープラグ(ブーツ付)

    日本製線
    21,980税込24,178
    1セット(100個)
    当日出荷
    2ピースタイプのスリムブーツ付Cat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。
    質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.88~0.92
  • Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱 日本製線

    Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱

    日本製線
    51,980税込57,178
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    Cat5E STPケーブル 300mフリーコイル。AWG24の単線。
    シールドSF/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6.8カテゴリーCat5EPoE対応4-pair PoE対応
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP

    エレコム(18件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    CAT5E準拠のスタンダードなLANケーブルです。より線仕様で柔らかく取り回しやすいため、PC、ルーター、ハブ、テレビ、ゲーム機などの有線LAN接続に便利です。スリムコネクタで隣接ポートにも挿しやすく、ギガビット通信や日常的なデータ転送、ネットワーク接続に適しています。着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ

    ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    仕様ノーマルグレード★★☆☆☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスリムシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)4.9カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
  • Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線

    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)

    日本製線
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) AWG28 RJ45コネクタ。 Cat5e,Cat6共通になります。 ブーツ無し 単線、撚線対応。
    規格Cat.6/Cat.5e
  • Cat.5eSF/UTP 4P撚ケーブル SB 200m/箱 日本製線

    Cat.5eSF/UTP 4P撚ケーブル SB 200m/箱

    日本製線
    56,980税込62,678
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    Cat5E STPパッチケーブル 水色 200m箱巻き。撚線。二重シールドにて。
    シールドSF/UTPケーブル
  • LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 モノタロウ

    LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱

    モノタロウ
    7,298税込8,028
    1箱
    当日出荷
    伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし
  • 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    仕様埋込型極数8極8心規格CAT5E
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド

    エレコム(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)導体単線導体サイズ(mm)約0.52ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダードケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付
  • LANケーブル CAT5e 単線 STP モノタロウ

    LANケーブル CAT5e 単線 STP

    モノタロウ
    439税込483
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。 オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。 単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。
    用途インターネットに接続するために使用ブルー規格CAT5e構造単線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2シールドSTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止あり
  • Cat5e対応屋外用LANケーブル 日本製線

    Cat5e対応屋外用LANケーブル

    日本製線(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP概算質量(kg/km)55導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
  • ケーブル LANケーブル CAT5 20m 変換名人

    ケーブル LANケーブル CAT5 20m

    変換名人
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    LANケーブル CAT5 [ 20m ]
    端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
  • 1Gbps伝送対応 自己支持線付き 屋外用 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル 日本製線

    1Gbps伝送対応 自己支持線付き 屋外用 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル

    日本製線
    8,498税込9,348
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    1Gbit伝送に対応したSSS自己支持線付き屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。MICE等級E2に適合しています。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。*巻き付け型(SSS型)
    【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)タイプ【支持線】巻付型(SSS型)線径(Φmm)【支持線】1.2ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)90被覆外径(mm)【支持線】3導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
  • CAT5e自作用LANケーブル サンワサプライ

    CAT5e自作用LANケーブル

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
    材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用)伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • モジュラジャック(CAT5E) Panasonic(パナソニック)

    モジュラジャック(CAT5E)

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番799-9402極数8極8心〔TIA968-A規格(旧FCC規格Part68)の8接点ジャック〕定格電流(A)-
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(3件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。耐久性に配慮したコネクタとスリム形状で、抜き差しの多いLANポートにも使いやすい仕様です。PC、ルーター、ハブ、モデム間の有線接続、ギガビット通信、データ移行、安定したネットワーク環境づくりに適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • LANケーブル_CAT5e_STPやわらか サンワサプライ

    LANケーブル_CAT5e_STPやわらか

    サンワサプライ
    629税込692
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルが柔らかく、取り回しがしやすい、スッキリ配線可能な「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度1Gbps、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネイトコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。 耐温度性能、耐油性能、対UV性能に優れたLANケーブルです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    形状極細ケーブル規格1000BASE-T温度範囲(℃)-40~85構造STPコネクタ形状RJ-45シールドコネクタ周波数特性100MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ通信速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.5ケーブル種類より線ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT5e
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(4件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。爪折れを防ぐプロテクタとスリムコネクタを採用し、PC、ルーター、ハブ、モデムなどの有線LAN接続に便利です。より線仕様で扱いやすく、ギガビット通信や安定したデータ転送、ネットワーク機器まわりの配線に適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • Cat5eケーブル 300m巻 岡野電線

    Cat5eケーブル 300m巻

    岡野電線
    31,980税込35,178
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    単線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.1カテゴリーCat5ePoE対応PoE/PoE+/4P PoE対応
  • Cat5e対応 LANケーブル 協和ハーモネット

    Cat5e対応 LANケーブル

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻(300m)
    当日出荷
    エンハンストカテゴリー5に対応したUTPケーブルです。(ケーブルのみ) 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。300m巻きのみケーブルは布設作業効率がよいREELEX/8の字巻きに収納しました。 1m間隔で使用条長がわかるレングスマーク入りです。
    規格CAT5eケーブル長(m)300ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体サイズ(mm)0.5伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
  • LAN用モジュラープラグ CAT5E ELPA

    LAN用モジュラープラグ CAT5E

    ELPA
    636税込700
    1セット(6個)
    当日出荷
    8極8芯用(8極4芯にも使用可能)の補修プラグとして必要な長さの8極8芯コードを作成
    仕様8極8芯/8極4芯用
  • ケーブル LANケーブル CAT5 30m 変換名人

    ケーブル LANケーブル CAT5 30m

    変換名人
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    LANケーブル CAT5 [ 30m ]
    端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP

    エレコム(13件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷
    CAT5E対応の自作用長尺LANケーブルです。単線仕様で伝送ロスを抑え、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器間の有線LAN接続やオフィス内の固定配線に適しています。1Gbpsのギガビット通信、データ転送、安定したネットワーク構築にも適したケーブルです。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無
  • CAT5e用延長コネクタ 東名通信工業

    CAT5e用延長コネクタ

    東名通信工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    LAN用8極8心延長コネクタ。ストレート配線。色:白。
    規格CAT5e芯数8極8心
  • MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat5e STP MH3101シリーズ MH CONNECTORS

    MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat5e STP MH3101シリーズ

    MH CONNECTORS
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:18.54mm●幅:16.13mm●深さ:27.46mm●シリーズ番号:MH3101S-CAT5E●MH Connectors RJ45カプラ. MH ConnectorsのRJ45カプラ製品です。シールド付きとシールドなしの各種のカテゴリの製品があります。各カプラは、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. ; 821-2911 821-2911 : RJ45カプラ - シールドなしイーサネット. ; 821-2920 821-2920 : RJ45カプラ - シールド付きイーサネット. ; 821-2923 821-2923 : RJ45カプラ - シールドなしCat 5e. ; 821-2927 821-2927 : RJ45カプラ - シールド付きCat 5e. ; 821-2936 821-2936 : RJ45カプラ - シールドなしCat6 (オフセットピンあり). ; 821-2939 821-2939 : RJ45カプラ - シールド付きCat6a (オフセットピンあり). 特長と利点. 絶縁物材質: UL 94V-0等級 シールドケース: ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • LAN中継アダプタ CAT5e 対応 MCO

    LAN中継アダプタ CAT5e 対応

    MCO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。 カテゴリー5eをサポートし、ギガビットイーサネットにも対応します。
    質量(g)約5規格CAT5e寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.5×16.1×29.5コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
  • CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネット

    CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
    規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
  • LANケーブル(CAT5e) エスコ

    LANケーブル(CAT5e)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1巻
    翌日出荷
    単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
    OD色規格CAT5eコネクタ形状RJ45結線方式ストレート結線使用場所屋内直径(mm)5.0カテゴリー5e準拠
  • プラグ LANプラグ(RJ45 CAT5) 変換名人

    プラグ LANプラグ(RJ45 CAT5)

    変換名人
    718税込790
    1袋(50個)
    当日出荷
    LANケーブル作成部材 CAT5対応 RJ45プラグ 約50個入
    端子カテゴリー5対応RJ45プラグ
  • LANコネクタ CAT5e RJ45 単線仕様 AFF WARE

    LANコネクタ CAT5e RJ45 単線仕様

    AFF WARE(1件のレビュー)
    299税込329
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    パソコン、プリンター、ゲーム機器、AV機器、その他ネットワーク機器とモデム、ルーターを接続するLANケーブル自作用のカテゴリー5e対応RJ45コネクタ(モジュラープラグ)です。
    仕様単線形状RJ45寸法(mm)22×11×14規格CAT5e適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5 ( 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T )
  • CAT5e UTPケーブル 300m巻 通信興業

    CAT5e UTPケーブル 300m巻

    通信興業
    34,980税込38,478
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
    ケーブルスタンダードコネクタ×シールドUTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCAT5e
  • ケーブル LANケーブル CAT5 15m 変換名人

    ケーブル LANケーブル CAT5 15m

    変換名人
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    LANケーブル CAT5 [ 15m ]
    端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
  • ケーブル LANケーブル CAT5 2m 変換名人

    ケーブル LANケーブル CAT5 2m

    変換名人
    519税込571
    1個
    当日出荷
    LANケーブル CAT5 [ 2m ]
    端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
  • アドバンスSJJ型情報モジュラCAT5E Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSJJ型情報モジュラCAT5E

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    表面・裏面共にジャック構造の為、施工不要で簡単接続。
    仕様埋込型 プラグ接続型セラミックホワイト規格CAT5E
...