カテゴリ

  • オフィス家具(5,499)
  • バイク部品(2,946)
  • バイク純正部品(1,938)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,749)
  • パソコン/周辺機器(1,274)
  • 制御機器(1,191)
  • 農業機械(1,125)
  • メカニカル部品(994)
  • 物流用品(597)
  • 配管・水廻り設備部材(503)
  • 切削工具(488)
  • 電気材料(474)
  • 科学研究・開発用品(429)
  • 自動車純正部品(412)
  • 空調・電設資材(364)
  • 事務用品(330)
  • 油圧機器・油圧ホース(293)
  • 測定用品(289)
  • 卓上消耗品(245)
  • 建材・エクステリア(236)
  • 照明(174)
  • 機構部品(159)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(141)
  • 自動車補修部品(139)
  • 建築金物(134)
  • 家電(130)
  • 作業工具(127)
  • 住設機器(122)
  • 船舶用品・漁業資材(118)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(109)
  • カー用品(100)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(94)
  • トラック用品・パーツ(94)
  • 溶接用品(90)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(84)
  • 作業服(83)
  • 安全保護具(80)
  • 厨房用品(79)
  • 医療(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(77)
  • 電動工具(72)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(68)
  • 清掃用品(65)
  • 学童・教育用品(64)
  • 保管用品(63)
  • 研磨材(63)
  • 店舗什器・備品(56)
  • 測定関連サービス(53)
  • 自転車部品(53)
  • はんだ関連・静電気対策用品(52)
  • クリーンルーム用品(49)
  • 安全靴・作業靴(45)
  • エンジン工具(43)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • 安全用品(39)
  • 安全標識(37)
  • トラック輸送・安全用品(35)
  • 縫製用品(35)
  • 介護用品(33)
  • 防犯用品(30)
  • 自動車用オイル・ケミカル(30)
  • テープ(29)
  • 農業・園芸資材(29)
  • トラック純正部品(29)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 梱包用品(24)
  • 空圧工具(24)
  • スプレー・オイル・グリス(23)
  • 日用品(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • マスク(22)
  • ヘルスケア(19)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(18)
  • 防災用品(17)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 手袋(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 完成車(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 理美容(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 救急・衛生(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 塗料(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 農具(1)

「CF」の検索結果

24,944件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(499件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型 エレコムメモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型エレコム(25件のレビュー)
929税込1,022
1個
欠品中
主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
CFカップ 身 中央化学CFカップ 身中央化学(17件のレビュー)
469税込516
1袋(50枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
みそ汁や豚汁、スープのテイクアウトに最適。耐熱80℃。
耐熱温度(℃)80材質CF電子レンジ×商品タイプ本体
CFコーヒーフィルター 無漂白 サンナップCFコーヒーフィルター 無漂白サンナップ(4件のレビュー)
169税込186
1袋(100枚)
当日出荷
おうちやオフィスでのハンドドリップコーヒーを淹れるのに最適です。無漂白コーヒーフィルター
オイルシールセット CF POSHオイルシールセットCF POSH(20件のレビュー)
699税込769
1セット(3個)
当日出荷
オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。
主な適合純正品番キックアーム部オイルシール/91202-302-010、フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671セット内容キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1寸法(mm)キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯) ミドリ安全軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯)ミドリ安全(17件のレビュー)
8,698税込9,568
1足
当日出荷
人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)機能耐滑JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
修正テープCF5C 3色 3本パック トンボ鉛筆修正テープCF5C 3色 3本パックトンボ鉛筆(1件のレビュー)
559税込615
1パック(3本)
当日出荷
商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 012
CFカップ平蓋 中央化学CFカップ平蓋中央化学(5件のレビュー)
769税込846
1袋(50枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
商品タイプ
静電・軽快安全靴 CF ミドリ安全静電・軽快安全靴 CFミドリ安全(6件のレビュー)
9,098税込10,008
1足
当日出荷から9日以内出荷
冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
ブラック足幅3E材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1形状ローカット種類静電安全靴機能静電気防止、クッション性、耐久性甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THKカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付材質炭素鋼
スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用)廣杉計器(5件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M4用材質鋼板(SPCC)表面処理三価クロムクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
カバーテープ CF-T50 サンビーカバーテープ CF-T50サンビー
599税込659
1個
当日出荷
カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途破れたページの補修に。 地図や図面の折り目の補強に。 紙ファイルの背の補強に。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)寸法(mm)50×8クリアタイプテープ基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
デュアルロックファスナー SJ-3550CF 3M(スリーエム)デュアルロックファスナー SJ-3550CF3M(スリーエム)(2件のレビュー)
879税込967
1本ほか
当日出荷から92日以内出荷
3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂
デュアルロックファスナー SJ-3551CF 3M(スリーエム)デュアルロックファスナー SJ-3551CF3M(スリーエム)(2件のレビュー)
879税込967
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】400基材ポリオレフィン樹脂
CF カップ 身 氷89 中央化学CF カップ 身 氷89中央化学(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
かき氷用におすすめです。
商品タイプ本体材質CF
六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪THK(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシール付材質炭素鋼形状円筒外輪
スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用)廣杉計器(10件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
CF カップ 蓋 A-PET 中央化学CF カップ 蓋 A-PET中央化学(1件のレビュー)
479税込527
1袋(50枚)ほか
当日出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
商品タイプ材質A-PET
ターミナルナット CF POSHターミナルナットCF POSH(14件のレビュー)
299税込329
1セット(4個)
当日出荷
接触抵抗を軽減し、伝道効率の向上を実現。
仕様分離型端子用材質アルミ
スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用)廣杉計器(2件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
CFカード(コンパクトフラッシュ) HIDISCCFカード(コンパクトフラッシュ)HIDISC
2,598税込2,858
1個
当日出荷
MLCチップ採用で高耐久なコンパクトフラッシュ
用途デジタルカメラ等のデータ保存規格コンパクトフラッシュ、UDMA7寸法(mm)36.4×42.8×3.3タイプType1
カバーフィルムロールタイプ CF-RA4 ニチバンカバーフィルムロールタイプ CF-RA4ニチバン
539税込593
1個
当日出荷
カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)材質ポリプロピレンサイズA4判用タイプロール粘着剤アクリル系寸法(mm×m)350×1.5剥離紙ノンポリラミ紙ラベル形状四角
カムフォロアG CF-G IKO(日本トムソン)カムフォロアG CF-GIKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から翌日出荷
標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。
タイプCF-Gシールシール無形状六角穴付き
CFカップ 95-270 本体 cottaCFカップ 95-270 本体cotta
1,698税込1,868
1枚(100枚)
5日以内出荷
冷凍、かき氷、味噌汁など幅広くお使いいただける便利なマルチカップです。
容量(mL)270寸法(Φ×mm)93×66レンジ不可耐熱温度(℃)80適合フタ10768
デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF 3M(スリーエム)デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF3M(スリーエム)
14,980税込16,478
1パック(2巻)
当日出荷
デュアルロックファスナー SJ-3551CFとSJ-3552CFが1巻ずつ入ったセット品です。表面の小さなキノコ状の突起(ステム)を組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。かみ合わせ時のパチッという音で、固定の確認ができます。裏面には超強力両面テープのVHBテープがついています。
用途オフィスビル玄関のテナント表示に。ETCなどつけ外ししたいものの固定に。室内表示銘板に。幅(mm)25.4厚さ(mm)約5.7mm(かみ合わせ厚み)長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)25×5(各1本)粘着力超強力使用環境屋内・屋外剪断強度(N/cm2)25
エキゾーストバンテージ 3m CF POSHエキゾーストバンテージ 3mCF POSH(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用)廣杉計器(2件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
CF 抗菌ドビー織りふきん 2枚入 東和産業CF 抗菌ドビー織りふきん 2枚入東和産業(1件のレビュー)
489税込538
1袋(2枚)
当日出荷
吸水性がよい丈夫な綿100%。 ケバがつきにくく、お皿も拭きやすい大きさ。
用途食器用。お皿やガラス拭きに。材質綿100%長さ(mm)500幅(mm)350
カバーテープ CF-T35 ニチバンカバーテープ CF-T35ニチバン(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途破れたページの補修に。 地図や図面の折り目の補強に。 紙ファイルの背の補強に。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)寸法(mm)35×8クリアタイプテープ基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
傾斜コントロールボックス CFシリーズ タカチ電機工業傾斜コントロールボックス CFシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷から6日以内出荷
保護等級材質(フレーム)アルミ押出材(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応材質(側板)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(パネル)アルミ板(A1100P t1.5)
六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪THK(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシールなし材質炭素鋼形状円筒外輪
カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THKカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪THK(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
シールシール付材質炭素鋼形状円筒外輪
デュアルロックファスナー SJ-3552CF 3M(スリーエム)デュアルロックファスナー SJ-3552CF3M(スリーエム)
879税込967
1本ほか
当日出荷から107日以内出荷
3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】170基材ポリオレフィン樹脂
CF ボックス(防塵・防水構造) 日東工業CF ボックス(防塵・防水構造)日東工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
のぞき見防止 プライバシー フィルター Panasonic レッツノート CF-FV1 / CF-FV3 / CF-FV4 / CF-FV5 14インチ 対応 はめ込み式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルター Panasonic レッツノート CF-FV1 / CF-FV3 / CF-FV4 / CF-FV5 14インチ 対応 はめ込み式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品メディアカバーマーケット
5,898税込6,488
1枚
当日出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。はめ込み式プライバシーフィルターとなっております。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。透過率75%、紫外線99%カット、硬度3H・低反射防止(1.00%以下)、干渉膜モアレを防ぐフィルター構造。
適合機種パナソニック Let's note レッツノート CF-FVシリーズ CF-FV1 / FV3 / FV4 / FV5 / CF-FV1BDMCR / CF-FV1BDTCR / CF-FV1FDMQR / CF-FV1FDSQR / CF-FV1FDWQR / CF-FV1GFNQR / CF-FV1JDMCR / CF-FV1JDSCR / CF-FV1JDWCR / CF-FV1KFNCR / CF-FV1LDMCR / CF-FV1LDTCR / CF-FV1MFNCR / CF-FV1RRBQP / CF-FV1RSBQP / CF-FV1SRCQP / CF-FV1SSCQP / CF-FV1STCQP / CF-FV1URBCP / CF-FV1USBCP / CF-FV1VRCCP / CF-FV1VSCCP / CF-FV1VUCCP / CF-FV1WRBCP / CF-FV1WSBCP / CF-FV1XRCCP / CF-FV1XSCCP / CF-FV1XUCCP / CF-FV1YRBCP / CF-FV1YSBCP / CF-FV3DFNCR / CF-FV3GDMCR / CF-FV3GDTCR / CF-FV3HFNCR / CF-FV3JDMCR / CF-FV3JDTCR / CF-FV3KFNCR / CF-FV3SRBCP / CF-FV3SSBCP / CF-FV3TRCCP / CF-FV3TSCCP / CF-FV3TUUCP / CF-FV3ZRCCP / CF-FV3ZSCCP / CF-FV3ZUCCP / CF-FV4ADMCR / CF-FV4ADTCR / CF-FV4BFNCR / CF-FV4CDMCR / CF-FV4CDTCR / CF-FV4DDNCR / CF-FV4KSCCP / CF-FV4RD7AS / CF-FV4RDAAS / CF-FV4RDDAS / CF-FV4RDKAS / CF-FV4RDRAS / CF-FV4RFAAS / CF-FV4RRBCP / CF-FV4RSBCP / CF-FV4SRCCP / CF-FV4SSCCP / CF-FV4STGAS / CF-FV4SUCCP / CF-FV5EDMCR / CF-FV5EDTCR / CF-FV5FDNCR / CF-FV5TDAAS / CF-FV5TDHAS / CF-FV5TFAAS / CF-FV5TRBCP / CF-FV5TSBCP / CF-FV5UDHAS / CF-FV5URCCP / CF-FV5USCCP / CF-FV5USVCP / CF-FV5UUCCP / CF-FV5VRBCP / CF-FV5VSBCP / CF-FV5WRCCP / CF-FV5WSCCP / CF-FV5WSVCP / CF-FV5WUCCP / CF-FVGDMCR / CF-FVGDTCR / CF-FVHDNCR対応機種パナソニック Let's note レッツノート CF-FVシリーズ CF-FV1 / FV3 / FV4 / FV5取付け方法はめ込み式対応インチサイズ14のぞき見防止反射防止ブルーライトカット
CFカッター KLASS(クラス/旧:極東産機)CFカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
穴開きグリップで手に馴染みやすく、力が入れやすいコーナーカッターです。 カッター刃の向きを変えれば左右どちらでもカット可能。 替刃はカッター替刃(大)を折れ線2本分で使用できます。
スクリュー タッピング (9CF6) MAZDA(マツダ)スクリュー タッピング (9CF6)MAZDA(マツダ)(6件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
...