カテゴリ

  • 切削工具(133)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • 制御機器(87)
  • メカニカル部品(60)
  • 農業機械(49)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 機構部品(28)
  • 測定用品(26)
  • 卓上消耗品(19)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 梱包用品(12)
  • 作業工具(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 建築金物(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 介護用品(7)
  • 医療(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 事務用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 物流用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 縫製用品(2)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「CP30」の検索結果

関連キーワード
766件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機(4件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から53日以内出荷
種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
クリップオン CP30 SWANSクリップオン CP30SWANS
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
クリップオン CP30眼鏡の上に取り付けるモデル製品特長お使いの眼鏡に取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。
サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ三菱電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。
仕様●極数:3●定格電流(A):7●内部回路:直列形●動作特性:中速形●保証については カタログHP をご参照ください。アズワン品番68-0318-40
ウィンジョブ CP30E 静電防止対応 アシックスウィンジョブ CP30E 静電防止対応アシックス(1件のレビュー)
13,500税込14,850
1足
当日出荷から翌日出荷
冬期における静電気帯電防止機能を向上させたシューレースタイプ。
仕様A種先芯入り形状ローカット規格JSAA規格甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式)CP30 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式)CP30室本鉄工
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
全長(mm)201質量(g)630グリップ径(Φmm)56空気消費量(cm3/回)438加圧力(N)2740使用空気圧力(MPa)0.5~0.6トラスコ品番852-3279
サーキットプロテクタ CP30-BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP30-BAシリーズ三菱電機
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
開閉式小形端子カバー標準装備:開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。主要国際規格に標準対応:カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。AC/DC共用:AC/DC共用ですので、AC250V以下、DC65V以下の回路にはそのままご使用頂けます。AC、DC誤手配もありません。スプリングクランプ端子仕様に対応:配線やメンテナンスの工数を短縮し、「省施工」、「品質安定」、「メンテナンス性向上」を実現します。※定格電流値は20Aまでです。(定格20AについてはCCC認証は取得していません。)
ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式)CP30X 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式)CP30X室本鉄工
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
トラスコ品番802-1411
ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式・レバーなし)CP30M 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式・レバーなし)CP30M室本鉄工
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3280
ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式・レバーなし)CP30XM 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式・レバーなし)CP30XM室本鉄工
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3281
CP-30-BC用樹脂ナット TAKIGEN(タキゲン)CP-30-BC用樹脂ナットTAKIGEN(タキゲン)
40税込44
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質ポリアミド6(PA6)
ロボット部品 YD-00DER1 ホールプラグ CP30HP10 Panasonic(パナソニック)ロボット部品 YD-00DER1 ホールプラグ CP30HP10Panasonic(パナソニック)
199税込219
1個
5日以内出荷
「CP-30-WGO-1」用虫よけキャップ TAKIGEN(タキゲン)「CP-30-WGO-1」用虫よけキャップTAKIGEN(タキゲン)
110税込121
1個
当日出荷
材質AES樹脂質量(g)0.5
高気密キャビネット CP 30シリーズ 河村電器産業高気密キャビネット CP 30シリーズ河村電器産業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
材質鉄板製形式片扉(ドア)寸法A(mm)300板厚(mm)(キャビネットヨコ寸法350以下の場合)ドア:1.2、ボデー:1.2、(キャビネットヨコ寸法400以上の場合)ドア:1.6、ボデー:1.2ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内用取付基板鉄製基板15mm、方眼目盛付
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
はんだ吸取線(ステンレス口金付) goot(太洋電機産業)はんだ吸取線(ステンレス口金付)goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)はんだ吸取線goot(太洋電機産業)(26件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具]ゼムクリップPLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)
119税込131
1箱(100個)ほか
当日出荷
少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップ。シンプルだから使いやすい、細長い長円形のスタンダードなクリップ。使いやすいシルバーカラー。バラバラになりやすい書類や提出物など、少しの枚数をとじる時に大活躍のゼムクリップ。※サイズは+-1mm程の誤差を生じる場合があります。
材質鉄、ニッケルメッキシルバー
GMC-I Prosys マルチメータ用電流クランプアダプタ(CP 30) GMC-I PROSYSGMC-I Prosys マルチメータ用電流クランプアダプタ(CP 30)GMC-I PROSYS
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 30A最大交流電流 = 30A ac最高精度 = ±1 % + 2 mA分解能 = 1 mA最大導体サイズ = 25mm安全カテゴリ = CAT III 300 V出力タイプ = 電流コネクタ タイプ = 4 mm プラグバッテリタイプ = 9 V電池寿命 = 30 時間ケーブル長 拡張 = 1.5m動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = CP- 309 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP3シリーズAC / DC 30 A ac/dc電流プローブ. 高精度電流クランプは、電気 / 電子システム、プロセス / 軽工業システム、車載用システム、バッテリ性能テスト / バッテリ充電システムなどの非侵入型電流測定に最適です。 測定範囲: 30 A ac/dc シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 広い帯域幅及び優れた外部磁場排除 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 VRoHS指令(10物質対応)対応
はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)はんだ吸取線goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。
仕様ロジン:非塩素系(RMA)
スマートフォン用ストラップ クリップ(樹脂) エレコムスマートフォン用ストラップ クリップ(樹脂)エレコム(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
ブラック
高気密キャビネット CP 30シリーズ 河村電器産業高気密キャビネット CP 30シリーズ河村電器産業
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
カラープラポール サインキャップ カーボーイカラープラポール サインキャップカーボーイ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
カラープラポールに取り付けて目立ちやすい看板に!サインキャッププレートを貼り付ければ各種案内板としてご使用頂けますチェーンも取り付け可能です
用途入り口などの案内板に順路案内板としてチェーンと併せて立ち入り制限など取付方式ポール取付材質PE(ポリエチレン)質量(g)320幅W×厚さ×高さH(mm)約280×70×380
ケーブルタイ NTBケーブルタイNTB(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(300本)
当日出荷から3日以内出荷
通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
耐温度性(℃)-40~85UL規格94V-2 No.E97527認定
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
チリトリ 矢崎化工チリトリ矢崎化工(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ごみを取る先端部の強度を充分確保して取り残しが無い設計です。 ごみが引っ掛かりにくく、捨て易い設計です。
材質ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
重荷重用ピロー形ユニット 旭精工重荷重用ピロー形ユニット旭精工(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
サーキットプロテクタ 三菱電機サーキットプロテクタ三菱電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
スリップパウダー マーベルスリップパウダーマーベル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300g)
当日出荷から8日以内出荷
入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
気泡緩衝材(カットシートタイプ) TRUSCO気泡緩衝材(カットシートタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。
ボルトキャップ TAKIGEN(タキゲン)ボルトキャップTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から5日以内出荷
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
ホールキャップ TAKIGEN(タキゲン)ホールキャップTAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷
板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。 密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。材質ポリエチレンブラック
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセントエレコム
3,398税込3,738
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格入力電流(A)1定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大出力30USB-Aポート:122ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)質量(g)約58使用地区日本保証期間1年間コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum幅W×厚さ×高さH(mm)約42×30×39定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5V/9V/15V/20V、USB-Aポート:5V2ポート同時出力時:各ポート5Vプラグ形状90度スイング構造定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません)
ウィンジョブ CP301 アシックスウィンジョブ CP301アシックス(10件のレビュー)
12,500税込13,750
1足
当日出荷から翌々日出荷
砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様。快適性と滑りにくさも実現。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。 フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。
仕様インナーソール取り替え式(適合::FIZ002,FIZ003,1273A008,1273A007)形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA規格A種 認定番号1475材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)415(26.5cm)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
バーオフツール パルバーオフツールパル
18,980税込20,878
1本
当日出荷から32日以内出荷
表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。4~5回程度の再研磨ができます。
用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05
(386)コンデンサ CP 30MF スバル(386)コンデンサ CP 30MFスバル
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
関連キーワード
...