カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(297)
  • 切削工具(161)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
  • 科学研究・開発用品(100)
  • メカニカル部品(85)
  • 電気材料(83)
  • 制御機器(51)
  • バイク純正部品(49)
  • 測定用品(39)
  • 機構部品(37)
  • バイク部品(29)
  • 家電(29)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • 自動車純正部品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • 溶接用品(16)
  • 事務用品(16)
  • 研磨材(14)
  • 物流用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 建築金物(13)
  • 作業工具(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 医療(7)
  • オフィス家具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 防犯用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 手袋(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CR-20」の検索結果

1,411件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CR-20Aunti-cutシリコンドット手袋 ケイワーク

    CR-20Aunti-cutシリコンドット手袋

    ケイワーク(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1双
    当日出荷
    軍手より強靭で安心です。シリコンドットの滑り止め付です。CR-20は1双、CR-203は3双組となります。EN388:2016 耐切創レベル3|B。ANSI CUT 耐切創レベル2
    材質13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル、シリコン色グレーサイズF
  • CR(20)1202-809-2002 パッキン 小型用 KEIHIN

    CR(20)1202-809-2002 パッキン 小型用

    KEIHIN(2件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
  • ワンタッチ飾押 Cr 20ミリ スリーナイン島野

    ワンタッチ飾押 Cr 20ミリ

    スリーナイン島野
    ¥719税込¥791
    1個
    4日以内出荷
    指ではつまみにくい!人間工学を利用した形状。 外されにくい形状です。 ワンタッチで「パチッ」とはめるだけ。とても簡単です。
    付属品鉄Aトラス3×30三価クロメートねじ材質アルミ、(座)樹脂寸法(Φmm)20
  • フラットホルダー Cr 20ミリ スリーナイン島野

    フラットホルダー Cr 20ミリ

    スリーナイン島野
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    付属品ステン皿タッピングねじ3.5×30材質本体・ソケット:アルミ、化粧ボールト:真鍮、六角レンチ:鉄長さ(mm)20仕上クローム
  • CR(20) パッキン 大型用 KEIHIN

    CR(20) パッキン 大型用

    KEIHIN(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    10日以内出荷
  • カムフォロア CR(インチ系) CR20BUU IKO(日本トムソン)

    カムフォロア CR(インチ系) CR20BUU

    IKO(日本トムソン)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
    仕様保持器付き・六角穴付き形状外輪外径面:円筒外輪タイプCR-BUU構造シール部:シール形寸法D(mm)31.75寸法C(mm)19.05寸法d1(mm)12.7寸法(inch)スタッド径:5/8スタッド径(Φmm)12.7寸法D(inch)1.25寸法C(inch)45355寸法d1(inch)45293
  • 真鍮 化粧飾押 Cr 20ミリ スリーナイン島野

    真鍮 化粧飾押 Cr 20ミリ

    スリーナイン島野
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
    付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング寸法(mm)20仕上クローム
  • カムフォロア CR(インチ系) CR20VB IKO(日本トムソン)

    カムフォロア CR(インチ系) CR20VB

    IKO(日本トムソン)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    6日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
    仕様総ころ・六角穴付き形状外輪外径面:円筒外輪タイプCR-VB構造シール部:シールド形寸法D(mm)31.75寸法C(mm)19.05寸法d1(mm)12.7寸法(inch)スタッド径:5/8スタッド径(Φmm)12.7寸法D(inch)1.25寸法C(inch)45355寸法d1(inch)45293
  • カムフォロア CR(インチ系) CR20VBUU IKO(日本トムソン)

    カムフォロア CR(インチ系) CR20VBUU

    IKO(日本トムソン)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    6日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
    仕様総ころ・六角穴付き形状外輪外径面:円筒外輪タイプCR-VBUU構造シール部:シール形寸法D(mm)31.75寸法C(mm)19.05寸法d1(mm)12.7寸法(inch)スタッド径:5/8スタッド径(Φmm)12.7寸法D(inch)1.25寸法C(inch)45355寸法d1(inch)45293
  • カードリング 10個入り モノタロウ

    カードリング 10個入り

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1パック(10個)
    当日出荷
    カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
    材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(クリッパータイプ)CR20 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(クリッパータイプ)CR20

    室本鉄工
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3284
  • リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR2032

    モノタロウ(398件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷
    用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9タイプCR2032電圧(V)3外径(Φmm)20
  • コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン形リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
    用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • リチウムコイン電池 CR2025 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR2025

    モノタロウ(108件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
  • リチウムコイン電池 CR2016 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR2016

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)1.6質量(g)1.6タイプCR2016電圧(V)3外径(Φmm)20
  • リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)

    リチウム電池CR2032

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
  • コイン形リチウム電池 マクセル

    コイン形リチウム電池

    マクセル(133件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    当日出荷
    低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
    用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
  • コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン型リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個ほか
    当日出荷
    用途時計タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • リチウム電池 CR2032(2個入) オーム電機

    リチウム電池 CR2032(2個入)

    オーム電機
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    水銀を使用していません。 スマートキー、ゲーム、体温計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
    仕様CR2032/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
  • コイン形リチウム電池 東芝

    コイン形リチウム電池

    東芝(16件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    当日出荷
    環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
    用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
  • リチウムコイン電池 ブリスターパック 三菱電機

    リチウムコイン電池 ブリスターパック

    三菱電機
    ¥329税込¥362
    1パック
    当日出荷
    自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
    規格CR2032D電圧(V)3使用推奨期限JIS準拠5年
  • Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1シート(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
    用途電圧:3V。ブリスタサイズ:縦185×横50mm
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(11件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1袋(25個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • リチウムコイン電池 D 三菱電機

    リチウムコイン電池 D

    三菱電機(17件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイムカードラック ニッポー

    タイムカードラック

    ニッポー(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スリムな壁掛け式です。最下段にサブポケットが付いています。
  • コイン形リチウム電池 東芝

    コイン形リチウム電池

    東芝
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番807-1088規格CR2032電圧(V)3
  • ガラス用衝突防止シール TRUSCO

    ガラス用衝突防止シール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1袋(60枚)
    当日出荷
    透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
    用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル色銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
  • ローラチェーンカップリングケース 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリングケース

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ケースのみ許容偏角(°)1
  • ツイストクリップ 品川商工

    ツイストクリップ

    品川商工(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
    用途配線束、ケーブルなどの結束に。材質ナイロン66色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(取替用チェーン)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ジョイントリンク付タイプ専用ローラチェーン種類チェーンのみ
  • カラーリーダー(色彩計) コニカミノルタ

    カラーリーダー(色彩計)

    コニカミノルタ
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    当日出荷
    8種類の表色系・色空間に対応し、様々な基準で色を数値化します。マンセル値や食品・原材料の白さなども、手軽にチェックできます。 測定部先端には保護ガラスがあり、粉末やペースト状の試料でも直接測定することができます。 複数箇所の測定データを平均できる平均測定機能付です。 本体に最大1000個の測定データ(基準色含む)を保存できます。 本体内蔵のPCソフトとUSB接続により、PCへのデータ保存やPCからの本体設定が行えます。
    付属品白色校正板付キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)寸法(mm)66×85×159.5質量(g)420(電池除く)電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー測定項目Lab、LCh、Yxy、XYZ、マンセル(D65)、WI(CIE/ASTM E 313-96)、Tint(CIE/ASTM E 313-96)、YI(ASTM E313-96)測定時間約1秒光源パルスキセノンランプインターフェースUSB2.0繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内データ数最大1000(測定データ)測定径(Φmm)約8光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光除く)
  • リング付きバンジーコード ユタカメイク

    リング付きバンジーコード

    ユタカメイク(22件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    リング付きタイプ
    用途簾などの束ねた物の結束に、タープの張りに、束ねた書類や書籍に材質(本体)天然ゴム、(被覆)ポリエステル、(リング)ポリプロピレン色混色先端Wフック金具付RoHS指令(10物質対応)対応
  • コブラロック TNK工業(SPEEDPIT)

    コブラロック

    TNK工業(SPEEDPIT)(17件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    極太直径30mmスチールリンク採用!!
    付属品メッシュカバー、ダストレスキャップ直径(Φmm)30キー平板キー
  • EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ 岡谷電機産業

    EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ

    岡谷電機産業(3件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
    用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)-寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)-試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)-寸法W(mm)-絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)800クラス-重畳パルス電圧(V)700max.繰返し周波数(Hz)360max.
  • 磁製るつぼ アズワン

    磁製るつぼ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
  • 205mLカップ用蓋 ドリンキングリッド サンナップ

    205mLカップ用蓋 ドリンキングリッド

    サンナップ
    ¥589税込¥648
    1袋(60枚)
    当日出荷
    205mL7オンス用のドリンキングリッドです。
    用途テイクアウト・温かい飲み物に最適です。容量(mL)205口径(Φmm)72.6入数60
  • ローラチェーンカップリング(パッキンのみ) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。
    用途ローラチェーンカップリング用サービス部品タイプパッキン種類関連商品材質(シール)合成ゴム入りコルク
  • スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃チャッキングリーマ

    岡崎精工(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
  • コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン型リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷
    用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • いつでもはがせるクッションゴム 丸形 3M(スリーエム)

    いつでもはがせるクッションゴム 丸形

    3M(スリーエム)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(60粒)
    当日出荷
    耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。ノリ残りが少なく、はがしたいときに剥がせる。