60,712件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リークディテクターLD500は、圧縮空気や蒸気、ガス等のリークにより発生する超音波を測定する装置です。 ヘッドホンとディスプレイにより圧縮空気の漏れを正確に特定し、漏れ箇所を備考付きの画像として保存することが可能です。 圧縮空気の漏れを修理することでエネルギーコストを削減し、収益性と持続可能性を向上させることができます。
仕様●測定方式:超音波検知式●動作周波数:40kHz(±2kHz)●レーザー:波長630~660nm、出力1 mW未満(レーザークラス2)●感度:0.1L/min(at 6bar、距離5m)●動作時間:連続9時間以上(4時間充電時)●電源:内蔵充電式リチウムイオン電池●充電:ACアダプタ(同梱)●充電時間:最大4時間●使用温度範囲:0~50℃●保存温度範囲:-20~50℃●インターフェース:USB●データ容量:16GB SDカード●ディスプレイ:3.5インチタッチスクリーン●寸法:263×96×280mm(トランペット含む)●重量:540g アズワン品番67-9249-99
1個
729,800 税込802,780
48日以内出荷

摩耗に強く、熱・油にも丈夫で長持ちします。袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・運輸・電工・造園などの重作業。
1双
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル 質量(kg)約2.8 グリーン 耐荷重(kg)約140(片側70) 収納時寸法(mm)(約)1090×535×厚さ26 組立寸法(mm)(約)幅1090×奥行395×高さ380
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1986年の発売開始以来その品質と機能美が認められ、世界中のプロに選ばれているグラフ1000フォープロから新シリーズが登場。製図用シャープペンシルならではの書き心地が、ノート筆記からスケッチなど、幅広い用途を約束。普段使いを”しっかりキレイに書きたい人”のための、高品質なシャープペンシルです。安定した筆記を得る為の低重心設計。筆記箇所が見やすく定規にあてやすい4mm先端パイプ。滑りにくく、持ちやすい18個のラバーリブを採用したグリツプ。芯の硬度がわかる表示窓。
材質(軸)再生ABS・アルミニウム、(グリップ)シリコンゴム、(クリップ)鉄、(先金)真鍮、(ノック)POM・ABS 寸法(mm)10×8×145 質量(g)11 方式ノック式 グリーン購入法適合 商品タイプ本体
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


。紙パルプの漂白に元素状塩素をまったく使用しないECF(Element Chlorine Free)方式をいち早く採用し、環境に配慮しています。坪量 64g / m2、厚さ 90μm、白色度 91%。
サイズA4 入数(枚)2500 厚さ(μm)90 白色度(%)91 紙質上質紙
1箱(500枚×5冊)
2,698 税込2,968
8日以内出荷

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドレールMRS20型専用 トラスコ品番377-0273 材質特殊ポリエチレン/ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)6 仕上高摺動グレード/素地 難燃性UL94HB 許容ラジアル荷重(N)175 許容アキシアル荷重(N)300
1個
459 税込505
当日出荷

CS Series(CS1D125) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CS Series(CS1B160) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

トンボ鉛筆ボールペン替芯 CS2
エコ商品
先端ボール径(mm)0.7 インク油性 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ替芯 線の太さ細字
1本
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CS Series(CS1BH140) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド タイプ(H) エアハイドロタイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
47,980 税込52,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CS Series(CS1FF160) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(F) 鉄
1個
49,980 税込54,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CS Series(CS1T250) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CS Series(CS1F300) SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

CS Series(CS1B250) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

CS Series(CS1FH140) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド タイプ(H) エアハイドロタイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CS Series(CS1GN180) SMC CADデータあり
1個
73,980 税込81,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CS Series(CS1FN160) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

CS Series(CS1LN200) SMC CADデータあり
1個
83,980 税込92,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

CS Series(CS2B160) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

CS Series(CS1TH160) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド タイプ(H) エアハイドロタイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
65,980 税込72,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CS1FFH125-100 CS Series(CS1FFH125) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(H) エアハイドロタイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(F) 鉄
1個
41,980 税込46,178
16日以内出荷

CS Series(CS1BN180) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

CS Series(CS2F140) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

CS Series(CS1FN140) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]
エコ商品
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。 付属品ナット2個 使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと) 接点構成接点形、1信号型 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:1000万回 引張強度(N)30 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向) 曲半径R7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.12MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 動作距離(mm)約0.3 取扱説明書(0.9MB) ケーブルタイプキャブタイヤ 応差(mm)0 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

CS Series(CS2D125) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

CS Series(CS2F125) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

CS Series(CS1FN300) SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100 シール方式下片側加熱 シール幅(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CS Series(CS1G200) SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CS Series(CS1LH160) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド タイプ(H) エアハイドロタイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
55,980 税込61,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CS Series(CS1L125) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

重松製作所冷却服CS-7
ベストタイプの冷却服です。 VT-7K2と組み合わせて使用します。 胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。 内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防 トラスコ品番816-7565 材質布地:エチレン酢酸ビニル 質量(g)350
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

CS Series(CS1B140) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ベルトやバッグへ簡単に装着ができるカラビナ付きのCOOLSHOT専用ケース。出し入れしやすく、COOLSHOTを安定して携行できます。
対応製品ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED、COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 50i、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GIII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII 質量(g)約103 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×111×46 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約86×118×53 素材ポリエステル、合成樹脂
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷