18,488件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1986年の発売開始以来その品質と機能美が認められ、世界中のプロに選ばれているグラフ1000フォープロから新シリーズが登場。製図用シャープペンシルならではの書き心地が、ノート筆記からスケッチなど、幅広い用途を約束。普段使いを”しっかりキレイに書きたい人”のための、高品質なシャープペンシルです。安定した筆記を得る為の低重心設計。筆記箇所が見やすく定規にあてやすい4mm先端パイプ。滑りにくく、持ちやすい18個のラバーリブを採用したグリツプ。芯の硬度がわかる表示窓。
材質(軸)再生ABS・アルミニウム、(グリップ)シリコンゴム、(クリップ)鉄、(先金)真鍮、(ノック)POM・ABS 寸法(mm)10×8×145 質量(g)11 方式ノック式 グリーン購入法適合 商品タイプ本体
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイクォリティー&ロープライス 全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。 モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。 操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。 プリント基板の省スペース化を実現。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等 機能動作ON-ON ストローク(mm)2.2 形状ツマミ/基本ツマミ 使用温度範囲(℃)-30~85 端子形状PC端子 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 電流容量3A AC125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トンボ鉛筆ボールペン替芯 CS2
エコ商品
先端ボール径(mm)0.7 インク油性 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ替芯 線の太さ細字
1本
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]
エコ商品
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。 付属品ナット2個 使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと) 接点構成接点形、1信号型 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:1000万回 引張強度(N)30 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向) 曲半径R7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.12MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 動作距離(mm)約0.3 取扱説明書(0.9MB) ケーブルタイプキャブタイヤ 応差(mm)0 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100 シール方式下片側加熱 シール幅(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルCS
エコ商品
塩素フリーながら強い潤滑性を発揮する為、丸鋸盤からマシニングセンター、NC旋盤まで対応します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用 タイプエマルジョン 適合範囲マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用 希釈倍率10~20倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
1缶(4L)ほか
9,598 税込10,558
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューCSスーパーワゴン サカエ 動画あり
堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。 サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。
1台
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
1台ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
459 税込505
7日以内出荷

ニューCSスーパーワゴン サカエ 動画あり
サカエニューCSスーパーワゴン
エコ商品
堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。 ナイロンウレタン車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。 サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。
質量(kg)22 ストッパーあり 色(本体)グリーン 棚板寸法(mm)900×600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.86MB)
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CSパールワゴン用キャビネットセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB)
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CSパールワゴン用オプションスライド棚です。 棚板と支柱の組立は、木づちで軽く叩くだけ。スピーディーに仕上がります。
付属品ブッシュ付 高さ(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.07MB)
1枚
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
欠品中

オプション取手です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タツタ電線CS-MTW (CE)
エコ商品
国内外向け規格ケーブル
長さ(m)100 定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
1巻(100m)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

興研ケミカルスーツ CS-1
エコ商品
柔らかく、薄手のため、軽量になっており、動きを妨げません。 入念な電着加工で引っ張りに強く薬品のしみ込みはありません。 サイズは大きめにたっぷりとってあり、フードもヘルメット用に大きくしてあります。 同系色のサカヰ式防毒マスク等とのコーディネートを考え、職場のイメージアップにつながるものを考えました。
用途酸・アルカリ・鉱植物油・科学薬品などを取扱う作業や薬液・飛沫の付着による皮膚障害・中毒の防止に 種別ケミカルスーツ 材質中生地:ポリエステル両面コート、軟質塩化ビニール、ファスナー:ポリエステルポリアセタール、ボタン:しんちゅう 厚さ(mm)0.35 質量(g)約1450 胸廻(cm)127 胴回り(mm)(上着)1100、(ズボン)1020 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三立電器工業CS形ケーブルジョイント
エコ商品
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
589 税込648
7日以内出荷

段増用CSパールワゴンオプション棚板です。 棚板と支柱の組立は、木づちで軽く叩くだけ。スピーディーに仕上がります。 棚板は皿型・フラット型の使い分け可能です。
付属品ブッシュ付 高さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.5MB)
1枚
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!「ダブルテーパー加工」
付属品直進安定金具×2個 色(本体)アイボリー
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

堅牢・安全・美観三拍子揃った新しいワゴンです。ダブルテーパー加工。 皿型、フラット型どちらのタイプも組替えできます。棚板は50mmピッチで段替え可能。直進安定金具標準装備。 自在キャスターの回転を止めることができるため、ご使用になる現場や用途に合わせて取り付けの選択ができます。
用途工場、実験・研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、整備工場、ホテル、病院などで 仕様組立式 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
70,980 税込78,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナガイレーベン女子手術帽 CS-502
エコ商品
仕様後ゴム式 素材綿100%サンフォライズ加工、制電、吸水効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
899 税込989
7日以内出荷

仕様後ひも止め式 素材綿100%サンフォライズ加工、制電、吸水効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
999 税込1,099
当日出荷

サカエニューCSワゴンヨコ型
エコ商品
堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。人にやさしい棚板形状。棚板は皿型・フラット型変更可能。
材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)450 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)100 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.63MB)
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエニューCSパールラック
エコ商品
サカエ独自の「ダブルテーパー加工」で簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は50mmピッチで段換え可能。
色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100 シール方式下片側加熱 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CSパールワゴン用キャビネット仕切板セットです。
付属品タテ仕切×2、ヨコ仕切×6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB)
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/H880/3段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。 開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。 角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。 持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。 個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。
用途鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬 ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び おみやげ品などのお持ち帰りに 個包装用の内袋として 形状内袋用平袋 仕様持ち手穴なし・両面テープなし・溶断シール RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200袋)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

パールワゴンに取付けることで、フットブレーキ付になります。
RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.36MB)
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ゴム車) サカエ 動画あり
堅牢・安全・美観、三拍子揃ったワゴンです。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
1台
17,900 税込19,690
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ミニガイドキャリッジ MR-40CS
エコ商品
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質特殊ポリエチエン 高さ(mm)34.7 質量(g)41 幅W(mm)70 アズワン品番64-8613-06 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)490 許容アキシアル荷重(N)700
1個
599 税込659
当日出荷

チッコロ 6000 CS型 【RoHS】 アソー CADデータあり
形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCS型(両外ネジ型) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R ハンドル形状ローレット式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タツタ電線CS-MTW/THHW (CE)
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
1巻(10m)ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
249 税込274
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • ncs
  • ncs剤