カテゴリ

  • 制御機器(67)
  • メカニカル部品(49)
  • バイク純正部品(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 溶接用品(15)
  • 作業工具(13)
  • オフィス家具(11)
  • 物流用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 農業機械(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 手袋(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 塗料(4)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • 住設機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 家電(3)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CW-30」の検索結果

345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションレンチ トップ工業コンビネーションレンチトップ工業(12件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1セット
当日出荷
スパナとメガネレンチの組合せ
コーナーレンチU MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチUMCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。強さはパイプレンチJIS強力級相当。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
コンビネーションレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コンビネーションレンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。 狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。 サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
パルックプレミア Panasonic(パナソニック)パルックプレミアPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)29
クリアー広口ボトル サンプラテッククリアー広口ボトルサンプラテック
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
アクリルカラー単色 サクラクレパスアクリルカラー単色サクラクレパス(1件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。 接着力が強く、金属紙木布プラスチックなど幅広い素材に描けます。 メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。 透明調で艶があり、油絵の具のような力強い表現が、水彩絵の具を使う手軽さで楽しめます。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)15×91
プラチェーン 定尺品 ラクテムプラチェーン 定尺品ラクテム
699税込769
1本
当日出荷から5日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
チェーンレンチ TRUSCOチェーンレンチTRUSCO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
ワイヤーキャッチ 水本機械製作所ワイヤーキャッチ水本機械製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
ツールキャリーワイドトップ アステージ(ACCS)ツールキャリーワイドトップアステージ(ACCS)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
持ち運びしやすいサイズで収納力に優れ広い開口が特徴の工具バック!開口部は開いたときに固定でき中身が見やすく取り出しやすい。パッと開き、サッと閉じる。丈夫で使いやすさを考えた工具バックです。多数のポケットで収納、整理しやすく実用性に優れています。
材質底板/PE板(厚み約2mm)材質(本体)600Dポリエステル撥水生地使用外寸法・高さ(mm)260
ジョイント用ゴムカバー CW型 サンユーテックジョイント用ゴムカバー CW型サンユーテック(2件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合KD型・LD型等RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤブラシ マルテー東北石橋タイヤブラシマルテー東北石橋(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ガンコな泥汚れをスパッとかきとる!
用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れに。材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)250質量(g)170危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付ラクテム
1,598税込1,758
1本
当日出荷から6日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
温調付投込みヒーター 八光電機温調付投込みヒーター八光電機(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付型式B型温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)材質(端子ボックス)アルミ(塗装)温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
コンビネーションレンチ ミトロイコンビネーションレンチミトロイ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラグイン・コールチャイム リーベックスプラグイン・コールチャイムリーベックス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音でお知らせします。 受信機はプラグインタイプなので、電池交換が不要です(コンセントに挿すだけ)。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大50m。デジタルIDコードなので混信はありません。3つのチャイム音や音声から選曲可能。押しボタン送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP44)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。仕様IDコード数:256通り電源送信機:DC6Vボタン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:コンセント式(AC100V、50/60Hz)電池寿命約1年間(1日10回送信、気温20℃時)電源タイプ送信機:電池式、受信機:電源直結式関連資料(0.52MB)
接眼レンズ Nikon(ニコン)接眼レンズNikon(ニコン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
ヤシマット ウォールバスケット用 タカショーヤシマット ウォールバスケット用タカショー(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
ウォールハンギングバスケット用の替えヤシマットです。
用途ウォールハンギングバスケットの植物植替え時に。材質ヤシ繊維ブラウン
アルミ天井点検口(支持金具仕様) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)アルミ天井点検口(支持金具仕様)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
屋内専用のアルミ製天井点検口です。 規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。(600角は3点支持スライドロックタイプ)新設工事・リフォーム工事に最適です。
用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ
ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンドストラブ・ワイドクランプCWタイプショーボンド(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1個
当日出荷から24日以内出荷
広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。
用途各種配管の補修に流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)TRUSCO(1件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷から翌日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ 侍大将 本体 神沢精工サムライ 侍大将 本体神沢精工(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
枝の太さを選ばない鋸です。 荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。板厚(mm)1.5適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
ポータブルウィンチ PCW3000 Portable Winch(ポータブルウィンチ)ポータブルウィンチ PCW3000Portable Winch(ポータブルウィンチ)(7件のレビュー)
241,290税込265,419
1台
当日出荷
可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。
用途林業用仕様牽引力:700kg質量(kg)9.5速度(m/min)10(牽引)
端子ねじ Panasonic(パナソニック)端子ねじPanasonic(パナソニック)
58税込64
1個
当日出荷
ウェーブ化繊 WAVY 水性用 アサヒペンウェーブ化繊 WAVY 水性用アサヒペン
349税込384
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛並みにより、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。水性用/油性用/ニス用の用途別でシリーズ化することにより、より選びやすく、よりきれいに仕上がります。テーパー加工で毛先が細く、ハケさばき・仕上がりが良好です。本職とじ式採用で毛量が多いので塗料の含みが良く、1回の作業で広く塗れます。
用途水性塗料用材質(毛)ウェーブ化繊RoHS指令(10物質対応)対応
ボアグローブ PUMA GLOVEボアグローブPUMA GLOVE
2,000税込2,200
1双
4日以内出荷
防風ストレッチ生地の上に施されたシャギーボアが印象的なデザイン。手の平に合成皮革のすべり止めが施され、握る、持つなどの動作をサポートし、適度なグリップ力を発揮。使用しないときは連結ホルダーで繋げて持ち運びや紛失リスクを下げる。タッチパネル対応。
用途土木・組立・整備・倉庫・配達・サイクリング・アウトドア素材手甲:シャギーボア・手の平:高弾力ポリエステル生地・内側:マイクロフリース、シャギーボア
ソフトグローブ PUMA GLOVEソフトグローブPUMA GLOVE
2,000税込2,200
1双
4日以内出荷
柔らかな風合いと優れた伸縮率を持つ生地が手に優しくフィット。手袋を付けたままスマートフォンが操作できるタッチパネル対応。内側にはマイクロフリースを使用し、あたたかなはめ心地。手の平を一枚の生地で仕上げ、指にマチをつけた立体縫製で手指の動きを邪魔しづらく、手に馴染みやすい。
用途土木・組立・整備・倉庫・配達・サイクリング・アウトドア素材手甲:マイクロファイバーヌバックストレッチ生地・手の平:マイクロファイバーヌバックストレッチ生地・内側:起毛マイクロフリース
ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) デイコムベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)デイコム
3,898税込4,288
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト
オールステンレスカットワイヤ TRUSCOオールステンレスカットワイヤTRUSCO
739税込813
1本
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチ
用替チェーン TRUSCO用替チェーンTRUSCO
4,198税込4,618
1本
当日出荷
用途替チェーンとして。2018年トラスコ掲載ページ4 1411
サムライ 侍大将 替刃 神沢精工サムライ 侍大将 替刃神沢精工(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
ショーケース平台用陳列トレー ちどり産業ショーケース平台用陳列トレーちどり産業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
材質国産杉
マクロフリースグローブ PUMA GLOVEマクロフリースグローブPUMA GLOVE
1,300税込1,430
1双
4日以内出荷
柔らかなマイクロフリース生地を使用したシンプルな防寒グローブ。シンプルなデザインと両手の小指側にPUMAロゴを施し、さりげないアクセントで様々なシーンで着用。タッチパネル対応。
用途土木・組立・整備・倉庫・配達・サイクリング・アウトドア素材手甲:マイクロフリース・手の平:マイクロフリース・内側:マイクロフリース
ウインドプルーフグローブ PUMA GLOVEウインドプルーフグローブPUMA GLOVE
2,000税込2,200
1双
4日以内出荷
防風ストレッチ生地を使用し冷気の侵入を防ぎ、暖気を逃さない。内側にマイクロキューブフリースを使用。立体的な質感と模様が断熱材を高め、手袋内部をしっかり保温。タッチパネル対応。
用途土木・組立・整備・倉庫・配達・サイクリング・アウトドア素材手甲:防風ストレッチ生地・手の平:高弾力ポリエステル生地・内側:マイクロキュービックフリース
端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)端子カバー(TC) JIS協約形シリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から37日以内出荷
端子カバー(TC) Panasonic(パナソニック)端子カバー(TC)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から8日以内出荷
スーパーセッター レール型 スーパーツールスーパーセッター レール型スーパーツール
22,980税込25,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。
種類その他クランプ最大口開き(mm)750全長(mm)1000材質(本体)特殊合金鋼付属品レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セット
プチカラー水筆入り サクラクレパスプチカラー水筆入りサクラクレパス
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
コンパクトなのに本格派、発色の鮮やかな透明固形水彩えのぐ「プチカラー」。 本体の右、左、手前の3方向にセットできるパレット付き。 フタ裏にポストカードがセットできるので、イーゼルのようにお使いいただけます。 手で持ってスケッチしやすい指がけリング付き。 筆洗不要の水筆入り。
材質セット箱:PP、サック:紙、ケース:ABS・POM、中仕切:PS、スポンジ:PUR、水筆:軸=PE・穂先=PA寸法(mm)115.5×158×29
チッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品) アソーチッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)アソー
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
防爆バール Ampco防爆バールAmpco
47,980税込52,778
1丁
3日以内出荷から75日以内出荷
くぎ抜きやてことしての作業はもちろん、機械の移設作業などにも最適です。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC