976件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状六角形 材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アクセサリタイプ六角ねじ 併用機器D-Subコネクタ シリーズD-Sub, InduCom 仕様アクセサリタイプ = 六角ねじ併用可能製品 = D-Subコネクタシリーズ = D-Sub, InduCom
1袋(2個)ほか
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1袋(10個)
1,920 税込2,112
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状長方形 材質/仕上亜鉛合金/亜鉛メッキ上3価クロメート 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型 コネクタ形状ジャンクションシェル 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
1個
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Dサブコネクタのパネル取付に使用します。 おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。) 種別固定具3 材質(本体) 表面処理ニッケルメッキ おねじサイズM3.0×0.5
1個
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



仕様アクセサリタイプ = ねじロック併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = D-Sub シリーズD-Sub 併用機器D-subコネクタ アクセサリタイプねじロック
1個
119 税込131
7日以内出荷

1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。
ねじインチネジ 付属品ネジ、ケーブルクランプ
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コネクタフランジの両サイドに取り付けて、コネクタ同士の固定をはかる雄雌の一対のネジロック部品で、ロッキングスクリュウとロックナットで構成されます。
タイプロッキングスクリュウ(雄側) 材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート 仕様ロッキングスクリュウ(雄側)
1個
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
形状ストレート 材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理 種類角型 定格電流(A)5(1芯あたり) 結合方式ねじ 結線方法圧着
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート 種類角型 定格電流(A)5(コンタクト1芯当り) 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)5000以下 接触抵抗(mΩ)2.7以下 結合方式ねじ 適合電線範囲 AWG(#)#20 耐電圧(V/min)AC1250 結線方法はんだ
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
1個
319 税込351
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。
ねじミリネジ (M2.6) 付属品ネジ、ケーブルクランプ
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様タイプ = ローレット頭ネジスレッドサイズ = M3ネジ長さ = 21.9mm素材 = 鋼コネクタタイプ = D-サブヘッドスクリュー = フィリップスねじロックジェンダー = オス併用可能製品 = D-subコネクタ仕上げ = ニッケル
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

。FCT - D-Subアクセサリ。D-Subコネクタアクセサリ製品の内容: プラグ / ソケット用ダストキャップF1042-XP スライドロックF-GV-X メスねじロックF-GSCH1/5 ねじロックF-SCHV サムスクリューFRS1/5
仕様●種類:ジャックスクリュー●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:FRS●材質:真ちゅう、亜鉛●コード番号:812-6453 アズワン品番65-7633-77
1個
269 税込296
7日以内出荷


仕様コンタクト数 = 15キットタイプ = D-Sub及びコネクタフードキットハウジング材質 = 鋼ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金キット内容 = 15極D-Subコネクタ, 直接ねじ止め式, フード, ねじコンタクト材質 = 青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。
種別ジャンクションシェル 材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ タイプC4型(金属フード) 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 コネクタ形状ジャンクションシェル
1個
828 税込911
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様コンタクト数:51●ハウジング材質:アルミニウム合金●ボディ向き:ストレート●シリーズ:100P2554●取り付けクリップ、ねじ、熱収縮ブーツ. シールド付きマイクロDコネクタバックシェルキット. シールド付き超小型Dコネクタバックシェルキット製品には、バックシェルアダプタ、六角ヘッドジャックスクリュー、ステンレススチール保持クリップ、熱収縮ブーツが含まれています。 これらのシールド付きマイクロDコネクタバックシェルは無電解ニッケルめっきのアルミ合金で作られており、幅広いシェルサイズに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様●種類:ロックネジ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:WA-HEX●材質:鋼●コード番号:184-2635 アズワン品番65-7566-82
1袋(20個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = メスねじロック併用可能製品 = D-subコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器D-subコネクタ アクセサリタイプメスねじロック
1箱(1000個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ネジロックキット UNC 4-40 D-subコネクタ
エコ商品
仕様TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用 全長(mm)13.5 ねじ長さ(mm)5.4 コネクタ形状D-サブ スレッドUNC4-40 スクリュー【ヘッド】六角 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダー【ねじロック】メス
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)