8,473件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66 接続方式端子台タイプ 材質(ケース)ABS 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 材質(取付金具) 耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min 衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

AC→DC12V 1.5A出力 スイッチング方式で動作いたします センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応 AC100~240Vのフリーボルトに対応
入力電源(V)AC100~240V 電源電圧(V)DC12V 消費電流1500mA
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。 ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。 RoHS指令対応。
用途コンピュータ、通信 入力電圧範囲(V)AC85~132/DC110~175 形状オープンフレーム 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠 耐電圧入力-出力/2kVAC(20mA)、入力-FG/2kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間 保存温度(℃)-30~+85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 入力周波数(Hz)47~440 安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠 耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 過電流保護105%~ 動作温度(℃)-10~+50/100%、+60/70% 保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと) 過電圧保護115%~ 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 保存温度(℃)-25~65 使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動0.05%/℃以下 出力表示灯有(色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH)25~85 保存湿度(%RH)25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、その他 端子形状コネクタ
1台ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷 形状カバー付き シリーズPL 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


CONTEC(コンテック)DC-DC電源ユニット
質量(g)150 使用温度範囲(℃)0~40 定格電圧(V)5.0±5% 定格電流(A)3.0(Max.) 入力電圧(V)DC10~30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含みません) 寿命周囲温度40℃にて6年(Io=100%、Vi = 24V) 入力電流(A)2.0(Max.) 接地D種接地((旧)第3種接地) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 浮遊粉塵特にひどくないこと 腐食性ガスないこと
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1個
43,000 税込47,300
欠品中

高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズPB 冷却方式自然空冷 入力形式フルレンジ入力 出力形式±出力
1台ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB 端子形状ねじ 動作表示灯LED:緑 出力形式単一出力
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ワイドな入力電圧範囲(9~40V、9~53V) ワイドな出力電圧範囲(i6A最大:3.3~40VDC) 超高効率(最大効率98%) 超小型(100W:1/32ブリックサイズ、250W:1/16ブリックサイズ)
定格入力電圧(V)DC12/24 仕様非絶縁 形状オンボード タイプパワーモジュール 端子形状DIP 出力点数1 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1. 独立した3つの出力チャンネル 3電源ユニットとして機能します。 CH1とCH2は並列接や直列に接続することでチャンネル結合して、出力範囲を広げることができます。 2. データ・ロギング機能 出力電圧/電流をモニタしロギング、結果をリストやグラフで表示します。 3. シーケンス出力(CH1, CH2のみ) 出力電圧/電流をモニタしロギング、結果をリストやグラフで表示します。 4. CV/CC自動スイッチ 負荷に応じて、出力はCV/CCモードを自動的に切り替えます。 動作例を挙げると、電圧10V、電流1Aに設定した場合に、 実際の電流が1A以下の場合、電源ユニットはCVモードで動作し、電圧10Vを維持します。 実際の電流が1Aより大きい場合、電源ユニットは自動的にCCモードに切り替わり、電流1Aを維持します。 CV/CC自動スイッチは、電源ユニット内で実行され、ユーザーが操作する必要ありません。 5.低リップル/低ノイズ ODPシリーズはリニア・レギュレーションなので超低リプルと超低ノイズを特長としています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×358×158 ディスプレイ4 インチカラー LCD 取扱説明書(0.75MB)
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異なる電源グリッドの要求を満たす100V/120V/220V/230Vの互換性デザイン。 高性能温度コントロールファンは、効果的に雑音を縮小。 5つのグループ・システム仕様(サポート・データ記憶拡大)を保存/再生できます。USBデバイス(サポートSCPIコマンド)によって、PCに接続が可能です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)7.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×265×130 ディスプレイ4.3インチLED
1個
43,980 税込48,378
93日以内出荷

1. 独立した3つの出力チャンネル 3電源ユニットとして機能します。 CH1とCH2は並列接や直列に接続することでチャンネル結合して、出力範囲を広げることができます。 2. データ・ロギング機能 出力電圧/電流をモニタしロギング、結果をリストやグラフで表示します。 3. シーケンス出力(CH1, CH2のみ) 出力電圧/電流をモニタしロギング、結果をリストやグラフで表示します。 4. CV/CC自動スイッチ 負荷に応じて、出力はCV/CCモードを自動的に切り替えます。 動作例を挙げると、電圧10V、電流1Aに設定した場合に、 実際の電流が1A以下の場合、電源ユニットはCVモードで動作し、電圧10Vを維持します。 実際の電流が1Aより大きい場合、電源ユニットは自動的にCCモードに切り替わり、電流1Aを維持します。 CV/CC自動スイッチは、電源ユニット内で実行され、ユーザーが操作する必要ありません。 5.低リップル/低ノイズ ODPシリーズはリニア・レギュレーションなので超低リプルと超低ノイズを特長としています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)9.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×358×158 ディスプレイ4 インチカラー LCD 取扱説明書(0.75MB)
1個
54,980 税込60,478
93日以内出荷

テクシオテクノロジーコンパクトAC/DC電源
エコ商品
ASRシリーズはインバーター方式を採用した出力容量500VA/1000VAのコンパクトAC/DC電源です。 豊富な出力モードと測定機能、高調波解析モード、シーケンスやシミュレーションのテスト機能と任意波形モード など様々な交流波形をサポート。さらに、交流+直流、内部+外部信号など組み合わせにより9種類の出力モードを備えています。インタフェースはUSB/LAN/RS-232Cを標準とし、GP-IB追加搭載モデルをも意しました。 カラー液晶ディスプレイ搭載により、多機能かつ直観的で使いやすいコンパクトAC/DC電源です。外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
質量(kg)約10.5 寸法213(W)×124(H)×480(D) (突起を含まず) 測定項目実効電圧,平均電圧,ピーク電圧,実効電流,平均電流,I Peak Hold電流,電力,有効電力,皮相電力,力率,クレストファクタ 出力電圧【ACモード】正弦波/方形波:0.0 V ~ 175.0 V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 350.0 V(200Vレンジ)、三角波/任意波形:0.0 V ~ 144.3V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 288.6V(200Vレンジ)、【DCモード】-250V~250V(100Vレンジ)/-500V~500V(200Vレンジ) 表示4.3インチカラーLCD 分解能電圧測定:0.1V、電流測定:0.01A(RMS/AVG)、0.1A(PEAK) 出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形 インターフェースGP-IB(Gtypeのみ):SCPI-1993, IEEE 488.2 準拠、専用コネクタ(GTL-258にて接続が必要)、LAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C(Rtype、Gtype)、GP-IB(Gtypeのみ) 相数単相2線 周波数範囲47~63Hz、40.00~999.9Hz(ACモード) 1.00~999.9Hz(AC+DCモード) 力率0.95typ(100Vレンジ) 、 0.9typ(200Vレンジ) 保護機能OCP(過電流保護), OTP(過熱保護), OPP(過電力保護), FAN fail(ファン 異常) 通信出力RS-232C:EIA/TIA-232D準拠、3線クロスケーブルにて接続、D-SUB9ピンオス、フローなし、データ長:7/8、パリティ:なし/O/E、STOP:1/2 、速度:1200, 2400, 4800, 9600(初期設定), 19200, 38400, 57600, 115200 波形任意:固定長4096ポイント×16波形 モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC) RoHS指令(10物質対応)対応 外部接続入力:インターロック、試験開始、試験終了 出力:PASS、FAIL、5VTTLレベル、入力プルアップ47kΩ、出力インピーダンス100Ω、出力:電源ON/出力ON/リミット状態/シーケンス同期/Busy、入力:出力ON/出力OFF/シーケンス開始・終了・停止・分岐 USBUSB-CDCクラス、USB2.0互換、Type-Bコネクタ、USBメモリ専用、FAT32フォーマット、パーテーションは16Gbyte以下としてください。 LAN100BASE-TX、Auto-MDX、Socket(ポート:2268)、HTTP、DHCP
1個ほか
259,800 税込285,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
899 税込989
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、照明制御、スマートホーム / オフィス制御システム、発券機、自動販売機などがあります。35 W 対流冷却 コネクタカバーを内蔵 ITE、産業 / 家庭向け認定 クラス B の伝導ノイズと放射ノイズ 5.0 → 24 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ±10 % 最大効率: 88 % 短絡、過電圧、過負荷保護機能を備えています コンフォーマルコーティングオプション 動作温度: -30 → +70 ℃
仕様●シリーズ:LCW75●組み込み式:あり●医療規格認定:なし●コード番号:230-7356 形状カバー付き 定格出力電流(A)2.1 入力電圧(V)AC85~305 定格出力電力(W)75 アズワン品番65-7217-62
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

Lumberg電源シャーシソケット. Lumberg製のDC電源シャーシソケットは、スナップイン式前面取り付け用です。 この電源ソケットは、穴あきはんだ端子を備えて迅速に終端し、ニッケルめっきコンタクトにより対応DCプラグに確実に接続できます。. 特長と利点:. 挿抜回数3000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: ;30 mΩ
仕様DC電源コネクタタイプ = DCソケット定格電流 = 10.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 24.0 V幅 = 9.0mm実装タイプ = スナップインピン径 = 2.5mm表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 銅スズシリーズ = 1614 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Lumberg電源プラグ. Lumberg製のDC電源プラグは、曲げ保護と穴あきはんだ端子を備え、簡単にケーブルを取り付けられます。 このDCプラグは、ニッケルめっきコンタクトも備え、適合DCソケットに確実に接続できます。
仕様DC電源コネクタタイプ = DCプラグ接続方向 = ストレート長さ = 71.1mm実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮シリーズ = 1636 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに 付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ 電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV 質量(g)1350 入力電圧(V)AC100(50~60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160 冷却方式強制冷却 機能PSE対応 校正 使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと) 電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40 動作表示デジタル3.5桁LED表示 保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts) 入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA リップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA 効率85%以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式 ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 10A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 265V ac。パッケージタイプ = オープンフレーム。組み込み式 = なし。シリーズ = ZWS-B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DC電源プラグ 10.7A 25.0 V 1-2129334-1
エコ商品
DC電源コネクタタイプ = DCプラグ。定格電流 = 10.7A。接続方向 = ライトアングル。定格電圧 = 25.0 V。長さ = 20.6mm。実装タイプ = PCBマウント。ピン径 = 2.5mm。表面処理:コンタクト = 金, 錫。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ = DC-IN。TE Connectivity角型DC電源プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DC電源プラグ 10.7A 25.0 V 1-2129334-1
エコ商品
長さ(mm)20.6 シリーズDC-IN 定格電圧25.0 V 定格電流(A)10.7 ピン径(Φmm)2.5 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCBマウント コネクタタイプ【DC電源】DCプラグ 表面処理(コンタクト)金, 錫 接続方向ライトアングル
1袋(4個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

形状カバー付き シリーズPJ 使用温度(℃)-20~70 保存温度(℃)-20~75 入力周波数(Hz)50/60(47~63) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

外付け部品(ヒューズ、電解コンデンサなど)不要なオールインワン設計 小型化:基板占有面積66%低減KWS10A、KWS10比較時) 高効率:88%(KWS25A-24、200VAC入力時) 無負荷時待機電力:0.5W以下 広い動作周囲温度:-10~85℃(出力ディレーティングあり※起動保証-40℃) 従来品KWSシリーズ・KSシリーズとピン互換の「楽置(らくおき)ボード」をラインアップ(KWS-Aシリーズを搭載済み)
形状オンボード タイプパワーモジュール 冷却方式自然空冷 出力電圧可変範囲(V)固定 入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Male Supply Plugs。Male supply connectors, for soldering onto wires。Available in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.1mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:NES/J●コード番号:190-3287 アズワン品番65-7731-82
1箱(100個)
16,980 税込18,678
欠品中

Male Supply Plugs。Male supply connectors, for soldering onto wires。Available in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.5mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:XNES/J●コード番号:190-3288 アズワン品番65-7655-64
1箱(100個)
21,980 税込24,178
欠品中

電源プラグの直径は 2.15 mm です。NES 1 と入力します。 2 極、2.15 mm 穴、グレー
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:1.98mm●外径:6.0mm●定格電圧:34.0 V●幅:21.0mm●ピン径:2.0mm●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:NEB/J●コード番号:190-3271 アズワン品番65-7764-10
1箱(100個)
53,980 税込59,378
欠品中

家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。
ブラック 質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~35 出力電圧(V)DC12V 最大電流(A)2 入力電圧(V)100-240 (50/60Hz) コード長さ(cm)約10 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)1 タイプ2線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm 黒 操作力(N)4.5 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF) 出力電流50mA MAX 消費電流9mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)1 タイプ2線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm グレー 操作力(N)4.5 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 出力電流50mA MAX 消費電流9mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)1 タイプ2線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm 黒 操作力(N)0.35 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF) 出力電流50mA MAX 消費電流9mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)1 タイプ2線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm グレー 操作力(N)0.35 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 出力電流50mA MAX 消費電流9mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

付属品シガープラグコード(3.5m)、リアカメラケーブル(9.0m) 質量(g)【メインユニット】約385【リアカメラ】約42(ブラケット/ケーブル含まず) センサー【メインユニット】-【リアカメラ】OMNIVISION製 PureCel(R)Plus-S(夜間/暗所対応) 電源電圧(V)【メインユニット】DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【メインユニット】約264×78×27【リアカメラ】約57×31×26 機能地デジノイズ対策/AMノイズ対策 解像度【メインユニット】-【リアカメラ】1920×1080 撮像素子【メインユニット】-【リアカメラ】1/2.8型フルカラ-CMOS 液晶モニター【メインユニット】10V型フルカラ-タッチパネル液晶 F値【メインユニット】-【リアカメラ】F1.8 画素数【メインユニット】1920×480 フレームレート【メインユニット】-【リアカメラ】59fps 画像補正【メインユニット】HDR【リアカメラ】 画角【メインユニット】-【リアカメラ】水平:約107°/垂直:約56°/対角:約130° 動作温度範囲(℃)【メインユニット】-10~+60
1台
30,980 税込34,078
7日以内出荷

5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:4mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T530●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6920-29
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷