13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)JMシリーズアングルプラグ
RoHS
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器など タイプ【フード】プラスチック 定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)JMシリーズストレートプラグ
RoHS
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器など タイプ【フード】プラスチック 定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
23日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)JMシリーズプラグキャップ
RoHS
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)WEBシリーズレセプタクルキャップ
RoHS
嵌合面保護に使用するゴムキャップ
用途WEBシリーズレセプタクルやケーブルレセプタクル、ウォールレセプタクルの嵌合面保護に使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)WEBシリーズ直型プラグ
RoHS
嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 。小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 。JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 。5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 。容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 。各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 。防水性 嵌合状態でIP67以上。 。RoHS2適合品
用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に。 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。 定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)WEBシリーズレセプタクルキャップ
RoHS
嵌合面保護に使用する金属キャップ
用途WEBシリーズレセプタクルやケーブルレセプタクル、ウォールレセプタクルの嵌合面保護に使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)WEBシリーズボックスレセプタクル
RoHS
嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 。小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 。JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 。5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 。容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 。各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 。防水性 嵌合状態でIP67以上。 。RoHS2適合品
用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に。 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。 定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)JMシリーズレセプタクルキャップ
RoHS
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)WEBシリーズケーブルレセプタクル
RoHS
嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 。小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 。JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 。5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 。容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 。各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 。防水性 嵌合状態でIP67以上。 。RoHS2適合品
用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に。 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。 定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)WEBシリーズプラグキャップ
RoHS
嵌合面保護に使用する金属キャップ
用途WEBシリーズプラグの嵌合面保護に使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)WEBシリーズプラグキャップ
RoHS
嵌合面保護に使用するゴムキャップ
用途WEBシリーズプラグの嵌合面保護に使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)JMシリーズボックスレセプタクル
RoHS
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器など 定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)JMシリーズケーブルレセプタクル
RoHS
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器など タイプ【フード】プラスチック 定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • ddk 57