575件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業 刃幅(mm)9、15、24 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。 材質(グリップ)TPR・PP 刃部硬度HRC62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。 刃幅(mm)9/15/24 全長(mm)248 セット内容9/15/24 質量(g)152/175/208(±5) 材質(柄部)PP+TRP 材質(刃)CRV
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

DIY・日曜大工に最適な叩けるショートタイプののみセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用できます。小さくて使い易いショートタイプです。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。 材質刃部:クロームバナジウム鋼、グリップ:PVC 刃幅(mm)9・15・24 刃部硬度HRC54~56
1セット(3本)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

木工工作、DIYに。一般木材・集成材の加工に。木材の溝彫り、ホゾ穴彫り、面取り、木彫り作業に。柄尻の金属部分をハンマーで叩ける。グリップには滑りにくくしっかり握れるTPR素材を採用。
全長(mm)205 セット内容9mm、15mm、24mm 質量(g)477
1セット(3本)
2,298 税込2,528
当日出荷

DIY・日曜大工に最適な叩けるショートタイプののみセットです。 木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。 叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用できます。 小さくて使い易いショートタイプです。
刃幅(mm)9・15・24 刃部硬度HRC54~56 アズワン品番62-2835-68
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。
用途ホゾ穴の仕上げなどに。 全長(mm)195 刃幅(mm)12、19、25 トラスコ品番363-4370 材質(柄部)アセチルセルロース 材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
1セット(3本組)
4,598 税込5,058
当日出荷

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。 高さ(mm)290 刃幅(mm)9・15・24 幅(mm)110 質量(g)420 奥行(mm)30
1セット(3本組)
7,998 税込8,798
当日出荷

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。鋼付き。
用途木材への浅いホゾ穴加工。 仕様鋼付き 材質(鋼)日立安来鋼黄紙 奥行(mm)20 材質(柄部)赤樫
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。 ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。 さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。 耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。 手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
刃先形状平形 材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼 材質(ハンドル)アセチルセルロース
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm)1820 適合板厚(mm)20 棚受け金具その他棚受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

日進医療器(車イス)歩行車
ベース部分がベッドの下に入り、ベッドからの立ち上がりがラクにできます。メーカー品番TY157B(抵抗器付き)は歩行度合に応じて、歩行車のころがり負荷(抵抗器)の調整が可能です。
材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ・一部クロームメッキ仕上げ)、マット部/ビニールレザー 仕様折りたたみ可能 種別歩行器
1台
非課税商品
50,094 税込50,094
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YSBB 【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,072 税込3,379
16日以内出荷

1個ほか
199 税込219
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「100%自然素材」で作られた安全安心なDIY用しっくいです。仕上材には、古来の製法通り左官職人が自ら配合する際に使用してきた石灰石を原料とする消石灰、植物繊維の麻スサ、海藻から抽出される糊だけにこだわり、100%自然素材のみを使用しています。さらに使用している消石灰は昔から伝わる「塩焼き」の技法で作られる貴重な最高級塩焼き消石灰です。袋ごと足で踏むだけで材料が混ざる手軽さと、難易度の高いフラット仕上げではなく要望が多かったパターンをつけやすい配合を追求しました。しっくいのチカラ。調質性:しっくい壁には目に見えないきわめて細かな穴がたくさんあり、その細かな穴が湿気を吸収して乾燥時には吐き出すことで快適な湿度にコントロールします。厚さわずか1~2mmでも、しっくいを塗った壁は、調湿効果を発揮して結露を防止し、部屋干しなどによる室内のジメジメも緩和してくれます。抗菌性:しっくいがもつ調湿効果によって結露を防止することで、カビが発生しずらい良好な空間を維持します。また、原材料の消石灰が持つ強アルカリ性の殺菌機能によって、様々なアレルギーの原因となる細菌やウイルスなどの生育・増殖を防いで、健康的で清々しい生活空間を実現します。不燃性:消石灰は無機物で、不燃性の素材です。化学物質などを含まない本格しっくいは燃えにくく、お城や蔵、武家屋敷の壁に使われるなど、歴史的にもその防火性能・耐火性能が高く評価されてきました。また、2017年には不燃材料として国土交通大臣の認定を取得しています。消臭性:しっくい壁にたくさんあるきわめて細かな穴は、湿気だけでなく、さまざまなニオイ成分も吸着して無臭化します。ペットやタバコ、生ゴミや調理臭、洗濯物の生乾き臭など、気になるあらゆる生活臭をおさえることが可能です。消臭剤や芳香剤などに頼らない、自然で快適な空気環境でお過ごしください。
用途調湿、消臭、抗菌性を持っているので、リビング、脱衣所、トイレなどさまざまな場所の生活環境を向上させます。 主な用途ビニールクロス、砂壁、繊維壁、土壁、モルタル、コンクリート、紙クロス、布クロス、石こうボード、コンパネ、べニア 原材料【しっくい仕上げ材】水38%以下、消石灰33%以上、天然石27%以上、麻スサ・海藻糊・顔料2%以下、【下地調整用シーラー】水75%以下、アクリル樹脂25%以下 危険物の類別非危険物
1缶(5kg)ほか
4,800 税込5,280
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベッセル電ドラボールⅡ(本体のみ)
エコ商品
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 セット内容本体のみ 質量(g)170(本体のみ) 最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 入力5V1A(MAX) 連続使用時間(分)約40(無負荷時) バッテリーLi-ion3.7V 800mAh 充電時間(分)60 充電方式USB Type-C充電 サイズ(mm)個装:176×46×44 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログチラシ(0.98MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ホースの巻き取りが楽な大型ハンドルです。 丈夫で美しいステンレスタイプです。 「コロコロガイド」で巻取りがスムーズです。
用途建築現場、食品工場、機械洗浄、DIY 仕様巻取り長さ/20m トラスコ品番370-4424 材質フレーム・ドラム/ステンレス(SUS430) 幅(mm)349.5 カバーなし 質量(kg)2.7 高さ(mm)357.5 奥行(mm)408 キャスターなし 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20 適合蛇口外径(Φmm)15 巻取形式手動
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JID28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに 質量(g)800 定格電圧(V)DC10.8 最大締付トルク(N・m)80 付属ビットプラス(PH1・PH2×2本、PH3)、マイナス(幅4mm、5mm、6mm)、六角ビット H4、H5、H6) 適合ビット6角軸(2面幅6.35mm) 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.83kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JCD28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。 定格電圧(V)DC10.8 最大トルク(N・m)28 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速) 質量(g)830 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210 把握径(Φmm)10(最大チャック) 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【DIYに最適!】軽量充電式ジグソー 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
用途に合わせ手軽に木材の切断が可能な充電式ジグソーです! ジグソーとは? ⇒細長い刃を上下に往復運動させて切断を行う電動工具です。短い距離や薄い板を自由に曲線カットすることが出来ます。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.6kg)で扱いやすく、DIYや家具に最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎スピード調節機能:握る強さでスピードを調整できます。 ◎オービダル機能:ブレードが前後に動くので、切断速度がさらに速く。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能ブレード(刃):厚さ1.0~1.3mm以内、幅6.2mm以内であれば市販の金属用の刃もワンタッチで交換可能。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。。※JJS101-Zにバッテリーは付属しません。
用途直線、曲線、細部の切断作業に。 ホワイト 使用温度範囲(℃)0~40(充電池) 充電器入力AC100V 傾斜角度(°)左右45 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB) 運転時間(分)連続約20(無負荷時)
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【本格DIYに!】軽量充電式ドライバドリル 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎18V:軽量(0.9kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD25-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。 定格電圧(V)DC18 最大トルク(N・m)25 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)、0~1350(高速) 把握径(Φmm)10(最大チャック) 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせ手軽に木材の切断が可能な充電式ジグソーです! ジグソーとは? ⇒細長い刃を上下に往復運動させて切断を行う電動工具です。短い距離や薄い板を自由に曲線カットすることが出来ます。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.5kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎スピード調節機能:握る強さでスピードを調整できます。 ◎オービダル機能:ブレードが前後に動くので、切断速度がさらに速く。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能ブレード(刃):厚さ1.0~1.3mm以内、幅6.2mm以内であれば市販の金属用の刃もワンタッチで交換可能。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JJS181-Zにバッテリーは付属しません。
用途直線、曲線、細部の切断作業に。 定格電圧(V)DC18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×81×213 ストローク長(mm)19 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【本格DIYに!】軽量充電式レシプロソー18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです! レシプロソーとは? ⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1,6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。 ◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。 ◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS20-Zにバッテリーは付属しません。
用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等。 定格電圧(V)DC18 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。 柄は玄能で叩けます。 浅いホゾ穴加工に最適です。
用途木材への浅いホゾ穴加工 仕様鋼付き 材質(鋼)日立安来鋼黄紙 材質(柄部)赤樫
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポータブル3in1乾湿両用掃除機ボッシュDIY18VシリーズボッシュDIY電動工具と接続して吸じん器としても使用可能空気入れ機能付き。バッテリー残量LEDインジケーター付き。
用途普段のお掃除から濡れたところのお掃除に エアベッドやレジャー用品などの空気入れに 電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 集塵容量(L)8(乾式)、3.8(湿式) 連続使用時間(分)4(ハイパワー)6(エコモード)/※作業環境による(Ah) 商品タイプ本体 真空度(hPa)92 質量(kg)3.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×295×376 付属品パイプ3本(2609256F61)、ホース1.8m(2609256F29)、ペーパーバック1枚(2609256F68)、フィルター(2609256F65)、ノズルアダプター(2609256F28)、すき間ノズル(2608000661)、床用ノズル(2609256F62)、空気注入/排出ノズル(2609256F64)、ハンドルノズル(2609256F31)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

【本格DIYに!】軽量充電式丸のこ 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです! 丸のことは? ⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。 本製品機能 ◎18V:軽量(2.1kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC140-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。 回転数(min-1[r.p.m])4300 定格電圧(V)DC18 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPCN-032 エコやん本体のみ 日動工業 動画あり
設置工事不要、どこでも快適冷房!猛暑・激暑の熱中症対策に!。100V電源で稼働するスポットクーラーです。別売りのバッテリーユニットで充電式としても使えます。ハンドル付きで持ちやすく、ショルダーベルトで肩に掛けることもできます。
用途アウトドア、車中泊、内装工事、ガレージ、DIYなどに 付属品冷風ダクト1.5m、排熱ダクト1.5m、ドレンホース3m、バッテリーケーブル、ショルダーベルト、電源・充電兼用ACアダプター2.3m 適合機種バッテリーユニット(SPC-B16) 質量(kg)6 タイプ屋内型/AC・DC兼用 消費電力(W)(50Hz)送風:弱14.7/強22.9・冷風:弱114.2/強129.6、(60Hz)送風:弱14.2/強24.0・冷風:弱136.8/強142.4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)/DC24~48 定格電流(A)(50Hz)送風:弱0.20/強0.27・冷風:弱1.26/強1.42、(60Hz)送風:弱0.19/強0.28・冷風:弱1.48/強1.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×465×257 首振なし 風量(m3/min)弱:1.12/強:1.32 風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:弱2.5/強3.6・60Hz:弱2.8/強3.4 冷媒の種類R134A 電線長さ(m)2.3 運転音(dB)64 使用環境温度(℃)15~40 オゾン破壊系数0 風量調整二段階切替式(弱・強) 送風口数1 冷媒封入量(g)65 入力電圧範囲(V)AC100~240/DC24~50 地球温暖化係数(GWP)1430 羽根径(Φmm)冷風側:100/排熱側:100 冷房能力(kW)0.32 排熱ダクト有無あり
1台
86,900 税込95,590
欠品中

金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダです! ディスクグラインダとは? ⇒先端に取り付けるディスクを換えることで研磨やさび取りなど、様々な材料加工を行える工具です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎補助ハンドル:3か所に取り付け可能で、使い方に合わせて変更可能です。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎取り外し可能砥石:市販の砥石を使用することで、多彩な加工が可能です。外径100×厚さ6×内径15mmの一般鋼材用オフセット砥石が付属しています。※切断砥石は使用できません。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JDG100-Zにバッテリーは付属しません。
用途サビ落とし。木材の表面仕上げ、金属の鏡面仕上げ。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 定格電圧(V)DC18 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIYでも設置できる目隠しフェンスです。水に強く腐らない、ささくれない樹脂製のフェンスを完成品でお届けします。地中に埋めた基礎石にモルタルで埋め固めるフェンスです。メッシュフェンスの手前など既存のフェンスと相性が良いフェンスです。フェンスの上部にのみ板が付いているので風通しが悪くならず圧迫感を感じにくいフェンスです。また隠しすぎによる死角ができず防犯面でも安心です。フェンス部分は板間隔1cmなのでしっかりと目隠しできる人気のフェンスです。複数枚の設置は別売りの連結ボルトのご使用がおすすめです。
用途目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス 材質樹脂、アルミ 質量(kg)約8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×50×2100
1枚
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル 形状小型 寸法(mm)カメラ:約22×22×23 質量(g)モニター:約280 電源DC12V/1A(付属ACアダプター) 解像度約100万画素 取付サイズ円弧上長孔:4×6 取付ピッチ(mm)33 主な機能ループ録画、動感検知 金具外寸(mm)取付け:40×22 使用場所屋外 動作温度範囲(℃)-10~50 モニターサイズ170×110×23mm
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

コードレスで広い範囲を短時間で研磨できる、充電式オービタルサンダです! オービダルサンダとは? ⇒荒削りから仕上げまで幅広い用途で使用可能な、木材などの表面を削る道具です。平面や仕上げの研磨に適しています。 本体品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.1kg)で扱いやすく、DIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎集塵袋付き:粉塵の飛び散りを抑え、手を汚さず片付けも簡単です。 ◎サンドペーパー:3種のサンドペーパー付きで用途や段階で使い分けていただけます。市販(93×228mm)のものも使用可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSD919-Zにバッテリーは付属しません。
用途サンドペーパーでの粗削り、仕上げ 研磨、塗装剥がし、木材のささくれ、バリの取り除き。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~8600 運転時間(分)約15(無負荷時) 定格電圧(V)DC10.8 使用温度範囲(℃)0~40(充電池) 充電器入力AC100V ホワイト 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
8,098 税込8,908
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【DIYに最適!】軽量充電式丸のこ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです! 丸のことは? ⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体2.3kg)で扱いやすく、DIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC125-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。 ホワイト 回転数(min-1[r.p.m])2600 定格電圧(V)DC10.8 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【本格DIYに!】軽量充電式インパクトドライバ 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.2kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID160-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに。 定格電圧(V)DC18 打撃数(min-1[回/分])0~3500 適合ビット6角軸(2面幅6.35mm) 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【DIYに最適!】軽量充電式レシプロソー 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです! レシプロソーとは? ⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.4kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。 ◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。 ◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS13-Zにバッテリーは付属しません。
用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等に。 切断能力(Φmm) 軟鉄線約25(板厚1) 定格電圧(V)DC10.8 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ホワイト 切断能力(mm)木材約55 ストローク数(min-1)0~3000 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR218 コードレスノコギリ(本体のみ) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスのこぎり(本体のみ)です。各種ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断に最適。少し太い枝落としからゴミの解体まで便利です。ブレード交換も工具不要のSDSシステムで簡単!。広範囲ラバーソフトグリップ・抜群に低振動だから安全で使いやすい。3段階のバッテリー残量インジケーター装備。電子無段変速。ECP機能(ElectronicCellProtection):過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途各種別売ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断作業。 質量(kg)3.4(バッテリー含む) 定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー) 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)木材100 能力(mm)(アルミニウム)20 ストローク数(min-1)0~3100 ストローク幅(mm)23 振動3軸合成値(m/s2)(木材切断時)10.5
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。 危険物の類別非危険物 関連資料(0.94MB)
1式
11,980 税込13,178
当日出荷

VAC218 コードレスクリーナー(本体のみ) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
軽量コンパクトで使いやすいデザイン。静かでパワフルな吸引力。スティック&ハンディの2in1タイプ。2重構造フィルター採用でメンテナンスも簡単。3段階のバッテリー残量インジケーター装備。3種類のノズルを標準装備。
用途ゴミの吸引・掃除(水は不可)。 連続使用時間(分)約20(2.5Ahバッテリー装着時)/約10(1.5Ahバッテリー装着時) 長さ(mm)300 幅(mm)100 高さ(mm)175 質量(kg)1.3(2.5Ahバッテリー装着時) 適合バッテリーボッシュDIY用充電式専用18Vバッテリー 風量(m3/min)1.7 真空度(hPa)8.8 商品タイプ本体のみ
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。 危険物の類別非危険物 関連資料(0.94MB)
1式
6,998 税込7,698
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレススプレーガン本体のみ
エコ商品
軽量コードレス&ショルダーストラップ付で使いやすい 塗料の吐出量、噴射は3パターンで簡単に調整可能 市販の水性塗料(推奨)・油性塗料対応(注意点や希釈等は塗料の指定に従ってください)
用途DIYでの塗装や、板金塗装 付属品タンク、ショルダーストラップ、クリーニングブラシ 質量(kg)1.8 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×120×181 タンク容量(mL)800 吐出量(mL/min)水性塗料:700、油性塗料:100 標準作業時間約11分(2.5Ahバッテリー使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

18Vリチウムイオンバッテリー(別売)で十分な作業量、DIYリノベーションに対応できる便利なツールです。簡単ワンタッチでブレード交換が可能です。工具不要で素早く簡単に先端工具の交換が可能、豊富な先端工具を付け替えることにより、面一切断、ポケット切断、剥離、サンディングなど、これ1台で様々な作業が行えます。本体からのパワーを効率よく刃先に伝えるスターロックブレードを採用。180°LEDライトで手元を明るく照らします。コンスタントスピード&ソフトスタートで作業負荷をコントロール。作業中に負荷がかかった際に自動で電流量を増して一定の振動数を維持するコンスタントスピードと、作業の始まりをゆっくりと駆動させるソフトスタートで快適な作業を実現します。電子無段変速
用途木材、金属等の切断、切削、研磨、剥離 付属品防振ハンドル、カットソーブレードACZ85EB、カットソーブレードAIZ32EPC、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパー6枚、深さゲージ 質量(kg)1.5 定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×89×62 振動数(min-1)振り子:10000~20000 充電時間(分)約40(空→80%ターボ充電)、約60(空→フル充電) 振動角度(°)振り子:2.8
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷