カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,087)
  • 切削工具(147)
  • 制御機器(55)
  • 測定用品(53)
  • 家電(48)
  • 空調・電設資材(43)
  • バイク純正部品(41)
  • トラック用品・パーツ(38)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 作業工具(26)
  • メカニカル部品(25)
  • バイク部品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 機構部品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 事務用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • オフィス家具(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 電気材料(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 自転車部品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 物流用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「DM-5」の検索結果

1,815件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(DM5T)ハーネス、エミツシヨン MAZDA(マツダ)(DM5T)ハーネス、エミツシヨンMAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
デジタルカードテスター TRUSCOデジタルカードテスターTRUSCO
4,698税込5,168
1台
当日出荷
コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。仕様テストリード長:約47cm付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個トラスコ品番245-3246質量(g)100電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)長さ(cm)テストリード:約47交流電圧(V)600抵抗(Ω)40M直流電圧(V)600連続使用時間約200時間連続使用時間(時間)約200時間最大表示3999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。交流電流400mA検波方式平均値整流(MEAN)直流電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5
六角穴付きボルト用座ぐりドリル NACHI(不二越)六角穴付きボルト用座ぐりドリルNACHI(不二越)(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
材質HSS先端角(°)118ねじれ角(°)22~25コーティングノンコート
丸ダイスメートルネジ(M)外径25 ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径25ライト精機(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類M材質SKS2厚さ(mm)約9外径(Φmm)25
インパクトコンベ CUSTOM KOBOインパクトコンベCUSTOM KOBO(26件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ラバーカバー付きなので落下衝撃に強いです。携帯に便利な布製ストラップ付。0点補正移動爪付。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛種別片面材質(カバー)PVC材質(ケース)ABS爪部0点補正移動爪
丸ダイスメートルネジ(M)外径38 ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径38ライト精機(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
外径(Φmm)38厚さ(mm)約13材質SKS2ねじの種類M
丸型打込式オイルゲージ 協和丸型打込式オイルゲージ協和(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
耐熱温度(℃)90形状丸形
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
959税込1,055特価
1本
当日出荷から翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から9日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
759税込835特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
打撃めがね TONE(トネ/旧:前田金属工業)打撃めがねTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質構造用鋼、表面処理:黒染め
土壌酸湿度測定器 竹村電機製作所土壌酸湿度測定器竹村電機製作所(12件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
仕様湿度測定が可能付属品携帯用ソフトケース測定範囲3.5~7pH質量(g)155
フロート 5DM-14985-00 YAMAHA(ヤマハ)フロート 5DM-14985-00YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
段ボール保管棚 棚ダン PAL[保管用品]段ボール保管棚 棚ダンPAL[保管用品](8件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(5個)
当日出荷から3日以内出荷
折りたたみコンテナや、スチールラックでの保管量と比較し、保管アイテム数が最大3倍!※サイズによって異なります 組み立て簡単で必要に応じて追加頂けます。 倉庫で利用するスチール素材の棚を段ボールで設計した、軽量・頑丈・安全な保管棚です。 保管間口の空いているスペースの有効活用することで従来の保管スペースを1/3に縮小し保管1間口コストをダウンします。 また、中量棚やスチールラックでは容易にできなかったスピーディーなレイアウトをハンドリフトで変更できます。 そして、大規模な庫内仕様の変更などにより不要になった棚も、一人で簡単に折りたため、処分も従来のスチールラックでは高額だった償却コストの削減に繋がります。
用途倉庫や保管スペースの無駄解消に材質段ボール
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から5日以内出荷
O-リング 5DM-14561-00 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 5DM-14561-00YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)種別AdMアダプタ
丸ダイスメートルネジ(M)外径50 ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径50ライト精機(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類M材質SKS2厚さ(mm)約16外径(Φmm)50
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
709税込780
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
ダイヤフラムアセンブリ 5DM-14940-00 YAMAHA(ヤマハ)ダイヤフラムアセンブリ 5DM-14940-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
主な適合純正品番5DM-14940-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
殺菌線消毒保管庫 大信工業殺菌線消毒保管庫大信工業(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz
モールダクト付属品 ダクト曲ガリ 未来工業モールダクト付属品 ダクト曲ガリ未来工業(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
コーナー、曲がり箇所に使用します。 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
ジョインボール おねじロッドエンド FDM形 (ステンレスシリーズ) 旭精工ジョインボール おねじロッドエンド FDM形 (ステンレスシリーズ)旭精工
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト 平面マガリ マサル工業エムケーダクト 平面マガリマサル工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
●平面での直角接続に使用します 。
用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
固定滑車戸車型 スリーエッチ固定滑車戸車型スリーエッチ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器3レンジアナログ絶縁抵抗計三和電気計器(10件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から13日以内出荷
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)500/250/125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃(湿度90%RH以下)絶縁抵抗(Ω)100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付関連資料PDM5219S 単品カタログ(0.44MB)取扱説明書PDM5219S 取扱説明書(1.45MB)
スクリユ 5DM-14565-00 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ 5DM-14565-00YAMAHA(ヤマハ)
289税込318
1個
3日以内出荷
ベビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ベビードライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
パイプ 5DM-14396-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 5DM-14396-00YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ニツプル 5DM-14251-00 YAMAHA(ヤマハ)ニツプル 5DM-14251-00YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
エンブレム 5DM-28315-10 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 5DM-28315-10YAMAHA(ヤマハ)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
パイプ 5DM-14396-10 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 5DM-14396-10YAMAHA(ヤマハ)
669税込736
1個
3日以内出荷
ダンパ 5DM-28371-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 5DM-28371-00YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
さら小ねじ用座ぐりドリル NACHI(不二越)さら小ねじ用座ぐりドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
さら小ねじ沈め座ぐり加工用段付きドリルです
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
759税込835特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
危険標示テープ 4ヶ国語標示 60mmX50m 日東エルマテリアル危険標示テープ 4ヶ国語標示 60mmX50m日東エルマテリアル
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。 非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。 非粘着のため、長期保存が可能です。 両面印刷タイプは表面と裏面に印刷のずれがありません。 オリジナル印刷表示テープの対応も可能です。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。 駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。 マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4631材質基材:ポリエチレンフィルム幅(mm)60厚さ(mm)0.1質量(g)330タイプ非粘着タイプ取付方式テープ長さ(m)50表示内容立入禁止(4ヶ国語)RoHS指令(10物質対応)対応
LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
...