カテゴリ
- 切削工具(148)
- 空調・照明・電設資材(51)
- 測定用品(43)
- 制御機器(37)
- トラック用品・パーツ(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- メカニカル部品(22)
- バイク部品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 作業工具(18)
- パソコン/周辺機器(17)
- 機構部品(15)
- 事務用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 自動車補修部品(10)
- オフィス家具(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 電気材料(6)
- 研磨材(6)
- 自転車部品(6)
- 家電(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 物流用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 電動工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 安全用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 建築金物(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- omron(オムロン)(8)
- OSG(オーエスジー)(114)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- THK(16)
- TRUSCO(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- エスコ(18)
- コガネイ(15)
- コクヨ(7)
- サンドビック(6)
- メディアカバーマーケット(11)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- 三菱電機(20)
- 京セラ(5)
- 岩田製作所(6)
- 雅(32)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「DM-5」の検索結果

Syntium 5000 DM 5W30 1L
Petronas¥4,098税込¥4,5081個(1L)7日以内出荷PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル。メルセデスベンツ・BMWに代表する承認規格を取得し、最新の欧州車のディーゼルエンジンが求める要求性能を満たした欧州車向けオイルです。高性能添加剤と良質のベースオイルを独自の技術で処方し、常に安定した性能を長期間維持します。用途ガソリン車、ディーゼル車用。ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル。最新の欧州車ディーゼルエンジンの求める要求性能を満たしたオイル性能SAE:5W-30 、API:SN 、ACEA:C2/C3 、MB 229.51/229.52 、BMW LL-04 、W 505.00/505.01 、GM Dexos2(performance)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
デジタルカードテスター
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。直流電圧(V)600交流電圧(V)600直流電流(mA)400交流電流(A)400m交流電流400mA抵抗(Ω)40M付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個仕様テストリード長:約47cmトラスコ品番245-3246質量(g)100奥行(mm)114電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)適合規格IEC61010-1準拠 CATⅡ600V、CATⅢ300V長さ(cm)テストリード:約47連続使用時間約200時間連続使用時間(時間)約200時間最大表示3999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。検波方式平均値整流(MEAN)RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5校正証明書なし
インパクトコンベ
CUSTOM KOBO(26件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷ラバーカバー付きなので落下衝撃に強いです。携帯に便利な布製ストラップ付。0点補正移動爪付。種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS材質(テープ)スチール材質(カバー)PVC爪部0点補正移動爪目盛種別片面
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)
丸型打込式オイルゲージ
協和[機構部品](9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から11日以内出荷反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。形状丸形耐熱温度(℃)90
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
土壌酸湿度測定器
竹村電機製作所(12件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。付属品携帯用ソフトケース仕様湿度測定が可能測定範囲3.5~7pH質量(g)155
ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射
タジマツール(TJMデザイン)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型。明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm。照射時間:9h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。大光量500lm。小型軽量の電源一体型。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。電池残量警告付。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大500保護等級IPX4 防水(防沫型)光学系コリメータレンズ照射距離(m)(モード3)82電球の種類白色高輝度LED落下衝撃(m)2
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から41日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)![段ボール保管棚 棚ダン PAL[保管用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41518734-190517-06.jpg)
段ボール保管棚 棚ダン
PAL[保管用品](8件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット(5個)当日出荷から3日以内出荷折りたたみコンテナや、スチールラックでの保管量と比較し、保管アイテム数が最大3倍!※サイズによって異なります 組み立て簡単で必要に応じて追加頂けます。 倉庫で利用するスチール素材の棚を段ボールで設計した、軽量・頑丈・安全な保管棚です。 保管間口の空いているスペースの有効活用することで従来の保管スペースを1/3に縮小し保管1間口コストをダウンします。 また、中量棚やスチールラックでは容易にできなかったスピーディーなレイアウトをハンドリフトで変更できます。 そして、大規模な庫内仕様の変更などにより不要になった棚も、一人で簡単に折りたため、処分も従来のスチールラックでは高額だった償却コストの削減に繋がります。用途倉庫や保管スペースの無駄解消に材質段ボール
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
3レンジアナログ絶縁抵抗計
三和電気計器(10件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から13日以内出荷JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載用途電気工事や設備機器のメンテナンス等定格電圧(V)500/250/125絶縁抵抗(Ω)100M交流電圧(V)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50~60Hz])直流電圧(V)60(許容差:最大目盛値の±5%以内)付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約310電源6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃(湿度90%RH以下)許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥789~税込¥868~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD



エムケーダクト 平面マガリ
マサル工業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷●平面での直角接続に使用します 。用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
危険標示テープ 4ヶ国語標示 60mmX50m
日東エルマテリアル¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。 非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。 非粘着のため、長期保存が可能です。 両面印刷タイプは表面と裏面に印刷のずれがありません。 オリジナル印刷表示テープの対応も可能です。用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。 駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。 マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4631材質基材:ポリエチレンフィルム幅(mm)60厚さ(mm)0.1質量(g)330タイプ非粘着タイプ取付方式テープ長さ(m)50表示内容立入禁止(4ヶ国語)RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ボルティジ・センサ SDV
omron(オムロン)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から102日以内出荷電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
LED調光器
マリンテック¥7,498税込¥8,2481式当日出荷DC12V/24Vで使用可。50Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。3系統の出力端子付き。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)型式DM50定格電流(A)【メーカー表示値】50入力電圧(V)DC12-24サイズ(mm)110×90×25
ボールドライバー
E-Value¥229税込¥2521本当日出荷ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。滑りにくく、ソフトタッチで手に優しい高弾力クッショングリップです。用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP軸長(mm)75刃先マグネット先端マグネット付
デジタルマルチメータ
カスタム¥5,998税込¥6,5981個欠品中薄型で手のひらサイズのデジタルマルチメータ テストリードの交換ができる脱着式 携帯に便利な収納ケース付き 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032リチウム電池 × 1個適合規格IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V使用温度(℃)0~40表示3999カウント機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED)、周波数交流電流(A)400μ/40m/400m 3レンジ直流電流(A)400μ/40m/400m 3レンジRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 5レンジ
中型四角ブランクカバー
Panasonic(パナソニック)¥189税込¥2081個当日出荷耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック種類ブランク外形寸法(mm)108×108×3.3規格JIS C8435使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
...













![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)








![段ボール保管棚 棚ダン PAL[保管用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41518734-190517-06.jpg)