LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します
サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません
ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)
様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています
蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング
様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30000×g となっています(2.0および5.0mLチューブは25000×g)
用途DNAおよび RNAサンプルの調製または保管
法医学的分析
定量 qPCRにおける希釈系列の作成
次世代シークエンサーにおけるサンプル調製
ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作成
材質SUS316
シリーズインチチューブシリーズ
可動できるため、構造をよく理解できます。2重らせん構造のままバネのような動きができます。
仕様内容物1:A-T塩基対×3、G-C塩基対家×3、水素×5、酸素×3、RNAモデル用酸素分子、ウラシル塩基、ATP・TTP・GTP・CTPモデル
アズワン品番4-6472-01
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
高崎健康福祉大学 片山豪先生ご指導
食塩と洗剤で簡易抽出された白い抽出物に、二本鎖DNAが含まれていることを確認できる実験キットです。
食塩と洗剤によって、野菜などから白い抽出物を得ます。抽出物をエタノールで洗い、DNA可視化試薬に溶かします。青色LEDライトを照射するとDNAの含有量に応じて蛍光を発します。この蛍光によって白い抽出物にDNAがあることが確認できます。
DNAの簡易抽出法では、DNA以外の物質が抽出されることもあり、白い抽出物が多く得られれば、材料にDNAを多く含んでいるというわけではありません。そこで、DNA可視化試薬の蛍光によってDNAを判定します。
セット内容青色LED×15個、オレンジフィルタ×5枚、DNA可視化試薬0.5mL×5本、スポイト×5、0.5mLマイクロチューブ×15本
保管環境常温輸送(冷蔵保存)
1式
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
アガロースゲル上で分離される一本鎖/二本鎖DNA長の評価のために、正確にバンド分子量が決定済みのDNAスタンダードです。Molecular Rulerはあらかじめ希釈してお使いください。EZLoadスタンダードはサンプルバッファーに混合済みで、すぐにゲルにアプライ可能です。AmpliSize DNAサイズスタンダードは、GC含量50%のBlunt-ended DNAを含みます。DNA Mass Rulerは、ゲル上で正確なDNA計量を可能にします。デンシトメトリーもしくはイメージ分析に理想的なスタンダードです。
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
生命の神秘!DNAモデルのストラップをビーズでつくろう!
DNAのしくみを学習できる解説付きで、DNAの構造を理解しながらストラップ作りができます。
セット内容竹ビーズ(赤、青、黄、緑)×各8、竹ビーズ(黒)×1、丸ビーズ×約80、ストラップ×1本、ワイヤー×1本
材質ワイヤー:ステンレス、丸ビーズ:PS、竹ビーズ:ガラス
寸法(mm)約18×18×80(完成)
ストラップ長(mm)50
1個
¥400
税込¥440
3日以内出荷
分子サイズをシークエンス確認済みの正確なDNAラダーマーカーです。 BPB・Xylene Cyanol入りなので、すぐに電気泳動できます。
仕様バンド数:11
容量(μL)500μL(100回分)
レンジ100~1500bp
保存期間(年)常温で1年間
1個(100回分)
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
DNA LoBind tube はチューブ壁面への核酸の吸着を低減することで核酸の回収率を向上させます。特別な製造技術と選別されたポリプロピレンロットの組み合わせにより、ほぼ100% のDNA/RNA を回収できます。サンプルへのコンタミネーションの可能性を排除するため、表面コーティングは行っておりません。DNA LoBind tube はロット毎に試験を行い、human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor が含まれていないことを保証しています。
Eppendorf DNA LoBind tube は、法医学、マイクロアレイ分析、次世代シークエンサーアプリケーションにおける、核酸の保存に理想的なチューブです。
仕様梱包形態:4袋×50本
材質LoBind
色カラーレス
容量(mL)5
タイプ5.0mL、PCR clean
アズワン品番61-0168-58
1箱(50本×4袋)
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
常温で1年間保存可能です。BPB・Xylene・Cyanol入りですぐに使用可能です。正確な分子サイズです。(シークエンス確認済)
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
サンプルが表面に結合しにくくなっているため、核酸サンプルを最大限回収することができます。貴重なサンプルを長期保管するのに最適なソリューションです。
DNAやDNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様250ml
TGK品番656-12-26-05
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
本製品は、エチジウムブロマイド・SYBR Green Iに替わる次世代型蛍光染色試薬です。従来の物に比べ高感度にサンプルを検出することが可能です。検出は470nm・UVトランスイルミネーターのどちらでも検出することが可能です。
仕様Novel Green Plus
容量(μL)500
アズワン品番61-9703-41
保管環境冷凍
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
仕様濃度:6×
容量(mL)1
アズワン品番4-5544-01
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1個(100回分)
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
組立時の全高が約90cmの特大サイズでありながら、お求め安い価格を実現した画期的なDNA模型。
12塩基対からなる組立式で、吊下げ式とスタンド固定式の2タイプから展示方法が選べます。展示に必要なパーツ一式が付属しています。
仕様展示用パーツ付き
組立寸法(mm)約Φ450×900
1個
¥42,000
税込¥46,200
4日以内出荷
中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子 ブロッコリーやバナナでDNA抽出を簡単に行えるキットです。実験後の器具洗浄の手間を省くため、全てディスポーザブル器具を使用。熱処理の必要がないので、特別な装置は必要ありません。
セット内容10%ドデシル硫酸ナトリウム水溶液25mL、自立型遠沈管(50mL)10本、遠沈管(15mL)10本、ポリろうと10個、滅菌ピペット10本、割ばし5本、ビニール袋10枚、ガーゼ(30cm×1m)1枚、塩化ナトリウム7.5g
1セット
¥7,000
税込¥7,700
3日以内出荷
DNase/RNaseフリーです。各作成ゲル間でのゲル濃度がより均一になります。0.5%のゲルも作成可能です。これまでの粉末アガロースよりも安全で清潔に使用可能です。
仕様アガロースタブレット、(硫酸) 0.097: 0.12、ゲル強度(1%ゲル):1.365g/cm2、DNase/Rnase: 検出限界以下
温度(℃)36.8(ゲル化)
含有量(%)(水分) 5.07、(硫酸) 0.097
融点(℃)87.9
アズワン品番63-1272-70
1箱(108個)
¥9,390
税込¥10,329
翌々日出荷
中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子
高等学校 生物基礎「生物と遺伝子遺伝情報とタンパク質の合成」
従来の分子模型のように組立てて二重らせん構造を見せるだけでなく、スタンドから外してフラット模型としても使用でき、自己複製の過程も説明できる画期的なキットです。
12層(1回転)と22層(2回転)の2種類があります。
塩基は相補性のあるもの同士でしか結合できないようになっています。
M60-1193タンパク質合成キットと組合わせてセントラルドグマの説明もできます。
セット内容塩基:チミン(橙)11個、アデニン(青)11個、グアニン(緑)11個、シトシン(黄)11個/リン酸:(紫)44個/デオキシリボース:(赤)44個/付属品:スタンド、補助棒、スペーサー23個、キャップ、ケース入り
種別(22層)
寸法(Φ×mm)約110×440
縮尺2Å=10mm
1個
¥12,000
税込¥13,200
3日以内出荷
超低吸着の遠心式ろ過ユニットです。 微量なDNAやタンパクを最小限のロスで回収できます(平均回収率93%)。 濃縮だけではなく、脱塩にも使用できます。
ローディングバッファーとプレミックスのため、直接ローディングが可能です。
仕様冷凍
その他(バンド数)13
サイズ(分子)100~10000bp
容量(μL)600
アズワン品番3-5216-18
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
キャッチコピー:身の回りのものからDNAをとりだそう!。商品説明:てのひら実験室シリーズの「生命の設計図!?DNA抽出キット」です。ブロッコリーなど身近な食品や自分の口腔細胞からDNAを抽出できるキットです。解説付きで、自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:40分。別途用意するもの:水、エタノール(75%以上)、食塩、はさみ、ブロッコリー、コップ、耐熱コップ、お湯(60℃)。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容試験管15ml×4、スポイト2ml×1、薬さじ×1、チャック付ポリ袋×2、ろ紙×2、ミニジョウゴ×1、DNA抽出のもと(洗濯洗剤)×1
材質試験管15ml:PP、スポイト2ml:PE、薬さじ:PP、チャック付ポリ袋:ポリプロピレン、ろ紙:紙、ミニジョウゴ:PE、DNA抽出のもと:洗濯洗剤
寸法(mm)90×143×40
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
¥637
税込¥701
3日以内出荷
中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子高等学校 生物基礎「生物と遺伝子遺伝情報とタンパク質の合成」●従来の分子模型のように組立てて二重らせん構造を見せるだけでなく、スタンドから外してフラット模型としても使用でき、自己複製の過程も説明できる画期的なキットです。●塩基は相補性のあるもの同士でしか結合できないようになっています。●M60-1193タンパク質合成ットと組合わせてセントラルドグマの説明もできます。
セット内容塩基:チミン(橙)6個、アデニン(青)6個、グアニン(緑)6個、シトシン(黄)6個/リン酸:(紫)24個/デオキシリボース:(赤)24個/付属品:スタンド、補助棒、スペーサー11個、キャップ、ケース入り
種別(12層)
寸法(Φ×mm)約110×240(組立時)
縮尺2Å(オングストローム)=10mm
1個
¥8,000
税込¥8,800
3日以内出荷
オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAY シリーズは。ガラス器具、
アズワン品番65-3785-48
1本
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
+25℃で6ヶ月、-20℃で24ヶ月の保存が可能です。DNAローディングバッファーとプレミックスしてあるので直接ローディングが可能です。
保管環境冷凍
仕様バンド数: 13
サイズ(分子)100~10000bp
容量(μL)500
アズワン品番3-5216-13
保管環境冷凍
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
全24種成分配合。【配合成分】。たんぱく質15g(従来のソイプロテインに加え、酵母細胞壁由来のプロテインを配合)・ビタミン11種・ミネラル9種・有胞子乳酸菌1億個・食物繊維・HMBカルシウム
1個(720g)
¥4,398
税込¥4,750
4日以内出荷
全24種成分配合。【配合成分】。たんぱく質15g(従来のソイプロテインに加え、酵母細胞壁由来のプロテインを配合)・ビタミン11種・ミネラル9種・有胞子乳酸菌1億個・食物繊維・HMBカルシウム
1個(360g)
¥2,298
税込¥2,482
4日以内出荷
DNAモデルのストラップを自作できるキット。塩基を示す4種類のビーズが入っていて、組合わせが正しくないと組立てられないようになっています。自作を通して、DNA構造の理解を深めることができます。部品の配布に便利なビーズトレイ付き。
セット内容DNAストラップ材料一式(ワイヤ-、ストラップ、ビ-ズ)60人分、ビ-ズトレイ80枚
1セット
¥8,000
税込¥8,800
9日以内出荷
全24種成分配合。【配合成分】。たんぱく質15g(従来のソイプロテインに加え、酵母細胞壁由来のプロテインを配合)・ビタミン11種・ミネラル9種・有胞子乳酸菌1億個・食物繊維・HMBカルシウム
1個(360g)
¥2,298
税込¥2,482
4日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。
組立時の全高が約90cmの特大サイズでありながら、お求めやすい価格を実現した画期的なDNA模型です。DNAの二重らせん構造や、4種の塩基(アデニン、チミン、グアニン、シトシン)が水素結合を介して相補的につながりあっていることを説明するのに最適です。12塩基対からなる組立式です。
組立寸法(mm)Φ450×1,050
付属品展示用パーツ一式、専用スタンド
1個
¥55,000
税込¥60,500
6日以内出荷
1個
¥4,990
税込¥5,489
8日以内出荷
電気泳動槽に接続する電源装置
9Vのアルカリ角形電池を5個直列(DC45V)にして使用するDNA電気泳動電源です。オプションで合計7個まで拡張することができます。6個の場合はDC54V、7個の場合はDC63Vになります。
DNAやタンパク質などの高分子の物質は、形状や分子量などによって液体中の移動速度が異なるため分離することができます。DNAは負の電荷を持っているので、陽極はDNAを入れた側と反対側にするようにします。陽極から泡が出ているのを確認できれば、電流が流れています。電池は約3時間程度保持できますが、正確な時間はゲルやチャンバー(資料を入れる器)などの材質で変わってきます。チャンバーが小さいほど泳動速度が速くなります。泳動中は、バッファ(緩衝液)に触れないように注意する必要があります。
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
モリモッド分子模型シリーズに、DNA模型が登場しました。カラフルな原子球をボンドでつなげるだけで、簡単に模型が作れます。
自分で分子模型を組立てることで、原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。
また、丈夫で壊れにくく、部品がなくなっても補充ができます。
付属品スタンド
形状組立時形状:二重らせん(10塩基対)
組立寸法(mm)約Φ280×460
1個
¥59,000
税込¥64,900
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ