カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • バイク部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DOT3」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立下り用垂直T形分岐ダクト ネグロス電工立下り用垂直T形分岐ダクトネグロス電工
139,800税込153,780
1個
16日以内出荷
高輝度レーザー墨出し器ドットレーザープロゴリラ(GP-3DOT用)受光器 Y'sGOD高輝度レーザー墨出し器ドットレーザープロゴリラ(GP-3DOT用)受光器Y'sGOD
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
ブレーキキャリパー シールキット アリート(ariete)ブレーキキャリパー シールキットアリート(ariete)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:12869-PI。販売備考:※対応グリメカキャリパー:PI 003 B/PI 004 B、グリメカパーツコード:4810054013 ※開封後のクレームに対しては、一切保証致しかねます事、予めご了承下さい。※当シールキットはDOT3、DOT4に対応しております。適合情報:。アプリリア[APRILIA] AF1/50 FUTURA [フトゥーラ] 87-90。アプリリア[APRILIA] MX50 98-00。タイプ:ブレーキキャリパーシールキット。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:EPDMコンパウンド。型番:12869。使用上の注意:ブレーキキャリパーに装着されてからのクレームに対しては、一切保証致しかねます事、予めご了承下さい。当シールキットはDOT3、DOT5に対応しております。
適合Grimeca Brake Calipers Rear材質EPDMコンパウンドブラックタイプブレーキキャリパーシールキット型番12869
スーパーDOT4ブレーキフルード BEL-RAYスーパーDOT4ブレーキフルードBEL-RAY
2,498税込2,748
1本(355mL)
8日以内出荷
DOT3及びDOT4規格に適合する最高品質のブレーキフルードです。油圧クラッチに最適で、ブレーキ故障につながるベイパーロックの可能性を減らします。
規格DOT4
ブレーキマスター シールキット Φ13 アリート(ariete)ブレーキマスター シールキット Φ13アリート(ariete)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:12875-PO。販売備考:※グリメカパーツコード:4807103070 ※当シールキットはDOT3、DOT4に対応しております。適合情報:。アプリリア[APRILIA] SPORTCITY200 [スポーツシティー] 06-08。タイプ:ブレーキキャリパーシールキット。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:EPDMコンパウンド。型番:12875。特記事項:BMWやVESPAなど、特に現行型でない輸入車の場合、ブレーキキャリパー/マスターのメンテナンスに欠かせない、シール類の入手にも苦労することがありました。もともとフォークシールのラインナップの豊富さには定評があったarieteですが、新たにブレーキキャリパー/マスター用のシール類がラインナップに加わりました。材質はフォークシールと同じ、EPDMコンパウンドを使用しております。使用上の注意:ブレーキキャリパーに装着されてからのクレームに対しては、一切保証致しかねます事、予めご了承下さい。当シールキットはDOT3、DOT9に対応しております。
特記BMWやVESPAなど、特に現行型でない輸入車の場合、ブレーキキャリパー/マスターのメンテナンスに欠かせない、シール類の入手にも苦労することがありました。もともとフォークシールのラインナップの豊富さには定評があったarieteですが、新たにブレーキキャリパー/マスター用のシール類がラインナップに加わりました。材質はフォークシールと同じ、EPDMコンパウンドを使用しております。適合Φ13 APRILIA SPORTCITY200/125 06-08材質EPDMコンパウンドブラックタイプブレーキキャリパーシールキット型番12875
ブレーキ液テスター SIGNET(シグネット)ブレーキ液テスターSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
欠品中
ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。 5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。
適合DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3 、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3点灯方式<1% 黄 : 水分量1%以下/良<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換 >4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換 、【Batt点灯】緑:バッテリーOK赤:バッテリーの交換時期
ピータッチ brother(ブラザー)ピータッチbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
タブレットやスマホから印刷可能 テープ幅いっぱいに印刷可能 ラベル作成ソフト「P-touch Editor」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36付属品安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)質量(g)約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590)電源ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65Aオプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186)最大消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高約80mm/秒:「高速」印刷 最高約60mm/秒:「標準」印刷 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷オートパワーオフACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分最大印字奥行(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応専用ソフト[プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレートカット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。最小印字長さ(mm)4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
ブレーキオイルテスター JTCブレーキオイルテスターJTC
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。
仕様(LED点灯時)緑:水分量1.5%以下/良、黄:水分量1.5%~3%/注意、赤:水分量3%以上/不良・要交換適合DOT3、4RoHS指令(10物質対応)対応
ドラムヘッド EC スネア・リバースドット B14ECSRD / EC Snare Batter Reverse Dot (2-ply,7mil + 10mil + 3mil patch) 14インチ EVANSドラムヘッド EC スネア・リバースドット B14ECSRD / EC Snare Batter Reverse Dot (2-ply,7mil + 10mil + 3mil patch) 14インチEVANS
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷
Evans独自の「エッジ・コントロール・テクノルジー」。中域の気になる倍音をコントロールしています。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
プライ数2
ドラムヘッド EC スネア・リバースドット B10ECSRD / EC Snare Batter Reverse Dot (2-ply,7mil + 10mil + 3mil patch) 10インチ EVANSドラムヘッド EC スネア・リバースドット B10ECSRD / EC Snare Batter Reverse Dot (2-ply,7mil + 10mil + 3mil patch) 10インチEVANS
3,598税込3,958
1枚
5日以内出荷
Evans独自の「エッジ・コントロール・テクノルジー」。中域の気になる倍音をコントロールしています。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
プライ数2
ドラムヘッド EC スネア・リバースドット B13ECSRD / EC Snare Batter Reverse Dot (2-ply,7mil + 10mil + 3mil patch) 13インチ EVANSドラムヘッド EC スネア・リバースドット B13ECSRD / EC Snare Batter Reverse Dot (2-ply,7mil + 10mil + 3mil patch) 13インチEVANS
3,798税込4,178
1枚
5日以内出荷
Evans独自の「エッジ・コントロール・テクノルジー」。中域の気になる倍音をコントロールしています。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
プライ数2
ドラムヘッド EC スネア・リバースドット B12ECSRD / EC Snare Batter Reverse Dot (2-ply,7mil + 10mil + 3mil patch) 12インチ EVANSドラムヘッド EC スネア・リバースドット B12ECSRD / EC Snare Batter Reverse Dot (2-ply,7mil + 10mil + 3mil patch) 12インチEVANS
3,698税込4,068
1枚
5日以内出荷
Evans独自の「エッジ・コントロール・テクノルジー」。中域の気になる倍音をコントロールしています。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
プライ数2
iPad用スタイラスペン Nelna Pencil ロア・インターナショナルiPad用スタイラスペン Nelna Pencilロア・インターナショナル
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
Nelna Pencilは、六角形の鉛筆デザインと人間工学設計を融合させたiPad用次世代デジタルペンシルです。【鉛筆デザイン × 人間工学】。伝統的な鉛筆フォルムと人間工学設計で手にフィットし、長時間の使用でも快適な書き心地を実現。国際デザイン賞であるRed Dot Award(レッドドット・アワード)のDesign Concept 2025を受賞。【3つの物理ボタンで9つの操作】。シングル/ダブルクリックや長押しの組み合わせで、ペン・消しゴム・アンドゥ(取消)・拡大など最大9種類の操作が可能。よく使う機能を瞬時に切り替えられ、作業効率を大幅に向上します。【超低遅延0.025秒のレスポンス】。わずか0.025秒の高速レスポンスで、描画のラグを感じさせず快適な書き心地を実現。【マグネット吸着でワイヤレス充電】。iPadにピタッと吸着し、そのままワイヤレス充電。持ち運びや収納もスマートに行えます。※iPadモデルによってはワイヤレス充電できないものもあります。【隠しUSB-Cポートで有線充電】。ペン尻に隠されたUSB-Cポートで有線による急速充電が可能。必要なときだけスライドで現れ、使わないときはすっきり収納できるデザインです。【自動OFF、省エネ設計でバッテリー長持ち】。使用しない状態が30秒続くとスリープモードに移行。15分間使用しないと自動で電源がオフになります。無駄な電力消費を防ぎ、バッテリーを長持ちさせます。【消しゴム型のタッチ機能】。ペン尻の消しゴム型タッチ部でiPadやスマートフォンの画面操作が可能。バッテリー残量がなくても使用でき、複数のデバイスに対応します。【交換用ペン先付属】。本体取り付け済みのペン先とは別に、予備の交換用ペン先が2個付属します。軽くひねるだけで簡単に交換でき、Apple純正ペン先とも互換性があります。【手書きアプリと高い互換性】。GoodNotesやProcreateなど人気アプリに対応し、スムーズに活用できます。
セット内容Nelna Pencil、専用ペン先×3、取扱説明書(グローバル版)定格DC 5V/0.26A本体質量(g)15対応OSiPadOS 12.2以降バッテリー3.7V/90mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.6×9.6×168ポート【充電】USB-C
WedsSport REVFLUID(レブフルード) WEDSWedsSport REVFLUID(レブフルード)WEDS
3,498税込3,848
1個(1000mL)
7日以内出荷
ドライ沸点332℃、1%ウェット沸点284℃という異次元スペックを実現。しかも、高沸点ながら低温時流動性に優れ、あらゆるステージで安定した制動フィーリングを発揮します。もちろん金属腐食性、ゴム膨潤性等のメンテナンス性確保により、ロングライフ、ストリートでの扱いやすさをも兼ね備えたマルチユースブレーキフルードです。。ドライ沸点332℃を実現!。ボロンエステルベースとし、DOT5.1規格ドライ沸点260℃を大幅に上回る異次元のスペック。ドライ沸点332℃を達成。。実用域1%ウェット沸点284℃!。ブレーキフルード2~3年無交換時に想定される領域でも、1%ウェット沸点284℃を達成。実用使用域でのスーパースペックがサーキットで威力を発揮します。。ストリートユース対応!。3.5%ウェット沸点212℃を実現したロングライフブレーキフルード。高温時安定性、化学安定性、金属腐食性、ゴム膨潤性等ストリート走行に必要な性能は各規格を軽々とクリアする実力。どのステージにおいてもリニアで安定した制動を生み出し、ABSシステムにも最適。。驚異の低価格を実現。DOT4レベルの扱いやすさを兼ね備えたマルチユースブレーキフルードで、最高級性能のドライ沸点とロングライフを超低価格で実現しました。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
グリーンレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約9※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.12ヤマシングリーン照射ライン矩・横
スイスカードT3 BK ビクトリノックススイスカードT3 BKビクトリノックス
4,998税込5,498
1個
欠品中
はさみ、レターオープナー、ピンセット、ミニボールペンなどビクトリノックスの便利な機能を1枚のカードにまとめました。 はさみ、ブレード(レターオープナー)、ピンセット、ミニボールペンなど、ビジネスユース、アウトドアユースで便利な10機能を1枚に収納したカード型マルチツール。カラーバリエーションはスケルトンタイプのレッド、ブルー、ブラックの5色。薄型なので財布などに入れておくことも可能。ビジネスマンに最適。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×54×4セット内容マイナスドライバー(小)、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、つめやすり、ボールペン、ピン、レターオープナー、スケール(mm)、スケール(inch)質量(g)25
ブラックレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODブラックレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約9定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.12メタリックゴールド特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
リアクションユニット 東日製作所リアクションユニット東日製作所
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
吊り棒付吊り台 東日製作所吊り棒付吊り台東日製作所
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker PowerConf H700 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker PowerConf H700 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。イヤホン/ヘッドホン。【第2世代】Soundcore Liberty 2 Pro。Anker PowerConf H700。Anker Soundcore AeroFit Pro。Soundcore A25i / A30i / H30i。Soundcore AeroFit Pro。Soundcore Liberty 2 Pro。Soundcore Liberty 2 / 3 Pro / 4。Soundcore Liberty Air 2。Soundcore Life A2 NC / A3i。Soundcore Life Dot 2 NC。Soundcore Life Dot 2。Soundcore Life Note 3S。Soundcore Life Note。Soundcore Life P2 / P2i / P3。Soundcore Life Q10。Soundcore Life Q30。Soundcore Life Q35。Soundcore Life U2。Soundcore P25i / P30i / P40i / Q20i。Soundcore Sleep A10。Soundcore Sleep A20。Soundcore Space A40。Soundcore Space One。Soundcore Space Q45。Soundcore Spirit Dot 2。Soundcore Spirit X2。Soundcore Sport X10。Soundcore Sport X20。Soundcore VR P10。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
Ostand Q3 レザートーン Case for iPhone 17 Pro [ Red ] TORRASOstand Q3 レザートーン Case for iPhone 17 Pro [ Red ]TORRAS
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
レザー調の上質な質感と360°回転スタンドを融合したQ3レザートーン。ビジネスでもプライベートでも映える、大人のための高機能ケースです。IF、Red Dot Design Award受賞。外観デザインの特許を取得済。革の高級感とシリコンの柔らかさを兼ね備えたシリコンレザー素材を使用し、デボス加工と丸みのあるフレーム形状が手にしっかり馴染みます。ゼンマイ式回転可能なスタンドによって、映画鑑賞/テレビ電話/勉強/撮影など様々利用シーンに対応。「カメラコントロール」ボタンを搭載、タッチやドラッグなどの操作を認識して、写真の撮影に伴うさまざまな操作を行うことができる。TORRAS独自のマグネット技術で、N52 マグネットブラケット38個が内蔵され、MagSafeアクセサリーに対応。全体にエアクッションが配置され、米軍規格の「MIL STD-810G」をクリアしており、2.44mからの落下耐久性。ステッカー、ストラップ、タグが同梱。ワイヤレス充電に対応。MagSafe対応
材質TPU、PC、Organic Silicone Leather、アルミニウム合金形状Flat質量(g)【iPhone 17 Pro 】44寸法(cm)【iPhone 17 Pro】15.4×7.6×1.3
Ostand Q3 レザートーン Case for iPhone 17 Pro Max [ Red ] TORRASOstand Q3 レザートーン Case for iPhone 17 Pro Max [ Red ]TORRAS
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
レザー調の上質な質感と360°回転スタンドを融合したQ3レザートーン。ビジネスでもプライベートでも映える、大人のための高機能ケースです。IF、Red Dot Design Award受賞。外観デザインの特許を取得済。革の高級感とシリコンの柔らかさを兼ね備えたシリコンレザー素材を使用し、デボス加工と丸みのあるフレーム形状が手にしっかり馴染みます。ゼンマイ式回転可能なスタンドによって、映画鑑賞/テレビ電話/勉強/撮影など様々利用シーンに対応。「カメラコントロール」ボタンを搭載、タッチやドラッグなどの操作を認識して、写真の撮影に伴うさまざまな操作を行うことができる。TORRAS独自のマグネット技術で、N52 マグネットブラケット38個が内蔵され、MagSafeアクセサリーに対応。全体にエアクッションが配置され、米軍規格の「MIL STD-810G」をクリアしており、2.44mからの落下耐久性。ステッカー、ストラップ、タグが同梱。ワイヤレス充電に対応。MagSafe対応
材質TPU、PC、Organic Silicone Leather、アルミニウム合金形状Flat質量(g)【iPhone 17 Pro Max】51寸法(cm)【iPhone 17 Pro Max】16.3×8.2×1.3
電子機器配線用ケーブル”CM-SB/2464-1007/2A LF”(100m) シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”CM-SB/2464-1007/2A LF”(100m) シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
46,980税込51,678
1本
5日以内出荷
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)300
電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1007/2A LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1007/2A LF”(100m)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)300
4G/LTEルーター KC4-C-100A 京セラ4G/LTEルーター KC4-C-100A京セラ
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ 高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。 各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。 ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。 USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。
寸法(mm)約91×68×24質量(g)約105通信方式LTE Category 4(日本国内向)対応B1/B3/B8/B18/B19/B2プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTアンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)表示LED(3色)/OLED(128×36dot)操作ボタン電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48保護等級IP4X動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UVBluetooth5.1(Long Range対応)仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力
パネルガードT3(樹脂タイプ) SUS(エスユーエス)パネルガードT3(樹脂タイプ)SUS(エスユーエス)
389税込428
1個
9日以内出荷
材質ポリエチレン(シルバー)質量(g)41
Ostand Q3 レザートーン Case for iPhone 17 Pro [ Midnight Blue ] TORRASOstand Q3 レザートーン Case for iPhone 17 Pro [ Midnight Blue ]TORRAS
7,698税込8,468
1個
34日以内出荷
レザー調の上質な質感と360°回転スタンドを融合したQ3レザートーン。ビジネスでもプライベートでも映える、大人のための高機能ケースです。IF、Red Dot Design Award受賞。外観デザインの特許を取得済。革の高級感とシリコンの柔らかさを兼ね備えたシリコンレザー素材を使用し、デボス加工と丸みのあるフレーム形状が手にしっかり馴染みます。ゼンマイ式回転可能なスタンドによって、映画鑑賞/テレビ電話/勉強/撮影など様々利用シーンに対応。「カメラコントロール」ボタンを搭載、タッチやドラッグなどの操作を認識して、写真の撮影に伴うさまざまな操作を行うことができる。TORRAS独自のマグネット技術で、N52 マグネットブラケット38個が内蔵され、MagSafeアクセサリーに対応。全体にエアクッションが配置され、米軍規格の「MIL STD-810G」をクリアしており、2.44mからの落下耐久性。ステッカー、ストラップ、タグが同梱。ワイヤレス充電に対応。MagSafe対応
材質TPU、PC、Organic Silicone Leather、アルミニウム合金形状Flat質量(g)【iPhone 17 Pro 】44寸法(cm)【iPhone 17 Pro】15.4×7.6×1.3
Ostand Q3 レザートーン Case for iPhone 17 Pro Max [ Midnight Blue ] TORRASOstand Q3 レザートーン Case for iPhone 17 Pro Max [ Midnight Blue ]TORRAS
7,698税込8,468
1個
34日以内出荷
レザー調の上質な質感と360°回転スタンドを融合したQ3レザートーン。ビジネスでもプライベートでも映える、大人のための高機能ケースです。IF、Red Dot Design Award受賞。外観デザインの特許を取得済。革の高級感とシリコンの柔らかさを兼ね備えたシリコンレザー素材を使用し、デボス加工と丸みのあるフレーム形状が手にしっかり馴染みます。ゼンマイ式回転可能なスタンドによって、映画鑑賞/テレビ電話/勉強/撮影など様々利用シーンに対応。「カメラコントロール」ボタンを搭載、タッチやドラッグなどの操作を認識して、写真の撮影に伴うさまざまな操作を行うことができる。TORRAS独自のマグネット技術で、N52 マグネットブラケット38個が内蔵され、MagSafeアクセサリーに対応。全体にエアクッションが配置され、米軍規格の「MIL STD-810G」をクリアしており、2.44mからの落下耐久性。ステッカー、ストラップ、タグが同梱。ワイヤレス充電に対応。MagSafe対応
材質TPU、PC、Organic Silicone Leather、アルミニウム合金形状Flat質量(g)【iPhone 17 Pro Max】51寸法(cm)【iPhone 17 Pro Max】16.3×8.2×1.3
変換器用デジタル指示計 CSD-814B NMB(ミネベア)変換器用デジタル指示計 CSD-814BNMB(ミネベア)
109,800税込120,780
1台
47日以内出荷から52日以内出荷
文字高22 mmの大型蛍光表示管による明瞭な計測表示 11ドットのバーメーターで定格に対する現在値の割合が一目瞭然 内蔵4段コンパレーターに加え、別売品により8段まで増設可能 比較設定値の変更中でも計測が中断されない設定値変更機能 豊富な別売品群
電源電圧(V)AC100(許容可変範囲:AC85~132)50/60Hz質量(kg)約1.9(別売品含まず)取付方式盤面取付使用温度範囲(℃)-10~50表示【状態表示】 RUN、A/Z、LOCK、HOLD、CHECK【設定表示】 7セグメント蛍光表示管 S1, S2, S3, S4 各7桁 文字高 4.5 mm【バーメーター表示】 11dotバーメーターにより定格荷重(100 %)に対する現在荷重の割合を表示【表示回数】 4 回/s (設定により20 回/s可)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×175(突起部含まず)使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと)表示桁数5桁表示範囲-1000~11000(×2,×5,×10可)、-11000~11000(×2、×5、×10可 ファンクション設定で+/-表示モード設定時)消費電力(VA)約22 (別売品無し、AC100 Vにて)、最大約30 (別売品実装時)A/Dサンプリングタイム100 回/s温度の影響零点:±0.2 μV/℃(高精度型:±0.1 μV/℃)、感度:±0.001 5 %F.S./℃非直線性0.01 %F.S.入力フィルター4 Hz入力範囲0.3 mV/V~3 mV/V入力にてF.S.設定可能 (ブリッジ電源 DC10 Vの時)±0.6 mV/V~±3 mV/V入力にて±F.S.設定可能(ファンクション設定で+/-表示モード選択時)、(ブリッジ電源 DC10 Vの時)
D3 LEDフォグライティングキッド DENALID3 LEDフォグライティングキッドDENALI
46,980税込51,678
1個
62日以内出荷
D3 LEDライトは、DENALIの10年間の技術革新に基づいて設計されており、最高性能の公道走行可能なフォグライト提供するために開発されました。D3 フォグライトは、北米のSAE/DOTおよび、欧州連合諸国のECEに準拠しており、規制の照明ゾーンごとに最大許容カンデラ (ビーム距離) に達するように入念に設計されました。その結果、見た目だけでなく性能も優れたDENALI独自のユニークなレンズにより、最大ビーム距離が長さ450フィート(約137.2m)、幅300フィート(約91.4m)の非常に鮮明なフォグビームを生成します。公道走行可能なフォグランプにD3 フォグライトに匹敵するものはございません。
セット内容D3 LED フォグライト ポッド、M8 ステンレス製ハードウェア付きヒンジ マウント、配線ピグテール消費電力(W)40(3.3A)直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:丸型 約90(3.5インチ)×約66(2.62インチ)LED(4x) 11W Cree XP-P LED互換性DataDim(TM):有明るさ(Lm)2800各種認証フォグレンズ認証:SAE/DOT J583 & ECE R19防水性IP67防水および水中使用可能ビーム距離(m)約137.2(450フィート)動作電圧(V)DC9-32ビーム幅(m)約91.4(300フィート)
D3 LEDライティングキッド DENALID3 LEDライティングキッドDENALI
48,980税込53,878
1個
62日以内出荷
D3 LEDライトは、DENALIの10年間の技術革新に基づいて設計されており、最高性能の公道走行可能な36Wライトを提供するために開発されました。D3 ドライビングライトは、各ライトポッドにスポットおよびハイブリッドドライビングレンズを含むDENALI独自のTriOptic(TM) ビームシステムを備えています。以前のTriOptic(TM)ライトとは異なり、D3 ハイブリッドドライビングビームは北米のSAE/DOTおよび、欧州連合諸国のECEに準拠しており、公道走行可能なハイビームを提供します。しかし、公道での法定精度にはこだわらず、オフロードでもご使用いただけるように開発されています。D3 スポットレンズは、最大ビーム距離が1900フィート(約579.1m)を超えるように設計されており、D3 LEDライトに匹敵する他の36Wのライトはございません。スポットビームは非常に印象的で、一流の競合他社の実際にサイズが2倍のライトよりも優れた性能を発揮します。
セット内容D3 LED ライト ポッド (スポット レンズ搭載)、D3 ハイブリッド レンズ、M8 ステンレス製ハードウェア付きヒンジ マウント、配線ピグテール質量(g)ポッド:約270消費電力(W)36(3A)直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:丸型 約88.9(3.5インチ)×約66.5(2.62インチ)LED(3x)11 W Cree XP-P LED互換性DataDim(TM):有明るさ(Lm)2100各種認証ハイブリッド レンズ認証:SAE/DOT J581 & ECE R112、スポットレンズ認証:ECE R112防水性IP67防水および水中使用可能ビーム距離(m)約579.1(1910フィート)動作電圧(V)DC9-32