カテゴリ
- 作業工具(404)
- 農業機械(284)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(242)
- バイク純正部品(189)
- メカニカル部品(159)
- 制御機器(79)
- バイク部品(73)
- 切削工具(34)
- オフィス家具(32)
- 整備工具・収納(20)
- 自動車純正部品(19)
- 電気材料(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- 自動車補修部品(11)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 機構部品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- マスク(7)
- 防犯用品(6)
- 建築金物(6)
- カー用品(6)
- 自転車部品(6)
- 物流用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 事務用品(5)
- 電動工具(4)
- 安全標識(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ヘルスケア(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 測定用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(282)
- エスコ(252)
- SMC(250)
- ホンダ(163)
- NB(日本ベアリング)(69)
- SIGNET(シグネット)(68)
- Pro-Auto(45)
- THK(37)
- 渡辺電機工業(37)
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- OSG(オーエスジー)(19)
- SWAGE-LINE(17)
- AFAM(アファム)(15)
- 富士電機(14)
- 伊東電機(12)
- ミツビシ(11)
- RS PRO(11)
- SATA(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「DR8」の検索結果

DR8EA スパ - クプラグ 94703 - 00333
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷主な適合純正品番94703-00333主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
六角軸ドリル TiNコート
(263件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
DINレール FDRシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
GIKEN レバー用ラッチ
GIKEN(川口技研)(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズバックセット51mm
DR-8EA NGKスパークプラグ
NTK(日本特殊陶業)(4件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現用途2輪仕様DR-8EA端子形状ネジ型
DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(44件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
カッチングダクト(BDR)
ユーボン(6件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から6日以内出荷カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。材質硬質塩化ビニール色グレー
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
特殊ねじ用ドライバービット
ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷特殊形状のねじの締め付け、取り外しに最適です。用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。全長(mm)65質量(g)11軸長(mm)24差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式ドアプレート
つくし工房¥2,898税込¥3,1881個当日出荷指先で簡単に表示変更できるスライド式です。トラスコ品番184-6324厚さ(mm)6取付裏面両面テープ付き縦(mm)50横(mm)150表示内容[使用中]⇔[空室]
3/8"DR/8mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥2,200税込¥2,4201個翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス全長(mm)28対辺(mm)8外径(Φmm)18差込角(inch)3/8"
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ドライバーセット 8本組
M&M¥469税込¥5161セット(8本)当日出荷セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3.0・5.0・6.0mm/ギムネ/キリ種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品軸貫通なし
3/8DR トルクアダプター
SIGNET(シグネット)(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
...