カテゴリ

  • 農業機械(3,805)
  • バイク部品(41)
  • 住設機器(20)
  • 家電(20)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 制御機器(11)
  • カー用品(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 電動工具(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 切削工具(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 日用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 理美容(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DX-01」の検索結果

4,061件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス DX-1 EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス DX-1

    EHWA
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    乾式切断用、コンクリート切断及び加工に適した製品です。レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。
    用途軟質コンクリート、コンクリート2次製品(軟質)用。材質合金鋼形状セグメントタイプ穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4最高使用周速度(m/s)100チップ高さ(mm)9
  • アジャストウェイトDX/-/1kg 淡野製作所

    アジャストウェイトDX/-/1kg

    淡野製作所
    4,798税込5,278
    1個(1kg)
    4日以内出荷
  • 長靴 ファインカラーDXー1 福山ゴム工業

    長靴 ファインカラーDXー1

    福山ゴム工業
    2,998税込3,298
    1足
    4日以内出荷
    メッシュ繊維入りで強度アップ フラットソールを採用し、石や土が挟まりにくい構造
    ネイビー質量(g)500(24cm)材質(アッパー)ラバー/メッシュ丈(cm)31材質(底部)ラバー足囲2E
  • Vキツト 66DX-1 BIGM(丸山製作所)

    Vキツト 66DX-1

    BIGM(丸山製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    備考42~46,49フクム規格MW66DX部品名称Vキツト 66DX-1図解NoMW66DX35GG(2005) 部品_No.71
  • Pキツト 66DX-1 BIGM(丸山製作所)

    Pキツト 66DX-1

    BIGM(丸山製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    備考7,13,32,34,37,39,40フクム規格MW66DX部品名称Pキツト 66DX-1図解NoMW66DX35GG(2005) 部品_No.69
  • OHキツト 66DX-1 BIGM(丸山製作所)

    OHキツト 66DX-1

    BIGM(丸山製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    備考28,31,36,38フクム規格MW66DX部品名称OHキツト 66DX-1図解NoMW66DX35GG(2005) 部品_No.70
  • Dキツト 66DX-1 BIGM(丸山製作所)

    Dキツト 66DX-1

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    備考9~11,18,19,23,33フクム規格MW66DX部品名称Dキツト 66DX-1図解NoMW66DX35GG(2005) 部品_No.72
  • 1液ユメロックDX 1液油性シリコン塗料 ロックペイント

    1液ユメロックDX 1液油性シリコン塗料

    ロックペイント
    9,198税込10,118
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高耐候性の特殊コーティング酸化チタン(ホワイト)顔料とラジカル吸着安定剤(HALS)によるラジカルコントロール技術で、すぐ れた耐候性・耐久性を発揮します。 帯電防止モノマー配合により汚れを寄せ付けにくく親水性の高い塗膜を形成し、セルフクリーニング効果で汚染物質を雨水で流します。 ホルムアルデヒド放散等級は、面積制限のない最上位区分(F☆☆☆☆)なので、屋外だけでなく、屋内にも制限なく使用できます。 隠ぺい性の良さとレオロジーコントロールによる塗りやすさと平滑性、肉もち感と光沢にすぐれます。 鉛・クロムなどの重金属を含まず、イソシアネートも配合しない安心設計です。 においがとてもマイルドで塗装環境に適します。 1液タイプのため、硬化剤を配合せず、作業ミスと廃棄のムダをなくします。 防藻・防カビ効果で、藻やカビの発生を抑えて長期に美観を維持します。
    用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングボード、ALC、鉄・非鉄金属部、木部、FRP、硬質塩ビなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • CE260/40(JC261DX-1) BIGM(丸山製作所)

    CE260/40(JC261DX-1)

    BIGM(丸山製作所)
    69,980税込76,978
    1個
    8日以内出荷
    備考CE260/40部品名称CE260/40(JC261DX-1)図解NoJC261DXL-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1、JC261DX-1(Y14) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.1、JC261DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1
  • 集じんシステムDX01 マキタ

    集じんシステムDX01

    マキタ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合機種HR242D、HR244D
  • スパッタシートDX TRUSCO

    スパッタシートDX

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
    用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。厚さ(mm)1仕様A種合格品材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号ハトメ内径(mm)12
  • グループロックアウト用ボックス モノタロウ

    グループロックアウト用ボックス

    モノタロウ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    一度に大人数の作業者が、同時に複数箇所をロックアウトできるロックアウトボックスです。 現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。
    用途グループロックアウト材質スチール取付穴径(Φmm)(パドロック)7.8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)233×95×154
  • ザーベックスDX1キロ粒剤 三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)

    ザーベックスDX1キロ粒剤

    三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)
    3,298税込3,628
    1袋(1kg)
    6日以内出荷
    シハロホップブチル混合でヒエに安定した効果があります。 難防除雑草(クログワイ、シズイ等)の防除効果が高く、SU剤抵抗性雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)に対しても効果があります。 クログワイに対し、有効な前処理剤との体系処理でさらに有効な防除が可能です。
    適合場所水稲剤形粒剤適合雑草【移植水稲】水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北海道、東北、九州の早期)、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ウリカワ(東北を除く)、クログワイ(東北、関東・東山・東海、近畿・中国・四国)、オモダカ(九州の早期を除く)、ヒルムシロ(東北、北陸を除く)、エゾノサヤヌカグサ(北海道)、シズイ(東北)、アオミドロ・藻類による表層はく離(東北、北陸を除く)、【直播水稲】水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、アオミドロ・藻類による表層はく離成分シハロホップブチル(PRTR法第1種)1.5%、シメトリン(PRTR法第1種)4.5%、ベンフレセート6.0%、MCPB2.4%適合作物移植水稲、直播水稲農林水産省登録第(号)22422毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
  • バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1 麻場

    バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1

    麻場
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    本体3.2kgと軽く、手軽に扱えます。充電時間40分に対し、使用時間最大110分使用可能です。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能です。ダイヤフラムポンプ採用により、静かで振動が少なく、住宅街でも安心してご使用いただけます。
    質量(kg)3.2タンク容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量総:71.5~77L連続使用時間(分)110バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah充電時間(分)40
  • ヨレーズDX1G型(G1/4) ヤマホ工業

    ヨレーズDX1G型(G1/4)

    ヤマホ工業
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    取付ねじG1/4
  • ソリッドステート・リレー G3S/G3SD omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3S/G3SD

    omron(オムロン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
  • 前用バスケットカバーDX  1段式 Keia

    前用バスケットカバーDX 1段式

    Keia
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • タイルブラシDX BKA01 アイセン

    タイルブラシDX BKA01

    アイセン(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    タイル・壁面コーナー洗いに最適。先端の山切りカットのブラシと目地洗い用のミニブラシが浴室の隅々の汚れまで落とします。 手にぴったりとフィットするハンドルブラシ。
    使用場所浴室トラスコ品番764-3667材質ポリプロピレン高さ(mm)50縦(mm)255横(mm)105
  • メオガードDX 8915-01 名古屋眼鏡

    メオガードDX 8915-01

    名古屋眼鏡
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    白内障や眼内レンズ術後の目をガードする保護メガネです。フレームの角度と長さが自由に調整できます。
    仕様(レンズ)UVカット機能フレーム角度・長さ調整可形状二眼型材質ソフトアーム:熱可塑性ポリウレタン樹脂本体:クリア レンズカラー:ブラウンサイズDX質量(g)34奥行(mm)153~160レンズ色ブラウン寸法A(mm)58寸法D(mm)47寸法B(mm)15寸法C(mm)115~125外寸(mm)149材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番8-7463-04材質(テンプル)ポリカーボネート
  • ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ BOSCH(ボッシュ)

    ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ

    BOSCH(ボッシュ)
    339,800税込373,780
    1台
    11日以内出荷
    ゼオライト乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。タイムライトで運転状況を足下のライトでお知らせします。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。
    用途食器洗浄シリーズゼオライト(ゼオライト乾燥)電源単相200V 50/60Hz 15A消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):42位置操作パネル:天面標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.9
  • スタ-タロ-プ 三菱

    スタ-タロ-プ

    三菱
    1,198税込1,318
    1個
    14日以内出荷
  • スタ-タ ロ-プ 三菱

    スタ-タ ロ-プ

    三菱
    1,398税込1,538
    1個
    14日以内出荷
  • チヨークレバー 三菱

    チヨークレバー

    三菱
    1,698税込1,868
    1個
    14日以内出荷
  • チヨークレバー 三菱

    チヨークレバー

    三菱
    2,198税込2,418
    1個
    14日以内出荷
  • ドリンクホルダー JD-1DX TNK工業(SPEEDPIT)

    ドリンクホルダー JD-1DX

    TNK工業(SPEEDPIT)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルクランプステー高さ5段階調整&角度無段階調整可能。ドリンクホールド部はもちろん稼働式、グローブのままでも操作しやすいプロペラタイプのビスでしっかり固定するから、安定したドリンクホールドを実現
    適合径(Φmm)22.2~25.4
  • ECU ASSY(DATA SET ホンダ

    ECU ASSY(DATA SET

    ホンダ
    67,980税込74,778
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 3/4テトロン洗浄ホース噴口付DX G1*10M 麻場

    3/4テトロン洗浄ホース噴口付DX G1*10M

    麻場
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    洗浄向きの勢いの良い水流・先端を回して拡散と直射に切り替え可能!
    備考噴口付ホース径(Φmm)Φ19取付ねじG1
  • 背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進

    背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品

    工進(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番RV-15DX-AAA-1
  • カイノス C1DX シナノ

    カイノス C1DX

    シナノ
    5,798税込6,378
    1本
    11日以内出荷
    ラチェット調節
  • 背負い式手動噴霧器 RV-10DX-AAA-1 部品 工進

    背負い式手動噴霧器 RV-10DX-AAA-1 部品

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    背負い式手動噴霧器 RV-10DX-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番RV-10DX-AAA-1
  • タオルグリップDX  バトミントン用 1本入 ヨネックス(YONEX)

    タオルグリップDX バトミントン用 1本入

    ヨネックス(YONEX)
    449税込494
    1本
    6日以内出荷から22日以内出荷
    吸汗性に優れる綿100%。抗菌加工で清潔快適。長尺対応。吸汗。抗菌。
    材質綿100%寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×740×1.35
  • ヨレーズDX-1000G型(G1/4) ヤマホ工業

    ヨレーズDX-1000G型(G1/4)

    ヤマホ工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    肩掛けバンドでホースを引きながら、ホースねじれを取り、楽に防除作業が行えます。 ヨリモドシ部(自在回転部)が金属製のため、耐久性に優れています。 軽量グリーンホース仕様のため、従来のホースよりも軽くなり、耐圧もアップしました。
    取付ねじG1/4全長(cm)108質量(g)340
  • PNT001 カニ網DX PROMARINE(プロマリン)

    PNT001 カニ網DX

    PROMARINE(プロマリン)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    かに取り網のスタンダード
    寸法(mm)440×590×240【網】ブラック
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • アーテックロボ1.0 クリエイターセット DX アーテック[学校教材・教育玩具]

    アーテックロボ1.0 クリエイターセット DX

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    24,000税込26,400
    1セット
    3日以内出荷
    楽しみながらプログラミングに強くなる。材質:ABS,FR-4。サイズ:345×215×145mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容基板本体、ブロックパーツ、センサー接続コード×5、加速度センサー用センサー接続コード、サーボモーター延長コード×2、電池ボックス、USBコード、DCモーター×2、サーボモーター×4、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー、加速度センサー、LED×3,音センサー、ブザー、光センサー材質ABS,FR-4寸法(cm)21×33×15使用電池単3電池3本使用(別売)
  • ヨレーズDXー1500G型(G1/4) ヤマホ工業

    ヨレーズDXー1500G型(G1/4)

    ヤマホ工業
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    取付ねじG1/4
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(302件のレビュー)
    549税込604
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • アルミ追肥機ALT-01 B-DXセット ハナオカ

    アルミ追肥機ALT-01 B-DXセット

    ハナオカ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    追肥作業省力化の決定版です。作業の効率化・身体の負担軽減・肥料のコスト削減などに最適な一品です。このアルミ追肥機 ALT-01 B-DXセットはみのる産業さん「ニューマイター」・ヤマト農磁さん「グリーンサンパー」など肥料散布機に対応します。Aセット接続の向井工業さんの「さんすけ」以外の散布機が大体使えます。一回の施肥量調整は標準粒状肥料で約25~48gまで調整でき、軽量コンパクトで手軽にご使用いただけます。
    材質フレーム:アルミニウム、先端部:スチール質量(kg)1.3径(Φmm)スリープ部径:31、外径 :37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×930
...
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
"DX-01" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷