567件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
斜めからでもネジが回せる。 カラーリングでサイズがわかりやすい。
用途六角穴付きボルト回しなどに。
1セット(8本)
1,098 税込1,208
当日出荷

面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に 電球の種類LED 全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW) 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池 連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時 保護等級IPX3 使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安) 入力電圧(V)DC5(充電プラグ) 入力電流(A)1(充電プラグ) 質量(g)70 バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可 セット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1 バッテリー容量(mAh)1200 バッテリー電圧(V)DC3.7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)500 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15(20) 胴径(Φmm)58 定格時間(分)30
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 口金E26 光色昼光色(6500k) 電球の種類LED 芯数2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DN-144LiAX EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎり EARTH MAN 動画あり
無段変速 ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に ストローク(mm)約13 モーター電圧(V)DC14.4 ストローク数(min-1[回/分])約0~2300(無段変速) 仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回 セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1 質量(kg)約1 ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170 板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9 バッテリー電圧(V)14.4 1インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山 刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150 最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2 最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.0 定格周波数(Hz)50/60 使用電球白色LED 使用環境温度(℃)5~40 検知方式赤外線検知方式 設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 防水性IP44(防沫型) 点灯時間約30秒 電球の種類LED 検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「置く+吊り下げ」の2WAY。 便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。 消費電力(W)(適合電灯)500 電球の種類ハロゲン 設置場所屋内、屋外 コード長さ(m)約3 電源タイプ電源コード式 付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1 セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1 質量(kg)約1.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)5 電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370 芯数2 適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

全光束(Lm)1400 電源AC100V 50/60Hz 口金E26 発光色昼光色 電球形状スパイラルランプ 色温度(K)6400
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

SD-100SC 吸じんオービタルサンダー EARTH MAN 動画あり
スピードコントロール機能。吸塵機能内蔵でクリーンな作業! 握りやすいラバーグリップ。大型トップハンドルで作業性UP!
パット寸法(mm)90×186 回転数(min-1[r.p.m])約5000~11000 電源(V)AC100 電流(A)1.8 消費電力(W)150 コード長さ(m)約1.8 ペーパー寸法(mm)93×233 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1.7 付属品吸じんバッグ、サンディングペーパー(#80/#120/#180各1枚) 定格時間(分)30
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

サビに強く丈夫なステンレスタンク。 ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに、こぼした水など液体の吸い込みに セット内容本体×1・ストレートパイプ×3・ホース×1・乾式フィルター×1・湿式フィルター×1・フロアノズル×1・ウェットノズル×1・ツルロノズル×1・紙パック×5・キャスター×4・キャスターベース×4・ハンドグリップ×1・ねじ×6・取扱説明書×1 容量(L)【最大給水】約11 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1000 最大風量(m3/min)約1.7 定格時間(分)30 運転音(dB)約83 真空度(kPa)約13.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

全光束約3,300lm 防じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 定格電流(A)0.53 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30 全光束(Lm)約3300 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~180×210×180 ※長さはブラケットをMin~Maxの時 照度(Lx)正面:約1300 電源タイプ電源コード式 設置場所室内・屋外 防水保護等級IP65 電球の種類白色LED(交換不可)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

スピードコントロール付。Φ2.35mm/Φ3.00mm軸ビットの使用可能。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工等に。細かい研削・研磨等に。 付属品本体×1台、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)、WA材材金属用砥石ビット(ピンク)(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃3.2mm(軸径Φ3.0mm)、ロールサンダー×8、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)、ナイロンブラシ(軸径2.35mm)、Φ24mm切断砥石×6、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)、フェルトバフ×2、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)、コレットチャック2.35mm/3.00mm※一方は出荷時本体に装着済み、パーツケース、収納ケース 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 本体寸法(mm)約230×50×55 定格消費電力(W)90 チャック能力(mm)2.35/3.00 定格時間(分)約30
1台
6,898 税込7,588
欠品中

鉄板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用 仕様75mm×24山 材質SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプボッシュ 切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下 切断能力(mm)鉄板0.3~3
1パック(2本)
319 税込351
当日出荷

2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 電球の種類白色LED(交換不可) 設置場所室内・屋外 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)約5 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKAGI(高儀)LED電球SAKUTO
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射
用途暗い所や夜間の作業に 定格電圧(V)AC100 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)約6500 光色昼光色
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に 電源(V)単相100 消費電力(W)150 電流(A)1.6 コード長さ(m)2 砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150 砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7 砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4 回転数(min-1[r.p.m])2950/3500 付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付 使用砥石(右)A60P、(左)A80P アズワン品番64-3673-95
1台
7,598 税込8,358
当日出荷


ハンマー打ち不要!片手で押すだけ簡単打ち込み!。強弱調節機能付。力を入れやすいボールグリップ!転がりも防止
用途穴あけ作業の位置決めに 材質(本体)真鍮 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(刃先)クロムバナジウム鋼
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
用途木材・樹脂の穴あけに。 セット内容Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本 軸径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm 材質(刃)コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 適合工具電動ドリル、ボール盤
1セット(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷

グルーガン用の交換スティックです。
材質EAV樹脂 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 溶解温度(℃)85±2 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(20本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。 電圧(V)14 セット内容本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1 周波数(Hz)50/60 入力容量5.6W 消費電力(W)12 出力DC14V0.4A 回転数(min-1[r.p.m])6000~13000 コード長さ(m)約1.6 本体HRT-12A チャック能力(mm)2.35 入力(アダプター)AC100V 定格使用時間(分)10
1セット(86本)
5,898 税込6,488
当日出荷

ほとんどのエンジン式刈払機に取付け可能! ナイロンコード・チップソー作業に効果的!
用途草刈作業中の飛散物からの防護に 材質ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×55×235 質量(g)247
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約0.65 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 定格電流(A)0.28 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)約1700 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時 照度(Lx)正面:約660 電源タイプ電源コード式 設置場所室内・屋外 防水保護等級IP65 電球の種類白色LED(交換不可)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

斜めからでもねじが回せる。狭所や届きにくい箇所に便利なロングタイプ。カラーリングでサイズがわかりやすい
用途六角穴付きボルト回しなどに 適合工具電動ドライバー
1セット(6本)
1,498 税込1,648
当日出荷

ステンレス加工、バリ取り
用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属) 軸径(Φmm)(六角)6.35 粒度WA60(ステンレス用) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材ステンレス・鉄・軽金属 適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1枚
859 税込945
当日出荷

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! 持ち運びに便利な収納ケース入 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に 板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に シュリンクフィルムの収縮に 熱硬化性塗料やパテの乾燥に 塗装や接着剤・シール剥がしに シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに 質量(kg)約0.6(本体のみ) 電流(A)(弱風)7.6、(強風)14.6 コード長さ(m)約2.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約245×80×195 周波数50/60Hz 流量(L/min)吐出:(弱風)約350、(強風)約700 定格時間(分)20 風量調整(2段階)弱風/強風
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vインパクトドライバーまで使用可。狭所や届きにくい箇所に便利なロングタイプ。カラーリングでサイズがわかりやすい
用途六角穴付きボルト回しなどに 適合工具インパクトドライバー・電動ドライバー
1セット(6本)
1,498 税込1,648
当日出荷

1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! デジタル表示付。3段階の風量調節機能付。 約70~550℃まで温度・風量調節可能。持ち運びに便利な収納ケース入。豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に。板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に。シュリンクフィルムの収縮に。熱硬化性塗料やパテの乾燥に。塗装や接着剤・シール剥がしに。シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに。 付属品ヒートガン本体×1、ワイドノズル×1、スポットノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーパー×1、スクレーパー固定具×1、収納ケース×1 質量(kg)約0.74(本体のみ) 電流(A)(送風)0.5、(弱/強風)14.6 温度(℃)(送風)約50、(熱風)約70~500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×90×215 コード長さ(m)約2 周波数50/60Hz 風量(3段切替)送風Ⅰ/送風Ⅱ/送風Ⅲ 定格時間(分)20 温度表示方式デジタル表示 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約350~650
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

BC-144LiA S-Link 14.4V充電器 EARTH MAN 動画あり
EARTHMANS-Link14.4V専用充電器。
定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約70
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)180 電流(A)1.9 コード長さ(m)約2 ペーパー寸法(mm)約115×145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約13000 付属品ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚 質量(kg)約1.1 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135(ダストバッグ含む) 騒音値(dB)約87/m 定格時間(分)30 パッドサイズ(mm)約115×106
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
用途金属用(適応材:鉄・軽金属) 軸径(Φmm)(六角)6.35 粒度WA60 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材鉄・軽金属 適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単装着!面ファスナータイプ/先端パーツの脱着がスピーディー/6.35mm六角軸/六角軸アーバー付き
用途細かい場所の研磨などに/先端パーツを取り付けて各種作業に 許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
649 税込714
当日出荷

チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!
用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。 パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。 切刃形状その他
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)