カテゴリ

  • 制御機器(457)
    • 漏電遮断器本体(8)
    • 配線用遮断器本体(1)
    • 標準分電盤(216)
  • 測定用品(14)
    • 検電器(1)
  • トラック純正部品(306)
  • 農業機械(134)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
  • バイク純正部品(94)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(67)
  • 家電(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • 自動車純正部品(40)
  • 溶接用品(36)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • オフィス家具(33)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 電気材料(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 切削工具(9)
  • 事務用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 物流用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 介護用品(5)
  • 作業工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自転車部品(4)
  • 日用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「ELB」の検索結果

1,574件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OKチェッカー(ELB用) アダプタ 未来工業OKチェッカー(ELB用) アダプタ未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
適合電流(A)定格感度電流(30mA以下)
エイトロックB E-ELB 八興エイトロックB E-ELB八興
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質真鍮 カドニウム 75ppm 以下(本体、リング、ナット) POM(スリーブ)ねじの種類R
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01コガネイ
61,980税込68,178
1個
当日出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
ELB用接地端子台 内外電機ELB用接地端子台内外電機
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
材質塗装ニッケルめっき
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB21 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB21コガネイ
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
(ME038)BRACKET ELB 三菱ふそう(ME038)BRACKET ELB三菱ふそう
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル ELB イスカル超硬ソリッドエンドミル ELBイスカル
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
形状加工用ソリッドエンドミルです。
用途フライス加工用。材質IC902刃数6材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
防雨ELB付ドラム 30m 日動工業防雨ELB付ドラム 30m日動工業
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
防雨型なので、雨の日や湿気の多い場所でも安心です。防雨キャップはスプリング式です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途防雨・防塵型ドラム。コンセント個数3コンセント定格接地2P・15A/125V電線長さ(m)30電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋外用(防雨・防塵型)特性アース・温度センサー付
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB11 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB11コガネイ
7,698税込8,468
1袋(5個)
6日以内出荷
適合DTRY-ELB01, 02専用
(MX924)ZB PIPE ELB 三菱ふそう(MX924)ZB PIPE ELB三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
リニューアルボックスガス発ELB20A Panasonic(パナソニック)リニューアルボックスガス発ELB20APanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1面
3日以内出荷
遮断電流値可変設定形 ELB BOX ハタヤリミテッド遮断電流値可変設定形 ELB BOXハタヤリミテッド(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
過負荷時、ブレーカーを作動させる電流値を5A~15Aの間で可変設定できます。瞬時に反応。0.5~2秒の早わざ!アース接続チェック機能:アース不完全による感電事故の防止に役立つアースチェックをボタンを押すだけで簡単に行うことができます。内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断します。作業機器の使用電流に合わせて、電流値を可変設定。併設のコンセント使用による元ブレーカーのダウンを予防!
質量(kg)1.8仕様コンセント防塵キャップ付トラスコ品番307-2711電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
ELBシリーズ用 表示部カバー(5枚) 島津製作所ELBシリーズ用 表示部カバー(5枚)島津製作所
3,198税込3,518
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(ME032)ELB0W,RUBBER 三菱ふそう(ME032)ELB0W,RUBBER三菱ふそう
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
ELBシリーズ用 キャリングケース 島津製作所ELBシリーズ用 キャリングケース島津製作所
5,698税込6,268
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELBPanasonic(パナソニック)
88,980税込97,878特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
SMA STR PLG to SMA ELB PLG TelegartnerSMA STR PLG to SMA ELB PLGTelegartner
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:RG174特性インピーダンス:50 Ω基準適合:DIN47101Telegartner SMAプラグ対SMAプラグケーブルアセンブリ. 50ΩSMAプラグ対SMAプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色PVC RG174、RG402、又はRG405ケーブルグループを使用しています。 すべての接続は、収縮スリーブで保護されており、さまざまな長さと構成のモデルが用意されています。 品番< 914-0359') 914-0359/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ0.3 品番< 914-0352') 914-0352/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ0.5 品番< 914-0334') 914-0334/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ1.0 品番< 914-0343') 914-0343/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.3 品番< 914-0346') 914-0346/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.5 品番< 914-0340') 914-0340/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ1.0 品番< 914-0400') 914-0400/ RG402ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 品番< 914-0403') 914-0403/ RG405ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 mRoHS指令(10物質対応)対応
ELBシリーズ用 USBシリアル変換キット 島津製作所ELBシリーズ用 USBシリアル変換キット島津製作所
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELBPanasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
ELBシリーズ用 比重測定キット SMK-201 島津製作所ELBシリーズ用 比重測定キット SMK-201島津製作所
63,980税込70,378
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ELBシリーズ用 床下ひょう量フック 島津製作所ELBシリーズ用 床下ひょう量フック島津製作所
4,198税込4,618
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELBPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
ELBシリーズ用 RS-232Cケーブル 1.5m 島津製作所ELBシリーズ用 RS-232Cケーブル 1.5m島津製作所
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 60AF/60A Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 60AF/60APanasonic(パナソニック)
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 50AF/50A Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 50AF/50APanasonic(パナソニック)
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/100A Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/100APanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
COVER,ELB ホンダCOVER,ELBホンダ
529税込582
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/75A Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/75APanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
ELBシリーズ用 RS-232Cインターフェイス IFB-102A 島津製作所ELBシリーズ用 RS-232Cインターフェイス IFB-102A島津製作所
36,980税込40,678
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BrassNic PFIT 8MM-R1/2 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入 NORGRENBrassNic PFIT 8MM-R1/2 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入NORGREN
17,591税込19,350
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:218-0018アズワン品番65-7958-59
BrassNic PFIT 8MM-G3/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入 NORGRENBrassNic PFIT 8MM-G3/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入NORGREN
12,011税込13,212
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじに非 PTFE ベースシーラントがコーティング済みです。Allen キー用に内部に六角が付いたストレートアダプタがあります。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:218-0051アズワン品番65-7959-18
BrassNic PFIT 12MM-R1/2 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入 NORGRENBrassNic PFIT 12MM-R1/2 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入NORGREN
21,580税込23,738
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:218-0022アズワン品番65-7964-91
BrassNic PFIT 10MM-R3/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入 NORGRENBrassNic PFIT 10MM-R3/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入NORGREN
15,233税込16,756
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:218-0019アズワン品番65-7906-58
BrassNic PFIT 10MM-G1/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入 NORGRENBrassNic PFIT 10MM-G1/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入NORGREN
12,551税込13,806
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじに非 PTFE ベースシーラントがコーティング済みです。Allen キー用に内部に六角が付いたストレートアダプタがあります。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:218-0053アズワン品番65-7955-87
ガス発電用ブレーカELB3P3E20A 河村電器産業ガス発電用ブレーカELB3P3E20A河村電器産業
14,980税込16,478
1個
21日以内出荷
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出形外形寸法(mm)320×193×110
PE使い捨て袖付エプロン(10枚入) TRUSCOPE使い捨て袖付エプロン(10枚入)TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
ブルーサイズフリー材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番114-4300厚さ(mm)0.016質量(g)380幅(cm)95長さ(cm)112着丈(cm)112
コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機コードレス電話機用充電池 800mAhオーム電機(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
収納ボックス<NEOS> コクヨ収納ボックス<NEOS>コクヨ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1冊
当日出荷から翌々日出荷
本体幅がA4ファイルボックスのモジュールで設計されているので、保管庫に効率よく綺麗に収まります。 タイトルを記入できる機能面と美観を重視した意匠デザイン面の表裏異なる見出し面を選んでお使い頂けます。 最新のオフィスに溶け込むモノトーンカラーをラインアップしました。 書きやすいドット罫が入ったインデックスシール1枚付き。
材質段ボール(古紙パルプ配合)
ニッケル水素電池 オーム電機ニッケル水素電池オーム電機(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池充電済みなので、買ってすぐに使えますくり返し充電に強く、約1000回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格電圧(V)2.4定格容量800mAh純正品番パナソニック…KX-FAN57※本製品は自然放電抑制処理を施してありますが、保管状態等によってはご使用前に充電が必要な場合があります
マウスパッド リストレスト付 ゲル素材 エレコムマウスパッド リストレスト付 ゲル素材エレコム(5件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
滑りすぎないソフトな操作感を実現!リストレスト部分に心地よい感触のゲル素材を使用したリストレスト付きマウスパッド。
仕様【リストレスト】一体型材質表面生地・リストレスト部分:ポリウレタン / ベース:エラストマー厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】25質量(g)162寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】150×220寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×220×25
...
elb 20a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • elb 20a