カテゴリ

  • メカニカル部品(86)
  • 制御機器(55)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 測定用品(17)
  • 物流用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • オフィス家具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 保管用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EP-100」の検索結果

関連キーワード
319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
男子ダブル診察衣 EP-100 ナガイレーベン男子ダブル診察衣 EP-100ナガイレーベン
4,898税込5,388
1枚
7日以内出荷
素材ポリエステル65%、綿35%吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドホン ATH-EP100 [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technicaヘッドホン ATH-EP100 [Φ3.5mm ミニプラグ]audio-technica
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
電子ピアノなどの音をクリアサウンドで楽しめる楽器モニターに便利な軽量ヘッドホン。 ・クリアなサウンドで楽器の音が楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。 ・音漏れしにくい密閉タイプ。 ・長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。 ・楽器モニター時に扱いやすい2.0mコード。 ・電子ピアノなどに接続可能なΦ6.3mm変換プラグを付属。
コード長さ(m)2本体質量(g)約97再生周波数帯域(Hz)18~22000接続端子Φ3.5mm ミニプラグインピーダンス(Ω)43最大入力(mW)500音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型・密閉型
ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP100 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP100室本鉄工
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-3295
オリコンEP100B クリーム サンコー(三甲)オリコンEP100B クリームサンコー(三甲)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SK557050材質PP有効内寸(mm)594×400×412外寸(mm)646×450×435内寸(mm)610×410×423底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])13.72(1400)嵌合商品サンボックス 75B
オリコン EP100B-SW蓋 サンコー(三甲)オリコン EP100B-SW蓋サンコー(三甲)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
材質PPクリーム短辺(mm)354長辺(mm)1046高さ外寸(mm)45適合コンテナオリコンEP100B-SWRoHS指令(10物質対応)対応
オリコン EP100B-2 サンコー(三甲)オリコン EP100B-2サンコー(三甲)
12,980税込14,278
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)268短辺(mm)(内寸)510、(外寸)550長辺(mm)(内寸)734、(外寸)770有効内寸(mm)短辺:506、長辺:734圧縮荷重(kN[kgf])21.0[2140]外寸法・高さ(mm)278RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)260
オリコン EP100B-SW サンコー(三甲)オリコン EP100B-SWサンコー(三甲)
15,980税込17,578
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)320短辺(mm)(内寸)320、(外寸)358長辺(mm)(内寸)1010、(外寸)1050有効内寸(mm)短辺:283、長辺:1004圧縮荷重(kN[kgf])28.3[2890]外寸法・高さ(mm)335RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)295
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
オリコン EP100B-SW ピンク/ライトグレー サンコー(三甲)オリコン EP100B-SW ピンク/ライトグレーサンコー(三甲)
12,980税込14,278
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
輸送効率を追求したパレットへの3列積載仕様
フタの有無なし適合オールプラスチック製、持ち手カバー対応、カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し取付面(4辺)材質PP形状底面:格子リブ有効内寸(mm)1004×283×295外寸(mm)1050×358×335内寸(mm)1010×320×320機構特殊:スライドスタック、4辺持ち手カバー付
NaCl Peptone Buffer w.LTH acc. EP 100 9mL 146175 100PACK Merck(メルクミリポア)NaCl Peptone Buffer w.LTH acc. EP 100 9mL 146175 100PACKMerck(メルクミリポア)
29,799税込32,779
1セット(100個)
15日以内出荷
アズワン品番61-0198-87保管環境冷蔵
電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用 工進電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用工進(23件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しにトラスコ品番824-7826電源(V)AC100アズワン品番64-8313-92
耐震金具L形 シロクマ耐震金具L形シロクマ(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別L字金具材質スチールオフホワイト(アイボリ)
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
エア・セルマット (帯電防止タイプ) 和泉エア・セルマット (帯電防止タイプ)和泉(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷
クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。ピンク気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ミラレックスF 未来工業ミラレックスF未来工業(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1巻(30m)ほか
当日出荷
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
ペーパエレメント SMCペーパエレメントSMC(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
MARK,EMBLEM(EP100 ホンダMARK,EMBLEM(EP100ホンダ
829税込912
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
電子天びん用プリンタ 島津製作所電子天びん用プリンタ島津製作所
69,980税込76,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス)モード計量モード、統計計量モード印字速度(行/秒(s))約1.7印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙使用温度範囲(℃)5~45使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター)消費電力(W)8(印字中)待機電力(W)0.5適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA.文字寸法(mm)約1.7×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
事務用のり ヤマト(事務用品)事務用のりヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 209
難燃パックンレックス 未来工業難燃パックンレックス未来工業
8,498税込9,348
1本
当日出荷から6日以内出荷
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 施工がラクに行え、繰り返しの使用もできます。
長さ(m)4
リセッタブルプレート REPシリーズ シグマ光機リセッタブルプレート REPシリーズシグマ光機
7,798税込8,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
上下板の2枚構成で、上板にホルダーや機器などを固定し、下板は定盤などに固定して使用します。下板に埋め込まれた3個のスチールボールに対し、上板の穴にあわせるよう設置するだけで高精度な位置の再現が可能になります。
トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から10日以内出荷
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)10~2M仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
カーライル エピキュール ワイングラス Carlisle(カーライル)カーライル エピキュール ワイングラスCarlisle(カーライル)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
種別アクア品名・タイプワイングラス
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
ミラレックスF用 キャップ 未来工業ミラレックスF用 キャップ未来工業
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミラレックスF管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
電磁式プローブ ケツト科学研究所電磁式プローブケツト科学研究所
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
膜厚計L-500用新開発プローブ 電磁式プローブ(磁性金属素地用)
測定方式電磁誘導式測定精度15μm未満±0.3μm/15μm以上1、000μm未満±2%/1、000μm以上±3%対応機種膜厚計 L-500測定対象磁性金属上の非磁性被膜測定範囲(μm)0 ~ 2、500または99.0mils
リキッドコレクタ 排気圧利用形 AEP100 SMCリキッドコレクタ 排気圧利用形 AEP100SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷
・排気圧を利用して漏れた潤滑油や作動油を回収・再利用。 ・切換弁から大気に放出されるだけの排出空気を利用して回収を行い、 省エネルギーを実現。 ・人手による回収や手拭き作業がなくなり合理化。
パネル_eシリーズ/ホワイト サンワサプライパネル_eシリーズ/ホワイトサンワサプライ
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
材質スチール(メラミン焼付塗装)色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ネトロンパイプ ノーブランドネトロンパイプノーブランド
53,980税込59,378
1パック(7本)
3日以内出荷
豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ! 簡単に接続できる継ぎ手構造。EPタイプは、片スリーブ継手 (~Φ150) で簡易接続できます。Φ200、Φ250はNJ継手を使用します。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。 独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。
タイプ全面開孔長さ(m)4
小型サブマリン電気泳動装置 アズワン小型サブマリン電気泳動装置アズワン
39,300税込43,230
1個
当日出荷
35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)材質PC・ABS電圧(V)35・50・100入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aサイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60アズワン品番3-6653-01タイマー機能0~99分まで設定可能
難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP) 未来工業難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)未来工業
63,980税込70,378
1巻(30m)ほか
当日出荷
ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
エクセルパイプ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]エクセルパイプROYAL(ロイヤル)[建築金物]
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様木部タイプ用クローム
PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 3M(スリーエム)PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓3M(スリーエム)
39,980税込43,978
1組
当日出荷
外部の騒音レベルに応じて、聞こえる音をコントロールする騒音制御型の耳栓です。集音マイクを通して外部音が聞こえる仕組みなので、騒音の著しい環境でも周囲とのコミュニケーションが可能になります。断続騒音下で働くヘルメット着用ユーザーに最適な耳栓です。
ポータブル電源 ENEPORTA エネポルタ クマザキエイムポータブル電源 ENEPORTA エネポルタクマザキエイム
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
コンセントから高速充電安心の正弦波出力大容量リチウムイオン充電池内蔵
材質ABS樹脂、ポリカーボネート質量(kg)約1.57外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約213×86×172色(本体)ブラックアズワン品番64-5211-50
吸込・吐出 温泉金物 ダイレオ吸込・吐出 温泉金物ダイレオ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
丸形側面用循環金物
用途温泉海水 浴槽・プール循環用
ドアサイン UNION(ユニオン)ドアサインUNION(ユニオン)(1件のレビュー)
3,488税込3,837
1枚
3日以内出荷
材質ステンレス高さ(mm)2
パネル_eシリーズ/ライトグレー サンワサプライパネル_eシリーズ/ライトグレーサンワサプライ
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)533.5奥行(mm)25色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
エア・セルマット 和泉エア・セルマット和泉
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷から11日以内出荷