カテゴリ

  • メカニカル部品(77)
  • 制御機器(52)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 測定用品(17)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 溶接用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • オフィス家具(8)
  • 物流用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 保管用品(6)
  • 事務用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 安全標識(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EP-100」の検索結果

関連キーワード
307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 男子ダブル診察衣 EP-100 ナガイレーベン

    男子ダブル診察衣 EP-100

    ナガイレーベン
    4,898税込5,388
    1枚
    6日以内出荷
    素材ポリエステル65%、綿35%吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリコンEP100B サンコー(三甲)

    オリコンEP100B

    サンコー(三甲)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SK557050材質PP有効内寸(mm)594×400×412外寸(mm)646×450×435内寸(mm)610×410×423底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])13.72(1400)フタの有無なし嵌合商品サンボックス 75B
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP100 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP100

    室本鉄工
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3295
  • オリコンEP100B-2 サンコー(三甲)

    オリコンEP100B-2

    サンコー(三甲)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    長・短側面内倒れ式オリコンです。上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。ダンボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。
  • NaCl Peptone Buffer w.LTH acc. EP 100 9mL 146175 100PACK Merck(メルクミリポア)

    NaCl Peptone Buffer w.LTH acc. EP 100 9mL 146175 100PACK

    Merck(メルクミリポア)
    28,980税込31,878
    1セット(100個)
    5日以内出荷
    アズワン品番61-0198-87保管環境冷蔵
  • ヘッドホン ATH-EP100 [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    ヘッドホン ATH-EP100 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    電子ピアノなどの音をクリアサウンドで楽しめる楽器モニターに便利な軽量ヘッドホン。 ・クリアなサウンドで楽器の音が楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。 ・音漏れしにくい密閉タイプ。 ・長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。 ・楽器モニター時に扱いやすい2.0mコード。 ・電子ピアノなどに接続可能なΦ6.3mm変換プラグを付属。
    コード長さ(m)2本体質量(g)約97再生周波数帯域(Hz)18~22000接続端子Φ3.5mm ミニプラグインピーダンス(Ω)43最大入力(mW)500音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型・密閉型
  • オリコンEP100B-SW サンコー(三甲)

    オリコンEP100B-SW

    サンコー(三甲)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    輸送効率を追求したパレットへの3列積載仕様
    材質PP形状底面:格子リブ
  • オリコンEP100B-SWフタ サンコー(三甲)

    オリコンEP100B-SWフタ

    サンコー(三甲)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    材質PPクリーム短辺(mm)354長辺(mm)1046高さ外寸(mm)45適合コンテナオリコンEP100B-SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • オリコン EP100B-SW ピンク/ライトグレー サンコー(三甲)

    オリコン EP100B-SW ピンク/ライトグレー

    サンコー(三甲)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    折りたたんでも使えるハーフサイズの展示台
    適合嵌合製品:ディスプレイオリコン6030材質PP有効内寸(mm)600×405×313外寸(mm)649×439×340内寸(mm)600×406×313底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.87(904)フタの有無あり
  • 電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用 工進

    電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用

    工進(24件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ホームタンクからポリ缶への小出しにトラスコ品番824-7826電源(V)AC100アズワン品番64-8313-92
  • 耐震金具L形 シロクマ

    耐震金具L形

    シロクマ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
    用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別L字金具材質スチールオフホワイト(アイボリ)
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(15件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    EPDMパッキンタイプ
    仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • ミラレックスF 未来工業

    ミラレックスF

    未来工業(4件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • 電子天びん用プリンタ 島津製作所

    電子天びん用プリンタ

    島津製作所
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
    適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応使用温度範囲(℃)5~45消費電力(W)8(印字中)出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター)電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA.インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス)印字速度(行/秒(s))約1.7印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス文字寸法(mm)約1.7×2.6記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙モード計量モード、統計計量モード使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)0.5
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ペーパエレメント SMC

    ペーパエレメント

    SMC(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • MARK,EMBLEM(EP100 ホンダ

    MARK,EMBLEM(EP100

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • エア・セルマット (帯電防止タイプ) 和泉

    エア・セルマット (帯電防止タイプ)

    和泉(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    4日以内出荷
    クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
    用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。ピンク気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
  • 切れるンジャー 塩ビ管切断・面取用ダイヤカッター ダイヤテック(DIATECH)

    切れるンジャー 塩ビ管切断・面取用ダイヤカッター

    ダイヤテック(DIATECH)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    切断してそのまま面取り!電着ダイヤ刃と基板側面に配列した多数のダイヤで切断から面取りまで1枚でできる!
    仕様●ディスクグラインダー、電動丸ノコ用 最高回転数:14,000rpm●【適用被削材】塩ビ管◎ キッチンパネル◎ アクリル板◎ 薄型ポリカ◎ サイディング◎ ガラス◎ 大理石〇アズワン品番67-9204-76
  • トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ CT-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    14 種類の豊富なバリエーション。
    仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~2M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
  • 事務用のり ヤマト(事務用品)

    事務用のり

    ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    欠品中
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 209
  • エア・セルマット 和泉

    エア・セルマット

    和泉
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
  • 電磁式プローブ ケツト科学研究所

    電磁式プローブ

    ケツト科学研究所
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷
    膜厚計L-500用新開発プローブ 。電磁式プローブ(磁性金属素地用)
    測定方式電磁誘導式測定精度15μm未満±0.3μm/15μm以上1、000μm未満±2%/1、000μm以上±3%対応機種膜厚計 L-500測定対象磁性金属上の非磁性被膜測定範囲(μm)0 ~ 2、500または99.0mils
  • リセッタブルプレート REPシリーズ シグマ光機

    リセッタブルプレート REPシリーズ

    シグマ光機
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    上下板の2枚構成で、上板にホルダーや機器などを固定し、下板は定盤などに固定して使用します。下板に埋め込まれた3個のスチールボールに対し、上板の穴にあわせるよう設置するだけで高精度な位置の再現が可能になります。
  • ミラレックスF用 キャップ 未来工業

    ミラレックスF用 キャップ

    未来工業
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラレックスF管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
  • カーライル エピキュール ワイングラス Carlisle(カーライル)

    カーライル エピキュール ワイングラス

    Carlisle(カーライル)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    種別アクア品名・タイプワイングラス
  • リキッドコレクタ 排気圧利用形 AEP100 SMC

    リキッドコレクタ 排気圧利用形 AEP100

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    ・排気圧を利用して漏れた潤滑油や作動油を回収・再利用。 ・切換弁から大気に放出されるだけの排出空気を利用して回収を行い、 省エネルギーを実現。 ・人手による回収や手拭き作業がなくなり合理化。
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
    用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
  • ネトロンパイプ ノーブランド

    ネトロンパイプ

    ノーブランド
    52,980税込58,278
    1パック(7本)
    3日以内出荷
    豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ! 簡単に接続できる継ぎ手構造。EPタイプは、片スリーブ継手 (~Φ150) で簡易接続できます。Φ200、Φ250はNJ継手を使用します。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。 独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。
    タイプ全面開孔長さ(m)4
  • 小型サブマリン電気泳動装置 アズワン

    小型サブマリン電気泳動装置

    アズワン
    39,300税込43,230
    1個
    当日出荷
    35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
    付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)材質PC・ABS電圧(V)35・50・100入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aサイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60アズワン品番3-6653-01タイマー機能0~99分まで設定可能
  • 【レンタル】小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100シリーズ レンタル

    アズワン
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。コンパクトなデザインで、狭いスペースでも設置が可能です。ゲルトレイは110×60 mmと54×60 mmの2サイズをご用意しています。
    付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)材質PC・ABS寸法(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60容量(mL)バッファー容量:300(MAX)電圧(V)35・50・100槽内寸法(mm)泳動槽:120×110×45入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aタイマー機能0~99分まで設定可能サービス分類レンタル
  • パネル_eシリーズ/ライトグレー サンワサプライ

    パネル_eシリーズ/ライトグレー

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)533.5奥行(mm)25色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 3M(スリーエム)

    PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓

    3M(スリーエム)
    44,980税込49,478
    1組
    当日出荷
    外部の騒音レベルに応じて、聞こえる音をコントロールする騒音制御型の耳栓です。集音マイクを通して外部音が聞こえる仕組みなので、騒音の著しい環境でも周囲とのコミュニケーションが可能になります。断続騒音下で働くヘルメット着用ユーザーに最適な耳栓です。
  • 難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP) 未来工業

    難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)

    未来工業
    76,980税込84,678
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
  • 吸込・吐出 温泉金物 ダイレオ

    吸込・吐出 温泉金物

    ダイレオ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    丸形側面用循環金物
    用途温泉海水 浴槽・プール循環用
  • パネル_eシリーズ/ブラック サンワサプライ

    パネル_eシリーズ/ブラック

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)533.5奥行(mm)25色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • エクセルパイプ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    エクセルパイプ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様木部タイプ用クローム