1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
大型ベイトパターンに最適な3フック鉄板バイブ。大型のベイトを補食している時や、ディープエリアで活躍してくれる3フック鉄板バイブ。最大の特徴は他をよせつけない圧倒的な飛距離。また誰が投げてもバランスを崩さず気持ちよく飛んでくれる飛行姿勢も強み。3つの位置のアイは狙うレンジや流速・シーバスの反応など、状況にあわせて使い分ける。
仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2015/11/30
種別シンキング
全長(mm)110
質量(g)33
フック#8
リングサイズ#3
持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分
セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書
全長(mm)(ローター)145
質量(g)148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56
バッテリーLiPo3.7V
充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)
モードMODE1
電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)
バッテリー容量(mAh)900
適合年齢(歳)14以上
カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
膨脹式救命胴衣 BJ-270ならびにBJ-2700の交換用ボンベセットとなります。
セット内容17gカートリッジ付きボンベ1本、スプール1個
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
船検で必要な、小型船舶用法定備品の象形具です。
直径(Φmm)320
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
2013年基準改正適合品。
浮力(kg)8.2
サイズフリー
仕様撥水加工
材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)20(前身浮力材)
質量(g)590
ウエスト(cm)最大130
着丈(cm)56
浮力(kg)10.9
サイズフリー
仕様撥水加工
種別手動
材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU
質量(g)560
ウエスト(cm)最大125
BlindTricotを使用したハイパフォーマンス安全ベストです。
通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。
あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性・イージーケアを実現しました。
3段階のサイズ調節により、体型を選ばず防寒着の上からでも着用できます。
用途作業全般
サイズフリー
仕様帯電防止
材質ポリエステル100%
幅(mm)【反射材】50
質量(g)270
規格高視認規格JIST8127適合品(CLASS2)
胸囲(cm)115/135/155
肩幅(cm)40
着丈(cm)70
胴回り(cm)115/135/155
通気度(mL/sec)235
2013年基準改正適合品。
浮力(kg)6.7
サイズフリー
仕様撥水加工
材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)18(前身浮力材)
質量(g)480
ウエスト(cm)最大130
着丈(cm)53
2013年基準改正適合品。
作業性抜群のウエストベルトモデル。
独自の立体裁断で腰周りのフィット性向上と装着時のズレを防止する幅広ベルト(50mm)を採用。
外装布取外し可能。
浮力(kg)10.8
サイズフリー
仕様撥水加工
種別手動+自動
材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU
質量(g)700
ウエスト(cm)最大125
BlindTricotを使用したハイクオリティーシャツです。
通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。
あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性を実現しました。
丸洗い、吊干し、ノーアイロンも可能です。
3D裁断により今までに無い動きやすさを実現しました。
用途作業全般
混率(%)ポリエステル100
仕様帯電防止・反射材穴開加工
種別長袖シャツ
適合規格高視認規格JIST8127適合品(CLASS2)(スーパークールサマーパンツとセットアップでCLASS3対応)
袖丈長袖
通気度(mL/sec)235
船検で必要な、小型船舶用法定備品の消防用布バケツです。
仕様2気室製
材質帆布
直径(Φmm)230
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
BlindTricotを使用したハイクオリティーパンツです。
通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。
あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性を実現しました。
丸洗い、吊干し、ノーアイロンも可能です。
3D裁断により今までに無い動きやすさを実現しました。
用途作業全般
混率(%)ポリエステル100
仕様帯電防止・反射材穴開加工
付属品裾上げテープ
種別パンツ
適合規格高視認規格JIST8127適合品
通気度(mL/sec)235
国土交通省型式承認品、ECOマーク取得品。選べる5サイズの、ご家族で着用いただける救命胴衣です。表面生地には地球に優しい再生PET樹脂を使用。股掛けベルトや引き上げ用のストラップ付で、もしもの時も安心の一着です。
用途救命胴衣としての分類は、「小型船舶用救命胴衣 TYPE:A」となります。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 103 045
船検で必要な、小型船舶用法定備品の救命クッションです。
平水船舶に搭載可。
浮力(kg)9.3
材質表地:テトロン防水布、浮力体:発泡ポリエチレン
質量(g)670
タイプ1人用
寸法(縦×横×高さ)(mm)400×400×60
型式承認番号745
1個
¥8,898
税込¥9,788
12日以内出荷
2013年基準改正適合品。
背中が蒸れない首掛けモデル。
インジケーター付ボンベ装置で、ボンベ・スプールの良否が一目瞭然。
外装布取外し可能で、汚れた際に取り外して洗うことができます。
浮力(kg)11.1
サイズフリー
仕様撥水加工
種別手動+自動
材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU
質量(g)640
ウエスト(cm)最大125
スタンダードな背抜き型。脇調整付。
浮力(kg)8.6
サイズフリー
仕様撥水加工
材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)27(前身浮力材)
質量(g)400
ウエスト(cm)最大130
着丈(cm)49
自社工場で生産した、純国産の首掛け型ライフジャケットです。
メーカーを選ばず、ほとんどのフルハーネスと併用できる独自の形状になっています。
また、工事現場での落水を想定した設計のため、ESPADAの他製品よりも強い浮力を有しています。
作動索を引き膨らませる他に、落水時、水に反応し自動で膨脹する機能が付いています。
一方で、不意の雨等の予期せぬ水濡れには反応しにくいように設計しています。
一度膨らませても、ボンベとスプールを交換することで繰り返し使用することができます。
交換もとても簡単に、ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-33A]をご購入下さい)。
ボンベやスプールの使用状態は、取り付け部分を一目見るだけで確認できます。
用途港湾工事用、海難事故防止に
材質(本体)ナイロン
質量(g)860
Description。The SparkFun Qwiic Adapter provides the perfect means to make any old I2C board into a Qwiic-enabled board. This adapter breaks out the I2C pins from the Qwiic connectors to pins that you can easily solder with your favorite I2C-enabled device.。The Qwiic Adapter has two Qwiic connection ports, all on the same I2C bus. Four plated through holes are broken out for SCL, SDA, 3.3V and GND. These pins can be used to convert an old I2C-enabled device into a Qwiic-enabled board.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Adapter Guide。Features。2x Qwiic Connection Ports。Broken-out I2C Pins
アズワン品番67-0419-69
1個
¥389
税込¥428
33日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
31日以内出荷
Description。The SparkFun 8-Pin SOIC to DIP Adapter is a small PCB that lets you adapt SOIC packages into a DIP footprint. These tiny boards are useful for modding and upgrading devices that use 8-pin DIP ICs, when the upgraded IC is only available in
アズワン品番67-0360-46
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
Description。The SparkFun 16-Pin SSOP to DIP Adapter is a small PCB that lets you adapt SSOP packages into a DIP footprint. These small boards are useful for modding and upgrading devices that use 14- and 16-pin DIP ICs, when the upgraded IC is only av
アズワン品番67-0419-97
1個
¥739
税込¥813
33日以内出荷
。Description。The GD25Q40C(4M-bit)Serial flash supports the standard Serial Peripheral Interface(SPI), and supports theDual/Quad SPI:Serial Clock, Chip Select, Serial Data I/O0(SI), I/O1(SO), I/O2(WP#), and I/O3(HOLD#). The Dual I/O data is transferred with speed of 240Mbits/s and the Quad I/O & Quad output data is transferred with speed of 480Mbits/s.。Features。4M-bit Serial Flash。512K-byte。256 bytes per programmable page。Standard, Dual, Quad SPI。High Speed Clock Frequency。120MHz for fast read with 30PF load。Dual I/O Data transfer up to 240Mbits/s。Quad I/O Data transfer up to 480Mbits/s。Software/Hardware Write Protection。Minimum 100,000 Program/Erase Cycles。Data Retention。20-year data retention typical。Single Power Supply Voltage。Full voltage range:2.7~3.6V。Low Power Consumption。1μA typical deep power down current。1μA typical standby current
アズワン品番67-0421-78
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
関連キーワード