カテゴリ

  • 切削工具(27)
  • 制御機器(21)
  • バイク部品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • オフィス家具(8)
  • 安全保護具(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 防犯用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 梱包用品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 事務用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ETN」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モノクロレーザープリンタ トナーカートリッジ 1600ページ ETN-01用 エレコム

    モノクロレーザープリンタ トナーカートリッジ 1600ページ ETN-01用

    エレコム(6件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    印刷可能ページ1600ページ分。(ISO/IEC19752標準を基にした値です)エレコムのモノクロレーザープリンター「EPR-LS01W」用トナーカートリッジ。
    対応機種EPR-LS01W印刷枚数約1600枚(ISO/IEC 19752 標準を基にした値)
  • ねじ切りカッタ ETN タンガロイ

    ねじ切りカッタ ETN

    タンガロイ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCR J/N #90ETN(N427-90ETN) KEIHIN

    FCR J/N #90ETN(N427-90ETN)

    KEIHIN
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
  • 江戸鳶 墜落制止用器具 ETN-10A型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    江戸鳶 墜落制止用器具 ETN-10A型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    フルハーネス本体のみ
    材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め)樹脂ブラック系質量(g)約1180ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • TBハーネス 墜落制止用器具 TBN-10B型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    TBハーネス 墜落制止用器具 TBN-10B型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    腿ベルトが水平タイプのベーシックモデル。
    最大使用質量(kg)130材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環・胸クリップ・腿バックル】スチール、【休止フック掛(2個)・D環固定板・ベルト止め】樹脂ネイビー質量(g)約1030タイプ胸クリップ・腿バックル:プレートタイプベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45、【胸】25・肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
  • 小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン)

    小型タイムカウンタ H7ET-N

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
  • イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル 矢崎化工

    イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル

    矢崎化工(3件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池 東芝ライテック

    非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池

    東芝ライテック
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
    入数1
  • PEUGEOT/CITROEN指定・純正エンジンオイル TOTAL

    PEUGEOT/CITROEN指定・純正エンジンオイル

    TOTAL
    4,198税込4,618
    1本(1L)
    当日出荷
    トタル・ルブリカンツの高性能なトタルとエルフ・ブランド製品のラインナップは、どのような乗用車にも、最適な製品を提供します。 フリクションを極限まで減らした、超ローフリクションオイル。 最新の欧州環境基準ユーロ6適合車に対応する優れた環境性能 新開発添加剤により、高いエンジン保護性能を発揮 優れた流動性により、ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジン再スタート時の摩耗を防止 最新技術を投入した最先端のLow SAPS(低灰分、リン、硫黄)オイルで、触媒への影響が極めて少なく、排気ガスをクリーンに保つ環境に配慮した設計。
    容量(L)1基油全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LSAE0W-30ACEAC2危険物の性状非水溶性
  • スライドピンほじほじセット JTC

    スライドピンほじほじセット

    JTC
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    スライドピンの固着に必需品! ブレーキの引きずり・ブレーキ鳴き・かた効きなどの症状に。
    セット内容Φ8・Φ10・Φ12全長(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ サンワサプライ

    ケーブルタイ

    サンワサプライ
    429税込472
    1セット(3個)
    当日出荷
    表裏がくっつく面ファスナーです。 必要な長さに切って使用できます。 取り外して再利用が可能です。
    材質ナイロン
  • 電力量モニタ&ロガー KM-D1 omron(オムロン)

    電力量モニタ&ロガー KM-D1

    omron(オムロン)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式計測回路数単相2線式:4回路、単相3線式 / 三相3線式:2回路、単相3線式:1回路+単相2線式:2回路電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(計測電圧と共用)許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)15以下定格入力電圧(V)単相2線式:AC100~240:線間電圧、単相3線式:AC100 / 200:相電圧 / 線間電圧、三相3線式:AC100~240:線間電圧※許容:定格入力電圧の85~110%定格入力電流(A)5/50・100・225・400・600(専用CT)※許容:定格入力電流の120%(使用CTが225Aの時のみ、110%)定格入力電力5/50ACT使用時:2/20kW、100ACT使用時 :40kW、225ACT使用時 :90kW、400ACT使用時 :160kW、600ACT使用時 :240kW定格周波数(Hz)50/60(入力)使用温湿度範囲-10~55℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと保管温湿度範囲-25~65℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと高度(m)2000以下環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、電源/電圧コネクタ、通信コネクタ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×54×90(突起物除く)測定項目積算電力量(有効/回生)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数精度電圧:±0.5%F.S.±1digit、電流:±0.5%F.S.±1digit、電力:±1.0%F.S.±1digit(力率=1)、周波数:±0.2Hz±1digitサンプリング周期(ms)80(計測電圧50Hz時)、66.7(計測電圧60Hz時)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とケース間:20以上(DC500Vメガ)、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:20以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)電気回路一括とケース間:AC1500、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:AC1500耐振動片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向 各8min×10回 掃引耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回本体質量(g)約300取付DINレール取付保護構造IP20適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61010-2-030(IEC61010-2-030)、EN61326-1(IEC61326-1)通信方式RS-485(2線式半二重、調歩同期式)対応プロトコルCompoWay/F通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbpsストップビット長7、8ビットデータビット長1、2ビット接続台数最大15回路(1台で1回路計測する場合は、15台となります)SDカード【推奨SDカード】オムロン製 HMC-SD491(4GB)、HMC-SD291(2GB)、他社製の場合は産業用を推奨、【使用可能SD】SDカード(2GBまで)または、SDHC(32GBまで)※SDXCは使用不可※microSDは変換アダプタを使用、【記録頻度】SDカード出力設定した場合は1日1回SDカードに保存
  • ケーブルタイ サンワサプライ

    ケーブルタイ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    419税込461
    1セット(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    表裏がくっつく面ファスナーです。 ガイド穴を通してより確実に結束可能です。 ネジ、釘用の固定穴付きです。 取り外して再利用が可能です。 ケーブルに取り付けておけます。 ケーブルをまとめて結束できます。
    材質ナイロン
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (レバー形) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (レバー形)

    IDEC(和泉電気)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類電力調整器仕様●ブロックコンタクト:一般開放形質量(g)約350ボタン色レバー色黒操作部形状レバー形
  • クラフト封筒長3 70gテープ付 クラウン[事務用品]

    クラフト封筒長3 70gテープ付

    クラウン[事務用品]
    5,498税込6,048
    1箱
    翌々日出荷
    リピート率の高い定番サイズはまとめ買いがオススメ。
    仕様センター貼り材質古紙40%使用規格長3/〒枠付寸法(縦×横)(mm)235×120紙厚(g/m2)70グリーン購入法適合
  • SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)

    SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
  • ヤマト糊チューブ入 ヤマト(事務用品)

    ヤマト糊チューブ入

    ヤマト(事務用品)
    79税込87
    1本
    6日以内出荷
    自然に優しい天然素材からつくられているでんぷん糊
    用途紙工作、封筒貼り、和紙の接着などに材質容器:PE、キャップ:PEエコマーク認定認定主成分でんぷん(タピオカ)グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 209
  • 電子式モータ保護リレー 三菱電機

    電子式モータ保護リレー

    三菱電機(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    保護モード設定スイッチにより保護機能・過負荷動作時間を負荷に合わせ選択できます。 最小目盛の3~4倍の電流整定範囲に適用できます。
  • 接点復活材 ASETN トーホー

    接点復活材 ASETN

    トーホー
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    接点復活材
    危険物の類別非危険物
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS-E)
  • 折りたたみ デスクチェアセット YAMAZEN(山善)

    折りたたみ デスクチェアセット

    YAMAZEN(山善)
    6,698税込7,368
    1セット
    4日以内出荷
    使うときだけサッと出せる。フレーム式折りたたみテーブルチェアセット。組立いらずの完成品。チェアもセットだから届いたらすぐに使える。折りたためば狭いスペースに収納可能。小型で軽量のため、持ち運びもラクラク。片方の脚を長く設計し、倒れにくい工夫あり。水にも強い天板。
    用途在宅勤務、テレワーク、受付、作業台に。ソファサイドやキッチンサイド、玄関脇にも。デスクチェアセット 折りたたみデスク シンプル おしゃれ 軽い 1人暮らし ワンルーム 完成品 組立不要高さ(mm)700幅(mm)500奥行(mm)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【デスク】幅50×奥行48×高さ70、【チェア】幅30×奥行30×高さ46質量(kg)【デスク】4.4材質スチール(エポキシ樹脂)、MDF(PVC・紙)折りたたみ寸法(cm)【デスク】幅50×奥行3.5×高さ83.5、【チェア】幅30×奥行6×高さ69.5天板寸法(cm)有効:50×40
  • 温度スイッチ 河村電器産業

    温度スイッチ

    河村電器産業
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    9,798税込10,778
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)

    SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    KE5/KR5のご使用のお客様に、延長用コネクタとして2008年4月より販売開始致しました。(逆芯対応)。これまで「KE5-3200E/KE5-3100Eプラグ」に対応するコードコネクタボディがなく、ケーブル延長する事が出来ず、ご不便をお掛けしておりました。本製品は、KE型/KR型のプラグに対応したコードコネクタボディです。
  • カラーボックスシリーズ【kara-bacoA4】3段A4サイズ ホームテイスト

    カラーボックスシリーズ【kara-bacoA4】3段A4サイズ

    ホームテイスト
    7,998税込8,798
    1セット(2個)ほか
    翌日出荷
    マルチに使える定番人気の収納アイテムがシリーズで新登場! 3段は3段でもA4サイズが入るロングタイプ! 縦置きでも横置きでも配置可能! 組立て超簡単!ドライバー1本でOK! テレビ台として、ローボードとしても使用できます。
    用途事務所の書類の収納に。材質パーチクルボード、中密度繊維板(MDF)、プリント紙化粧合板質量(kg)(約)8(1個あたり)段数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×29×105.3(1個あたり)
  • ミラー付きコンパクトシューズラック(2個セット)【-Refre-リフレ】(下駄箱・シューズボックス) ホームテイスト

    ミラー付きコンパクトシューズラック(2個セット)【-Refre-リフレ】(下駄箱・シューズボックス)

    ホームテイスト
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    翌日出荷
    幅29cmのスリムなコンパクトシューズボックスが登場です! コンパクト29cm幅なのでプラスワンの下駄箱や一人暮らしにも最適! 便利なミラー付きなので、玄関での姿見チェックにも最適です! 簡単便利な可動式棚付き
    用途事務所の玄関に置いてシューズボックスとして。隠したいものの収納としても材質構造部材:パーチクルボード、MDF質量(kg)(約)14(1個あたり)タイプ5人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29×35×90(1個あたり)表面プリント化粧合板
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
  • パネル型コネクタ 組 泰和電器

    パネル型コネクタ 組

    泰和電器
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ) omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ)

    omron(オムロン)
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様二重化対応:可能適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令消費電流(A)0.38(5V系)占有号機数占有号機数
  • パネル型コネクタ 組 泰和電器

    パネル型コネクタ 組

    泰和電器
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    KE/RE型の樹脂製/ネジ蓋タイプとして開発いたしました。低コストで軽量タイプです。RE/KEの互換仕様となります。
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
    用途通り穴専用材質SKH被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼シャンク径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)18精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理シャンク四角部(mm)3.2加工ねじユニファイ細目
  • RFIDシステム タグ リーダライタ V680Sシリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム タグ リーダライタ V680Sシリーズ

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護構造IP67(IEC 60529:2001)、防油 IP67F相当(JIS C 0920:2003 附属書1)材質(ケース)PBT樹脂電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)消費電流(mA)200以下インターフェースEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位)絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回、加え異常なきこと耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)材質(充填樹脂)ウレタン
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 隙間収納家具【SATTO】 ホームテイスト

    隙間収納家具【SATTO】

    ホームテイスト
    7,998税込8,798
    1セット(2個)ほか
    翌日出荷
    隙間収納家具サットは何かと詰め込んでしまいがちな押入れを、いつでも取り出せる便利な収納庫に変身させるアイテムです。 幅20cmのスリムな形 横に広がりがちな収納物が縦に収まることでスペースを有効活用できます。 引出し簡単な取っ手付き 高さが変えられる可動棚 横揺れ防止キャスター
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×200×660(1個あたり)質量(kg)約11(1個あたり)材質パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板
  • ルーバーシューズボックス2個組 75cm幅【Dion-ディオン-】ルーバー(下駄箱 玄関収納 75cm幅 セット 2個組) ホームテイスト

    ルーバーシューズボックス2個組 75cm幅【Dion-ディオン-】ルーバー(下駄箱 玄関収納 75cm幅 セット 2個組)

    ホームテイスト
    21,980税込24,178
    1組(2個)
    翌日出荷
    縦に2台組み合わせられるから、省スペースでも大容量収納を実現! ルーバー扉仕様だから通気性抜群! 動棚(合計10枚)付きだから、棚の高さを調節してスペースを有効活用 有効内寸が(約)30cmあるので、男性用の靴も収納可能です。
    材質構造部材:MDF、パーチクルボード、表面加工:PU塗装質量(kg)23.5有効内寸(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75×34.5×93
  • プラグ蓋 泰和電器

    プラグ蓋

    泰和電器
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
    種別オプション品
  • アクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-N01 ゼロデザイン

    アクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-N01

    ゼロデザイン
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZAC-SET-N01。販売備考:ナローハブ(スポークホイール)用 アクスルシャフト、ナット、割りピン、アクスルカラー、ディスクローターオフセットスペーサーのセット。ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。色[カラー]:カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト。サイズ:Φ19(3/4インチ)。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。付属品:取扱い説明書。備考:ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。使用上の注意:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、スプリンガーフォーク用ブレーキキットの組み合わせ専用設計です。その他パーツとの組み合わせでの適合は未確認です。
    付属品取扱い説明書適合適合ハブ ナローハブ(スポークホイール)材質スチールカラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイトサイズΦ19(3/4インチ)備考ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用加工
  • 強力波形電磁チャック カネテック

    強力波形電磁チャック

    カネテック
    569,800税込626,780
    1個
    4日以内出荷
    切削専用の強い吸着力を発揮する電磁チャックです。 カッターなどへの磁気の影響を極少におさえた特殊設計です。 重切削用チャックとしては、超強力電磁チャックKETZ形がありますが、それには不向きな板厚15mm以下のワークにも使用できる使用範囲の広いチャックです。
    用途フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラ等による切削用チャックです。 セパレータを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、しかも全体として磁力アップをはかった、用途の広い切削用チャックの凡用版です。