36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクセル上で動作する多変量解析ソフト。エクセルで高度な多変量解析が簡単におこなえるソフトウエアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力され、レポート作成などの利用に大変便利です。マーケティング戦略ツール「STP分析」を新規搭載しました。販売戦略解析がより便利になりました。「重回帰分析」「因子分析」などといった多変量解析の定番だけでなく、「正準判別分析」「正準相関分析」「ロジスティック回帰分析」「カッパ係数」なども搭載しています。統計解説書として『例解 多変量解析ガイド -EXCEL アドインソフトを利用して-』(内田治・福島隆司、東京図書)を同梱しています。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

エクセル統計は、Excelのメニューに統計解析の手法を追加する統計解析ソフトです。Excel上のデータをそのまま統計解析でき、直感的に使用できます。スクリプトやコードの入力は不要です。初めて統計解析する方でも、ロジスティック回帰分析、カプラン=マイヤー曲線、ROC曲線を最短5分で出力できます。1つのエクセル統計にすべての機能を搭載しています。追加オプションを購入する必要がありません。基本から応用まで、よく用いられる統計解析手法を120以上搭載しています。エクセル統計を統計解析に利用した論文がNature、Scienseなど多数掲載されています。医学分野をはじめ、理工学、農学、教育学など幅広い分野で利用されています。
対応OSWindows10/8.1/8/7 対応機種IBM PC/AT互換機
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

Mac上のエクセルで高度な統計解析が簡単におこなえるソフトウェアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。Ver3.0での新機能最新版Excel2016の64bit版に対応しました。Excel2016では、32bit版、64bit版の2種類が存在し、このすべてに対応しています。新機能として「数量化I類」「数量化II類」「非線形回帰分析」「コレスポンデンス分析」「MT法」「ROC曲線」などを追加し、より一層解析の幅を広げました。解析前のデータ編集が便利になるツール「データ加工」機能を新規搭載しました。解析用データ編集作業がとても簡単になります。
対応OSMac OS X 10.5.8以降 対応機種Intel搭載Mac メモリー1GB以上 ディスク50MB以上 使用CPUintel CPU
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

統計解析の基本的な考え方と解析手順が具体例で学べる!Excel2013/2010/2007対応。第1章品質と統計的手法;第2章データのまとめ方と分布;第3章計量値の検定と推定;第4章計数値の検定と推定;第5章分散分析;第6章実験計画法;第7章相関と回帰;第8章重回帰分析
ジャンル工学工業総記 分類専門 判型B5 ページ数258 著者名今里健一郎 森田浩 初版年月2015/02/01
1冊
2,900 税込3,190
7日以内出荷

統計手法によるデータ解析ソフト。Excelに統計解析コマンドが追加された感覚で簡単に操作できる。「経時データ分析」とは、多数の個人や製品など、同一の特性を時間経過や異なった条件下で繰り返し測定して得られたデータを「変化モデル化」し、これを分析する手法で、この手法で解析する事により、従来の時系列データ分析や分散分析、多変量解析では捉えきれないような特徴や傾向を見出すことが可能。 対象となる主な分野は、医療、生物、経済。わかりやすい解説を添付。
対応OSWindows 98/Me/2000/XP/Vista 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク約10MB以上
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷

JMPを活用して解析スキルを高めたい技術者必見!多変量解析の手順書多変量解析とは、多数の特性から相関や何かしらの従属関係を紐解き、考察する解析手法の総称です。本書は、数理論を削ぎ落し、SAS社開発の優れた統計ソフトウェア「JMP(バージョン14)」を活用した解析方法を中心に解説しております。解説に使用したデータはダウンロード可能なので、読後も研究開発・新製品開発・品質管理等、技術者の実務に役立てることができます。※JMPとは・・・SASInstitute社から発売されている統計解析ソフトウェア。様々な統計手法を活用し、データから有益な知見を引き出すことができます。高度な分析手法が取り入れられていて、国内外の大学や企業の研究者に広く支持されています。
ジャンル数学 分類専門 判型A5 ページ数301 著者名廣野元久 初版年月2018/11/01
1冊
3,900 税込4,290
11日以内出荷

Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のExcelがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows 11/10、macOS
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

多変量解析は、現象を分析するツールとして広く用いられている。本書は、できるだけ多くの具体的事例を紹介・解説し、ユーザーの立場から様々な手法の使い方について具体的な指針を示したハンドブック。
ジャンル数学 分類専門 判型A5 ページ数889 著者名柳井晴夫 岡太彬訓 繁桝算男 初版年月2013/04
1冊
23,000 税込25,300
10日以内出荷

多変量解析の解法プロセスが見える多変量解析とは、対象となる変数が複数である場合におけるデータ解析手法のことです。解析手法は複数存在しており、それらをいかに使い分けてデータを理解するかが重要となります。多変量解析には難解な数式展開が待ち受けており、それらを理解することは容易ではありません。本書では、図解により多変量解析の考え方をおさえられるとともに、数式は平易な数値例にて、解法プロセスが見えるようにしました。多変量解析とは何か、これから多変量解析をしっかりと学習したい産業界の方々や大学生の方にもおすすめの内容になっています。
ジャンル数学 分類専門 判型A5 ページ数324 著者名野口博司 初版年月2018/08/01
1冊
3,500 税込3,850
7日以内出荷

Mac上のエクセルで高度な統計解析が簡単におこなえるソフトウェアです。 エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。 いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。 解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。 「Mac統計解析Ver.3.0」と「Mac多変量解析Ver.3.0」をセットにした商品です。
対応OSMac
1個
116,900 税込128,590
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

公益法人(社団法人・財団法人)向け会計システム。仕訳を入力するだけで元帳から試算表まで自動転記・集計を行います。公益法人特有の一取引二仕訳(収支計算書と正味財産増減計算書への計上)は、ひとつの仕訳を入力するだけで自動で対になる仕訳をおこしますので、データ入力作業の大幅な効率アップが図れます。分析機能、消費税機能も搭載しています。「大臣ERPシリーズ」はODDS(OHKEN Direct Database Server)と呼ばれる、独自のモジュールを搭載し、最適な形で情報リソースを活用できるように、カスタマイズ面でのより一層の強化を図っています。ピア・ツー・ピア版。
対応OS【ホスト】Windows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 【クライアント】Windows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 ※ホスト及びドメイン環境でご利用いただく場合、ProまたはProfessional以上のエディションが必要です。Windows RTには対応しておりません。スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。64ビットOSに対応しております。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上 ディスク【ホスト】プログラム:約300MB以上、データ:一社あたり40MB以上必要(データベースサーバーを除く) 【クライアント】100MB以上 使用CPUPentium 4以上
1個
1,398,000 税込1,537,800
9日以内出荷

オフィスでの使用に適した事務用の統計ノートです。 グリーン購入法、エコマークに適合した環境対応商品です。
エコマーク認定認定 行数30 紙質再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率70%、中紙/上質紙(古紙パルプ配合) 寸法縦(mm)252 寸法横(mm)179 グリーン購入法適合 製本無線とじ エコマーク認定番号17 112 019
1冊
239 税込263
当日出荷

Mac上のエクセルで高度な統計解析が簡単におこなえるソフトウェアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。「Mac統計解析Ver.3.0」と「Mac多変量解析Ver.3.0」をセットにした商品です。
対応OSMac OS X 10.5.8以降 対応機種Intel搭載Mac メモリー1GB以上 ディスク50MB以上 使用CPUintel CPU
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

「誰でもわかるMicrosoft Excel 2013 下巻」ではMicrosoft Excel 2013の数式の入力から、IF関数とVLOOKUP関数の基本的な使い方、テーブルの作成と操作について学ぶことができます。
対応OSDVD 対応機種DVD
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

共分散構造分析とは、パス図(分析者の立てた仮説のモデルを図で表したもの)を作成し、そのパス図が正しいかどうかを確かめるための分析手法です。この手法は、従来では解析困難だった「商品のマーケティング」等の分野に応用出来るものとして注目されています。「EXCEL共分散構造分析Ver.2.0」では、旧製品からのノウハウやユーザー要望 などをフィードバックし、解析を効率的におこなえるよう操作体系を見直し機能を強化しました。
対応OSWindows 7/8/10 対応機種IBM PC/AT互換機
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷

Windows版のエクセル上で動作するアンケート集計解析専用のソフトウエアです。アンケートデータの入力/集計/解析を簡単な操作で高度な集計解析が可能です。集計/グラフ/解析結果をエクセルの標準ファイル形式で出力可能なため、アンケート集計レポート等の作成にも大変便利です。【集計+グラフ版】には、アンケート集計の基本機能である[集計編]機能と集計結果を簡単にグラフが可能なツール[グラフ編]機能が搭載されています。今バージョンでは、Excel2016の64bit版に対応しました。Excel2016では、32bit版、64bit版の2種類が存在し、このすべてに対応しています。また、「文字データのカテゴリー化」を新規搭載しました。これは、自由回答データや文字形式データをSA形式データへの変換をサポートする機能です。大変だった文章のアフターコード作業が大幅に緩和されます。
対応OSWindows 7/8/10 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上 ディスク120MB以上 使用CPUintel CPU
1個
67,980 税込74,778
12日以内出荷

オフィスでの使用に適した事務用の統計ノートです。グリーン購入法、エコマークに適合した環境対応商品です
サイズセミB5 行数35 仕様無線とじ エコマーク認定認定 枚数40 寸法(縦×横)(mm)252×179 白色度(%)70程度(ISO) 紙質中紙:上質紙(古紙パルプ配合率70%) 縦罫 罫幅(mm)6 材質(表紙)古紙パルプ配合率70% エコマーク認定番号17 112 019
1パック(10冊)
2,698 税込2,968
当日出荷

パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D 動画あり
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード) 種類電子天秤 表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法W(mm)190 表示形式デジタル 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔10回/秒 通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWord、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows11、10/mac対応
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

Excel上で動作する統計解析ソフト。ソフト利用時にのみ一時的に統計解析メニューが追加され、Excelに統計解析コマンドが追加された感覚で使用できます。今バージョンでは、データ編集のためのデータ加工機能を追加し解析するためのデータ編集がより便利になりました。また、解説書『初心者がらくらく読める 多変量解析の実践(下)』を同梱し、仕事や研究で統計解析を急遽おこなう必要がある分析初心者にも安心です。さらに、Excel2010/2013 64bit版にも対応しました。
1個
54,500 税込59,950
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

統計手法によるデータ解析ソフト。Excelに統計解析コマンドが追加された感覚で簡単に操作できる。「経時データ分析」とは、多数の個人や製品など、同一の特性を時間経過や異なった条件下で繰り返し測定して得られたデータを「変化モデル化」し、これを分析する手法で、この手法で解析する事により、従来の時系列データ分析や分散分析、多変量解析では捉えきれないような特徴や傾向を見出すことが可能。対象となる主な分野は、医療、生物、経済。わかりやすい解説を添付。
1個
90,980 税込100,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最大2000 回/秒の高速通信により、高精度な荷重グラフを作成します。・荷重-時間グラフの描画が可能です。・ウエイト重量を入力することで静摩擦係数と平均動摩擦係数が計算・表示されます。・グラフ重ね合わせ機能(最大 5 個のグラフを重ねて表示)など、多彩なグラフ編。集機能により、測定結果の分析が可能です。・コメントを登録することができ、測定の記録に役立ちます。・グラフ画像や統計値を多様なファイル形式(PDF、Word、Excel)で出力すること。ができ、レポート作成もかんたんに行うことができます。
適合対応ハードウェア/CPU:1GHz 以上推奨 メモリ:2GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上推奨、対応プラットフォーム:.NET Framework4.8 以上 対応OSWindows 8.1/10/11 画面サイズ解像度 1024×768 ピクセル以上
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

長期間にわたりお使い頂ける高い精度と多くの機能を持つ天びんです。 ユーザーの意見を反映した操作設計により、大型タッチスクリーンに分かりやすいアイコンとテキストを採用しました。これにより、簡単で直感的な操作が可能です。 統計・密度・平均化・カウンティングなどの便利な内蔵アプリケーションが標準装備されています。 USBポートをパソコンに接続することで、重量およびその他のアプリケーションデータを直接Excelファイルに転送できます。また、データをプリンタによって出力することも可能です。 常に正確な結果を表示するため、isoCAL内部校正/調整機能によって、温度変動等による精度の低下を回避します。
付属品校正分銅内蔵 電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属) 計量皿形状 ひょう量単位g
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マーケティングや意思決定などで利用されるコンジョイント分析とAHP(階層分析法)がエクセルで解析できるソフトです。分析者の思考の順序にあわせた、わかりやすいメニュー構成によりコンジョイントカードや階層図が簡単に作成できます。統計解説をPDF形式で掲載。操作方法や作業の流れはチュートリアル形式の「導入編マニュアル」が添付。仕事や研究で統計解析を急遽おこなわなければならない分析初心者の方にも安心。Excel2010/2013 の64bit版にも対応しています。
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Windows版のエクセル上で動作するアンケート集計解析専用のソフトウエアです。アンケートデータの入力/集計/解析を簡単な操作で高度な集計解析が可能です。集計/グラフ/解析結果をエクセルの標準ファイル形式で出力可能なため、アンケート集計レポート等の作成にも大変便利です。【全機能版】には、アンケート集計の基本機能である[集計編]機能と、集計結果を簡単にグラフが可能なツール[グラフ編]機能、アンケート回答データを統計解析ツール[解析編]機能が搭載されています。今バージョンでは、Excel2016の64bit版に対応し、32bit版、64bit版の2種類すべてに対応しています。また、「文字データのカテゴリー化」を新規搭載しました。これは、自由回答データや文字形式データをSA形式データへの変換をサポートする機能で、大変だった文章のアフターコード作業が大幅に緩和されます。さらに、解析機能として「重回帰分析」を新規搭載しました。数量データの解析にとても有用な手法です。
対応OSWindows
1個
155,900 税込171,490
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

潜在クラス分析をExcel上でおこなえるソフト。 潜在クラス分析とは、マーケティングにおける顧客・製品セグメンテーションなどサンプルの分類に活用できる統計的手法。 本製品は、アメリカのStatistical Innovations社開発の「Latent GOLD」をベースにし、ダイアログボックスや出力結果の体裁は「Latent GOLD」を踏襲しつつも、用語などは日本語に翻訳しています。 分析結果はExcelのシート上に出力されるので、編集が容易です。 分析可能なデータ形式として、「行方向にサンプル、列方向に変数」だけでなく、度数のデータにも対応しています。 また、各変数の実際の尺度は、「量的変数は連続量」、「質的変数は順序尺度と名義尺度」で識別するので、それぞれの尺度に合った結果が出力されて解釈が容易です。 立教大学の山口和範教授が書かれた潜在クラス分析の解説がソフトのマニュアル(PDFファイル)に含まれています。
1個
90,980 税込100,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Mac上のエクセルで高度な多変量解析が簡単におこなえるソフトウエアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。今バージョンでは、Excel2016の64bit版に対応し、32bit版、64bit版の2種類すべてに対応しています。また、「数量化Ⅰ類」「数量化II類」「非線形回帰分析」「コレスポンデンス分析」「MT法」「ROC曲線」などを追加し、より一層解析の幅を広げました。さらに、解析前のデータ編集が便利になるツール「データ加工」機能を搭載し、解析用データ編集作業がとても簡単になります。
対応OSMac
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Mac上のエクセルで高度な統計解析が簡単におこなえるソフトウェアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。Ver3.0での新機能として、最新版Excel2016の64bit版に対応しました。Excel2016では、32bit版、64bit版の2種類が存在し、このすべてに対応しています。新機能として「数量化I類」「数量化II類」「非線形回帰分析」「コレスポンデンス分析」「MT法」「ROC曲線」などを追加し、より一層解析の幅を広げました。解析前のデータ編集が便利になるツール「データ加工」機能を新規搭載し、解析用データ編集作業がとても簡単になります。
対応OSMac
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

第1章 信頼性工学(信頼性の概念:統計学の基礎:信頼性特性値:様々な確率分布:インタラクティブなグラフの作成:補足)第2章 信頼性評価の基礎技術(Excelを経由したデータの操作:分布の推定:回帰分析とその応用)第3章 通信ネットワークの信頼性評価(データの準備:故障率の計算:修復時間分布(長時間)の評価:規模別不稼働率の計算)第4章 通信ネットワークの信頼性管理(通信ネットワークの信頼性設計:故障による社会的影響の定量化:信頼性管理基準の導出:不稼働率のシミュレーション)
ジャンル電子通信 分類専門 判型A5 ページ数181 著者名船越裕介 電子情報通信学会 初版年月2011/08
1冊
3,200 税込3,520
10日以内出荷

マーケティングや意思決定などで利用されるコンジョイント分析とAHP(階層分析法)がエクセルで解析できるソフトです。分析者の思考の順序にあわせた、わかりやすいメニュー構成によりコンジョイントカードや階層図が簡単に作成できます。統計解説をPDF形式で掲載。操作方法や作業の流れはチュートリアル形式の「導入編マニュアル」が添付。仕事や研究で統計解析を急遽おこなわなければならない分析初心者の方にも安心。Excel2010/2013 の64bit版にも対応。
対応OSWindows XP/Vista/7/8 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー128M以上 ディスク50MB以上
1個
35,980 税込39,578
12日以内出荷

Windows版のエクセル上で動作するアンケート集計解析専用のソフトウエアです。アンケートデータの入力/集計/解析を簡単な操作で高度な集計解析が可能です。集計/グラフ/解析結果をエクセルの標準ファイル形式で出力可能なため、アンケート集計レポート等の作成にも大変便利です。【全機能版】には、アンケート集計の基本機能である[集計編]機能と、集計結果を簡単にグラフが可能なツール[グラフ編]機能、アンケート回答データを統計解析ツール[解析編]機能が搭載されています。今バージョンでは、Excel2016の64bit版に対応しました。Excel2016では、32bit版、64bit版の2種類が存在し、このすべてに対応しています。また、「文字データのカテゴリー化」を新規搭載しました。これは、自由回答データや文字形式データをSA形式データへの変換をサポートする機能です。大変だった文章のアフターコード作業が大幅に緩和されます。さらに、解析機能として「重回帰分析」を新規搭載しました。数量データの解析にとても有用な手法です。
対応OSWindows 7/8/10 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上 ディスク120MB以上 使用CPUintel CPU
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷

潜在クラス分析をExcel上でおこなえるソフト。 潜在クラス分析とは、マーケティングにおける顧客・製品セグメンテーションなどサンプルの分類に活用できる統計的手法。 本製品は、アメリカのStatistical Innovations社開発の「Latent GOLD」をベースにし、ダイアログボックスや出力結果の体裁は「Latent GOLD」を踏襲しつつも、用語などは日本語に翻訳している。 分析結果はExcelのシート上に出力されるので、編集が容易。分析可能なデータ形式として、「行方向にサンプル、列方向に変数」だけでなく、度数のデータにも対応している。また、各変数の実際の尺度は、「量的変数は連続量」、「質的変数は順序尺度と名義尺度」で識別するので、それぞれの尺度に合った結果が出力されて解釈が容易。 立教大学の山口和範教授が書かれた潜在クラス分析の解説がソフトのマニュアル(PDFファイル)に含まれている。
対応OSWindows 2000/XP/Vista 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク20MB以上
1個
59,980 税込65,978
12日以内出荷

Mac上のエクセルで高度な多変量解析が簡単におこなえるソフトウエアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。今バージョンでは、Excel2016の64bit版に対応しました。Excel2016では、32bit版、64bit版の2種類が存在し、このすべてに対応しています。また、「数量化Ⅰ類」「数量化II類」「非線形回帰分析」「コレスポンデンス分析」「MT法」「ROC曲線」などを追加し、より一層解析の幅を広げました。さらに、解析前のデータ編集が便利になるツール「データ加工」機能を搭載しました。解析用データ編集作業がとても簡単になります。
対応OSMac OS X 10.5.8以降 対応機種Intel搭載Mac メモリー1GB以上 ディスク50MB以上 使用CPUintel CPU
1個
35,980 税込39,578
17日以内出荷

ケツト科学研究所ソフトウエア
RoHS
本製品は膜厚計からの測定データをPCに取り込み、集積・分析し各種統計処理を行い、グラフ表示と印刷を可能とするソフトウェアです。 また、データをMS Excelの表計算形式で出力することもできます。
仕様X-R:グラフ上のカーソル移動でロット単位の測定データと統計値の表示 統計機能ロットおよび全データの平均・標準偏差・最大・最小・範囲・変動係数・n値 動作環境Windows95/98/NTが動作するパソコン 印刷データ一覧・X-Rグラフ・ヒストグラム ヒストグラム表示級数・範囲・±3σ範囲の任意設定・正規分布と12種類の統計値表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
32日以内出荷

ケツト科学研究所ソフトウエア
RoHS
本製品は膜厚計からの測定データをPCに取り込み、集積・分析し各種統計処理を行い、グラフ表示と印刷を可能とするソフトウェアです。 また、データをMS Excelの表計算形式で出力することもできます。 また、膜厚計の測定データを公団・公社などの指定のフォームに変換し、印刷するためのソフトウェアです。
種類フォーム:建設省・福北高速・首都高速・英文・阪神高速・水戸4・モノレール・大阪市・本四公団・名古屋高速・中部地建・東京都・岩手県・水戸5・建設省(正)・北陸地建・英文(JH)・阪神高速(正)・阪神高速(2)・モノレール(正)・綱道路橋塗装便覧 動作環境Windows95/98/NTが動作するパソコン 印刷フォーム:指定フォーム、ヒストグラム、出来形管理図、実績一覧、X-Rグラフ データ数受信データ:500件、工事管理:999件、編集登録500件(工事単位) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349,800 税込384,780
32日以内出荷