F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。
同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合5C用
タイプF型
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/圧着、外部/圧着
仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
寸法A(mm)23.3
寸法D(mm)14.5
電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
加工したケーブルを差込むだけで固定できます。
保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。
仕様5Cケーブル用
種別ワンタッチ型、2655MHz対応
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)
仕上クロームメッキ
2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型とF型中継用接栓
タイプF型
CATVの室内TV受信器用のコネクタ。圧着式。
1箱 20個入り。中心コンタクトのズレや抜けを防止する抜け止め構造です。
屋内配線用にご使用いただけます。
結線方式圧着
コネクタタイプF型
1箱
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。
加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg)0.04
薬液が少しずつ出ますので分量を調節しやすく、こぼれにくいです。
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PE(ポリエチレン)
2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様ニッケルメッキ
仕様7Cケーブル用
タイプ7C用
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
刃カケに強くバリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化と屑排出性の向上を実現しました。釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。
用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、リフォーム・工作用ドリル。
材質軸:普通鋼、刃:普通鋼
タイプ6.35mm六角軸
対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
植え替えにとっても便利な内面カット設計で、観葉植物など、背丈のある植物に最適です。通水性・通気性のよい底穴構造になっています。
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

ボール盤バイス
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)
寸法A(mm)150
仕上クロームメッキ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。
対応機種GQ-C1634AWX-DX系、GQ-□□27AWX-DX系、GQ-1626AWX-DX系、GQ-1628AWX-DX型、GQH-□□43シリーズ、GQ-AW/GQH全機種
ふろアダプタ F型 C80
ユコアGQ-AW用アダプター
対応機種GQ-AW
関連資料(0.4MB)
メーカー商品コード709166
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
長年にわたり好評を得ている使い勝手の良いコンテナです。
材質ポリプロピレン(PP)
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
適合フタF-F、F-FR(別売)
有効内寸法・奥行(mm)242.5
有効内寸法・幅(mm)364.5
ワンタッチバックル。新規格対応胴ベルト型墜落制止用器具の交換用胴ベルトです。ハーネス型の作業ベルトとしても使用可能です。
胴ベルト長さ(mm)1200
ベルト幅(mm)50
質量(g)305
バックルワンタッチバックル
地デジ、BS、CS対応の同軸アンテナL型変換コネクタです。
ネジ式の同軸ケーブルをL型ネジ式に変換します。
端子形状F型端子(オス)、F型端子(メス)
放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
1セット(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。
古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。
加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
種類Lクランプ・F型クランプ
植え替えにとっても便利な内面カット設計で、通水性・通気性のよい底穴構造になっています。
材質ポリプロピレン
刃カケに強く、バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化と屑排出性の向上を実現しました。釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。
用途木材・竹の穴あけ、リフォーム用ドリル。
材質軸:普通鋼、刃:普通鋼
対応機種電気ドリル
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しNO.16、18
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
適合フタF-F、F-FR
有効内寸法・奥行(mm)242.5
有効内寸法・幅(mm)364.5
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.9
有効内寸(mm)364.5×242.5×135.5
フタなし
適合カード差しNO.16、18
外寸法・幅(mm)424
外寸法・高さ(mm)150
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
電圧定在波比1.5max
インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(GHz)0~2
同軸ケーブルをモノラルミニプラグに変換します。
インピーダンス(Ω)75対応
オス形状3.5mmモノラルミニプラグ×1
メス形状F型同軸ジャック×1
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
材質(本体)鋼製
仕様(使用ダンパー)バタフライ式
適合本体UK-GSZV150SFD-HL
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)120
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ペットボトルのキャップを再生してから作られたコンテナです。
互いに積み重ねが可能です。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタなし
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)242.5
有効内寸法・幅(mm)364.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ