カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(61)
  • メカニカル部品(23)
  • オフィス家具(12)
  • 切削工具(9)
  • 農業機械(6)
  • 制御機器(4)
  • 保管用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FH18」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y3K59804T TL-FH18 FREEWHEEL BODY UNIT TOOL SHIMANO(シマノ)Y3K59804T TL-FH18 FREEWHEEL BODY UNIT TOOLSHIMANO(シマノ)
8,698税込9,568
1個
8日以内出荷
TL-FH18 フリーユニット工具
カラーレーザー&カラーコピー用紙(セミ光沢紙) コクヨカラーレーザー&カラーコピー用紙(セミ光沢紙)コクヨ(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100枚)ほか
当日出荷
両面印刷が可能で、メニューやパンフレット、ポスターなどが高品質に仕上がります。 反射を抑えた、高級感のあるセミ光沢紙です。
白色度(%)82程度(ISO)紙質セミ光沢紙印刷方式両面適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
ソフターホース TOYOX(トヨックス)ソフターホースTOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
用途一般家庭屋外散水用グリーン透明仕様無耐圧使用流体
マウントヘッド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントヘッドヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロックタイのヘッドが固定具の中に収まり、引っかかりを抑える構造。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
Fジョイント ParkerTAIYOFジョイントParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THKステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパークリップ 河淳ペーパークリップ河淳
99税込109
1個
4日以内出荷
材質(本体)PC適合厚さ(mm)5以内
ラブフレックスカップリングRFH型(タイヤのみ) ニッタ化工品ラブフレックスカップリングRFH型(タイヤのみ)ニッタ化工品
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ラブフレックスカップリングRF型のタイヤのみとなります。交換用に使用下さい。
偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼
偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密六角ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
オールステンレス製ゴミBOX(ワンニャンカア) ステンレス光オールステンレス製ゴミBOX(ワンニャンカア)ステンレス光
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷から31日以内出荷
丈夫で錆びにくい!お手入れ簡単!通気性抜群! カラスなどの被害からゴミをお守りします 組立不要
材質オールステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
#180 (21mm径) サンドペーパーディスク(10枚) エスコ#180 (21mm径) サンドペーパーディスク(10枚)エスコ
465税込512
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819FH-18外径(Φmm)21
ラブフレックスカップリングRFH型 ニッタ化工品ラブフレックスカップリングRFH型ニッタ化工品
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
収穫機(バインダー)用タイヤ 湿田向 PFH BRIDGESTONE(ブリヂストン)収穫機(バインダー)用タイヤ 湿田向 PFHBRIDGESTONE(ブリヂストン)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から25日以内出荷
タイヤタイプTL
1段ウォーム減速機18型 ベルポニー1段ウォーム減速機18型ベルポニー
71,600税込78,760
1台
4日以内出荷から18日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THKステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール付) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール付)THK
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THKステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビックCoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイトサンドビック
45,980税込50,578
1本
当日出荷から20日以内出荷
コロカットQDホルダです。 レールロックで高いクランプ剛性があります。 1コーナ仕様です。
18Lフラット単機能レンジ Haier(ハイアール)18Lフラット単機能レンジHaier(ハイアール)
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
庫内を広々使えるフラットタイプ 使いやすいマイコン式単機能電子レンジ 日本全国で使えるヘルツフリー 大きなコンビニ弁当も温めOK 使いやすい縦開き開き式ドア 充実のジドウメニュー 自動メニュー総数13
仕様オートメニュー:有、メニュー数:13付属品取扱説明書、電子レンジの使い方寸法(mm)放熱スペース:左部100、後部100、上部150、右部100質量(kg)12.4点灯形庫内灯:LED/フラット型定格消費電力(W)(50Hz/60Hz)950/1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354(取っ手含392)×286、加熱室有効:315×318×180センサー無し電源コード(m)1.5ヒーター上側/下側:無周波数ヘルツフリー電源電圧(V)単相100扉開閉方式縦開き式レンジ出力(W)50Hz/500、350、解凍(120W相当)、60Hz/650、500、350、解凍(120W相当)庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.5省エネ基準達成率(%)101ボタン仕様マイコン式
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THKステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ MFH ホルダ 京セラカッタ MFH ホルダ京セラ
22,980税込25,278
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
取付け方法柄付きタイプ寸法APMX(mm)1
フレックスターベルト FH形 三ツ星ベルトフレックスターベルト FH形三ツ星ベルト
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
・ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。・ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高60m/secまで使用できます)・ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(特許申請)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。・ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため余計なプーリの加工の必要がありません。・ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運動が可能です。・特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、また静電気発生を防止します。
ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ベンチデスク 連結タイプ モルノートMF型 ナイキベンチデスク 連結タイプ モルノートMF型ナイキ
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷から35日以内出荷
シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として天板厚さ(mm)26アジャスター配線カバー
ベンチデスク モルノートMF型 ナイキベンチデスク モルノートMF型ナイキ
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷から35日以内出荷
シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として天板厚さ(mm)26アジャスター配線カバー
カッタ MFH ヘッド 京セラカッタ MFH ヘッド京セラ
24,980税込27,478
1箱
6日以内出荷
取付け方法ねじ込み式寸法APMX(mm)1
CoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用カッティングヘッド サンドビックCoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用カッティングヘッドサンドビック
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
CoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用カッティングユニット サンドビックCoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用カッティングユニットサンドビック
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
アーバ取付(ミリタイプ)
CoroCut(R) 2 QS(TM) シャンク 端面溝入れ加工用 サンドビックCoroCut(R) 2 QS(TM) シャンク 端面溝入れ加工用サンドビック
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
食堂テーブル ニシキ工業食堂テーブルニシキ工業
82,980税込91,278
1台
15日以内出荷
丸椅子を引っかけて収納できる食堂テーブルです。(メーカースツール製品)レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、平行収納ができます。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)700奥行(mm)750グリーン購入法適合
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し)THK
3,500税込3,850
1個
16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し) THKステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し)THK
8,798税込9,678
1個
16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテーブル ニシキ工業ハイテーブルニシキ工業
59,980税込65,978
1台
15日以内出荷
気軽に打合せが可能な立会議テーブルです。ハイチェアとの相性も抜群です。天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で抗菌仕様となります。エッジ部は耐久性に優れ、表面材との一体感が得られるABS樹脂エッジ巻です。脚部はスチールパイプ (60mm)の焼付塗装となります。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室/材質【天板】メラミン化粧板(抗菌・指紋レス) 30mm厚【エッジ】ABS樹脂【脚部】スチールパイプ(Φ60.5) 焼付塗装 アジャスター付ライトオークグリーン購入法適合
ハイテーブル ニシキ工業ハイテーブルニシキ工業
69,980税込76,978
1台
15日以内出荷
気軽に打合せが可能な立会議テーブルです。ハイチェアとの相性も抜群です。 天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で抗菌仕様となります。 エッジ部は耐久性に優れ、表面材との一体感が得られるABS樹脂エッジ巻です。 脚部はスチールパイプ (60mm)の焼付塗装となります。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
用途工場、作業所、会議室、食堂、待合室、事務所、休憩室、応接室、受付、学校、研修室高さ(mm)1000キャスターなしグリーン購入法適合
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し) THKステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し)THK
9,998税込10,998
1個
16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース FH 長さ 13.3mm 幅 7.1 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース FH 長さ 13.3mm 幅 7.1 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(100個)
7日以内出荷
FH取り付けベースケーブルタイ用ねじ止め取り付けベース 隠しロッキングヘッド(ベース内) 材質: ポリアミド6.6 カラー: ナチュラル
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:2.5mm●長さ:13.3mm●幅:7.1 mm●固定穴径:3.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:FH●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:500●コード番号:231-9873アズワン品番65-7456-14
偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し)THK
3,998税込4,398
1個
16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応