カテゴリ

  • 事務用品(31)
  • 照明(23)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(9)
  • 研磨材(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)

「FL10」の検索結果

関連キーワード
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPad A16・第10世代対応 手帳型レザーフラップケース(360度)ブラック エムディーエスiPad A16・第10世代対応 手帳型レザーフラップケース(360度)ブラックエムディーエス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
縦/横 両アングルに対応した手帳型iPadフラップケース。
USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード オーム電機USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モードオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
クリップで帽子などに取り付けできますクリップは可動式で照射角度調整が可能長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)USB充電式保護等級 IPX4明るさ100 lm(HIGHモード)連続使用時間 28時間(LOWモード)FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル質量(g)約37(ヘッドバンド除く)外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1.5光束(Lm)約100照射距離(m)約15
ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池 タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池タジマツール(TJMデザイン)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!電池切れまで同じ明るさ明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm電源:内蔵充電池(リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh)照射時間:3h(ハイモードの場合)セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用独自の制御で明るさを100%キープワンプッシュで最大明るさ(1000lm / 10秒間)を照射するブースト機能搭載手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ目と電池に優しいロースタートを採用セフホルダー別売米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大1000(ブーストモード時)連続使用時間モード1 50lm(130lx):20h、モード2 180lm(500lx):6h、モード3 350lm(1000lx):3h光源白色高輝度LED外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×85×65使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh光学系凸レンズ防水仕様IP66(耐塵・耐水型)照射距離(m)(モード3 / ブーストモード)36/56落下衝撃(m)2
DAX-K布ベルト FUJI STAR(三共理化学)DAX-K布ベルトFUJI STAR(三共理化学)
5,098税込5,608
1箱(10本)
当日出荷
溶着防止効果を強化しました。油性研磨による湿式研磨が可能です。フィンガージョイントを採用しジョイント段差を少なくします。研磨性を重視しました。(100×915mmタイプ)
用途炭素鋼、アルミニウムなどの一般金属の研削、研磨に効果。材質砥材:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915幅(mm)100砥材A
個別フォルダ- PLUS(プラス)[文具]個別フォルダ-PLUS(プラス)[文具]
999税込1,099
1パック(10枚)
当日出荷
内容を書き込んで整理すれば情報活用がさらに容易にできます。
トラスコ品番196-4474材質ファイルカード紙イエロー規格A4-E坪量(g/m2)360外形寸法(縦×横)(mm)240×311
まとめ買い 蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム TRUSCOまとめ買い 蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリムTRUSCO
15,980税込17,578
1箱(10本)
当日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番567-0307材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172透明適合種別40形外径(mm)31内径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノックパイロット
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、スタンダードタイプのノック式ボールペンです。
用途紙への筆記に。材質軸さや:樹脂+ラバー軸径(Φmm)11.1寸法(mm)最大径Φ11.1×全長146全長(mm)146方式クリップスライドノック式インクフリクションインキ
まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリムパイロット
5,198税込5,718特価
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、便利な黒・赤・青3色タイプボールペンです。軸径を従来よりスリムにし、携帯性を向上させました。
用途紙への筆記に。材質さや:樹脂、グリップ:ラバー寸法(mm)最大径Φ12.8×全長145全長(mm)145方式スライドレバー式インク色黒・赤・青インクフリクションインキ
持出しフォルダ PLUS(プラス)[文具]持出しフォルダPLUS(プラス)[文具]
1,598税込1,758
1パック(10枚)
当日出荷
書類のズレ落ちを防ぐポケットタイプです。山の位置は同一です。
トラスコ品番196-9176材質ファイルカード紙グリーン規格A4ーE坪量(g/m2)360外形寸法(縦×横)(mm)240x311マチ(mm)30見出し枠15mm
M12 FUEL  10mm ベルトサンダー ミルウォーキーツールM12 FUEL 10mm ベルトサンダーミルウォーキーツール(1件のレビュー)
32,880税込36,168
1個
当日出荷
長さ330mm x 幅10mm のベルトが装着可能重さ約1.0kgの小型軽量ベルトサンダー(2.0 Ahバッテリー装着時)2つの速度モード、正転逆転モード、無断変速ロック式トリガーにより、高い作業性を実現工具不要で360°回転可能なアームデザイン継続作業時の負担を軽減するロックノブ搭載工具不要でベルト交換が可能LEDライトを搭載し、作業エリアの視認性を向上REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様LEDライト、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION付属品本体、60#交換用ベルト×2質量(kg)0.8(本体のみ)1.0(2.0Ahバッテリー含む)電圧(V)12速度設定低速:0-552m/min、高速:0-1110m/min
Hirose 同軸コネクタ ジャック 表面実装 UHFコネクタ, U.FL-R-SMT-1(10) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose 同軸コネクタ ジャック 表面実装 UHFコネクタ, U.FL-R-SMT-1(10)HIROSE(ヒロセ電機)
669税込736
1箱(5個)
当日出荷
仕様同軸コネクタタイプ:UHFコネクタサイズスタンダード材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)6表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ超小型表面実装同軸レセプタクルコネクタ. U.FLシリーズ超小型軽量SMT同軸レセプタクルコネクタは、基板占有面積が7.7 mm2の省スペースで、質量はわずか15.7mgで小型・軽量です。 高周波数性能はDC~6GHzで、電圧定在波比(V.S.W.R.)が1.3~1.5 (最大)です。各種小型機器の高周波対応が可能です。このレセプタクルはテープ / リールの供給による自動実装が可能です。U.FLプラグアセンブリとかん合すると、音と手ごたえにより、電気的 /インピーダンス(Ω)50結線方法はんだ実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入 エスコ1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入エスコ
10,900税込11,990
1組(2本)
当日出荷
フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入りアズワン品番65-9337-55
マイクロフットライト100 TOKISTARマイクロフットライト100TOKISTAR
21,980税込24,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
100V仕様で屋外でも使えるフットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)40消費電力(W)標準タイプ:0.5/低輝度タイプ:0.1定格電圧(V)AC100色温度(K)2700リード線0.75sq 0.2m付RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否非調光
DAX-K布ベルト FUJI STAR(三共理化学)DAX-K布ベルトFUJI STAR(三共理化学)
5,598税込6,158
1箱(10本)
当日出荷
溶着防止効果を強化しました。油性研磨による湿式研磨が可能です。フィンガージョイントを採用しジョイント段差を少なくします。研磨性を重視しました。(100×915mmタイプ)
用途炭素鋼、アルミニウムなどの一般金属の研削、研磨に効果。材質砥材:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915幅(mm)100砥材A
セフLEDハンドライト 500lm (単4形電池3本) タジマツール(TJMデザイン)セフLEDハンドライト 500lm (単4形電池3本)タジマツール(TJMデザイン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
セフ着脱式LEDハンドライトテールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイドハイ / ミドル / ローの3モード切替バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト仕様(落下強度)2m規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。使用電池単4形電池3本防水仕様IPX4明るさ(Lm)最大500照射距離(m)100(500lm使用時)電球の種類LED配光タイプスライドフォーカス
セフLEDハンドライト 500lm 充電池セット(専用充電池) タジマツール(TJMデザイン)セフLEDハンドライト 500lm 充電池セット(専用充電池)タジマツール(TJMデザイン)
8,098税込8,908
1個
当日出荷
セフ着脱式LEDハンドライトテールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイドハイ / ミドル / ローの3モード切替バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト仕様(落下強度)2m規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。使用電池専用充電池(LE-ZP3747)防水仕様IPX4明るさ(Lm)最大500照射距離(m)100(500lm使用時)電球の種類LED配光タイプスライドフォーカス
フォークリフト用サイドミラー 信栄物産フォークリフト用サイドミラー信栄物産
2,998税込3,298
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラーピボットタイプ(8mm)なので、ほかの車両の汎用に
用途トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー
343602)ボックスファイル FL-081BF蓋付A4E 10冊 PLUS(プラス)[文具]343602)ボックスファイル FL-081BF蓋付A4E 10冊PLUS(プラス)[文具]
4,398税込4,838
1パック(10冊)
当日出荷
ダンボール地の風合いでシンプルなボックスファイルです。 フタ付きなので保存箱として使用できます。 両側の側面にも記入ができる罫線を入れました。
トラスコ品番197-0752材質ダンボールクラフト縦(mm)260横(mm)317罫線色:濃グレー
個別フォルダーラテラル PLUS(プラス)[文具]個別フォルダーラテラルPLUS(プラス)[文具]
999税込1,099
1パック(10枚)
当日出荷
ラテラルファイリングに適した横見出しタイプです。
仕様見出し部分:15mmトラスコ品番196-1237材質ファイルカード紙ブルー規格A4-E(横見出し)外形寸法縦240×横311mm坪量(g/m2)360
個別フォルダー PLUS(プラス)[文具]個別フォルダーPLUS(プラス)[文具]
879税込967特価
1パック(10枚)
当日出荷
内容を書き込んで整理すれば情報活用がさらに容易にできます。
材質ファイルカード紙坪量(g/m2)360
持出しフォルダー PLUS(プラス)[文具]持出しフォルダーPLUS(プラス)[文具]
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷
書類のズレ落ちを防ぐポケットタイプです。 山の位置は同一です。
仕様見出し部分:15mmトラスコ品番196-1175材質ファイルカード紙幅(mm)マチ:30ロイヤルブルー規格A4ーE外形寸法縦240×横311mm坪量(g/m2)360
とじ込み表紙 PLUS(プラス)[文具]とじ込み表紙PLUS(プラス)[文具]
5,798税込6,378
1袋(10組)
当日出荷
スタンダードタイプです。 背は耐久性に優れた丈夫な布貼です。
付属品つづりひも1組に1本付トラスコ品番195-8121材質背および角=布貼、表紙=紙クロス貼タイプA4-S規格A4外形寸法縦307×横220mm穴数2穴穴間隔(mm)80
防水LEDヘッドライト 100Lm IP66 オーム電機防水LEDヘッドライト 100Lm IP66オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
可動ヘッドでライトの角度を調整できます 3点式ヘッドバンド 100ルーメン、1308カンデラの明るさ 防水保護等級はIP66の耐じん、耐水形 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド質量(g)約72全光束(Lm)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×53.5×46保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約6.5、明るさ5Lmまで…約18光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単3形乾電池2本(別売)電源タイプ電池式照射距離(m)約72取扱説明書(1.22MB)電球の種類LED
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現し、ギガビットイーサネットに対応。カテゴリ6規格に準拠しています。薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180°曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
仕様スリムコネクタ:有、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査ブルータイプフラット適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45コネクタ対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります機能ツメ折れ防止コネクタ:有、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性250MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:UTP、導体構造:より線通信速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)1.5×6.2(フラットタイプ)ケーブルサイズ(AWG)30カテゴリーCAT6
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き 調光機能2モード(LOW/HIGH) 保護等級はIPX6(耐水形) 1350ルーメン、10400カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップブラック質量(g)約315(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約51.4×257保護等級IPX6連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4/HIGHモード、約50/LOWモード、明るさ5Lmまで:約6.5/HIGHモード、約80/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単2形乾電池×3本(別売)光束(Lm)約1350照射距離(m)約230取扱説明書(1.27MB)電球の種類LED
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
2,498税込2,748
1本
当日出荷
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。従来の1/4の厚みで便利薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。高弾力PVCで安心屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。難燃性だから安心火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
質量(g)138コネクタ形状RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応(※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。)周波数特性500MHz芯数8芯(4P)通信速度10Gbps特性難燃結線ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル太さ(mm)1.4×6.0ケーブルタイプフラット
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
ソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト) NEXcellソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト)NEXcell
15,980税込17,578
1台
予約販売
人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式人感設置方式クランプ保護等級IP65バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAhソーラーパネル出力6W電力(W)10色温度(K)6000全光束(Lm)1080 (10W点灯時)照射角度(°)70人感センサ検出距離(m)15(水平180度)点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動)質量(kg)1.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250使用環境温度(℃)-20~45付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用)灯数1
パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 直管・スタータ形Panasonic(パナソニック)
899税込989
1本
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)330質量(g)57口金G13定格消費電力(W)10全光束(Lm)520定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色クール色(昼光色)電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 直管・スタータ形Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1箱(10本)
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)330質量(g)57口金G13定格消費電力(W)10全光束(Lm)555定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)電球の種類蛍光灯
モバイルバッグ+ ワイドタイプ PLUS(プラス)[文具]モバイルバッグ+ ワイドタイプPLUS(プラス)[文具]
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フリーアドレス・ABWオフィスに対応した社内移動用モバイルバッグ1.丈夫で軽い、厚みのある発泡PP素材を採用。本体は3mm厚の発泡PPとフェルトを組み合わせた仕様。しっかりと自立するためロッカーやデスクで倒れにくく、軽いので持ち運びもラクラク。2.コンパクトながら仕事道具がしっかり収まる本体サイズ他社品に比べてコンパクトな本体サイズながら、13インチノートPCやA4書類など、仕事道具の収納領域はしっかり確保。狭いデスクや会議スペースでも邪魔にならず使用することができます。3.収納物・スペースにあわせて選べる2サイズマチ幅の異なる2サイズを展開。(スリムタイプ=マチ幅約60mm, ワイドタイプ=マチ幅約120mm)収納物や、収納スペースに合わせて選べます。4.使わない時はたたんでコンパクトに収納可能本体底板を外せば折りたたみ可能。使わない時はコンパクトに収納できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×120×240材質本体・底板:発泡ポリプロピレン(PP)・フェルト(ポリエステル) 持ち手:ポリプロピレン対応13.3inchノートPC仕様底板付き
モバイルバッグ+ スリムタイプ PLUS(プラス)[文具]モバイルバッグ+ スリムタイプPLUS(プラス)[文具]
1,498税込1,648
1個
当日出荷
フリーアドレス・ABWオフィスに対応した社内移動用モバイルバッグ1.丈夫で軽い、厚みのある発泡PP素材を採用。本体は3mm厚の発泡PPとフェルトを組み合わせた仕様。しっかりと自立するためロッカーやデスクで倒れにくく、軽いので持ち運びもラクラク。2.コンパクトながら仕事道具がしっかり収まる本体サイズ他社品に比べてコンパクトな本体サイズながら、13インチノートPCやA4書類など、仕事道具の収納領域はしっかり確保。狭いデスクや会議スペースでも邪魔にならず使用することができます。3.収納物・スペースにあわせて選べる2サイズマチ幅の異なる2サイズを展開。(スリムタイプ=マチ幅約60mm, ワイドタイプ=マチ幅約120mm)収納物や、収納スペースに合わせて選べます。4.使わない時はたたんでコンパクトに収納可能本体底板を外せば折りたたみ可能。使わない時はコンパクトに収納できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×60×240材質本体・底板:発泡ポリプロピレン(PP)・フェルト(ポリエステル) 持ち手:ポリプロピレン対応13.3inchノートPC仕様底板付き
電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart 美和ロック電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart美和ロック
52,980税込58,278
1台
当日出荷から37日以内出荷
従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂適合扉厚(mm)33-44ロック1ロック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)耐久性施解錠10万回電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。断線しにくいメッシュ外被フラットメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。ケーブル厚2.3mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。高強度なメタルハウジングコネクタメタルコネクタ、メタルハウジングケースの組合せで、側圧衝撃に強いコネクタです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
適合規格カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)シールドUTPケーブル通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)2.3×7.8ケーブルタイプフラットタイプ
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。断線しにくいメッシュ外被フラットメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。ケーブル厚2.1mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。高強度なメタルハウジングコネクタメタルコネクタ、メタルハウジングケースの組合せで、側圧衝撃に強いコネクタです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
適合規格カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)シールドUTPケーブル通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)2.1×7.2ケーブルタイプフラットタイプ
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
抗菌クリアーホルダー A4 10P PLUS(プラス)[文具]抗菌クリアーホルダー A4 10PPLUS(プラス)[文具]
319税込351
1個
当日出荷
銀系無機抗菌剤を配合したクリアーホルダー[特徴]1.PPシートに抗菌剤を配合しているので、ホルダーの外側・内側ともに抗菌仕様。2.安全性確認済みの抗菌剤を使用。3.アルコール消毒液でのふき取り可能。(抗菌効果は半永久的)4.本体四隅は角丸加工を施し、お客様へ書類をお渡しする際に手に優しく安心。5.本体表面に「抗菌」マーク入り。
材質本体:ポリプロピレン(抗菌剤配合)厚さ(mm)0.2クリアーサイズA4外寸法(高さH×幅W)(mm)310×220
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)シールドUTP(4対)通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)1.4×6.2ケーブルタイプフラットタイプ
防災フリース Bears Rock防災フリースBears Rock
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽くて暖かいフリースシュラフです。 シュラフのインナーとして使用すれば保温力がUPします。 ジッパーを開くと一枚の毛布のようになり、ブランケットやマットとしても使用可能です。専用収納バッグ付き。 家庭用予備布団として、クルマでも使える、防災用布団にもおすすめです。 色々な用途でご使用いただけて大変便利な商品です。
用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山セット内容本体・専用収納袋材質生地:フリース寸法(cm)使用時:180×75、収納時:35×直径20