41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLUS(プラス)[文具]クリアホルダー 通知表ホルダー
エコ商品
A3見開きサイズなので、A3もA4サイズのプリントも入ります。2ポケットと6ポケットタイプがあるので、お好きな1冊で分類しながら保管もできます。先生はファイリングしやすく、生徒はお家まできれいに持ち帰ることができます。6色展開なので、学年やクラスごとなど色で分けて管理することもできます。ランドセルにすっきり入る小さめサイズで、持ち運びにも便利です。(A4フラットファイルが入るランドセルにおさまります)
用途通知表ファイルシリーズ、通知表を大切にわかりやすくファイリング サイズA4(開いてA3) グリーン購入法適合
1枚ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クラウン[事務用品]クリヤーファイルA4リーズナブル
エコ商品
使いやすさを散りばめた機能的ファイル。リーズナブルな中紙なしタイプ。
グリーン購入法適合 仕様中紙なし 材質(表紙・ポケット)再生PP製 サイズA4 シート厚さ(mm)0.04
1冊
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日動工業エコビック投光器20W
エコ商品
付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1 消費電力(W)(100V)21、(200V)22 定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)885 ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)50000時間 Ra83(高演色LED) 入力電圧範囲(V)100~240 グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)2780 電球の種類LED
1台ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]カラーインデックスシート 3山 4A
エコ商品
フラットファイル等の2穴ファイルで書類管理をする方向けの、2穴用3山インデックスシート。3山でカラー分けされているので、カテゴリー毎により書類管理・整理がしやすくなります。A4用紙対応のインデックスシート(フラットファイルにも対応)。PP製なので、耐久性に優れています。
材質本体:40%以上再生樹脂 規格A4 外形寸法(縦×横)(mm)297×222 グリーン購入法適合
1セット(3枚)
81 税込89
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]シンプルカードホルダー
エコ商品
きれいな透明表紙で、名刺・カードを保管。A4サイズで名刺を整理。見開きで20枚の名刺が見られる。溶着式で両面横入れ5段×2列ポケット10枚、20ページ(200名用)。クリアーホケットはエンボスタイプ。背ポケットは無くシンプルな仕様。グリーン購入法適合製品。
グリーン購入法適合
1冊
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]クリアファイル 通知表ファイル 横入れ
エコ商品
プリントが落ちない横入れタイプの通知表ファイルが登場。 プリントをしまいやすく、ランドセルにすっきり入り持ち帰りしやすい通知表ファイルです。 タテ入れタイプのクリアファイルは生徒が通知表を落としてしまうという心配がありますが、従来の横入れタイプは「プリントを入れづらい」「ランドセルに入らない」という問題がありました。 プラスの横入れタイプの通知表ファイルは従来の問題点を改善した通知表ファイルです。 プリントが落ちる心配がない横入れタイプ。 ランドセルにもすっきり入るサイズ。ランドセルの中でファイルが折れ曲がったりしないので、成績表や配布プリントを綺麗に持ち帰ることができます。 たっぷりプリント収納できる12ポケット。 プリントを入れやすく、かつしっかり収納できるポケットサイズ。
サイズA4 グリーン購入法適合 タイプタテ型 材質表紙・ポケット=40%再生ポリプロピレン(PP)表紙=0.2mm 裏表紙=0.4mm ポケット=0.04mm ポケット数12 収納方法ヨコ入れ 外形寸法(縦×横)(mm)314×233
1冊
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]2リングファイル ワイド表紙
エコ商品
リフィールを用いて書類管理を行うユーザー様から、「リフィールをリングファイルに綴じた際、リフィールが表紙からはみ出してしまう」「はみ出した部分の書類が折れてしまった」という不満点がありました。そこで、リフィールをすっきり収納できるよう、表紙の幅を大きくした2リングファイルを開発しました。リフィールがはみださずに綴じることができるワイド表紙の2リングファイは、通常のリングファイルと比べ、ファイルの表紙幅は大きくなりますが、デスクキャビネット等に収納できるサイズですっきり収納できて、書類をきれいに保管することができます。ファイルの背の上下に指かけを付けており、収納場所の高さ問わず、さっと取り出しやすくなっています。表紙・裏表紙のリングが当たる部分に穴を設けることで、背幅をすっきりスリムに。便利な背ラベル付きです。
材質本体:40%再生樹脂、とじ具:金属 外形寸法(mm)縦315×横265×背幅32 穴間隔(mm)80 収容数コピー用紙:210枚、年組氏名リフィール式クリアーファイル:20冊、A4リフィール(1ポケットタイプ、ポケット厚み50μ):30枚 グリーン購入法適合
1冊
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]年組氏名 クリアーファイル 20ポケット
エコ商品
キャリア・パスポート向けファイルシリーズ! 管理しやすい年組氏名記入欄付クリアーファイル 先生に向け、管理の手間を軽減・業務時間短縮に繋がることを目的とし開発されたファイル 1. 背ラベルにタイトル・年組氏名の記入欄がある為、先生が生徒ごとに管理しやすい キャリアパスポート、教材のプリント管理に最適 2. 透明表紙なので1ポケット目を表紙代わりに使用可能 3. 内ポケット付きなので書類の一時保管も可能 4. クリアーファイルなので穴あけをせずに書類の保管が可能 5. 傷みや汚れを気にせず使用できる、丈夫なPP製のクリアーファイル。長期間での使用におすすめ 6. 学校だけでなく、家庭学習用のプリント保管にも最適
サイズA4 規格A4-S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×15×307 材質表紙:45%再生ポリプロピレン(PP) ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)【表紙】0.6 厚さ(μm)【ポケット】50(0.05mm)/エンボスタイプ グリーン購入法適合 仕様背ラベル付き(両面:おもて面:年組氏名記入欄付き、裏面:ドット罫入り)、中紙なし ポケット数20
1冊
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 精度h7 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)20 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
1セットほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セットほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
1セットほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コイズミエクステリアライト
エコ商品
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8 仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132 材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、ポリカーボネート(透明消し) 質量(kg)0.6 入力容量(電力会社申請)8.5VA 色温度(K)5000 光源色昼白色 取付金具AE44482E(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LEDLED一体型 光束(Lm)835 アズワン品番64-9328-36 明るさFL20W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×632×54 再生紙使用マーク適合
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高演色LEDミラーライト
肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。 標準タイプ 顔をしっかり照らすだけでなく、ベース照明としての明るさも確保。
用途病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室 長さ(mm)620 質量(kg)1.4 取付壁面(横向き)取付専用 タイプ標準タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)11.7 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率70%) 色(カバー)プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し 明るさFL20形器具相当 演色指数(Ra)93 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高演色LEDミラーライト
エコ商品
肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。 スリムタイプ すっきりとした細型フォルムでさまざまな場所に設置可能。縦置きにも対応。
用途小型ミラーが並ぶ化粧室・スペースの小さい化粧室・BOX型試着室 長さ(mm)540 質量(kg)0.6 取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 タイプスリムタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)11.2 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率70%) 色(カバー)プラスチック:乳白 明るさFL20形器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
エコ商品
間接照明が手軽に楽しめるシンプルなパネル形状のブラケットライト。出幅42mmの薄型設計で建築意匠にすっきり調和しながら、空間に心地よい光を届けます。
仕様調光器:不可 寸法(mm)出:42 取付壁面取付専用 高さ(mm)85 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:プッシュ式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミエクステリアライト
エコ商品
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8 仕様口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132 材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し) 質量(kg)0.6 入力容量(電力会社申請)8.5VA 色温度(K)5000 光源色昼白色 取付金具AEE690078(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LEDLED一体型 光束(Lm)835 アズワン品番64-9328-35 明るさFL20W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

Myシリーズ。防湿形IP20。口出し線付
用途高温用 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 材質(本体)ステンレス 白色仕上 消費電力(W)5.8 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 大きさ20形 色温度(K)5000 使用可能温度範囲5~60℃ 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)800 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 器具相当FL20形×1灯器具相当 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイズミエクステリアライト
エコ商品
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8 仕様口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132 材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、ポリカーボネート(透明消し) 質量(kg)0.6 入力容量(電力会社申請)8.5VA 色温度(K)5000 光源色昼白色 取付金具AEE690077(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LEDLED一体型 光束(Lm)835 アズワン品番64-9328-34 明るさFL20W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
7,398 税込8,138
5日以内出荷

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 消費電力(W)5.8 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 大きさ20形 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~35℃ 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)800 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 器具相当FL20形×1灯器具相当 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミエクステリアライト
エコ商品
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8 仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132 材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し) 質量(kg)0.6 入力容量(電力会社申請)8.5VA 色温度(K)5000 光源色昼白色 取付金具AE44544E(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LEDLED一体型 光束(Lm)835 アズワン品番64-9328-37 明るさFL20W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプボックスタイプ 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.1 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×642×53 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型20形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)330 長さ(mm)656 埋込穴(Φmm)639×300 質量(kg)2.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 連結可能型 電圧(V)100/200/242 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型20形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)170 長さ(mm)636 埋込穴(Φmm)617×150 質量(kg)1.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型 仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型20形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)210 長さ(mm)656 埋込穴(Φmm)639×190 質量(kg)1.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型 仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型20形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)240 長さ(mm)636 埋込穴(Φmm)617×220 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型 仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.5 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×607×54 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付型20形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.6 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×632×54 再生紙使用マーク適合
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付型20形 タイプ反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 消費電力(W)42 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×93 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプ反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×607×67 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)636 幅(mm)126 質量(kg)1.7 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 備考電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)617 埋込高(mm)65 遮光(°)横方向24
1台
6,998 税込7,698
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード