カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • オフィス家具(68)
  • 自動車純正部品(22)
  • 切削工具(9)
  • 事務用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 医療(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • マスク(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FMN」の検索結果

235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ FMN 京セラチップ FMN京セラ
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ FMN 京セラチップ FMN京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷
チップ FMN4 京セラチップ FMN4京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)突切り・溝入れ・多機能加工専用。TiCN層のCVDコーティング。
材質CR9025厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)12コーナー半径(mm)0.25穴の形状-
チップ FMN 京セラチップ FMN京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ FMN 京セラチップ FMN京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
6日以内出荷
アラムフローモニター アラムアラムフローモニターアラム(6件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
液体の流れを確認することができます。 本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。 従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。 羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。 幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。
材質(羽根)ポリプロピレン材質(本体)ポリカーボネート
小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズテクネ計測(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。質量(g)75使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)1精度(%)±3測定流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュマン ノンタッチ 壁水栓用 ミナミサワフラッシュマン ノンタッチ 壁水栓用ミナミサワ
33,980税込37,378
1個
当日出荷
病院・介護施設にある汚物流し便器の手動水栓の操作が不要となり、接触感染を防ぐことができます。 センサー窓に手をかざすだけなので非接触で水が流せ、電気工事不要の電池式なので、業務に影響なく、短時間で設置が完了します。
仕様感知距離:感知窓より10cm、角度:下向き20℃で固定付属品フラッシュマン本体、単3アルカリ乾電池 2本、Uパッキンタイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40表示センサ感知:センサ感知時に赤LEDが一瞬点灯使用電池単3アルカリ乾電池×2本センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))設定項目スイッチにより設定適合水圧(MPa)最低水圧:0.1(流動時)が必要、最高水圧:0.74
ミニニッパ フジ矢ミニニッパフジ矢(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
精密加工や家電修理など幅広く活躍。 刃部の形状は、ラウンド刃です。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
サイズ(mm)125トラスコ品番453-8056材質クロムバナジウム鋼全長(mm)132質量(g)70寸法d(mm)50寸法a(mm)132寸法e(mm)13寸法b(mm)13.6切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0寸法c(mm)6.5硬度HRC(刃部)57~61熱処理無酸素化焼入れ・刃部高周波焼入れ角度i(°)23
フリクションボール用替芯 05 パイロットフリクションボール用替芯 05パイロット
109税込120
1本
3日以内出荷
フリクションシナジー用替芯
ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
14,088税込15,497特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
自動水栓 SuiSui SINGLE 自在水栓用(上向き)後付けタイプ ミナミサワ自動水栓 SuiSui SINGLE 自在水栓用(上向き)後付けタイプミナミサワ
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途手洗い場や洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本接続ねじW26山20適合場所洗面所関連資料図面(0.04MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.62MB)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
ナースウォーカー 202 アシックスナースウォーカー 202アシックス
6,900税込7,590
1足
当日出荷
現場から要望の高かった、脱ぎ履き便利で男性にも適したベルトタイプ。
ホワイト材質(アッパー)人工皮革+合成繊維材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)235(23.5cm)足幅3E
フローモニタ アラムフローモニタアラム
829税込912
1個(1個)
3日以内出荷
液体の流れを羽根の動きで確認することができます。羽根部分を赤色と黄色の2色にすることで、視認性を向上させています。
材質本体/ポリカーボネート 羽根/PP
増幅ノズル ダイセン増幅ノズルダイセン
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
標準ノズル(DN-STN)の約3倍に増幅
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)アルミ使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ溝入れ用チップ KW10 超硬京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
フリクションボールノックゾーン 05 パイロットフリクションボールノックゾーン 05パイロット
429税込472
1本
当日出荷
『フリクションボールノックゾーン』は、より濃い筆跡やインキ容量の増加を望むユーザーの声に応え、”濃く・長く”書ける次世代モデルの消せるボールペンです。「プレミアムフリクションインキ」は従来の「フリクションインキ」よりインキ濃度をブラックで30%、レッド、ブルーで15%高めることで、濃く視認性の高い筆記が可能になりました。ペン先に新開発の「チップホルダー」を装備しました。ペン先の繰り出しに合わせて、三又形状の特殊パーツでペン先をしっかりと掴むことで、ペン先のがたつきを抑制し、安定した筆記で集中力をサポートします。内部パーツにバネを追加してノック時の衝撃を和らげた、静かなノック音が特長です。従来品(※)と比べ、ノック時の音を78%カットしました(※フリクションボールノック比較)。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、シリーズフリクションボールノックゾーン方式クリップスライドノック式インク色替芯LFBKRF50EF-2B(黒、2本セット)ボール径(Φmm)0.5インクプレミアムフリクションインキ入数1文字幅(mm)0.25繰り返し・詰め替え対応
フリクションボールノックゾーン 07 パイロットフリクションボールノックゾーン 07パイロット(1件のレビュー)
429税込472
1セット
当日出荷
『フリクションボールノックゾーン』は、より濃い筆跡やインキ容量の増加を望むユーザーの声に応え、”濃く・長く”書ける次世代モデルの消せるボールペンです。「プレミアムフリクションインキ」は従来の「フリクションインキ」よりインキ濃度をブラックで30%、レッド、ブルーで15%高めることで、濃く視認性の高い筆記が可能になりました。ペン先に新開発の「チップホルダー」を装備しました。ペン先の繰り出しに合わせて、三又形状の特殊パーツでペン先をしっかりと掴むことで、ペン先のがたつきを抑制し、安定した筆記で集中力をサポートします。内部パーツにバネを追加してノック時の衝撃を和らげた、静かなノック音が特長です。従来品(※)と比べ、ノック時の音を78%カットしました(※フリクションボールノック比較)。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、シリーズフリクションボールノックゾーン方式クリップスライドノック式インク色替芯LFBKRF50F-2B(黒、2本セット)ボール径(Φmm)0.7インクプレミアムフリクションインキ入数1文字幅(mm)0.35繰り返し・詰め替え対応
モニタースタンド(キャスター付き)L キングジムモニタースタンド(キャスター付き)Lキングジム
27,980税込30,778
1台
欠品中
欲しいと思ったその場所に、高さや角度も自由自在大画面モニター[32~75インチ]対応!ハンドルで高さを簡単に調節できる用途に合わせて簡単に回転できる画面の角度も調整できるストッパー付きキャスターで暴走防止有孔ボードやケーブルバンドで配線もすっきりWEBカメラやPC、DVDプレーヤーなどものせられる
用途会議室で学校や塾などの教室で展示会やセミナー会場でデジタルサイネージとしてセット内容本体、ケーブルバンド×2本、結束バンド×3本、組み立て用ネジ類×46個、モニター取り付け用ネジ類×40個、組み立て用工具×3本、取扱説明書(保証書付)材質スチール、アルミニウム、プラスチック質量(kg)24.3耐荷重モニター 70kg、上棚 5kg(有孔ボード765g含む)、下棚 5kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)917×740×1340~1790(ブラケット上部まで / 上棚取り付け時、最長2148)対応VESA規格 200×200mm、200×300mm、200×400mm、300×200mm、300×300mm、300×400mm、400×200mm、400×300mm、400×400mm、500×200mm、500×300mm、500×400mm、600×200mm、600×300mm、600×400mm適合モニターサイズ32~75インチ可動範囲(°)モニター傾斜 上5/下12、モニター回転 90
感知式フラッシュバルブ フラッシュマン ミナミサワ感知式フラッシュバルブ フラッシュマンミナミサワ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
既設の手動式の自在水栓(下向きパイプ)に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換(自在水栓用・下向きパイプ)水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付方式後付け関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
名刺用紙 厚手 20枚用 A4サイズ マイクロミシン インクジェット用 クリア エレコム名刺用紙 厚手 20枚用 A4サイズ マイクロミシン インクジェット用 クリアエレコム
709税込780
1パック(20枚)
3日以内出荷
微細なミシン目を2、3度折りたたんで切り離すマイクロミシンカットタイプで、切り離し後のエッジがきれいに仕上がるマルチカードです。 透き通った質感が美しいフィルムタイプで、シャープで清楚感あふれる名刺が作れます。 インクジェットプリンタで手軽に印刷可能です。 印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚付いています。
紙厚(mm)0.140(総厚0.210)クリアNo.【お探しNo.】A40枚数20枚(10面×2シート)、【テストプリント用紙】1枚用紙スタイリッシュ坪量(g/m2)190(総厚265)用紙サイズ幅210mm×高さ297mm(A4サイズ)
自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式 ミナミサワ自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式ミナミサワ
64,980税込71,478
1箱
4日以内出荷
自動化が難しい壁付け混合栓からの取替に最適。電池式なので、電源が近くになくても自動化可能。
用途トイレや洗面所などの混合栓を自動水栓へ交換仕様【電池切れ】ランプでお知らせ取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式使用温度範囲(℃)【水温】1~40電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水電池寿命1日100回の使用で約3年グリーン購入法適合
フラッシュマン ノンタッチ 汚物流し用 ミナミサワフラッシュマン ノンタッチ 汚物流し用ミナミサワ
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
病院・介護施設にある汚物流し便器の洗浄時のレバー操作が不要となり、接触感染を防ぐことができます。 センサー窓に手をかざすだけなので非接触で水が流せ、電気工事不要の電池式なので、業務に影響なく、短時間で設置が完了します。
ホワイト仕様感知距離:感知窓より10cm、角度:下向き20℃付属品フラッシュマン本体、上部フタ、Uパッキン、ドレン管、六角レンチ、穴あけ用ネジ、単3アルカリ乾電池 2本タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40表示センサ感知:センサ感知時に赤LEDが一瞬点灯使用電池単3アルカリ乾電池×2本保証期間3年センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))設定項目スイッチにより設定適合メーカーTOTO適合水圧(MPa)最低水圧:0.1(流動時)が必要、最高水圧:0.74
RM長さ調整リード アイリスオーヤマRM長さ調整リードアイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
場面に応じて簡単に長さが調整できるリードです。折り返しの内側に滑り止め素材を配し、簡単にループの長さを調節できます。リードの持ち方も場面に合わせて変えられます。手持ちで通常使用できます。肩掛けで長めに使用、両手が自由になります。ななめ掛けで使用時はフンの処理や人や車が近づいた時、折返し部分を前に移動させループを大きくすることにより、両手自由のまま手早くワンちゃんを近くに引き寄せられます。
質量(g)100長さ(m)調整範囲:約1.6~3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×3200適応体重(kg)約20以下
TOKIO ミーティングチェア 4本脚 クリアグリーン TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア 4本脚 クリアグリーンTOKIO(藤沢工業)
27,980税込30,778
1脚
5日以内出荷
種類ミーティングチェア張地再生PET色(座面)クリアグリーン
5相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ オリエンタルモーター5相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズオリエンタルモーター
6,398税込7,038特価
1台
当日出荷から18日以内出荷
MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355 山本光学MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355山本光学
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。 軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
TOKIO ミーティングチェア 4本脚 ブラック TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア 4本脚 ブラックTOKIO(藤沢工業)
27,980税込30,778
1脚
5日以内出荷
種類ミーティングチェア張地再生PET
TOKIO ミーティングチェア 4本脚 オレンジ TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア 4本脚 オレンジTOKIO(藤沢工業)
27,980税込30,778
1脚
5日以内出荷
種類ミーティングチェア張地再生PET色(座面)オレンジ
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
TOKIO ミーティングチェア 4本脚 クリアブルー TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア 4本脚 クリアブルーTOKIO(藤沢工業)
27,980税込30,778
1脚
5日以内出荷
種類ミーティングチェア張地再生PET色(座面)クリアブルー
TOKIO ミーティングチェア 4本脚肘付 ブラック TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア 4本脚肘付 ブラックTOKIO(藤沢工業)
33,980税込37,378
1脚
5日以内出荷から7日以内出荷
種類ミーティングチェア張地再生PET
TOKIO ミーティングチェア 4本脚肘付 ライトグリーン TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア 4本脚肘付 ライトグリーンTOKIO(藤沢工業)
34,980税込38,478
1脚
5日以内出荷
種類ミーティングチェア張地再生PET
TOKIO ミーティングチェア 4本脚 ライトグリーン TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア 4本脚 ライトグリーンTOKIO(藤沢工業)
27,980税込30,778
1脚
5日以内出荷
種類ミーティングチェア張地再生PET色(座面)ライトグリーン
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)SMC
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ナースウォーカー202 アシックスナースウォーカー202アシックス
5,598税込6,158
1足(1足)
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様つま先ラウンドホワイトタイプベルトタイプ標準質量(g/片足)約190(23.5cm)足幅3E相当性別男女兼用
ナースウォーカー101 アシックスナースウォーカー101アシックス(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1足(1足)
3日以内出荷から7日以内出荷
仕様つま先ラウンド材質アッパー:人工皮革製+合成繊維製 アウターソール:合成底ホワイトタイプベルトタイプ足幅3E相当性別男女兼用