60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(材質)。突切り・溝入れ・多機能加工専用。TiCN層のCVDコーティング。
材質CR9025 厚さ(mm)3.5 切刃長さ(mm)12 コーナー半径(mm)0.25 穴の形状-
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷

小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測 動画あり
低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。 質量(g)75 使用温度範囲(℃)-10~60 耐圧(MPa)1 精度(%)±3 測定流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

液体の流れを確認することができます。 本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。 従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。 羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。 幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。
材質(羽根)ポリプロピレン 材質(本体)ポリカーボネート
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリクションシナジー用替芯
ボール径(Φmm)0.5 繰り返し・詰め替え対応
1本
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

病院・介護施設にある汚物流し便器の手動水栓の操作が不要となり、接触感染を防ぐことができます。 センサー窓に手をかざすだけなので非接触で水が流せ、電気工事不要の電池式なので、業務に影響なく、短時間で設置が完了します。
仕様感知距離:感知窓より10cm、角度:下向き20℃で固定 付属品フラッシュマン本体、単3アルカリ乾電池 2本、Uパッキン タイプ後付け 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 表示センサ感知:センサ感知時に赤LEDが一瞬点灯 使用電池単3アルカリ乾電池×2本 センサー感知方式赤外線反射方式 電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定)) 設定項目スイッチにより設定 適合水圧(MPa)最低水圧:0.1(流動時)が必要、最高水圧:0.74
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

精密加工や家電修理など幅広く活躍。 刃部の形状は、ラウンド刃です。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
サイズ(mm)125 トラスコ品番453-8056 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)132 質量(g)70 寸法d(mm)50 寸法a(mm)132 寸法e(mm)13 寸法b(mm)13.6 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.0 寸法c(mm)6.5 硬度HRC(刃部)57~61 熱処理無酸素化焼入れ・刃部高周波焼入れ 角度i(°)23
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途手洗い場や洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 接続ねじW26山20 適合場所洗面所 関連資料図面(0.04MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.62MB)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

現場から要望の高かった、脱ぎ履き便利で男性にも適したベルトタイプ。
ホワイト 材質(アッパー)人工皮革+合成繊維 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)235(23.5cm) 足幅3E
1足
6,900 税込7,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

液体の流れを羽根の動きで確認することができます。羽根部分を赤色と黄色の2色にすることで、視認性を向上させています。
材質本体/ポリカーボネート 羽根/PP
1個(1個)
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『フリクションボールノックゾーン』は、より濃い筆跡やインキ容量の増加を望むユーザーの声に応え、”濃く・長く”書ける次世代モデルの消せるボールペンです。「プレミアムフリクションインキ」は従来の「フリクションインキ」よりインキ濃度をブラックで30%、レッド、ブルーで15%高めることで、濃く視認性の高い筆記が可能になりました。ペン先に新開発の「チップホルダー」を装備しました。ペン先の繰り出しに合わせて、三又形状の特殊パーツでペン先をしっかりと掴むことで、ペン先のがたつきを抑制し、安定した筆記で集中力をサポートします。内部パーツにバネを追加してノック時の衝撃を和らげた、静かなノック音が特長です。従来品(※)と比べ、ノック時の音を78%カットしました(※フリクションボールノック比較)。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 シリーズフリクションボールノックゾーン 方式クリップスライドノック式 インク色 替芯LFBKRF50EF-2B(黒、2本セット) ボール径(Φmm)0.5 インクプレミアムフリクションインキ 入数1 文字幅(mm)0.25 繰り返し・詰め替え対応
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『フリクションボールノックゾーン』は、より濃い筆跡やインキ容量の増加を望むユーザーの声に応え、”濃く・長く”書ける次世代モデルの消せるボールペンです。「プレミアムフリクションインキ」は従来の「フリクションインキ」よりインキ濃度をブラックで30%、レッド、ブルーで15%高めることで、濃く視認性の高い筆記が可能になりました。ペン先に新開発の「チップホルダー」を装備しました。ペン先の繰り出しに合わせて、三又形状の特殊パーツでペン先をしっかりと掴むことで、ペン先のがたつきを抑制し、安定した筆記で集中力をサポートします。内部パーツにバネを追加してノック時の衝撃を和らげた、静かなノック音が特長です。従来品(※)と比べ、ノック時の音を78%カットしました(※フリクションボールノック比較)。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 シリーズフリクションボールノックゾーン 方式クリップスライドノック式 インク色 替芯LFBKRF50F-2B(黒、2本セット) ボール径(Φmm)0.7 インクプレミアムフリクションインキ 入数1 文字幅(mm)0.35 繰り返し・詰め替え対応
1セット
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欲しいと思ったその場所に、高さや角度も自由自在。大画面モニター[32~75インチ]対応!。ハンドルで高さを簡単に調節できる。用途に合わせて簡単に回転できる。画面の角度も調整できる。ストッパー付きキャスターで暴走防止。有孔ボードやケーブルバンドで配線もすっきり。WEBカメラやPC、DVDプレーヤーなどものせられる
用途会議室で。学校や塾などの教室で。展示会やセミナー会場で。デジタルサイネージとして セット内容本体、ケーブルバンド×2本、結束バンド×3本、組み立て用ネジ類×46個、モニター取り付け用ネジ類×40個、組み立て用工具×3本、取扱説明書(保証書付) 材質スチール、アルミニウム、プラスチック 質量(kg)24.3 耐荷重モニター 70kg、上棚 5kg(有孔ボード765g含む)、下棚 5kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)917×740×1340~1790(ブラケット上部まで / 上棚取り付け時、最長2148) 対応VESA規格 200×200mm、200×300mm、200×400mm、300×200mm、300×300mm、300×400mm、400×200mm、400×300mm、400×400mm、500×200mm、500×300mm、500×400mm、600×200mm、600×300mm、600×400mm 適合モニターサイズ32~75インチ 可動範囲(°)モニター傾斜 上5/下12、モニター回転 90
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

1台
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式 ミナミサワ 動画あり
自動化が難しい壁付け混合栓からの取替に最適。電池式なので、電源が近くになくても自動化可能。
用途トイレや洗面所などの混合栓を自動水栓へ交換 仕様【電池切れ】ランプでお知らせ 取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式 使用温度範囲(℃)【水温】1~40 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水 電池寿命1日100回の使用で約3年 グリーン購入法適合
1箱
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマRM長さ調整リード
場面に応じて簡単に長さが調整できるリードです。折り返しの内側に滑り止め素材を配し、簡単にループの長さを調節できます。リードの持ち方も場面に合わせて変えられます。手持ちで通常使用できます。肩掛けで長めに使用、両手が自由になります。ななめ掛けで使用時はフンの処理や人や車が近づいた時、折返し部分を前に移動させループを大きくすることにより、両手自由のまま手早くワンちゃんを近くに引き寄せられます。
質量(g)100 長さ(m)調整範囲:約1.6~3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×3200 適応体重(kg)約20以下
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MT-FMN1CRN 名刺用紙 厚手 20枚用 A4サイズ マイクロミシン インクジェット用 クリア エレコム 動画あり
微細なミシン目を2、3度折りたたんで切り離すマイクロミシンカットタイプで、切り離し後のエッジがきれいに仕上がるマルチカードです。 透き通った質感が美しいフィルムタイプで、シャープで清楚感あふれる名刺が作れます。 インクジェットプリンタで手軽に印刷可能です。 印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚付いています。
紙厚(mm)0.140(総厚0.210) クリア No.【お探しNo.】A40 枚数20枚(10面×2シート)、【テストプリント用紙】1枚 用紙スタイリッシュ 坪量(g/m2)190(総厚265) 用紙サイズ幅210mm×高さ297mm(A4サイズ)
1パック(20枚)
709 税込780
3日以内出荷

1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様つま先ラウンド ホワイト タイプベルトタイプ 標準質量(g/片足)約190(23.5cm) 足幅3E相当 性別男女兼用
1足(1足)
5,598 税込6,158
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Haier(ハイアール)上開き冷凍庫 直冷式
まとめ買いにぴったりな大容量冷凍庫 マイコン温度制御で庫内温度変更可能 カギ付きタイプなので安心 急速冷凍モード搭載 庫内灯付きなので、庫内が見やすい ロック機構付き移動用キャスター搭載 庫内温度異常時はアラームでお知らせ
ホワイト 制御方式マイコン式 ガスの種類R-600a、ノンフロン 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式直冷式 機能フリーザー機能:フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式チェスト方式 ドア1ドア 霜取方法手動
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナースウォーカー101 アシックス 動画あり
仕様つま先ラウンド 材質アッパー:人工皮革製+合成繊維製 アウターソール:合成底 ホワイト タイプベルトタイプ 足幅3E相当 性別男女兼用
1足(1足)
4,798 税込5,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)





1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = トップエントリボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V dcシリーズ = FMN行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最高使用温度 = +85℃FCCケーブルアセンブリについては、代表品番< 352-3342&#x27;) 352-3342/を参照してください。. トップエントリFFCコネクタ - JST FMNシリーズ. 1 mmピッチのFFCケーブルに適した、FMNシリーズの基板コネクタです。 回路は1 mmピッチの列間2 mmで千鳥配線されます。 推奨基板穴径は0.75 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷






仕様つま先ラウンド ホワイト×ライトグレー 標準質量(g/片足)約195(23.5cm) 足幅3E相当 性別男女兼用
1足(1足)
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

会議室の間仕切りや、飲食店様のカウンターテーブルに最適 複数台数でよりお得なセット価格 透明度の高いアクリルとプライベートスペースをしっかり確保する半透明アクリルの2種類 市販のカードケースを使用すれば、メニューボードとしてもお使い頂けます(カードケースは別売りです) 安心安全の角R加工
材質(ベース)ステンレス 1個0.33kg
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)