カテゴリ

  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)

「FMN」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリクションボールノックゾーン 07 パイロットフリクションボールノックゾーン 07パイロット(1件のレビュー)
429税込472
1セット
当日出荷
『フリクションボールノックゾーン』は、より濃い筆跡やインキ容量の増加を望むユーザーの声に応え、”濃く・長く”書ける次世代モデルの消せるボールペンです。「プレミアムフリクションインキ」は従来の「フリクションインキ」よりインキ濃度をブラックで30%、レッド、ブルーで15%高めることで、濃く視認性の高い筆記が可能になりました。ペン先に新開発の「チップホルダー」を装備しました。ペン先の繰り出しに合わせて、三又形状の特殊パーツでペン先をしっかりと掴むことで、ペン先のがたつきを抑制し、安定した筆記で集中力をサポートします。内部パーツにバネを追加してノック時の衝撃を和らげた、静かなノック音が特長です。従来品(※)と比べ、ノック時の音を78%カットしました(※フリクションボールノック比較)。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、シリーズフリクションボールノックゾーン方式クリップスライドノック式インク色替芯LFBKRF50F-2B(黒、2本セット)ボール径(Φmm)0.7インクプレミアムフリクションインキ入数1文字幅(mm)0.35繰り返し・詰め替え対応
フリクションボールノックゾーン 05 パイロットフリクションボールノックゾーン 05パイロット
429税込472
1本
当日出荷
『フリクションボールノックゾーン』は、より濃い筆跡やインキ容量の増加を望むユーザーの声に応え、”濃く・長く”書ける次世代モデルの消せるボールペンです。「プレミアムフリクションインキ」は従来の「フリクションインキ」よりインキ濃度をブラックで30%、レッド、ブルーで15%高めることで、濃く視認性の高い筆記が可能になりました。ペン先に新開発の「チップホルダー」を装備しました。ペン先の繰り出しに合わせて、三又形状の特殊パーツでペン先をしっかりと掴むことで、ペン先のがたつきを抑制し、安定した筆記で集中力をサポートします。内部パーツにバネを追加してノック時の衝撃を和らげた、静かなノック音が特長です。従来品(※)と比べ、ノック時の音を78%カットしました(※フリクションボールノック比較)。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、シリーズフリクションボールノックゾーン方式クリップスライドノック式インク色替芯LFBKRF50EF-2B(黒、2本セット)ボール径(Φmm)0.5インクプレミアムフリクションインキ入数1文字幅(mm)0.25繰り返し・詰め替え対応
小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズテクネ計測(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。質量(g)75使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)1精度(%)±3測定流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応
アラムフローモニター アラムアラムフローモニターアラム(6件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
液体の流れを確認することができます。 本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。 従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。 羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。 幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。
材質(羽根)ポリプロピレン材質(本体)ポリカーボネート
フラッシュマン ノンタッチ 壁水栓用 ミナミサワフラッシュマン ノンタッチ 壁水栓用ミナミサワ
33,980税込37,378
1個
当日出荷
病院・介護施設にある汚物流し便器の手動水栓の操作が不要となり、接触感染を防ぐことができます。 センサー窓に手をかざすだけなので非接触で水が流せ、電気工事不要の電池式なので、業務に影響なく、短時間で設置が完了します。
仕様感知距離:感知窓より10cm、角度:下向き20℃で固定付属品フラッシュマン本体、単3アルカリ乾電池 2本、Uパッキンタイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40表示センサ感知:センサ感知時に赤LEDが一瞬点灯使用電池単3アルカリ乾電池×2本センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))設定項目スイッチにより設定適合水圧(MPa)最低水圧:0.1(流動時)が必要、最高水圧:0.74
ナースウォーカー 中敷200 アシックスナースウォーカー 中敷200アシックス
1,200税込1,320
1足
当日出荷から翌々日出荷
抗菌防カビ加工中敷。取り替え式で洗濯も可能なので、清潔感を保ちます。
材質本体:合成樹脂製(E.V.A.)、表面:合成繊維製(抗菌防カビ加工)適合品番FMN200・201・202
5相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ オリエンタルモーター5相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズオリエンタルモーター
6,398税込7,038特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
ナースウォーカー 202 アシックスナースウォーカー 202アシックス
6,900税込7,590
1足
当日出荷
現場から要望の高かった、脱ぎ履き便利で男性にも適したベルトタイプ。
ホワイト材質(アッパー)人工皮革+合成繊維材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)235(23.5cm)足幅3E
ミニニッパ フジ矢ミニニッパフジ矢(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
精密加工や家電修理など幅広く活躍。 刃部の形状は、ラウンド刃です。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
サイズ(mm)125トラスコ品番453-8056材質クロムバナジウム鋼全長(mm)132質量(g)70寸法d(mm)50寸法a(mm)132寸法e(mm)13寸法b(mm)13.6切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0寸法c(mm)6.5硬度HRC(刃部)57~61熱処理無酸素化焼入れ・刃部高周波焼入れ角度i(°)23
電力量計(MODBUS通信・単方向計量) 三菱電機電力量計(MODBUS通信・単方向計量)三菱電機
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(単方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信
チップ FMN 京セラチップ FMN京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷