商品豆知識
プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。
ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。
軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
材質【バンド・ハウジング】ステンレスSUS430 【ボルト】鉄(亜鉛メッキ) 【安全キャップ】PE
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料商品情報1.(0.53MB) 商品情報2.(1.34MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.31MB)
取付方式DINレール取りつけ
目的に合わせて組み合わせを変えることができる連結式キャリーケースです。バッグ同士は特許出願中のTubes(TM)によって連結が可能です。キャスター付きアルミフレームは別売りです。
材質1000デニールコーデュラナイロン
質量(kg)0.75
2018年トラスコ掲載ページ4 2237
メインコンパートメント内部にはディバイダーがついています。トップ部分は取り外し可能で、単体として使用することもできます。パッド付きの腰ベルトは取り外し可能です。ショルダーベルトはクイックリリースバックル付きで着脱が容易です。
仕様キャリーハンドル付
材質500デニールコーデュラナイロン
幅(mm)254
質量(kg)1
容量33L
高さ(mm)483
奥行(mm)152
2018年トラスコ掲載ページ4 2196
背面部分が背中にくっつかない通気性の高い構造です。トップ部分は取り外して単体でご使用いただくことも可能です。バックパック正面にコンプレッションネットがついています。
仕様腰ベルト付
材質500デニールコーデュラナイロン
幅(mm)356
質量(kg)1.77
高さ(mm)533
奥行(mm)203
2018年トラスコ掲載ページ4 2196
ヘルメットを持ち運ぶためのケースです。テンションストラップがついており、ヘルメットをケースに固定することができます。内部にポケットがついています。
材質500デニールコーデュラナイロン
幅(mm)330
質量(kg)0.87
容量19L
高さ(mm)184
奥行(mm)356
2018年トラスコ掲載ページ4 2237
耐久性の高いウィンドブレーカーです。表面は水をはじく加工になっており、濡れてもすぐに乾きます。通気性が高く快適な着心地ですが、風を通しません。フードが大きく、ヘルメットをかぶった上からでもかぶることができます。両袖の上腕部分にポケットが付いています。脇の部分にジッパーが付いており、こもった熱を逃がすことができます。
材質コーデュラナイロン
質量(g)540
2018年トラスコ掲載ページ6 0382
目的に合わせて組み合わせを変えることができる連結式キャリーケースです。バッグ同士は特許出願中のTubes(TM)によって連結が可能です。キャスター付きアルミフレームは別売りです。
材質1000デニールコーデュラナイロン
質量(kg)0.75
2018年トラスコ掲載ページ4 2237
目的に合わせて組み合わせを変えることができる連結式キャリーケースです。バッグ同士は特許出願中のTubes(TM)によって連結が可能です。キャスター付きアルミフレームは別売りです。
材質1000デニールコーデュラナイロン
質量(kg)1.5
2018年トラスコ掲載ページ4 2237
目的に合わせて組み合わせを変えることができる連結式キャリーケースです。バッグ同士は特許出願中のTubes(TM)によって連結が可能です。キャスター付きアルミフレームは別売りです。
材質1000デニールコーデュラナイロン
質量(kg)1.5
2018年トラスコ掲載ページ4 2237
取付方式直取付
ダッフルバッグにキャスター付きフレームが取り付けられており、キャリーケースのように使用できます。U字型のジッパーで口が大きく開きます。
材質100デニールコーデュラナイロン
幅(mm)406
質量(kg)3.63
高さ(mm)914
奥行(mm)305
2018年トラスコ掲載ページ4 2237
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。
繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
洗濯により繰り返し使用できます。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN388 Cut Resistant Test : Level 3
作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
公称電圧(V)1.5
公称電圧(V)3
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。
繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
洗濯により繰り返し使用できます。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN388 Cut Resistant Test : Level 3
作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。
一番傷みやすいボックス正面上部を補強して耐久性を向上させました。
大量使用に手ごろな廉価タイプです。
段ボール
サイズA4
材質段ボール(古紙パルプ配合)
高さ(mm)260
外幅寸法(mm)317
A4サイズの書類がピッタリ収まる高さにしました。通常のA4-Eサイズのボックスに比べ20mm低くなっていますので、収納効率がアップします。
段ボール
サイズA4
材質段ボール(古紙パルプ配合)
高さ(mm)240
外幅寸法(mm)317
背幅(mm)102
紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率88%)
軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に
仕様油専用
付属品カーボンブラシ 1セット
質量(kg)4
接続ねじ管用平行ネジ
吸入口径(Φmm)20
モーター電動モーター
接続部ねじ管用平行ネジ
取付寸法(mm)110×40
電源コード(m)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275
取付穴径(Φmm)9
吐出口径(mm)20
吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
ロールタイプの透明フィルムドレッシング。
柔軟性と伸縮性に優れたポリウレタンフィルムを使用。
ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、シャワー浴時の装具補強・保護。
未滅菌。
テープ長さ(m)10
穴あけできない書類や、カタログ・リーフレットの整理に。
検索・閲覧・返却が簡単に、しかもシステム的に行える非常に能率的な、オープンファイリング(ファイル式)専用に開発された商品です。
ナンバーシール・アルファベットシールなどを活用すれば機能的なファイリングが可能です。
サイズA4
材質表紙:色板紙(古紙パルプ配合率70%)
幅(mm)231
高さ(mm)312
エコマーク認定認定
背幅(mm)17
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 149
高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。リフローはんだが可能。
FSスペーサーはセルファスナーの高さを伸ばし、スペーサーの機能を持たせた製品です。
プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。
鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。
切れ味を重視したセグメントタイプ。
さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。
用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断
刃厚T(mm)2.1
適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板
チップ高さX(mm)5
付属リング(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ヘルメットなしで直接かぶるタイプの防災面です。アクリルレンズなので透明度が高く、作業時に視界を邪魔しません。また、屋外使用による変色や変形が起こりくく、硬度が高いので比較的傷が付きにくいです。レンズの交換が可能です。
トラスコ品番467-3537
装着方式直かぶり
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は55mmです。
色グレー
質量(g)112
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
色無地
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ