カテゴリ
- 溶接用品(11)
- 科学研究・開発用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ウエルドテック社(3)
- マイト工業株式会社(2)
- パナソニックコネクト(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- トーキン(1)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- シーシーアイ(CCI)(1)
- HASCO(1)
- セルスター(1)
- WATSON(1)
- CKワールドワイド社(1)
- アラム(1)
- ミラー(ウエルドクラフト)(1)
エコロジープロダクト
「Fronius」の検索結果

ガスレンズ WP-17,18,26,1726,CS410用
ミラー(ウエルドクラフト)(6件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)50.2外径(Φmm)18.9
メタルラバー
シーシーアイ(CCI)(158件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(300mL)当日出荷プロが勧めるブレーキ整備の必需品。 ブレーキキャリパー、マスターシリンダーO/Hの際の組込用潤滑剤。動きの鈍くなったキャリパーピストンの揉み出し作業にも大変効果的です。 ブレーキパッド交換の際にもシリコングリスと併用してキャリパー整備をしておけばピストンの動きが良くなり、良好なブレーキタッチが得られます。その他、フォークシールなど様々な箇所のオイルシールやラバー類圧入時に使用すれば作業も容易になります。用途金属・ゴムに使える潤滑スプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
チップ
WATSON¥2,198~税込¥2,418~1箱(24本)ほか4日以内出荷RNase/DNase/Human-DNAフリーのチップです。 0.1~10μL、1~200μLタイプは、超薄肉成形により先端が極細に作られており、優れた液切れを実現しています。 全て未滅菌タイプです。滅菌済につきましても取り扱いがございますので、お問い合わせ下さい。
ウエルディングワゴン
SUZUKID(スズキッド)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷7m3 のガスボンベが積載可能です。 上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。用途溶接機用の台車適合機種SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等寸法(mm)天板上棚:310×610、下棚:290×510最大積載量(kg)150下段棚板耐荷重(kg)70上段棚板耐荷重(kg)70
バッテリー充電器 Dr.CHARGER
セルスター(105件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。入力電圧(V)AC100 50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
メモリーバックアップ
HASCO(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷バッテリー交換時にラジオ・カーナビゲーション・エンジン学習値・コンピューター情報などのメモリーを保持します。 12V車と24V車の自動識別機能、サージプロテクター機能。付属品シガー変換コネクタ(MB-801-12)仕様12V車/24V車対応
インバータ直流アーク溶接機
マイト工業株式会社(3件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から翌々日出荷超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)定格周波数(Hz)50/60定格使用率(%)60
アラムフローモニター
アラム(6件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷液体の流れを確認することができます。 本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。 従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。 羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。 幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。材質(本体)ポリカーボネート材質(羽根)ポリプロピレン
トーチ・キャップ
ウエルドテック社(13件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります適合WT17、WT17FX、WT-26、WT-26FX、WT-18、SW-418、SW-450、i-HEAD #17、i-HEAD #18、WELDCRAFT#1726RoHS指令(10物質対応)対応
ラージケース
PELICAN(ペリカン)¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷大型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。用途大型の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、伸縮ハンドル付、南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67