カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
  • 農業機械(68)
  • バイク純正部品(39)
  • 制御機器(17)
  • バイク部品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 研磨材(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 機構部品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 建築金物(6)
  • 自転車部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 照明(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防災用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 食品・飲料(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「G17 170」の検索結果

関連キーワード
392件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンドG17 コニシボンドG17コニシ(256件のレビュー)
559税込615
1本(170mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色特性耐衝撃タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」モノタロウ(372件のレビュー)
449税込494
1本(170mL)ほか
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着主成分クロロプレンゴム成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
速乾ボンドG10 コニシ速乾ボンドG10コニシ(23件のレビュー)
638税込702
1本(170mL)ほか
当日出荷
速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538成分クロロプレンゴム系溶剤形比重0.87(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
速乾ボンド G17Z コニシ速乾ボンド G17Zコニシ(39件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
省エネクリプトンランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA20-170FZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA20-170FZ)SMC
8,298税込9,128
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(117件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-170Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-170Z)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 10.025-10.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 10.025-10.995F.P.(エフ・ピー・ツール)
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷から94日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
ボンドGクリヤー コニシボンドGクリヤーコニシ(93件のレビュー)
209税込230
1本(20mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。成分SBR系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」モノタロウ(494件のレビュー)
399税込439
1本(20mL)ほか
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
多用途接着剤 スーパーX セメダイン多用途接着剤 スーパーXセメダイン(160件のレビュー)
449税込494
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
ボンドG17スリム20ml ブリスター コニシボンドG17スリム20ml ブリスターコニシ(1件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチック標準使用量130~160g/m2(片面あたり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
ミニモ ダイヤモンドヤスリ 角#170 ミニターミニモ ダイヤモンドヤスリ 角#170ミニター
2,788税込3,067
1本
当日出荷から6日以内出荷
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅形状適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ ダイヤモンドヤスリ 両端コテ#170 ミニターミニモ ダイヤモンドヤスリ 両端コテ#170ミニター
6,588税込7,247
1本
当日出荷から6日以内出荷
全長(mm)148対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)(83件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボンド木工用 コニシボンド木工用コニシ(54件のレビュー)
179税込197
1本(50g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水性で使いやすく人に対して安全性が高い。 手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。 固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。主な用途木、紙、布成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。危険物の類別非危険物主なワークパーツエコマーク認定番号06 118 051
ミニモ ダイヤモンドヤスリ 刀刃#170 ミニターミニモ ダイヤモンドヤスリ 刀刃#170ミニター
3,388税込3,727
1本
6日以内出荷
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅形状刀刃粒度170適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
CD Series(CDG1TA40-170Z) SMCCD Series(CDG1TA40-170Z)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)170
トリム(R)フロントピラー (G1) G148-68-170 10 MAZDA(マツダ)トリム(R)フロントピラー (G1) G148-68-170 10MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
トリム(R)フロントピラー (G1) G148-68-170 09 MAZDA(マツダ)トリム(R)フロントピラー (G1) G148-68-170 09MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
トリム(R)フロントピラー (G1) G148-68-170 23 MAZDA(マツダ)トリム(R)フロントピラー (G1) G148-68-170 23MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
トリム(R)フロントピラー (G1) G113-68-170 23 MAZDA(マツダ)トリム(R)フロントピラー (G1) G113-68-170 23MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
トリム(R)フロントピラー (G1) G113-68-170 09 MAZDA(マツダ)トリム(R)フロントピラー (G1) G113-68-170 09MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
スライダー畦畔SG-170(G1/4) 永田製作所スライダー畦畔SG-170(G1/4)永田製作所
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
トリム(R)フロントピラー (G1) G148-68-170 40 MAZDA(マツダ)トリム(R)フロントピラー (G1) G148-68-170 40MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
トリム(R)フロントピラー (G1) G113-68-170 40 MAZDA(マツダ)トリム(R)フロントピラー (G1) G113-68-170 40MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
トリム(R)フロントピラー (G1) G113-68-170 10 MAZDA(マツダ)トリム(R)フロントピラー (G1) G113-68-170 10MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G170-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G170-NNOK
679税込747
1個
5日以内出荷
型式旧型式:OR1BG170N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00229-BJIS呼び旧JIS:G170太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)169.3内径許容差(mm)±1.33バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(38件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
SG170(KS80B) 第二凸噴板(ステン1.3 永田製作所SG170(KS80B) 第二凸噴板(ステン1.3永田製作所
359税込395
1個
6日以内出荷
ステンレス畦畔 LK-170(G3/8orG1/4) 永田製作所ステンレス畦畔 LK-170(G3/8orG1/4)永田製作所
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
SG170(KS80B) 第二凸噴板(ステン1.3 永田製作所SG170(KS80B) 第二凸噴板(ステン1.3永田製作所
359税込395
1個
6日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G170-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G170-NNOK
669税込736
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG170N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00229-AJIS呼び旧JIS:G170太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)169.3内径許容差(mm)±1.33バリ寸法(mm)0.18以下
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN32-170Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN32-170ZSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN32-170Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN32-170ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)170
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-170Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-170ZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)170
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN40-170Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN40-170ZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)170
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN40-170Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN40-170ZSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN32-170Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN32-170ZSMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ