カテゴリ

  • 厨房用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 縫製用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「G746」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モクダボ ACE(エース)

    モクダボ

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    259税込285
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質天然木
  • マグフック SONIC(ソニック)[文具]

    マグフック

    SONIC(ソニック)[文具]
    469税込516
    1パック(3個)
    当日出荷
    スリムなボディで、しっかり固定!デザインにもこだわったコンパクトなマグネットフック。キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます。小さい穴でも掛けやすいフック形状。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。
    色込材質本体=PS、フック=スチール寸法(mm)20×55×30耐荷重(kg)1主要材質本体=PS フック=スチールフック固定耐荷重N(kgf)1耐荷重(g)1000グリーン購入法適合
  • インナーフード 100枚入り ガードナー

    インナーフード 100枚入り

    ガードナー
    41,980税込46,178
    1箱
    3日以内出荷
    トラスコ品番168-3158材質ポリウレタン不織布質量(kg)2
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
  • オプティスペース IHステンレス マルチポット T-fal(ティファール)

    オプティスペース IHステンレス マルチポット

    T-fal(ティファール)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    コンパクトで小回りの利くちょうどいいサイズのマルチポットは、焼く・煮る・茹でる・揚げるなどマルチに活躍するから、料理がもっと気軽に、楽しく。朝食や軽食に、お弁当づくりに、在宅時のひとりランチに、副菜調理にも!いつでもコンロ側に置いておけるから、すぐ手にとってサッと使えるのが魅力です。 丸みのあるフォルムに注ぎ口つきで、ケトルのように注ぎやすく便利。 外側は美しい輝きのステンレス製で、耐久性にも優れています。
    用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×174×136(フタ込み)内径(Φmm)本体:160食器洗浄機本体:可、ふた:不可サイズ(cm)16適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応深さ(mm)120質量(g)1080(フタ込み)満水容量(L)2.6材質【本体】ステンレス鋼、【底】ステンレス鋼+アルミニウム+ステンレス鋼、【取手】フェノール樹脂+ステンレス鋼、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂
  • マグフック スタンダード ソニック

    マグフック スタンダード

    ソニック
    2,298税込2,528
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    冷蔵庫や玄関などマグネットを活用して、楽しく便利にカスタマイズするマグネットLifeシリーズ。スリムなボディで、しっかり固定。デザインにもこだわったコンパクトなマグネットフック。キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます。最大保持荷重1kgf。小さい穴でも掛けやすいフック形状。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。マグネットフック
    トラスコ品番690-3144材質本体:PS フック:スチール厚さ(mm)33タイプマグネットフック耐荷重(kg)垂直:1耐荷重1kgf縦(mm)55横(mm)20
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(78件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 耐熱抗菌まな板 パール金属

    耐熱抗菌まな板

    パール金属(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    食器洗浄・乾燥機が使えます。 変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。 黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。 熱湯消毒OK 塩素漂白OK 両面使用OK
    食器洗浄機家庭用材質ポリエチレン耐熱温度(℃)90
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • GROVE ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD)

    GROVE ステンレスウッドデッキビス

    グローブウッド(GROVE WOOD)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。
    用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS304ブラウンねじ径(mm)5.5穴の形状スクエア
  • 自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]

    ケンケンパリング

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,364税込2,600
    1セット
    当日出荷
    好きなコースをつくってケンケンパをしよう。リングをつなぐジョイントパーツ付。材質:PE。サイズ:輪:Φ280mm。セット内容:リング×10、ジョイントパーツ×10
    用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。材質PE
  • 自動調心玉軸受 2200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 2200番台

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    23,980税込26,378
    1袋(500個)
    当日出荷
    仕様RoHS対応材質ナイロン66使用場所屋内UL規格UL難燃性94V-2
  • マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1袋(500個)
    当日出荷
    粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94V-2
  • キャスター ビルメンテナンスカート用 モノタロウ

    キャスター ビルメンテナンスカート用

    モノタロウ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ビルメンテナンス用のキャスターです。
    用途ビルメンテナンスカートのキャスターとして
  • RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
  • 双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪

    東信製作所(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
  • Cリンク 鉄(クロメート) AIOULE(ふじわら)

    Cリンク 鉄(クロメート)

    AIOULE(ふじわら)
    539税込593特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄クロメート仕上げの安価な開口部が広くて使用しやすいフックです。
    材質(本体)種類スナップフック表面処理(本体)クロメートメッキ
  • 自動調心玉軸受 2200番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 2200番台 テーパー穴

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 テーパ穴 2200番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 テーパ穴 2200番台

    NSK(日本精工)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 反射性ラインテープ 日本緑十字社

    反射性ラインテープ

    日本緑十字社
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)1.5主な用途表示・安全用特性反射
  • 片目片口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    片目片口スパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    45,980税込50,578
    1セット
    翌日出荷から91日以内出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディーが魅力のショートコンビネーションレンチセット
    仕様AS-drive(面接触)。タイプショート商品構成セット品オフセットメガネ部:15°
  • ティルト中鉢 アイリスオーヤマ

    ティルト中鉢

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    翌日出荷
    肉厚でしっかりとしたデザインの中鉢です。フランジ部の傾斜がスッキリしているので植物を一層引き立てます。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。
    材質ポリプロピレン
  • スキット ワイヤー積み重ねバスケット パール金属

    スキット ワイヤー積み重ねバスケット

    パール金属(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    積み重ねて、たっぷり収納。シンプルで丈夫な形状。
    材質鉄(エポキシ樹脂塗装)
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's
    4,498税込4,948
    1個(500g)
    5日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 部品 コードレス冷温庫 UL18DSL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス冷温庫 UL18DSL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • デリカビーズ 丸 MIYUKI

    デリカビーズ 丸

    MIYUKI(1件のレビュー)
    829税込912
    1ケース(20g)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
  • メセラゼロ フライパン  26cm hokua(北陸アルミニウム)

    メセラゼロ フライパン 26cm

    hokua(北陸アルミニウム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    表面が硬くキズが付きにくい耐食性に優れたセラミック塗膜加工を施した焼き物器。 遠赤外線効果。 IH調理機の熱変換効率100%。 安心・安全なセラミック塗膜。 ステンレスとアルミニウム三層底構造。
    高さ(mm)80質量(g)746内径(Φmm)260外径(Φmm)274深さ(mm)78板厚(mm)2.5底径(Φmm)218
  • スマイルマム ベジタブルチョッパー TKG

    スマイルマム ベジタブルチョッパー

    TKG
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリスチレン,ABS樹脂,ステンレス幅(mm)145寸法(mm)【カット面】86×86【カット幅】7mm角、14mm角高さ(mm)129質量(g)746奥行(mm)258
  • 鉢・受皿 12号 アイリスオーヤマ

    鉢・受皿 12号

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    肉厚でしっかりとしたデザインの中鉢です。フランジ部の傾斜がスッキリしているので植物を一層引き立てます。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。
    容量(L)21.5みかげ材質ポリプロピレン号数12号直径(Φmm)鉢底:225質量(g)746寸法(幅W×高さH)(mm)Φ366×254
  • クッションキャスターM12X1.75線径2.0 ハンマーキャスター

    クッションキャスターM12X1.75線径2.0

    ハンマーキャスター
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)20円錐バネ線径(Φmm)2偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • ポリエステル キングウーリーS ミシン糸 フジックス[縫製用品]

    ポリエステル キングウーリーS ミシン糸

    フジックス[縫製用品]
    999税込1,099
    1巻
    4日以内出荷から13日以内出荷
    ポリエステルのマルチフィラメント糸に特殊なかさ高加工を施した、新しいタイプのウーリーミシン糸です。 柔軟で弾力性に富み、耐熱性にすぐれています。 黄変、退色などの経時変化もほとんどなく、いつまでも美しさを保ちます。 ボリューム感のある糸質が生地に良くマッチし、バランスのとれた安定した縫い目をつくります。
    用途ストレッチ素材材質ポリエステル質量(g)200方向片ひねり構成110dtex 1×2
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    4,398税込4,838
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーポルシェコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • コンパクト電気ケトル 転倒湯漏れ防止 800ml ナカバヤシ

    コンパクト電気ケトル 転倒湯漏れ防止 800ml

    ナカバヤシ
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    旅行や収納時に便利な コンパクトサイズ。温かさをキープする 保温機能搭載。100-240V対応で普段使いから海外旅行まで いつでも使える。安心の空焚き防止機能搭載。使用上の注意。本製品を使用する前に必ず底面の電圧切替スイッチを確認してご使用の地域の電圧に切り替える必要があります。本製品は丸洗いできません。洗剤などで洗う際は、底面の端子に水が掛からない様、十分ご注意ください。本製品に温度調節機能は搭載されておりません。
    用途沸かすも調理も これ1台でOK材質ステンレス、PP質量(g)約746(本体のみ)消費電力(W)電源:AC100~120V/416~600、 220~240V/504~600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/180×130×198、収納時/148×130×158保証期間1年最大容量(mL)最大800電源コード(cm)約75、AC100~120V/220~240V 50/60Hz
  • TU-309 ウッドパネル丸型アルミバスケット PALMY

    TU-309 ウッドパネル丸型アルミバスケット

    PALMY
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    シンプルに組み合わせた太径線材と天然木材の板を融合したおしゃれなバスケット。 ミニベロや24インチほどの児童用自転車にも適合する丸型のコンパクトサイズ。 線材は存在感のある太径でありながら、すべてをΦ8mmにすることでスッキリとした印象を与え、アルミニウム製の中空管(パイプ)を採用し、重量を抑えた設計。 シルバーは光沢のある塗装クリアコーティング、ブラックはレトロな塗装つや消し加工。
    材質アルミニウム、天然木底部寸法(幅×奥行)(mm)300×180付属品取付金具幅(mm)380高さ(mm)225質量(g)746奥行(mm)260
  • かん太PRO 中間コーナーK継ぎ金具 ジョイント工業

    かん太PRO 中間コーナーK継ぎ金具

    ジョイント工業
    72,980税込80,278
    1箱(36個)
    5日以内出荷
    1ヶ所貫通・2ヶ所止めで3本の単管パイプをジョイント。構造物の強度を確保する上で重要な役割を果たす中段コーナー金具。
    材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)90×90×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)746RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
  • スーパーレジンUVクリスタルランプ9W2 クラフトギャラリー

    スーパーレジンUVクリスタルランプ9W2

    クラフトギャラリー
    3,498税込3,848
    1箱
    6日以内出荷
    電圧(V)100(50/60Hz共用)波長(nm)365電源コード(m)1.9ワット数9寸法(mm)262×87×107質量(g)約746(電源コード含む)材質PPグレー
  • ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。南京錠で施錠できます。
    用途厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。南京錠は別売りです。仕上鏡面研磨製品質量(g)746RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応